絞り込み
ブランド
  • Verbatim(バーベイタム)
  • モノタロウ(8)
  • メディアカバーマーケット(3,649)
  • エレコム(2,408)
  • レイ・アウト(1,229)
  • トリニティ(634)
  • LEPLUS NEXT(522)
  • Simplism(409)
  • 光興業(401)
  • PGA(396)
  • MSソリューションズ(377)
  • サンワサプライ(363)
  • エムディーエス(360)
  • iFace(350)
  • ラスタバナナ(319)
  • エアージェイ(312)
  • BELKIN(ベルキン)(311)
  • TORRAS(259)
  • グルマンディーズ(229)
  • OWLTECH(オウルテック)(194)
  • 多摩電子(184)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
65W PD急速充電対応 GaN チャージャー 3Port Verbatim(バーベイタム)65W PD急速充電対応 GaN チャージャー 3PortVerbatim(バーベイタム)
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」搭載で、高出力ながら軽量・コンパクトデザインを実現。PD3.0 PPSおよびQC3.0対応で、充電時の発熱を抑えながら、高速でスマートフォンやタブレット、パソコンなどのデバイスを充電することが出来ます。65W 最大3台のデバイスを同時に充電することが出来ます。・USB-C(PD 65W)×2 ・USB-A(QC 30W)×1 ※3台同時合計出力:最大65W次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」搭載で、高出力ながら軽量・コンパクトデザインを実現。PD3.0 PPSおよびQC3.0対応で、充電時の発熱を抑えながら、高速でスマートフォンやタブレット、パソコンなどのデバイスを充電することが出来ます*。*USB PD対応デバイスを使用した場合。折りたたみ可能なプラグと交換可能なCタイププラグおよびBFタイププラグを付属しており、海外旅行先でもご使用頂けます。
200W PD急速充電対応 GaN チャージャー 4Port Verbatim(バーベイタム)200W PD急速充電対応 GaN チャージャー 4PortVerbatim(バーベイタム)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」搭載で、高出力ながら軽量・コンパクトデザインを実現。PD3.0 PPSおよびQC3.0対応で、充電時の発熱を抑えながら、高速でスマートフォンやタブレット、パソコンなどのデバイスを充電することが出来ます。200W 最大4台のデバイスを同時に充電することが出来ます。・USB-C(PD 100W)×2 ・USB-C(PD 65W)×1 ・USB-A(QC 60W)×1 ※4台同時合計出力:最大200W次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」搭載で、高出力ながら軽量・コンパクトデザインを実現。PD3.0 PPSおよびQC3.0対応で、充電時の発熱を抑えながら、高速でスマートフォンやタブレット、パソコンなどのデバイスを充電することが出来ます。*USB PD対応デバイスを使用した場合。折りたたみ可能なプラグと交換可能なCタイププラグおよびBFタイププラグを付属しており、海外旅行先でもご使用頂けます。
100W PD急速充電対応 GaN チャージャー 4Port Verbatim(バーベイタム)100W PD急速充電対応 GaN チャージャー 4PortVerbatim(バーベイタム)
5,998税込6,598
1台
8日以内出荷
次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」搭載で、高出力ながら軽量・コンパクトデザインを実現。PD3.0 PPSおよびQC3.0対応で、充電時の発熱を抑えながら、高速でスマートフォンやタブレット、パソコンなどのデバイスを充電することが出来ます。100W 最大4台のデバイスを同時に充電することができます。・USB-C(PD 100W)×2 ・USB-C(PD 65W)×1 ・USB-A(QC 30W)×1 ※4台同時合計出力:最大100W次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」搭載で、高出力ながら軽量・コンパクトデザインを実現。PD3.0 PPSおよびQC3.0対応で、充電時の発熱を抑えながら、高速でスマートフォンやタブレット、パソコンなどのデバイスを充電することが出来ます*。*USB PD対応デバイスを使用した場合。折りたたみ可能なプラグと交換可能なCタイププラグおよびBFタイププラグを付属しており、海外旅行先でもご使用頂けます。
Type-CtoC3.1GEN2ケーブル高耐久タイプ°100cmブラック強靭PD(パワーデリバリー)対応 Verbatim(バーベイタム)Type-CtoC3.1GEN2ケーブル高耐久タイプ°100cmブラック強靭PD(パワーデリバリー)対応Verbatim(バーベイタム)
1,798税込1,978
1台
8日以内出荷
USB3.1Gen2。最大10Gbpsの高速転送が可能。USB PD (USB Power Delivery)による最大100W出力に対応。パソコンやタブレット、スマートフォンなどのUSB PD対応機器に急速充電・給電が可能です。映像出力対応・安心のUSB-IF 正規認証品 シールド構造強靭高耐久ケーブル。パソコンとディスプレイを接続するための給電も可能な映像用USB Type-Cケーブルです。・Type-C to Type-C USB3.1 Gen2 ケーブル100cm ・USB PD(パワーデリバリー)対応(USB PD 5A 100W対応)・安心のUSB-IF 正規認証品・充電・電源供給・高速データ転送映像出力やノートPC・スマホへの給電もケーブル1本で可能※なので、デスクまわりをすっきりできます。※ご使用される機器にDisplayPort Alt Mode(映像出力)対応のUSB Type-Cポートが必要です。折れや断線に強い高密度配線。外側被膜はナイロンメッシュを採用し、ケーブル表面の傷を防止し、擦れやねじれに対して耐久性が向上しています。
140W PD急速充電対応 GaN チャージャー 4Port Verbatim(バーベイタム)140W PD急速充電対応 GaN チャージャー 4PortVerbatim(バーベイタム)
7,798税込8,578
1台
8日以内出荷
次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」搭載で、高出力ながら軽量・コンパクトデザインを実現。PD3.1、PD3.0 PPSおよびQC3.0対応で、充電時の発熱を抑えながら、高速でスマートフォンやタブレット、パソコンなどのデバイスを充電することが出来ます。140W 最大4台のデバイスを同時に充電することが出来ます。・USB-C(PD 140W)×2 ・USB-C(PD 20W)×1 ・USB-A(QC 18W)×1 ※4台同時合計出力:最大140W次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」搭載で、高出力ながら軽量・コンパクトデザインを実現。PD3.1、PD3.0 PPSおよびQC3.0対応で、充電時の発熱を抑えながら、高速でスマートフォンやタブレット、パソコンなどのデバイスを充電することが出来ます*。*USB PD対応デバイスを使用した場合。折りたたみ可能なプラグと交換可能なCタイププラグおよびBFタイププラグを付属しており、海外旅行先でもご使用頂けます。
USB-C 3.5mmオーディオ変換アダプター ブラック Verbatim(バーベイタム)USB-C 3.5mmオーディオ変換アダプター ブラックVerbatim(バーベイタム)
1,298税込1,428
1台
8日以内出荷
USB Type-C搭載のイヤホンジャックのないスマホ、タブレット、パソコンでイヤホンが使えるオーディオ変換アダプターUSB Type-C 搭載のスマートフォン、タブレット、および パソコンから、イヤホン等のオーディオ機器への高音質な変換・出力ができます。※一部の機種ではその出力仕様により、本機器が使用できない場合がございます。ヘッドセットやマイク付きイヤホンに接続することで、通話にも対応持ち運びに便利な、約6cmの柔軟性のあるシリコン素材で覆われたケーブル
USB-C 3.5mmオーディオ変換アダプター ピンク Verbatim(バーベイタム)USB-C 3.5mmオーディオ変換アダプター ピンクVerbatim(バーベイタム)
1,298税込1,428
1台
8日以内出荷
USB Type-C搭載のイヤホンジャックのないスマホ、タブレット、パソコンでイヤホンが使えるオーディオ変換アダプターUSB Type-C 搭載のスマートフォン、タブレット、および パソコンから、イヤホン等のオーディオ機器への高音質な変換・出力ができます。※一部の機種ではその出力仕様により、本機器が使用できない場合がございます。ヘッドセットやマイク付きイヤホンに接続することで、通話にも対応持ち運びに便利な、約6cmの柔軟性のあるシリコン素材で覆われたケーブル
USB-C 3.5mmオーディオ変換アダプター ウルトラマリン Verbatim(バーベイタム)USB-C 3.5mmオーディオ変換アダプター ウルトラマリンVerbatim(バーベイタム)
1,298税込1,428
1台
8日以内出荷
USB Type-C搭載のイヤホンジャックのないスマホ、タブレット、パソコンでイヤホンが使えるオーディオ変換アダプターUSB Type-C 搭載のスマートフォン、タブレット、および パソコンから、イヤホン等のオーディオ機器への高音質な変換・出力ができます。※一部の機種ではその出力仕様により、本機器が使用できない場合がございます。ヘッドセットやマイク付きイヤホンに接続することで、通話にも対応持ち運びに便利な、約6cmの柔軟性のあるシリコン素材で覆われたケーブル
USB-A to C変換アダプター 3個パック(グレー) Verbatim(バーベイタム)USB-A to C変換アダプター 3個パック(グレー)Verbatim(バーベイタム)
1,198税込1,318
1台
8日以内出荷
USB Type-A からUSB Type-Cに変換できるアダプターです。便利なグレー3個パックUSBメモリー、マウス、キーボード、ヘッドセットなどのUSB Type-A機器を、USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン、タブレットで使用できる変換アダプターです。USB 3.2 Gen 1規格に準拠し、最大5Gbps(理論値)の高速データに対応 。大容量ファイルもスムーズに転送できます。肉厚アルミ筐体を採用し、抜き差し時に確かなホールド感と高い耐久性を実現 。本体サイズは約29×8×16mm(コネクタ部含む)、質量は約4.5g/個と非常にコンパクト で、パソコンやタブレットに接続しても邪魔になりません。洗練されたスタイリッシュなデザインは、お使いのType-C機器とも自然にマッチします。
USB-A to C変換アダプター 2個パック(ブラック) Verbatim(バーベイタム)USB-A to C変換アダプター 2個パック(ブラック)Verbatim(バーベイタム)
869税込956
1台
8日以内出荷
USB Type-A からUSB Type-Cに変換できるアダプターです。便利なブラック2個パックUSBメモリー、マウス、キーボード、ヘッドセットなどのUSB Type-A機器を、USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン、タブレットで使用できる変換アダプターです。USB 3.2 Gen 1規格に準拠し、最大5Gbps(理論値)の高速データに対応 。大容量ファイルもスムーズに転送できます。肉厚アルミ筐体を採用し、抜き差し時に確かなホールド感と高い耐久性を実現 。本体サイズは約29×8×16mm(コネクタ部含む)、質量は約4.5g/個と非常にコンパクト で、パソコンやタブレットに接続しても邪魔になりません。洗練されたスタイリッシュなデザインは、お使いのType-C機器とも自然にマッチします。
スマホ/タブレット関連アクセサリ