絞り込み
ブランド
  • ロジテック
  • モノタロウ(8)
  • メディアカバーマーケット(3,651)
  • エレコム(2,264)
  • レイ・アウト(1,212)
  • トリニティ(634)
  • LEPLUS NEXT(548)
  • MSソリューションズ(417)
  • Simplism(409)
  • 光興業(401)
  • PGA(396)
  • エムディーエス(360)
  • サンワサプライ(356)
  • iFace(339)
  • ラスタバナナ(312)
  • エアージェイ(310)
  • BELKIN(ベルキン)(302)
  • TORRAS(252)
  • グルマンディーズ(226)
  • OWLTECH(オウルテック)(192)
  • 多摩電子(182)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートタグ Android対応 紛失防止タグ カード型 超薄型1.7mm 充電式 ワイヤレス充電 防水 防塵 IP68 ロジテックスマートタグ Android対応 紛失防止タグ カード型 超薄型1.7mm 充電式 ワイヤレス充電 防水 防塵 IP68ロジテック
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
Android(TM)の「Find Hub」アプリから位置を確認!財布・かばんなど大切な荷物に付けて位置情報を追跡できるスマートトラッカーです。繰り返し使える充電式だから、いざというときの充電切れの心配がありません。わずか約1.7mmの薄さで財布に入れてもかさばらない超薄型タイプです。
用途Android(TM)スマートフォン・タブレットの「Find Hub」アプリから荷物のありかを探せるスマートトラッカーです。Google純正のアプリをダウンロードするだけで購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「Androidスマートフォン・タブレットの『Find Hub』アプリに登録」「大切な荷物に入れておく」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 カード型で薄さはわずか約1.7mm。財布やカードケース、かばんはもちろん、パスポートや荷物タグに挟んで使ってもかさばりません。 ワイヤレス充電対応の充電器を使用することで繰り返し使えます。3カ月を目安に充電してください。 QiまたはQi2対応充電器で充電できます。充電を行うことで、最高300回繰り返し使用可能です。20℃~40℃の環境で充電することを推奨します。 ※ワイヤレス充電器は付属しておりませんので、別途ご用意ください。 スマートトラッカー本体が鳴るアラーム機能付き。「Find Hub」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 本体のランプで、電源オン/オフや充電の状況を確認できます。 ホコリなどの侵入を防ぎ、激しい雨でも安心の、IP68の防塵・防水設計です。 ※水没した状態でスマートトラッカーを使用・動作させることはできません。 位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 ※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 ※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 ※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 ※初期状態では少し湾曲している場合がありますが、製品の仕様に影響はありません。 ※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応していません。 ※「Find Hub」アプリはデバイス購入時にはインストールされていない場合があります。その際はGoogle Playからダウンロードしてください。 ※「Find Hub」アプリをGoogle Playからダウンロードする際、アプリの名称が異なる場合があります。また、ご使用のAndroidデバイスによっては、「Find Hub」アプリの旧名称「検索ハブ」 「デバイスを探す」が表示されている場合があります。 ※「Find Hub」アプリをご使用の際は、Androidを最新バージョンにアップデートされることを推奨します。仕様●環境条件(保管時湿度):10%~90% (ただし、結露なきこと)●繰り返し充電回数:最高300回●対応機種(Android):Android端末ブラック質量(g)約11外形寸法(mm)幅約85.5×奥行約54×高さ約1.7対応OS(Android)Android 15/14/13/12/11/10/9 ※2025年4月時点音量アラーム音量 60db充電時間約7時間 ※20℃~35℃の環境で充電することを推奨します。保証期間1年間防塵防水性能IP68動作湿度(%)20~80 (ただし、結露なきこと)充電方式ワイヤレス充電 ※QiまたはQi2規格のワイヤレス充電器に対応しております。※本製品にワイヤレス充電器は同梱しておりません。保管温度範囲(℃)-10~50連続待機時間最大6カ月動作温度範囲(℃)5~35
スマートトラッカー 紛失防止 カード 超薄型 厚み1.7mm 充電式 ワイヤレス充電対応 防水仕様 IPX8 ロジテックスマートトラッカー 紛失防止 カード 超薄型 厚み1.7mm 充電式 ワイヤレス充電対応 防水仕様 IPX8ロジテック
4,998税込5,498
1個
欠品中
忘れもの・なくしものを防ぐ。財布やかばんなど大切な荷物に入れておくと、iPhoneの「探す」アプリからありかを探せるカード型のスマートトラッカーです。繰り返し使える充電式だから、いざというときの充電切れの心配がありません。わずか約1.7mmの薄さで財布に入れてもかさばらない超薄型タイプです。
用途iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートトラッカーです。財布やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 使い方は、電源ボタンを押してスマートトラッカーを自分の荷物に入れておくだけ。iPhone・iPad・Macデバイスの「探す」アプリから位置情報を調べることができます。 ※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 カード型で薄さはわずか約1.7mm。財布やカードケース、かばんはもちろん、パスポートや荷物タグに挟んで使ってもかさばりません。 ワイヤレス充電対応の充電器を使用することで繰り返し使えます。3カ月を目安に充電してください。 QiまたはQi2対応充電器で充電できます。充電を行うことで、最高300回繰り返し使用可能です。20℃~40℃の環境で充電することを推奨します。 ※ワイヤレス充電器は付属しておりませんので、別途ご用意ください。 スマートトラッカー本体が鳴るアラーム機能付きです。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って、荷物のありかを確認できます。 本体のランプで、電源オン/オフや充電の状況を確認できます。 水濡れやホコリに強い、IP68の防塵防水規格です。 ※水没した状態でスマートトラッカーを使用・動作させることはできません。 iPhoneとスマートトラッカーが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。 ※約40m以上離れた場合 位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 ※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 ※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 ※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 ※初期状態では少し湾曲している場合がありますが、製品の仕様に影響はありません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。【筐体】ブラック本体質量(g)約11対応OSiOS 17/16/15、iPadOS 17/16/15 ※2024年1月時点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85.5×54×1.7保証期間1年間防塵防水性能IP68充電時間(時間)約7※20℃~35℃の環境で充電することを推奨します使用環境条件0~35℃/20~80%(ただし結露なきこと)、【保管時】-10~50℃/10%~90%(ただし結露なきこと)充電方式ワイヤレス充電 ※QiまたはQi2規格のエレコムのワイヤレス充電器に対応しております。 ※本製品にワイヤレス充電器は付属しておりません。充電可能回数最高300回(繰り返し)稼働時間(フル充電での連続稼動)最大6カ月 ※ご利用状況により、3カ月以内の充電を推奨します。音量(dB)【アラーム】60BluetoothBluetooth標準規格 version5.2
スマートタグ 紛失防止 小型 電池寿命最大5年 使い切りタイプ 防水・防塵 IP68 耐衝撃 アラーム機能付き ロジテックスマートタグ 紛失防止 小型 電池寿命最大5年 使い切りタイプ 防水・防塵 IP68 耐衝撃 アラーム機能付きロジテック
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
iPhoneの「探す」アプリから位置を確認!鍵や財布、かばんなど大切な荷物に付けて位置情報を追跡できるamine(あみね)シリーズのスマートタグです。充電や電池交換は不要で、入れっぱなしで最大5年(※)使えます。水やホコリなどに強い、安心の防塵防水性能IP68。耐衝撃性も高く、長く持ち運んでも安心です。 ※接続状態での最大値
用途iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートタグです。専用アプリ・ソフトのダウンロードは不要。購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「iPhone・iPadの『探す』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 ※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 小さいタグ型だから、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で付けられます。スーツケースやランドセルの位置確認にも便利。旅行をはじめとしたさまざまなシーンで活用できます。 超省電力チップを使用し、最大5年使えるロングライフモデル。充電や電池交換は不要。耐衝撃性も高く、一度財布に入れたら、入れっぱなしで使えます。 ※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。 ※本製品は使い切りタイプです。 スマートタグ本体が鳴るアラーム機能付き。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 防塵防水性能「IP68」を取得しています。ホコリなどの侵入を防止し、万が一の水没でも耐えうる設計ですので、雨の中やビーチ、プール・スパなどで持ち歩く荷物にも使えます。 ※水没した状態でスマートタグを使用・動作させることはできません。 iPhoneとスマートタグが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。 位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。 ※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 ※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 ※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 ※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応しておりません。付属品ストラップ、ご利用開始マニュアル質量(g)約16備考最新情報は製品ホームページをご確認ください。対応OSiOS 18/17/16、iPad OS 18/17/16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×37.5×8保護等級IP68 ※防水条件:水深1.5m、60分間電池使い切りタイプ(交換不可)保管温湿度範囲-5~50℃/10~90%RH保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)5~35電池寿命最大5年 ※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。使用環境湿度(%)20~80
壁掛けVESA金具 タブレット用 ロジテック壁掛けVESA金具 タブレット用ロジテック
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
用途LT-J3シリーズ、LT-J4シリーズ向けVESA金具その他対応機種:LT-J3シリーズ、LT-J4シリーズ付属品M5ネジ×2、M4ネジ(ワッシャー付き)×4、+六角フランジタッピンねじ×4、プラスチックアンカー×4質量(g)331外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×11.7×114
タブレットスタンド LT-JA1101用 ロジテックタブレットスタンド LT-JA1101用ロジテック
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
用途LT-JA1101用スタンド
スマホ/タブレット関連アクセサリ