Lenovo 45W USB Type-C ウルトラポータブルACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)当日出荷
Lenovo 45W USB Type-C ウルトラポータブルACアダプターは、サポート対象システムでご利用いただける、重量わずか92g(ケーブルを除く)の超小型設計ACアダプターです。鞄やキャリングケースなどへの収納性にも優れ、オフィスやご自宅での使用はもとより出張など外出先への携帯にも適しています。同梱のUSB Type-Cケーブル(1.8m)は取り外しが可能です。
電子ペンレノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
ThinkPad 230W スリム ACアダプター(スリムチップ)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷
RoHS指令基準値準拠製品です。スリム設計を採用した230WのACアダプター(スリムチップ)です。厚さ25.4ミリ、重量601g(電源ケーブルを除く)となっています。オフィスや家庭で予備としてご用意いただくといつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。サポート対象となるThinkPad本体でご利用頂けます。・230W スリム ACアダプター (スリムチップ)・インプット電圧サポート範囲:90~265V・インプット周波数:50+/-3Hz、60+/-3Hz・アウトプット:20V、11.5A・電源ケーブル同梱 (長さ:約1.8m、重量:約211g)・電源ケーブル規格:C13 Japan J-E Model JPN (3ピン)・日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用が付属します)
Lenovo USI Pen (Lenovo 300e/500e Chromebook Gen 3用)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷
仕様●前提ハードウェア:Lenovo 300e Chromebook Gen 3、Lenovo 500e Chromebook Gen 3●プレッシャーレゾリューション:CIREL CSAA2001V20 / V5.0●スリープ移行時間:約2秒付属品マニュアル類(同梱)長さ(mm)125.17寸法(mm)梱包時:43(L)×73(D)×219(H)(長さ×奥行×高さ)色ブラック直径(Φmm)5.5質量(g)4.18消費電力4.75~5.5V包装形態カートン箱入力の定格電圧4.75~5.5V充電時間バッテリー:1分で約95%、4分で約100%の充電相対湿度90%(最小)、0%(最大)発振周波数(kHz)250-500動作周波数梱包質量(g)20各種認証FCC、ICES、RCM、VCCI、EAC駆動時間(分)EDLC(バッテリー)最大動作温度(℃)0最小動作温度(℃)40
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
ページ: 1/ 3
トリガーハンドルZebra Technologies税込¥71,478¥64,980