絞り込み
ブランド
  • NAGAOKA
  • モノタロウ(8)
  • メディアカバーマーケット(3,649)
  • エレコム(2,389)
  • レイ・アウト(1,229)
  • トリニティ(634)
  • LEPLUS NEXT(521)
  • Simplism(409)
  • 光興業(401)
  • PGA(396)
  • MSソリューションズ(375)
  • サンワサプライ(363)
  • エムディーエス(360)
  • iFace(350)
  • ラスタバナナ(319)
  • エアージェイ(312)
  • BELKIN(ベルキン)(311)
  • TORRAS(259)
  • グルマンディーズ(229)
  • OWLTECH(オウルテック)(194)
  • 多摩電子(184)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラベル用マウントホルダー NAGAOKAトラベル用マウントホルダーNAGAOKA
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
【各場所で大活躍スマホホルダー】卓上、デスク天板の端、飛行機客室の折りたたみ式トレイ、スーツケースのキャリーバーなどどこでも設置可能。両手を解放して自撮り、動画視聴、ビデオ通話、料理などが楽しめます。【持ち運びが簡単】折り畳みができ、手のひらサイズとコンパクトなので、出張や旅行のお供に最適。【角度自由自在】場所によって好きな角度に変更し、スマホの縦置きも横置きも設置可能です。【幅広い互換性】上部のスマホ固定用のホルダーは最大82mmまで開くことができて、様々なスマホ機種に対応可能です。また、下部のクランプは最大35mmの厚さに対応し、平らな場所に固定することができます。
セット内容製品本体、DisplayPortケーブル ×2(約150cm)、USB C to Aケーブル×2(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書材質ABS、筐体:メタル寸法(mm)41×41×90質量(g)100電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約54×122×13電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)最大280(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
スマホ/タブレット関連アクセサリ