コネクタ/変換ケーブル (3) カテゴリ: スマホ/タブレット関連アクセサリブランド: カシムラすべて解除
HDMI変換ケーブル iPhone専用 USB-C中継 カシムラ 7日以内出荷
映像をミラーリングしながら充電もできる! iPhone専用HDMI変換ケーブルのUSB-C中継Ver。設定操作不要! ケーブルをつなぐだけで大画面にiPhoneの映像が映る。(カーナビ・テレビ・モニター対応)HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。解像度1080pのフルHDまで対応。映像を映しながら、iPhoneの充電ができる (PD充電には非対応)ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
質量(g) 60 ケーブル長(m) 1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 25×80×8
HDMI変換ケーブル iPhone専用 カシムラ (2件のレビュー) 当日出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
ケーブル長(m) HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約1 仕様 著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません) 色 ブラック 材質(本体) アルミニウム、PVC樹脂 電源 USB電源:5V/1A 本体質量(g) 60 最大解像度 Full HD 1080p 動作環境 0~40℃
HDMI変換ケーブル Type-C専用 カシムラ 当日出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
Type-Cケーブル側は1.8mのロングタイプ。
ケーブル長(m) HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約1.8 仕様 著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません) 色 ブラック 材質(本体) アルミニウム、PVC樹脂 本体質量(g) 85 最大解像度 Full HD 1080p 動作環境 0~40℃
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品 ページ: 1/ 3