絞り込み
ブランド
  • TAIGASHOJI(大河商事)
  • モノタロウ(8)
  • メディアカバーマーケット(5,364)
  • エレコム(2,162)
  • レイ・アウト(1,148)
  • トリニティ(619)
  • LEPLUS NEXT(537)
  • MSソリューションズ(415)
  • Simplism(409)
  • 光興業(401)
  • PGA(395)
  • エムディーエス(359)
  • サンワサプライ(344)
  • iFace(331)
  • エアージェイ(307)
  • ラスタバナナ(306)
  • TORRAS(252)
  • BELKIN(ベルキン)(246)
  • グルマンディーズ(225)
  • OWLTECH(オウルテック)(188)
  • 多摩電子(177)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
monowa040  10000mAh携帯バッテリー TAIGASHOJI(大河商事)monowa040 10000mAh携帯バッテリーTAIGASHOJI(大河商事)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
コンパクトで軽い、女性の手のひらでも収まるサイズ感! 10000mAhの大容量に加え、最大約22.5Wのパワフルな出力。2口出力ポートで、2台同時充電も可能です。 モバイルやスマホのみならず、タブレット・ゲーム機器・カメラなどにも使用ができます。
仕様●出力(Type-A)(V/A):4.5/5 5/4.5 5/3 9/2 12/1.5●出力(Type-C)(V/A):5/2.1・5/2.1●入力(V/A):5/2.4 9/2.0 12/1.5付属品本体×1、本体給電用ケーブル×1、取扱説明書×1材質ABS※防火ABSブラック形式リチウムポリマー電池本体質量(g)約165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×14.8×105充電時間(分)約360~420(1A入力の場合)※使用機器により異なりますバッテリー容量(mAh)10000充放電回数(回)約500(※ご環境や使用頻度など条件により異なります。)
monowa039  10000mAh携帯バッテリー TAIGASHOJI(大河商事)monowa039 10000mAh携帯バッテリーTAIGASHOJI(大河商事)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
置くだけ簡単!コンパクトに持ち運んでスマートに充電。 10000mAhの大容量に加え、最大約22.5Wのパワフルな出力。付属の出力コードとポートで複数台同時充電もOK!モバイルやスマホのみならず、タブレット・ゲーム機器・カメラなどにも使用ができます。
付属品本体×1、本体給電用ケーブル×1、取扱説明書×1ホワイト出力(W)ワイヤレス:15形式リチウムポリマー電池出力【8pin/Type-C】(V/A):5/3 9/2 12/1.5【Type-A】(V/A):4.5/5 5/3 9/2 12/1.5本体質量(g)約230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×23×112充電時間(分)本体:約240 ※2環境や使用頻度など条件により異なります。入力仕様【V/A】5/39/212/1.5バッテリー容量(mAh)10000素材PC+ABS※防火ABS
monowa003 10000mAh モバイルバッテリー TAIGASHOJI(大河商事)monowa003 10000mAh モバイルバッテリーTAIGASHOJI(大河商事)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
爽やかなホワイトボディーを2種類のマット加工で仕上げた軽快で爽やかなデザインのモバイルバッテリーです。 女性の手のひらでも、しっくりと収まる質感と大きさ。 従来商品と比べ、さらに軽量・コンパクト(約146g) 2.1A×2箇所の出力でパワフルに給電するので、2台同時充電がストレスフリーに。 モバイルやスマホのみならず、タブレット・ゲーム機器・カメラなどにも使用ができます。 バッテリー本体の充電は、2種類の入力ポートをデザイン。 「MicroUSB」「Type-C」どちらからでも充電ができます。 従来のMicroUSB派はもちろんのこと、Type-C派には嬉しい機能。安心安全の電気安全法◯PSE認証。 生産管理をしている日本メーカーはPL保険加入済。バッテリーを覆う素材に防火ABSを採用し、安全面UP。
セット内容monowa003バッテリー本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書×1 ※本体充電用Type-Cケーブルは付属しておりません。お手持ちのケーブルをご使用ください。材質ABS(※防火ABS)ホワイト質量(g)約220出力5V/2.1・5V/2.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約98×64×25入力5V/2.1(最大)※1使用機器により異なります。電池リチウムポリマー電池保証期間6ヶ月充放電回数約500回(※環境や使用頻度など条件により異なります。)バッテリー容量(mAh)10000USBポート数2
スマホ/タブレット関連アクセサリ