絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • Anker(アンカー)(8)
  • トリニティ(3)
  • ITSKINS(2)
  • TORRAS(2)
  • ajouter(2)
  • ナカバヤシ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • TOPLAND(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lightningケーブル C-Lightning PD対応 準高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル C-Lightning PD対応 準高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレットエレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、 充電・データ転送ができる耐久仕様のUSB-C to Lightningケーブル。
その他※iPhone8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種とUSB Power Delivery規格に対応した充電器を使用した場合、高速充電が可能。※iPadはUSB Power Delivery対応またはThunderbolt対応のUSB-C(TM)端子を持つパソコンの場合充電が可能。コネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス)対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。保証期間1年間パッケージPET折り箱
防水スマホケース 防水ポーチ IPX8 2ポケットタイプ 顔認証対応 (防水ケース×1 ショルダーストラップ×1) エレコム防水スマホケース 防水ポーチ IPX8 2ポケットタイプ 顔認証対応 (防水ケース×1 ショルダーストラップ×1)エレコム
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした2ポケットタイプのスマートフォン用防水ケースです。屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!大小2つに分かれたポケットに貴重品を分けて収納することができ、使い勝手の良い防水ケースです。
用途JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした2ポケットタイプのスマートフォン用防水ケースです。 海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用できます。 大小2つに分かれたポケットに貴重品を分けて収納することができ、使い勝手の良い防水ケースです。 開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 ※水中での操作はできません。 ケースに入れたまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 カメラ部分に透明素材を使用しているので、ケースに入れたままクリアな写真、動画撮影が可能です。 ※フラッシュ光が映り込む場合は取り出して撮影してください。 Face ID、顔認証に対応しています。 ※スマートフォンの収納位置、ご使用の機種によっては認証できない場合がございます。 持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。 約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他参考収納寸法:(大ポケット:幅約85mm×奥行約10mm×高さ約170mm)、(小ポケット:幅約80mm×奥行約10mm×高さ約70mm)セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1材質ケース:PVC・ABS、ショルダーストラップ:ポリエステル対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン機能写真・動画撮影可、ポケット付(大小2つに分離)防塵防水性能IPX8
USBケーブル C-C USB2.0 準高耐久 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル C-C USB2.0 準高耐久 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレットエレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。PowerDelivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
適合最大20V/3A(60W)規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.8パッケージ袋+ステッカー
Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 アルミコネクタ USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル A-Lightning 高耐久 アルミコネクタ USB ライトニング スマートフォン タブレットエレコム
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信に最適。断線に強く、取り回しの良さも兼ね備えた耐久仕様のLightningケーブル。
用途USB(A)端子を持つPC及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。コネクタ形状【1】Lightning(オス)、【2】USB-A(オス)対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・ iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max主な用途USB(A)端子を持つパソコン及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージPET折り箱
240W PD EPR USB Type-C ケーブル 高耐久ナイロン 断線に強い eMarker 480Mbps エレコム240W PD EPR USB Type-C ケーブル 高耐久ナイロン 断線に強い eMarker 480Mbpsエレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ナイロンメッシュ素材、高密度配線、ロングブッシュを採用した、断線に強い高耐久仕様のUSB Type-C(TM)ケーブルです。最大240Wのハイパワー充電で、スマートフォンやノートパソコンなどさまざまな機器への充電と、最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。
用途ナイロンメッシュ素材、高密度配線、ロングブッシュを採用した高耐久仕様のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどへの充電とデータ通信が可能です。 屈曲に対する耐久性を高めた「高密度配線構造」、ケーブル表面の傷を防ぐ「ナイロンメッシュ素材」、プラグ部分への負担を軽減する「ロングブッシュ構造」の3つを採用した、断線に強い高耐久仕様です。 USB Power Delivery EPR対応により、最大240W(48V/5A)の電力で接続機器への充電が可能です。ハイスペックパソコンをはじめ、高出力を必要とする機器を充電する際も安心です。また、従来のUSB Power Delivery 最大100W(20V/5A)にも対応しています。 USB Power Delivery EPR(Extended Power Range)は、接続機器を高速充電することや、大きな電力を必要とする機器の給電に適したUSB規格です。 ※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。 ※ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 eMarkerを搭載し、充電時に接続する機器へ供給する電圧を自動で調整します。適正な電圧で給電できるため、安定した充電が可能です。 最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコンなどにスマートフォンやタブレットを接続し、写真や動画、音楽などを転送できます。 コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○ブラック規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなどプラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値電圧×電流(VA)最大48×5(240W)
ps2特集
おすすめ人気ランキング
スマホ/タブレット関連アクセサリ