絞り込み
ブランド
  • Vodaview
  • モノタロウ(8)
  • メディアカバーマーケット(3,649)
  • エレコム(2,372)
  • レイ・アウト(1,253)
  • トリニティ(639)
  • LEPLUS NEXT(563)
  • Simplism(409)
  • 光興業(401)
  • PGA(396)
  • MSソリューションズ(394)
  • サンワサプライ(358)
  • iFace(356)
  • エムディーエス(345)
  • ラスタバナナ(320)
  • エアージェイ(311)
  • BELKIN(ベルキン)(298)
  • TORRAS(275)
  • グルマンディーズ(232)
  • OWLTECH(オウルテック)(194)
  • 多摩電子(189)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ―シリーズ Vodaviewライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ―シリーズVodaview
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ― iPhone/iPad 対応
仕様USB Type-Aポート:480Mbps対応ホワイト対応機種Lightning対応 スマートフォン・タブレットRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプLightning対応変換アダプタ
USB-A to Apple Watch 充電ケーブル 1.0m VodaviewUSB-A to Apple Watch 充電ケーブル 1.0mVodaview
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
Apple Watch充電ケーブルです。さまざまなApple Watchと互換性があります。磁力でしっかり装着できるので、着信による振動や滑りの心配はありません。2時間でフル充電ができます。
用途Apple Watch 充電ケーブル出力(W)2.5ケーブル長(m)1コネクタ形状充電器接続部:USB-A入力5V2ARoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4
エアタグ TX03 iPhone対応 Vodaviewエアタグ TX03 iPhone対応Vodaview
2,898税込3,188
1箱ほか
当日出荷
Apple「探す」アプリ対応 紛失防止スマートエアタグ
仕様Apple認証品:〔Brand : Huthur〕〔Accessory Name : CY03tag〕〔MFi認証番号 : CY03〕寸法(mm)31.4×31.4×8.7番号技術基準適合証明認証:219-249350対応機種iPhone/iPad/Macbook ※iOS・MacOS バージョン14.6以上を搭載しているデバイス使用電池CR2032(ボタン電池)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX5商品タイプエアタグ
USB Type-C ケーブル 4K60Hz映像・データ通信・給電 VodaviewUSB Type-C ケーブル 4K60Hz映像・データ通信・給電Vodaview
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
USB-CからUSB-Cへの接続ケーブルです。機器間のデータ・映像転送・充電に対応します。
仕様充電対応:USB Power Delivery 65W規格Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.0コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 4K60Hz商品タイプデータ/映像転送・充電ケーブル
スタイラス タッチペン iPadマグネット充電モデル対応 ペン先1.5mm Vodaviewスタイラス タッチペン iPadマグネット充電モデル対応 ペン先1.5mmVodaview
5,298税込5,828
1個
当日出荷
マグネット充電タイプ アクティブ スタイラスタッチペンです。iPadの側面にある磁気に取り付けて充電をします。(ワイヤレス充電)傾きと圧力センサーでこれまでにない高精度&高感度で滑らかな書き心地を再現しています。
用途アクティブタッチペン適合【モデル】◇iPad Pro 12インチ(第3/4/5/6世代)◇iPad Pro 11インチ(第1/2/3/4世代)◇iPad Air(第4/5世代)◇iPad mini(第6世代)寸法(mm)長さ166×直径8.9使用時間フル充電で約8~12時間オートパワーオフ5分未使用時自動OFFペン先長さ(mm)1.5、【交換用】POM : 1.5、メタル: 2.0充電方式iPad側面に取り付け磁気充電RoHS指令(10物質対応)対応
Apple Watch 充電器 携帯ケーブル取り付けタイプ VodaviewApple Watch 充電器 携帯ケーブル取り付けタイプVodaview
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
Apple Watch 充電器 ケーブル取り付けタイプ
用途Apple Watch 充電器 約2時間でフル充電できます。出力(W)2.5コネクタ形状ケーブル接続部 : USB Type-C入力5V2ARoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C to  HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプ VodaviewUSB Type-C to HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプVodaview
1,698税込1,868
1本ほか
5日以内出荷
4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプター
用途ケーブル取り外しタイプRoHS指令(10物質対応)対応
タッチペン 交換用替ペン先 1.5mm 3個入(VV-TPEN3-W用) Vodaviewタッチペン 交換用替ペン先 1.5mm 3個入(VV-TPEN3-W用)Vodaview
479税込527
1個
4日以内出荷
VV-TPEN3-W専用 交換用ペン先 1.5mm 3個入
用途交換用ペン先ペン先長さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スタイラス アクティブタッチペン iPad対応 Vodaviewスタイラス アクティブタッチペン iPad対応Vodaview
4,698税込5,168
1個
当日出荷
スタイラス アクティブタッチペン
用途iPad対応仕様自動OFF機能:5分未使用時自動OFF質量(g)15対応機種iPadなど寸法(cm)16.7×9.05Φ充電方式USB-C 急速充電先端径(Φmm)1.5使用時間(時間)約9RoHS指令(10物質対応)対応
Type-C to HDMI 変換ケーブル VodaviewType-C to HDMI 変換ケーブルVodaview
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するケーブル。
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-C(オス ) - HDMI(オス)分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K(30Hz)
USB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps x 1 USB Type-A 480Mbps x 2 PD100W ケーブル長 30cm VodaviewUSB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps x 1 USB Type-A 480Mbps x 2 PD100W ケーブル長 30cmVodaview
2,998税込3,298
1本ほか
5日以内出荷
USB Type-C to 4K HDMI出力 マルチ Dock Hubアダプタ
用途HDMI出力・USB同期・給電仕様HDCP対応規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応USBType-Aポート:USB3.2 Gen1 5Gbps、USB2.0×2 480Mbps、Type-Cポート:PD100W(給電用)
USB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps PD100W ケーブル長 30cm VodaviewUSB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps PD100W ケーブル長 30cmVodaview
2,598税込2,858
1本ほか
5日以内出荷
USB Type-C to 4K HDMI出力 マルチ Dock Hubアダプタ
用途HDMI出力・USB同期・給電仕様HDCP対応規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
Apple マルチチャージャー Type Z8 iPhone・Apple Watch・AirPods 同時充電 VodaviewApple マルチチャージャー Type Z8 iPhone・Apple Watch・AirPods 同時充電Vodaview
6,198税込6,818
1箱
4日以内出荷
Apple マルチチャージャー iPhone・Apple Watch・AirPods 同時充電可能
出力(W)iPhone:15/10/7.5/5、AppleWatch:5、AirPods:3対応機種iPhone・Apple Watch・AirPods入力9V2A~コネクタ【充電】USB-CRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ充電器
エアタグ  充電対応 Vodaviewエアタグ 充電対応Vodaview
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
充電対応 エアタグ
用途Apple「探す」アプリ対応 紛失防止スマートエアタグ仕様●Apple認証:認証品●技術基準適合証明:取得対応機種iPhone/iPad/MacBook *iOS・macOS バージョン14.6以上を搭載しているデバイス充電時間(時間)フル充電まで 約1RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトサイズモバイルバッテリー Type P6 USB-C・Lightning ダブルコネクタ対応 5000mAh Vodaviewコンパクトサイズモバイルバッテリー Type P6 USB-C・Lightning ダブルコネクタ対応 5000mAhVodaview
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
コンパクトサイズモバイルバッテリー Lightning・USB-C ダブルコネクタ対応
出力(W)〔Lightning・USB-C:12〕〔atch:3〕対応機種iPhone・Apple Watch・AirPods・USB-C対応スマートフォン定格容量定格容量:2900mAh入力5V2A以上コネクタ【充電】入力:USB-C、出力:USB-C・LightningRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプモバイルバッテリー給電端子USB-C
携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット Vodaview携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセットVodaview
3,698税込4,068
1セット
4日以内出荷
8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプターとHDMIケーブルのセット商品です。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。
規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕コネクタ形状〔アダプター:USB-C(オス)・HDMI(メス)〕〔ケーブル:HDMI 19ピン(オス)-HDMI 19ピン(オス)〕シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕対応解像度〔アダプター:最大8K60Hz〕〔ケーブル:最大4K30Hz〕商品タイプ〔変換アダプター〕〔パッシブケーブル〕転送速度(Gbps)〔アダプター部:48〕〔ケーブル部:10.2〕オス形状USB-Cメス形状HDMIイーサネット対応ケーブル部対応オーディオケーブル部:ARC・eARC
USB-C to HDMI 変換アダプター 8K60Hz対応 携帯取付用ストラップ付 VodaviewUSB-C to HDMI 変換アダプター 8K60Hz対応 携帯取付用ストラップ付Vodaview
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプター。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。
仕様HDCP:対応規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕コネクタ形状〔USB-C(オス)〕〔HDMI(メス)〕シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕対応解像度最大8K60Hz商品タイプ変換アダプター転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRオス形状USB-Cメス形状HDMI
USB Type-C to DisplayPort Cable 1.8m VodaviewUSB Type-C to DisplayPort Cable 1.8mVodaview
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
4K映像対応 USB Type-C to DiplayPort 変換ケーブル
仕様HDCP:対応規格【DiplayPort】DP v1.0-2.0の機器に対応、【USB Type-C】〔Thunderbolt3/4〕〔USB3.1/4〕〔DisplayPort v1.1-2.0 〕ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-C(オス) - DisplayPort(オス)シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz/60Hz)商品タイプUSB Type-Cの信号をDisplayPort信号に変換するケーブル
コンパクトタイプ USB-C 変換アダプタ Vodaviewコンパクトタイプ USB-C 変換アダプタVodaview
2,620税込2,882
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
コンパクトタイプ USB Type-C(USB-C)変換アダプタ
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB Type-C
Magnetic ワイヤレスチャージャー VodaviewMagnetic ワイヤレスチャージャーVodaview
4,500税込4,950
1個
4日以内出荷
Magnetic ワイヤレスチャージャー
用途マグネットタイプ ワイヤレス充電器仕様●充電コネクタ:USB Type-C規格Qi入力9V/2A~RoHS指令(10物質対応)対応
Type-C・HDMI to HDMI ツインケーブル 8K60Hz対応 VodaviewType-C・HDMI to HDMI ツインケーブル 8K60Hz対応Vodaview
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
USB Type-CまたはHDMIからHDMIへ変換するケーブル。8K60Hz対応。(Type-C出力時ははアダプタ使用)
厚さ(mm)アダプタ:10寸法(mm)アダプタ:21×42質量(g)20規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状[ケーブル]:HDMI(オス) - HDMI(オス)・[アダプター]:USB Type-C(オス) - HDMI(メス)分類USB Type-C 変換アダプター付ツインタイプHDMケーブル対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K (30Hz/60Hz/120Hz) / 8K(60Hz)転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応 (HDMIケーブル単体での使用時のみ)オーディオARC・eARC (HDMIケーブル単体での使用時のみ)
Type-C to DVI ケーブル VodaviewType-C to DVI ケーブルVodaview
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
USB Type-CからDVIへ変換するケーブル。
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、DVIコネクタ形状USB Type-C (オス ) - DVI(オス)分類USB Type-Cの信号をDVI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)
Type-C to HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz VodaviewType-C to HDMI 変換ケーブル 4K/60HzVodaview
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するケーブル。
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状USB Type-C(オス ) - HDMI(オス)分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K(30Hz/60Hz)
スマホ/タブレット関連アクセサリ