Nippon SIM for Japan 標準版30日5GB 日本国内用 ドコモ回線 プリペイドデータSIMカードDHA Corporation翌日出荷
対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約端末に限り、SIMロック端末でご使用頂けます)。テザリングに対応。対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz) 対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz) 設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、以下の設定を行って下さい。Android端末:パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。iPhone/iPad:自動設定になります。自動設定出来ない場合は、手動APN設定を行ってください。
用途最終利用開始日(有効期限日):ご購入後6ケ月以内短期日本滞在者・テレワーク・在宅勤務・リモート学習に最適。面倒な契約一切不要:申込書、身分証明、クレジットカード登録、年間契約、事務手数料等は一切不要です。プリペイド方式:購入金額を経費として計上可能、年度末の予算消化にも最適です。すぐ使える:iPhone/iPadは基本自動設定です。Androidは自動設定できない場合エンドユーザー側で簡単な設定後にすぐ御使用頂けます。NTTドコモネットワークで高速通信:広域カバーのNTTドコモネットワーク使用だから快適に高速通信!30日間5GBまでは高速4G/LTEデータ、データ容量を使い切ると最大128kbpsまで制限されます。適合【SIM】3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。適合機種iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契端末に限り、SIMロック端末でご使用頂けます)セット内容SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語)。設定方式本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、以下の設定を行って下さい。【Android端末】パッケージを確認し、端末のAPN情報設定を行ってください。【iPhone/iPad】自動設定になります。自動設定出来ない場合は、手動APN設定を行ってください。対応テザリング適合周波数【3G/W-CDMA】Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz)、【4G/LTE】Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz)
DHA SIM for USA ハワイ・アメリカ本土用 4G/LTEプリペイデータSIM 8GB30日 米国内50時間&日本含む10か国100分の無料通話付 AT&T回線DHA Corporation翌日出荷
対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい。テザリングに対応。対応4G/LTE周波数帯:アメリカ Band 2/4/5/12/17設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、モバイルデータ及びローミングをオンにするだけです。※格安SIMでiPhoneをご利用のお客様でご利用できない場合(LTE信号がありの場合で通信ができない)は、格安SIMの構成プロファイルを削除してください。
用途最終利用開始日(有効期限日):2026/6/30【ハワイ・アメリカ本土で使える・アメリカのキャリアAT&T/T-mobileだから安心】30日間8GB高速4G/LTEデータ、香港通信会社3HKのローミングSIMカード、アメリカのAT&T/T-mobileの回線でスピードと安定性がキャリアレベル。【設定簡単】SIMフリー(SIMロック解除)端末で、データローミングをオンにするだけ、面倒なAPN設定不要。【無料音声通話付き!】1.アメリカ国内たっぷり50時間(アメリカ国内発信+受信)分の音声通話が可能。2.中国、日本、韓国、台湾、オーストラリア、ベトナム、インドネジア、シンガポール、タイ、マレーシアは100分まで無料通話(受信+発信)可能。適合【SIM】3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)適合機種iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応SIM(※フリー端末をご使用下さい)セット内容SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)設定方式本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、モバイルデータ及びローミングをオンにするだけです。※格安SIMでiPhoneをご利用のお客様でご利用できない場合(LTE信号がありの場合で通信ができない)は、格安SIMの構成プロファイルを削除してください。対応テザリング適合周波数【4G/LTE】アメリカ Band 2/4/5/12/17
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
ページ: 1/ 3