絞り込み
ブランド
  • AFF WARE
  • モノタロウ(8)
  • メディアカバーマーケット(3,649)
  • エレコム(2,401)
  • レイ・アウト(1,246)
  • トリニティ(637)
  • LEPLUS NEXT(571)
  • Simplism(409)
  • 光興業(401)
  • PGA(396)
  • MSソリューションズ(386)
  • サンワサプライ(364)
  • iFace(351)
  • エムディーエス(345)
  • ラスタバナナ(319)
  • BELKIN(ベルキン)(316)
  • エアージェイ(312)
  • TORRAS(275)
  • グルマンディーズ(231)
  • OWLTECH(オウルテック)(194)
  • 多摩電子(187)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホスタンド 携帯スタンド 卓上 折りたたみ式 AFF WAREスマホスタンド 携帯スタンド 卓上 折りたたみ式AFF WARE(1件のレビュー)
479税込527
1個
予約販売
角度調節が可能でコンパクトな折り畳式スマホ・タブレットスタンドです。
材質ABS寸法(mm)95×85質量(g)55特性角度調節、折り畳み可能角度調節6段階
360°回転 スマホ・タブレットスタンド AFF WARE360°回転 スマホ・タブレットスタンドAFF WARE
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
台座が360°回転するスマホ・タブレットスタンドです。滑り止めによる安定性および折りたたんでコンパクトに持ち運べる機能性を備えています。
用途スマホ・タブレットスタンドとして材質アルミニウム合金素材、シリコン質量(g)113タイプ卓上スタンド型耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×10.4×10.5入数1特性台座360°回転、角度調整、折りたたみ
3in1 USBケーブル (Type-C / Ligtning / microB) 120cm AFF WARE3in1 USBケーブル (Type-C / Ligtning / microB) 120cmAFF WARE(1件のレビュー)
599税込659
1本
予約販売
1本3役。マルチに使えるUSBケーブルです。汎用性の高い複数規格の端子を1本でカバー。出張や旅行、外出時の荷物がコンパクトにまとまります。
用途マルチ充電用ケーブルとして質量(g)約50コネクタ形状USB Type-A to USB Type-C / Lightning / microUSBケーブル長(cm)約120(全長)
充電ケーブル 巻き取り式 USB-C リールケーブル 両引きタイプ 約1.0m AFF WARE充電ケーブル 巻き取り式 USB-C リールケーブル 両引きタイプ 約1.0mAFF WARE
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
使いたい長さに合わせて4段階で伸縮できる、便利なリールタイプのType-Cケーブルです。コンパクトかつ軽量で省スペースで充電できます。
用途充電用ケーブルとしてケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB Type-C(オス) - Type-C(オス)ケーブル種類巻取り式寸法(Φcm)6
モバイルガジェットキット (収納ケース/USB-Cケーブル/USB-A + microUSB + Lightning変換アダプタ/SIMピン付属・SIM&microSDスロット搭載) AFF WAREモバイルガジェットキット (収納ケース/USB-Cケーブル/USB-A + microUSB + Lightning変換アダプタ/SIMピン付属・SIMµSDスロット搭載)AFF WARE
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
モバイル必要なUSB-Cケーブル、3種の変換アダプタ、SIMカード、SIMピンをスマートに収納できる、軽量&コンパクトな収納ケース。
用途・USB-Cケーブルと、USB-A/microUSB/Lightning変換アダプタ、SIMピンが付属。・nanoSIMカード1枚と、microSIMまたはmicroSDカードを1枚収納可能。・付属のUSB-Cケーブルは最大60Wの高速充電に対応。・わずか35g(付属品含む)の軽量&コンパクトで抜群の携帯性。セット内容収納ケース、USB Type-Cケーブル、USB-A変換アダプタ、microUSB変換アダプタ、 Lightning変換アダプタ、SIMカード取出ピン材質ABS+PC質量(g)35寸法(cm)10.6×3.0×1.5適合用途充電用
USB Type-C to microB superspeed 変換ケーブル USB3.1 5Gbps 50cm AFF WAREUSB Type-C to microB superspeed 変換ケーブル USB3.1 5Gbps 50cmAFF WARE
989税込1,088
1個
4日以内出荷
USB3.1規格対応、最大5Gbpsの超高速転送。ポータブルSSD/HDDなどのUSB Micro-B SuperSpeed 対応機器とPCやスマホなどのType-C機器を直接接続。取り回しの良い長さ50cm(0.5m)のしなやかで断線しにくいケーブルです。
用途通信用ケーブルとしてブラック質量(g)約18コネクタ形状USB Type-C (オス) - Micro-B superspeed (オス)ケーブル長(cm)約50伝送速度(Gbps)最大5(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス‐オス
スマホ/タブレット関連アクセサリ