モバイルバッテリー/充電器 (39) カテゴリ: スマホ/タブレット関連アクセサリブランド: オーム電機すべて解除
USBアダプター Type-A 1A オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです持ち運びに便利なコンパクトサイズUSBポート Type-A×1収納式プラグ
色 ホワイト 質量(g) 約40 定格出力 DC5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)40×41×28(プラグ収納時) 電流容量(A) 1 出力端子 USB Type-A×1 USBポート数 1 定格入力 AC100V 50/60Hz
AC-USB電源アダプター オーム電機 (17件のレビュー) 当日出荷
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。
スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。
折りたたみ式プラグ
定格出力 DC5V 1A 色 白 ポート数 1 本体質量(g) 26 出力端子 USB Aタイプコネクター 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×38×21
AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5m オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる
USB Type-Cコネクタ搭載機器対応
USB Type-Cケーブル一体型
2.4Aの高出力で急速充電
取扱説明書 (0.85MB) ケーブル長(m) 約1.5 色 ホワイト コネクタ形状 USB Type-C 定格入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX) 定格出力電圧 USB TYPE-C 5V 定格出力電流(A) 2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約40×41×28 質量(g) 約80 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
ACアダプター オーム電機 (4件のレビュー) 当日出荷
ACアダプター USB電源タップ4ポート高出力 合計最大4.8A同時充電可能 各ポート最大2.4A高出力おまかせ充電 どのポートに接続しても機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電しますスマートフォン 携帯電話など (定格入力電圧100V-240V)最大4.8Aまでの4台同時充電可能
ポート数 4 定格出力 DC5V 4.8A(合計最大) 各ポート最大2.4A 出力端子 USB Type-A×4 定格入力 AC100~240V50/60Hz0.6A
AC充電器 Lightningケーブル着脱型 オーム電機 当日出荷
コンセントからiPhone・iPad・iPodの充電ができる
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPad・iPod対応
ライトニングケーブル着脱型
2.4Aの高出力で急速充電
Apple正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)
取扱説明書 (0.88MB) ケーブル長(m) 約1.0 色 ホワイト ケーブルコネクタ USB Type-A/Lightningコネクタ 定格入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX) 定格出力電圧 USB Type-A 5V(直流) 2.4A(MAX) 出力端子 USB Type-A×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約40×41×28 質量(g) ケーブル:約25、AC充電器:約40 対応機種 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone R、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5thgeneration)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPadmini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
AC充電器 PD対応Type-C+QC対応Type-A オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
お手持ちのUSBケーブルで、コンセントからiPhone/スマートフォンの充電が2台同時にできる、USB2ポート搭載のAC電源アダプターUSBType-CポートはUSBPowerDelivery(USBPD)の急速充電規格に対応、Type-AポートはQuickCharge3.0(QC3.0)の急速充電規格に対応※左記に非対応の機種でも、最大出力3A相当(端末に依存)で給電出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り換え、最適な電力で安全に給電50分で約75%、高出力で高速充電※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)収納式スイングプラグ
質量(g) 約47 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSBType-A、USBType-Cコネクタ搭載機器 定格出力 20W(MAX)【USBType-C】DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、【USBType-A】DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)40×43×28 出力端子 USBType-C×1、USBType-A×1 定格入力 AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
ACアダプター オーム電機 当日出荷
どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて、最適な電力で充電ができます合計最大3.6Aの高出力ですので、最大3台の同時充電ができます各ポート最大出力2.4AUSB Type-A×3ポート収納式スイングプラグ
ポート数 3 対応機種 スマートフォン・携帯電話など 定格出力 DC5V 3.6A(合計最大)各ポート最大2.4A 出力端子 USB Type-A×3 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 0.5A
AC充電器 TypeCケーブル脱着型 2.4A 1.5m オーム電機 当日出荷
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる
USB Type-Cコネクタ搭載機器対応
USB Type-Cケーブル脱着型
2.4Aの高出力で急速充電
取扱説明書 (0.85MB) ケーブル長(m) 約1.5 色 ホワイト ケーブルコネクタ USB Type-A/USB Type-C 定格入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX) 定格出力電圧 USB TYPE-A 5V 定格出力電流(A) 2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約40×41×28 質量(g) ケーブル:約53、AC充電器:約40 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
コード付ACアダプターUSB電源タップ オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷
どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電
合計最大3.4Aの高出力で、最大3台の同時充電ができる(各ポートの最大出力は2.4A)
タイプ 収納式スイングプラグ 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz)0.5A 定格出力電流(A) DC5V3.4(合計最大)各ポート最大2.4 電源コード(m) 1.2 出力端子 USB Type-A×3
AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型 オーム電機 当日出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPadの充電に
USB Type-C1ポート搭載のAC電源アダプターと、ライトニングケーブルのセット
接続する機器に合わせて出力電力を自動切換、最適な電力で安全に給電します
USB Type-Cポートは、最大出力20WのUSB Power Delivery(USB PD)対応で超高速充電が可能
※USB PDに対応していない機器に接続時の出力は、最大DC5V/3Aになります
iPhone12なら、30分で約55%充電 (メーカー調べ)
USB PD正規認定品
Made for iPhone/iPad/iPod
ケーブル長(m) 約1.0 色 ホワイト ケーブルコネクタ USB Type-C/Lightning コネクタ 定格入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX) 定格出力電圧 USB PD Type-C (20W MAX) DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A 出力端子 USB Type-C×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約36×44×30 質量(g) ケーブル:約25、AC充電器:約50 対応機種 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付 オーム電機 翌々日出荷
DC3V~12V(最大2000mAまで)の外部電源端子付家庭用製品にお使いいただけます本体のスイッチにより、出力電圧を6段階に切り換えることが可能です接続端子の形状規格に応じて、7タイプの変換プラグが付属しています安定化回路内蔵、両極性対応
付属品 変換プラグ…Φ3.5mmミニプラグ、Φ3.5mm(1.35mm)、Φ4.0mm(1.7mm)、Φ4.8mm(1.7mm)、Φ5.0mm(1.0mm)、Φ5.5mm(2.1mm)、Φ5.5mm(2.5mm)※( )内は内径、Φ5.5mm(2.5mm)は本体に装着済み コード長さ(m) 約1.8 入力/出力 【入力】AC100V 50/60Hz 30VA【出力】DC3V・4.5V・6V…2000mA、DC7.5V・9V・12V…1200mA
電源アダプター 6V 0.5A AudioComm AV-DR6005N オーム電機 当日出荷
接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています
ポータブル機器専用
安定化電源回路搭載
両極性対応
付属品 変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm 出力 DC6V 500mA コード長さ(m) 約1.8 入力 AC100V(50/60Hz)
ACアダプター オーム電機 当日出荷
合計2.4Aまでの2台同時充電可能なUSB Type-A ACアダプターどのポートに接続してもAndroid/iPhoneの接続機器を自動で見分けて、最適な電力で充電します持ち運びに便利なコンパクトサイズスマートフォン、携帯電話などに
ポート数 2 定格出力 DCSV 2.4A(合計最大)各ポート最大2.4A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×35×35 出力端子 USB Type-A ポート×2 定格入力 AC100-240V50/60Hz0.35A
USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付 オーム電機 翌々日出荷
ハンディ扇風機や小型美容機器などの充電にも適したベーシックタイプコンセントや電源タップの他の差込口を邪魔しないコンパクト設計過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復約21gの軽量設計家庭用コンセント接続タイプ
付属品 保証書 質量(g) 約21 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 26.2×26.6×44.5 定格出力 DC5V/1A 接続端子 USB Type-A×1 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 0.3A
AC充電器 Type-A オーム電機 翌々日出荷
機器に適した出力を自動に選択して2台同時に急速充電 収納式スイングプラグ
用途 コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる 質量(g) 約47 定格出力 12W(MAX)、USB Type-A…1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A) 本体外形寸法(mm) (約)幅40×高さ43×奥行28 出力端子 USB Type-A×2ポート 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 0.3A(MAX)
電源アダプター 3V 0.5A AudioComm AV-DR3005N オーム電機 当日出荷
接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています
ポータブル機器専用
安定化電源回路搭載
両極性対応
付属品 変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm 出力 DC3V 500mA コード長さ(m) 約1.8 入力 AC100V(50/60Hz)
ACアダプター オーム電機 当日出荷
家庭用電源から、5V/2.1Aまでの電源を、Type-CとUSBから出力しますどちらか1台の充電では2.1Aまでの急速充電、2台同時充電では、合計で2.1Aまでの充電となります折りたたみ式プラグ
コード長さ(m) 1 定格出力 DC5V 2.1A(合計最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 44×60×26(ケーブル部含まず) 出力端子 USB Type-A 1ポート/Type-C コネクター 定格入力 AC100-240V50/60Hz25-30VA
コード付ACアダプターUSB電源タップ オーム電機 当日出荷
どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電(TypeCポート除く)
合計出力最大3.4Aまでの3台同時充電が可能(急速充電の時は対応している機器で3台合計の出力が3.4Aまで)
充電がUSB Type-Cポートのみの場合、最大3.0Aが可能
充電がUSB Type-Aポートのみの場合、最大2.4Aが可能
タイプ 収納式スイングプラグ 定格入力電圧(V) AC100-240/50/60Hz 0.5A 定格出力電流(A) DC5V Type-C 3.0、Type-A 2.4(合計3.4) 電源コード(m) 1.2 出力端子 USB Type-C×1、Type-A×2
AC充電器 PD/QC3.0対応 TypeA+TypeC オーム電機 欠品中
50分の接続で約80%まで高出力で超高速充電[iPhone12の場合(メーカー調べ)]
USB Type-C:PowerDelivery対応/出力20W
USB Type-A:QU3.0対応/出力18W(QC3.0正規認定品)
AC100V~240V対応
色 ホワイト 定格入力 AC100-240V ~50/60Hz 0.5A(MAX) 定格出力 20W(MAX)、USB Type-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.66A、USB Type-A:DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A 出力端子 USB Type-C×1、USB Type-A×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約36×44×30 質量(g) 約50
電源アダプター 4.5V 0.5A AudioComm AV-DR4505N オーム電機 当日出荷
接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています
ポータブル機器専用
安定化電源回路搭載
両極性対応
付属品 変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm コード長さ(m) 約1.8 入力 AC100V(50/60Hz)
AC充電アダプター 急速充電対応 オーム電機 当日出荷
接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します 最大4台の機器を同時充電 USB Type-Cポートは最大20WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※ iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※ USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による) 折りたたみ式収納プラグ※別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途 スマホ、タブレットの充電に 質量(g) 約90 定格出力 32W(4ポートTOTAL)、USB PD Type-C(20W MAX) …DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A(12W MAX)…DC5.0V/2.4A(3ポートTOTAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)50.5×66.5×26.3 出力端子 USB Type-C×1 USB Type-A×3 定格入力 AC100-240V~ 50/60Hz 0.8A MAX
AC充電器 TypeCケーブル脱着型 3A 1.5m オーム電機 当日出荷
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる
USB Type-Cコネクタ搭載機器対応
USB Type-Cケーブル脱着型
3Aの高出力で超急速充電
取扱説明書 (0.85MB) ケーブル長(m) 約1.5 色 ホワイト ケーブルコネクタ USB Type-A/USB Type-C 定格入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX) 定格出力電圧 USB TYPE-A 5V 定格出力電流(A) 3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約44×35×30 質量(g) ケーブル:約53、AC充電器:約47 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
USB_ACチャージャー TypeA×5+TypeC 1.5m オーム電機 当日出荷
充電ポートUSB Type-A 5個口+Type-C 1個口搭載
最大電流 全ポート合計6.2A
接続した機器を自動判別し、適切な電力で充電します
最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電源供給をストップ
質量(g) 約230 出力 DC5V合計最大電流6.2A(USBType-A、Type-C各ポート最大電流2.4A) コード長さ(m) 約1.5 入力 AC100-240V 50/60Hz 0.8A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)140×32×55(電源コード除く)
USBチャージャー Type-A 2A コンパクト設計 スマホ対応 安全保護機能付 オーム電機 翌々日出荷
2A出力で快適充電、スマートフォンやタブレット、ハンディ家電などをストレスなく充電できるコンセントへの直接続でも、電源タップ接続でも他の差込口に干渉しにくいコンパクト設計過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復家庭用コンセント接続タイプ
付属品 保証書 質量(g) 約31 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30.5×23.2×56 定格出力 DC5V/2A 接続端子 USB Type-A×1 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 0.3A
AC充電器 20W PD対応 USB-C オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
最大出力20Wの高出力で超急速充電50分で約75%まで充電できます※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)PowerDelivery対応、USBType-Cポート搭載持ち運べる小型サイズ収納式スイングプラグ最大出力3Aの電流で充電が可能
質量(g) 約47 定格出力 20W(MAX)USBType-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)40×43×28 出力端子 USBType-C×1 定格入力 AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
AC充電アダプター 急速充電対応 オーム電機 翌々日出荷
接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します 最大3台の機器を同時充電 USB Type-Cポートは最大30WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※ iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※ USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による) 折りたたみ式収納プラグ※ Power Delivery急速充電には、別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途 ノートPC(消費電力30W以下)・タブレット・スマホの充電に(最新のiPhoneやiPadなど幅広い機種に対応) 質量(g) 約116 定格出力 42W(3ポートTOTAL)、USB PD Type-C(30W MAX)…DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/2A・DC15V/2A、USB Type-A(12W MAX)… DC5.0V/2.4A(2ポートTOTAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)53.6×69.6×28.6 出力端子 USB Type-C×1 USB Type-A×2 定格入力 AC100-240V~ 50/60Hz 1A MAX
AudioComm AC充電器 TypeCケーブル一体型 オーム電機 当日出荷
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる
USB Type-Cコネクタ搭載機器対応
USB Type-Cケーブル一体型
3Aの高出力で超急速充電
取扱説明書 (0.85MB) ケーブル長(m) 約1.5 色 ホワイト コネクタ形状 USB Type-C 定格入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX) 定格出力電圧 USB TYPE-C 5V 定格出力電流(A) 3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約44×35×30 質量(g) 約85 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
USBチャージャー 2.4A USB-A×2ポート 同時充電対応 コンパクト収納式 オーム電機 翌々日出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利Type-A×2ポート搭載、最大出力2.4Aでスマホ2台同時充電も可能接続機器や台数に応じて出力を自動振り分けカバンの中などでも邪魔にならないコンパクトサイズ&収納式プラグ家庭用コンセント接続タイプスマートフォン、タブレット、MP3プレーヤーなどに対応日本国内専用品
付属品 保証書 質量(g) 約50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28.8×47×46(プラグ収納時・突起部除く) 定格出力 DC5V/2.4A(最大) 接続端子 USB Type-A×2 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 0.3A
AC充電器 GaN採用 USB PD対応 オーム電機 翌々日出荷
GaN(窒化ガリウム)採用で高出力でも軽量・小型化を実現 発熱しにくい急速充電が可能 接続する機器に合わせて出力電圧を自動で切り替え USB Type-CポートはUSB Power Delivery(USB PD)の急速充電規格対応 PD対応スマートフォンとUSBケーブルとの併用で最大65Wの給電による急速充電が可能 PD非対応機種でも最大3A相当(端末に依存)で給電 持ち運びにも便利な折りたたみプラグ
用途 スマホ・タブレット・ノートPCの充電に(最新のiPhoneやiPadなど幅広い機種に対応) 質量(g) 約120 出力 USB PD Type-C(65W MAX)…DC5V 3A/DC9V 3A/DC12V 3A/DC15V 3A/DC20V 3.25A、USB Type-A(18W MAX)…DC3.6V-6V 3A/DC6.1V-9V 2A/DC9.1V-12V 1.5A、USB PD Type-C+TypeA(45W MAX+12W MAX)…DC20V 2.25A+DC5V 2.4A コネクタ形状 USB Type-C+USB Type-A 入力 AC100-240V 50/60Hz 1.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)54×52.8×31.5(突起物を除く) 出力端子 USB Type-C×1、USB Type-A×1
PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電 オーム電機 3日以内出荷
USB Power DeliveryとQuick Charge3.0、2つの急速充電に対応 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W USB PD(PPS)対応USB-C・最大20W 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ
付属品 保証書 質量(g) 46 外形寸法(mm) 幅26.7×高さ39×奥行43.4 (プラグ収納時・突起部除く) 適合機器 スマートフォン・タブレット・ゲーム機 定格出力 【Type-C】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.67A【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【合計出力】DC5V/3A 接続端子 USB Type-C (USB Power Delivery対応) 、USB Type-A (Quick Charge3.0対応) 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 0.5A(最大)
USBチャージャー 4.8A 2ポート 独立型 USB-A×2 コンパクト収納式 オーム電機 翌々日出荷
タブレット2台同時でも安定供給できる独立型2.4A×2ポートUSB Type-A×2ポート搭載、最大出力4.8Aポートごとに接続機器に合わせて自動最適出力2つのポートが独立しているので、同時使用でも安定出力が可能カバンの中などでも邪魔にならないコンパクトサイズ&収納式プラグ家庭用コンセント接続タイプスマートフォン、タブレット、ゲーム機、MP3プレーヤーなどに対応日本国内専用品
付属品 保証書 質量(g) 約60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28.8×47×46(プラグ収納時・突起部除く) 定格出力 DC5V/2.4A×2(最大4.8A) 接続端子 USB Type-A×2 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 0.5A
AC充電器 PD対応 TypeA+TypeC オーム電機 翌々日出荷
30分の接続で約55%まで超高速充電 ※iPhone12の場合(メーカー調べ) 2台同時充電可能
質量(g) 約81 定格出力 32W MAX(Total)、USB Type-C(PowerDelivery対応/出力20W)…DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、USB Type-A…DC5V直流2.4A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)31×55×45 出力端子 USB Type-C×1、USB Type-A×1 定格入力 AC100-240V ~50/60Hz 1A(MAX)
AC充電器 PD/QC対応 Type-C/Type-A オーム電機 翌々日出荷
GaN(窒化ガリウム)採用でコンパクト 出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り替え、最適な電力で給電できる USB Power Delivery(USB PD)の高速充電規格に対応。 対応するスマートフォン等の機器とUSBケーブルを併用することで、給電による高速充電が可能 3台同時に高出力で超高速充電 最大出力PD65W PPS規格対応 折りたたみ式プラグ
用途 スマホ・タブレット・ノートPCの充電ができる 質量(g) 145 対応機種 スマホ/タブレット/ノートPCなどのUSB Type-C、USB Type-A コネクタ搭載機器 定格出力 66W(MAX)、・ Type-C-1・Type-C-2…5V/9V/12V/15V/3A 45W、Max 20V/3.3A 66W、・ Type-A…DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A 本体外形寸法(mm) (約)幅55×高さ53×奥行34 出力端子 USB Type-C×2、USB Type-A×1 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 1.5A
AC充電器 PD対応 TypeC オーム電機 翌々日出荷
30分の接続で約55%まで超高速充電 ※iPhone13pro MAXの場合(メーカー調べ)
質量(g) 約77 定格出力 USB PD Type-C (30W MAX)、DC5V直流3A、DC9V直流3A、DC12V直流2.5A、DC15V直流2A、DC20V直流1.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)31×55×45 出力端子 USB Type-C×1 定格入力 AC100-240V ~50/60Hz 1A(MAX)
スリムPDチャージャー 45W USB-C PPS対応 QC4.0搭載 GaN採用 オーム電機 翌々日出荷
最大出力45W・Power Delivery3.0(PPS)対応USB-CUSB PDの拡張規格であるPPS(Programmable Power Supply)により、出力を従来のPD規格よりもさらに細かく最適化。接続機器の発熱を抑えることができ、バッテリーの長寿命化にも寄与します。最大出力18W・QuickCharge4.0対応USB-A接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電(USB PD/QC)GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能コンセントからの出っ張りが少ない薄型デザインカバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ日本国内専用品
付属品 保証書 適合 ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機 質量(g) 約76 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41.2×75.3×16.6(プラグ収納時・突起部除く) 定格出力 【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、PPS…DC5-11V/4.05A(最大45W)【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)【Type-C+Type-A】最大38W、C…20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)、A…18W(DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) 接続端子 USB Type-C(PD3.0対応)、USB Type-A(QC4.0対応) 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 1.2A
スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用 オーム電機 翌々日出荷
薄型14mm、名刺サイズのスリムデザインPower Delivery3.0(PPS)対応USB-Cポート接続機器の発熱を抑えるPPS(Programmable Power Supply )規格対応最大67Wで急速充電(1ポート使用時)2ポート使用時でも接続機器に応じた組み合わせで合計65W(45W+20Wなど)の出力が可能GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能収納式プラグ
付属品 保証書 質量(g) 約105 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47.3×82.8×14(プラグ収納時・突起部除く) 定格出力 【Type-C1/Type-C2】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A(最大67W)【PPS】3.3-21V/3A【Type-C1+Type-C2】最大65W【C1/C2】45W(DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A)【C1/C2】30W(DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)【C1/C2】20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A) 接続端子 USB Type-C×2(PD3.0対応) 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 1.5A
PDチャージャー 45W GaN採用 USB-A/C急速充電 オーム電機 3日以内出荷
ノートパソコンにも使える45W USB PD(PPS)、USB-Aも18W QC3.0対応 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W USB PD (PPS)対応USB-C・最大45W USB-AもUSB-Cも用途が広いハイパワー出力。特にUSB-Cは、PPSでいっそうきめ細かく出力を最適化 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ
付属品 保証書 質量(g) 86 外形寸法(mm) 幅28.1×高さ46.4×奥行55.5 (プラグ収納時・突起部除く) 適合機器 ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機 定格出力 【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、 15V/3A、20V/2.25A【Type-A】DC5V/3A、 9V/2A、12V/1.5A【Type-C+Type-A】Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A PPS:DC5-11V/4.05A、5-16V/2.8A、Type-A:DC5V/2.4A 最大出力45W 接続端子 USB Type-C (USB Power Delivery対応)、USB Type-A (Quick Charge3.0対応) 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 1.5A
USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白 オーム電機 3日以内出荷
増設できるUSBチャージャー Type-C 急速充電 PD対応 20W USB TOTAL 3.4A AC出力 合計1400Wまで 小型サイズ 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
色 ホワイト 定格出力 Type-A+Type-C 両方使用時…DC5V 合計3.4A、Type-A(QC)単独使用時…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、Type-C(PD)単独使用時…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、AC 出力 合計1400Wまで 差込口 USB:Type-C×1、Type-A×1 定格入力 AC100V 45VA 50/60Hz
PDチャージャー 65W GaN採用 USB-A/C急速充電 オーム電機 3日以内出荷
65W PDと18W QCのハイパワーダブル出力ポート、同時使用時もパワフル充電 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W USB PD (PPS)対応USB-C・最大65W USB-AもUSB-Cも用途が広いハイパワー出力。特にUSB-Cは、PPSでいっそうきめ細かく出力を最適化 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ
付属品 保証書 質量(g) 91 外形寸法(mm) 幅28.1×高さ46.4×奥行55.5 (プラグ収納時・突起部除く) 適合機器 ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機 定格出力 【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A【Type-A】DC5V/3A、 9V/2A、12V/1.5A【Type-C+Type-A】Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:DC5-11V/4.05A、5-16V/3A【Type-A】DC5V/2.4A 最大出力65W 接続端子 USB Type-C (USB Power Delivery対応)、USB Type-A (Quick Charge3.0対応) 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 1.5A
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品 ページ: 1/ 3