カバー・ケース・ポーチ (74) 保護フィルム/のぞき見防止フィルム (12) タッチペン (15) スマホ/タブレットスタンド・ホルダー (33) その他スマホアクセサリ (2) カテゴリ: スマホ/タブレット関連アクセサリブランド: サンワサプライすべて解除
先端交換部品_PDA-PEN56W用 サンワサプライ 当日出荷
Apple iPad専用充電式極細タッチペン(ホワイト)PDA-PEN56Wの先端交換部品
先端交換部品×3個
セット内容 先端交換部品×3 色 ホワイト 先端径(mm) 約1 材質(ペン先) POM樹脂
スマートフォン&タブレット用タッチペン サンワサプライ (5件のレビュー) 当日出荷
スマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。伸縮可能なカールコードストラップ付き。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。柔らかく、快適な操作が可能です。クリップと伸縮可能なカールコードストラップ付きなので持ち運びに便利です。
長さ(mm) 110 長さL×直径(mm×Φmm) 110×8.6(クリップ部除く) 商品タイプ タッチペン本体 対応タッチパネル方式 静電容量方式、感圧式、光学式
スタンド サンワサプライ 当日出荷
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。樹脂製のスタンドで設置機器にキズを付けにくく、安心して使用することができます。
セット内容 本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール 材質 樹脂 接続台数 10台
タブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃 サンワサプライ 当日出荷
耐衝撃素材で、Surface Goを外部の衝撃から守ります。
キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。
純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。
背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。
上部にはタッチペンを取付け可能です。
背面はクリア素材になっています。
ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。
材質 PC+TPU 質量(g) 約300 タイプ ケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190.73×20.14×261.27 対応機種 Surface Go 1~4 特性 ショルダーベルト付、ハンドベルト付、ペンホルダー付、耐衝撃、スタンド機能
タブレットケース サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
色 ブラック タイプ ケース ベルト長さ(mm) 1380(ショルダーベルト) 対応機種 2025年 iPad A16 11インチ対応、iPad 10.9インチ 第10世代(2022) 特性 耐衝撃、タッチペン収納
タブレットケース サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
第7世代 10.2インチiPad用
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
色 ブラック タイプ ケース型 ベルト長さ(mm) 【ショルダーベルト】約138
タブレットケース サンワサプライ 当日出荷
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
材質 シリコン、ポリカーボネート タイプ ケース型 対応機種 iPad Air 第5世代(2022)・第4世代(2020)・11インチiPad Pro(2021・2018)・ 11インチ iPad Pro(2021)・ 11インチ iPad Pro(2022)・ 11インチiPad Pro 2018・ iPad Air 第4世代(2020)・ iPad Air 第5世代(2022) 特性 ハンドル、スタンド付、耐衝撃、ショルダーベルト付 ベルト長さ(cm) 【ショルダーベルト】約82~139.5(フックの先端から)、【バックル付ベルト】約11.5(バックルの先端から)
iPad mini耐衝撃ケース サンワサプライ 当日出荷
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPad miniを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
タイプ ケース型 ベルト長さ(mm) 1380 対応機種 iPad mini 第6世代(2021年モデル) 特性 耐衝撃、ハンドベルト、スタンド機能、タッチペン収納
タブレットケース サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、Surface Go2を外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
材質 シリコン、ポリカーボネート 色 ブラック タイプ ケース型 対応機種 Surface Go 2、 Surface Go 3 特性 360度回転、ハンドル、スタンド付、耐衝撃、ペンホルダー付 ベルト長さ(cm) [ショルダー]最長:約138.6、最短:約81.7(フックの先端から)、[バックル付き]約10.7(バックルの先端から)
モバイルタブレットスタンド サンワサプライ (2件のレビュー) 当日出荷
折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。
角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。
タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付きを防ぎます。
本体裏面の2ヵ所の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。
本体内部のマグネットシートが持ち運びの際にスタンドが開くのを防ぎます。
縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。
色 ブラック 材質 本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン 質量(g) 約138 タイプ 卓上スタンド型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×9×162 対応機種 各社タブレット(本体の厚みが19mm以下) アズワン品番 64-0878-18 特性 角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース サンワサプライ 当日出荷
四隅の伸縮ゴムで固定し、10.1型までの様々なタブレットに対応します。※機種によっては四隅のゴムベルトとボタンが重なり、操作に支障をきたす場合があります。ショルダーベルト付きで、立ったままタブレットを操作できるケースです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでも操作できます。背面にはハンドベルトが付いているので片手で操作が可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンホルダー付きです。
適合機種 Apple iPad(第4世代)・iPad(第3世代)・iPad 2、10.1型までのタブレット タイプ 手帳型 特性 ショルダーベルト、フラップベルト、ハンドホールドベルト、名刺ポケット、ペンホルダー 材質 ポリエステル 質量(g) 約482 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 外寸/215×18×290 ショルダーベルト長/86~139cm(フックの先端から) アズワン品番 64-0869-47 対応インチサイズ 10.1 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (参考)最小/W174×D1×H245、最大/W200×D15×H285
スタンド サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
スマートフォンやタブレットを最大6台設置することができます。スタンド内部にAC充電器を収納することができる為、設置機器をまとめて充電できる充電スタンドとして使用することができます。※充電器は付属していません。トレー部分には充電器への通気性を良くする放熱用スリットが付いています。左右両側にケーブルホールを搭載し充電ケーブルをすっきりと配線できます。本体底面には滑り止め付きでしっかりと安定します。
用途 内部に充電器を収納して、充電スタンドとして使用できるタブレット・スマートフォン用スタンド 色 ホワイト 材質(本体) ABS、アルミ 質量(g) 270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×190×86 対応機種 厚みが20mmまでのタブレット 収納数 最大6台 適合メーカー 各社
iPadスタンド サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
角度調整が可能なコンパクトiPad(第3世代)、iPad 2、iPadスタンドです。折りたたむことでコンパクトに持ち歩くことができます。スタンドのカバーを取り外すと、ケース装着状態でも使用できます。※エッジ部分の厚さが10mm以下の場合。スマートフォンにも使用できます。※スマートフォンでの使用時は角度調節できません。
タイプ 卓上スタンド型 特性 角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能 適合機種 Apple 9.7インチiPad 2017、10.5インチiPad Pro 2017、12.9インチiPad Pro 2017、9.7インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro、iPad Air 2・Air、iPad miniなど 材質 本体/PC(ポリカーボネート)滑り止め部分/TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g) 74 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 102×22×84
タッチペン 感圧式 サンワサプライ 当日出荷
感圧式入力ペン機能のみを持つコンパクトタイプ。先端は樹脂チップで液晶パネルを傷つけません。3本入り。紛失時の予備として非常に便利です。*スマートフォン、タブレットなど静電容量方式の機器は非対応です。
仕様 先端部直径:約2mm、タブレット・スマートフォン対応:不対応、感圧式(入力ペン)対応:対応 セット内容 本体×3 長さ(mm) 87.5 色 ブラック 直径(Φmm) 5突起部除く 入数 3本
タブレットケース_iPad Pro 11インチ_衝撃吸収 サンワサプライ 当日出荷
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
タイプ バンパー ベルト長さ(mm) ショルダーベルト:1380 対応機種 iPad Pro 11インチ(M4/2024) 特性 衝撃吸収、360度回転するハンドル、スタンド付、横置き・縦置き両方対応、ショルダーベルト付、タッチペンホルダー付
スタンド サンワサプライ 当日出荷
ノートパソコンの対応を選ばない置くだけで使える簡単ノートパソコンスタンドです。ノートパソコンを使用する際に約10度の程よい快適な角度がつくことで、キー入力などが行いやすくなります。ノートパソコンを浮かしてノートパソコン下に空間ができることで、ノートパソコンの放熱を促進します。マグネット内蔵で2個をコンパクトにまとめることができ、簡単に持ち運びをすることができます。スチール面に貼りつけることができるので、使用しない時はスチール製キャビネットや引き出しなどに貼りつけて保管しておくこともできます。ノートパソコンを設置する面と、デスク設置面には滑りにくくキズを防ぐシリコーンラバー素材を採用しています。ノートパソコン以外にタブレットなどにも使用できます。
材質 シリコーンゴム、アルミ合金 質量(g) 約36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×40×28 対応機種 全てのノートパソコン・タブレット・iPadシリーズなど
タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き) サンワサプライ 当日出荷
水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。
防塵・防水規格「IP47」を取得しています。
タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。
お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。
折りたたみ式のスタンド機能付きです。
タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。
背面に持ちやすいハンドベルト付きです。
肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。
ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
付属品 ショルダーベルト 材質 (本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン 質量(g) 275 対応機種 10.1型までのタブレット 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×17×330 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×10×270(参考収納寸法) 防水仕様 IP47
タブレットケース サンワサプライ 当日出荷
四隅の伸縮ゴムで固定し、10.1型までの様々なタブレットPCに対応します。
ショルダーベルト付きで立ったままタブレットPCを操作できるケースです。
ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。
タブレットの背面カメラを使用できます。※
背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。
機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。
ペンフォルダー付きです。※機器によっては対応しない場合もあります。
対応機種 10.1型までのタブレット 材質 ポリエステル タイプ 手帳型 ベルト長さ(mm) 【ショルダーベルト】860~1390(フックの先端から) 対応インチサイズ 10.1 特性 ポケット付 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×10×285(参考最大)、180×7×245(参考最小)
マグネット着脱式充電クレードルスタンド サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
スマートフォンに専用のコネクタを取り付ければ、置くだけで充電ができるクレードルスタンドです。面倒なケーブルの抜き挿しがありません。
マグネット式コネクタによりコネクタの位置合わせの手間が少なく、簡単に接続することができます。
片手で取り外しできるため、急な着信にもスムーズに対応できます。ケーブルを抜く手間を省き、慌ててケーブルを引っ張り断線してしまう心配がありません。
厚さ20mmまでの機器に対応しており、スマートフォンであればケースを付けたままでも使用することができます。
micro USBマグネットコネクタとType-Cマグネットコネクタの2種類のコネクタを付属しています。
コネクタはでっぱりが少なく、スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリム設計です。
コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。
スタンドを固定する粘着シート付きで、デスクなどへしっかりと固定できます。
セット内容 本体、microUSBマグネットコネクタ×1個、Type-Cマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚、キズ防止ゴム×2枚、取扱説明書 色 ブラック 質量(g) 約84 入力電圧(V) DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×86×92 対応機種 厚さ20mm以下のスマートフォン 対応 出力電圧・電流:DC5V/2A(最大) 入力端子 microUSB Type-B メス アズワン品番 64-0910-51
タッチペン サンワサプライ 当日出荷
Apple iPad&汎用モードの切り替えが可能な充電式タッチペン。 Apple iPadモードの場合、2018年モデル以降に対応。使用機器本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。グリーン点灯:Apple iPad、ブルー点灯:汎用に対応します。※ブルー点灯の場合でもiPadに文字などは入力できますが、パームリジェクションに対応しません。グリーン点灯のApple iPadモードで使用してください。※Apple iPadモードの場合、初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、Apple Pencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApple Pencilとのペアリングを切ってください。Apple iPadモードの場合、パームリジェクション対応。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)※アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取付け可能。付属のTypeCケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペン。先端直径約2mm。充電式で電池不要!軽くて細いタッチペン。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOMプラスチック素材を使用。メーカー製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)※傾き検知機能、筆圧感知機能はありません。
セット内容 本体×1、TypeCケーブル(約26cm)、取扱説明書 色 ホワイト スイッチ 【電源スイッチ】本体上部を押して電源がONになると、LEDがグリーンに点灯します。再度押すとブルーに点灯します。再度押すと電源がOFFになります。充電中は電源スイッチが赤く点灯します。充電が終わるとLEDが消灯します。電源をOFFにした状態で充電をしてください。充電が少ない場合、赤色に点滅します。 直径×長さL(Φmm×mm) 9.1×165.5 連続使用時間 約12時間最大待機時間(確認中)日 バッテリー リチウムポリマー電池 110mAH オートパワーオフ 有り、約5分で自動電源オフ 充電電圧(V) 5/0.1A 充電時間(時間) 約1 ペン先径(Φmm) 約2
タブレットケース サンワサプライ 当日出荷
Apple 第10世代iPad 10.9インチに対応します。IP68準拠の防水・防塵ケースです。淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。簡易ストラップ付き(73~126cm)TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。
セット内容 本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書 材質 TPU、PC 質量(g) 約208 タイプ ケース 対応機種 Apple 第10世代 iPad 10.9インチ
タブレットケース サンワサプライ 当日出荷
ショルダーベルト付きで立ったまま11インチまでのタブレットPCを操作できるケースです。ケース全面に衝撃吸収素材を使用し、外部からの衝撃からタブレットを守ります。防滴・防塵タイプで水周りやホコリの立ちやすい屋外での使用に最適です。カメラ窓付きで、ケースに入れたままカメラ機能を使用できます。(機種によっては対応できない場合もあります)ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもタブレットPCを操作できます。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。角落ちにも強い角補強パーツ付きです。ペンホルダー付きです。
材質 PU(ポリウレタン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、低反発ウレタン タイプ 手帳型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×28×325 対応機種 11型までのタブレットPC 対応インチサイズ 11インチまで 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 最大190×12×255 ベルト長さ(cm) 最長139、最短86(フックの先端から)
タブレットケース サンワサプライ 当日出荷
ショルダーベルト付きで立ったまま13インチまでのタブレットPCを操作できるケースです。ケース全面に衝撃吸収素材を使用し、外部からの衝撃からタブレットを守ります。防滴・防塵タイプで水周りやホコリの立ちやすい屋外での使用に最適です。カメラ窓付きで、ケースに入れたままカメラ機能を使用できます。(機種によっては対応できない場合もあります)ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもタブレットPCを操作できます。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。角落ちにも強い角補強パーツ付きです。ペンホルダー付きです。
材質 PU(ポリウレタン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、低反発ウレタン タイプ ケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×25×360 対応機種 13インチまでのタブレットPC 対応インチサイズ 13インチまで 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 最大230×12×290 ベルト長さ(cm) 最長139、最短86(フックの先端から)
耐衝撃シリコンケース サンワサプライ 当日出荷
着脱簡単なシリコン製の耐衝撃ケースです。背面のボタンを留めることで、スタンドやハンドルとして使用できます。
色 ブラック タイプ ケース型 特性 耐衝撃、スタンド機能 材質 シリコン 適合メーカー 各社
タブレットケース サンワサプライ 当日出荷
iPad10.2インチに対応します。
IP68準拠の防水・防塵ケースです。
淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。
簡易ストラップ付き
Lightningコネクタやイヤホンの接続も可能です。
材質 TPU、PC 付属品 ストラップ、オープナー、取扱説明書 タイプ ケース 対応機種 iPad 10.2 特性 ストラップホール付・耐衝撃・防水・防塵
MicrosoftSurfaceGo用保護ケース サンワサプライ 欠品中
MicrosoftSurfaceGo用の保護ケースです。
純正のキーボード(タイプカバー)を装着したまま、使用、持ち運びが可能です。
SurfaceGo本体のスタンド機能を利用して横置きスタンドとして使用できます。
材質 PVC、PC 質量(kg) 260 タイプ 手帳型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 185×20×250 対応機種 Microsoft Surface Go アズワン品番 64-0907-34 特性 スタンド機能
タブレットケース サンワサプライ 当日出荷
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。画面部分も保護できる透明フィルター付きで、傷や汚れから守ります。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
材質 本体/シリコン・ナイロン・PC、フィルム/PET 色 黒 タイプ ポーチ ベルト長さ(mm) 1380(ショルダーベルト) 対応機種 2022年 第10世代 iPad10.9インチ 特性 360度回転するハンドル、スタンド付、耐衝撃、横置き/縦置きの両方対応、着脱可能なショルダーベルト付、タッチペン取付ホルダー付
スタンド サンワサプライ 当日出荷
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。(対応サイズ235mmまで)伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。アーム部分には接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
材質 樹脂 幅(mm) 175~235(挟み) 耐荷重(kg) 1 適合サイズ 幅175~235mm、厚み16mm以下の機器 機能 角度調節/高さ調節※高さ調整:0~158mm/ボールジョイント構造:対応 固定方法 ホルダー型 接続台数 1台
入力ペン サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
入力ペンのみの機能を持つシンプルタイプ。樹脂チップタイプで液晶パネルを傷つけません。質感のある銅製ボディー。
色 シルバー 材質(ペン先) POM樹脂 先端径(Φmm) 約1.2 対応 感圧式(入力ペン) 長さ(mm) 126 直径(Φmm) 8.9(突起部除く) 仕様 タブレット・スマートフォン対応:不対応
タブレットケース サンワサプライ 当日出荷
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。画面部分も保護できる透明フィルター付きで、傷や汚れから守ります。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
用途 360°回転するハンドル、スタンド付耐衝撃ケース。iPad 10.2インチ(第7世代)対応。 材質 シリコン、ポリカーボネート 色 ブラック 質量(g) 420 タイプ ケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 193×30×263 対応機種 iPad10.2インチ(2019モデル) 特性 360度回転・スタンド機能・耐衝撃・ハンドベルト・タッチペン収納 適合メーカー Apple
ホルダー サンワサプライ 当日出荷
7インチから13インチまでの大型タブレットを三脚に固定できるようになるタブレットホルダーです。最小12~最大22.5cmまでの幅に対応します。※タブレットによっては、各種ボタンなどに干渉する場合がございます。厚さは1.8cmまで対応するので、サイズ内ならケースを付けたままでも設置できます。タブレットと接する部分はラバー素材になっており、機器をキズつけず、しっかり固定できます。三脚取り付け用のネジ穴が、ホルダーの底面とスタンドの底面に付いており1/4-20UNCのネジ穴に対応しています。ホルダーとスタンドの付け根部はボールジョインとなっており、自由な角度で使用できます。背面のスタンドを起こせば、タブレットスタンドとしても使用可能です。
用途 動画撮影用やタブレットスタンド用などとしても使用できる三脚ホルダーアタッチメント。 材質 プラスチック サイズ 幅もしくは高さは12~22.5cm、厚さ1.8cmまでのタブレットPC対応 ※サイズ内でも機器によっては設置できない場合もございます。 ※スマートフォン、タブレットによっては、各種ボタンなどに干渉する場合がございます。 対応機種 11インチiPad Pro 2020、12.9インチiPad Pro 2020、iPad 10.2インチ(第8世代)、Surface Go 2、Surface Pro X、iPad 10.2インチ(第7世代) 三脚取付ねじ あり1/4-20UNC 特性 角度調節
スタンド サンワサプライ 当日出荷
360度回転・無段階で角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。6インチ~13インチのタブレットやモバイルモニターの設置に対応します。(対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下)ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットを縦向きでも横向きでも使用可能です。ボールジョイント構造で上下左右の角度調節に対応し、設置機器を垂直にセットして使用することもできる為、サブモニターとして使用する際にも最適です。ベース部分にタッチペンやペンを置くことができるペントレー付き仕様でタッチペンを使ったタブレット学習などに便利です。ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。2つのヒンジを搭載した可動式アームで、視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
セット内容 本体、ホルダー、六角レンチ×3本(2.5mm、3mm、4mm)、取扱説明書 材質 樹脂 幅(mm) 148~225(挟み) 耐荷重(kg) 1 適合サイズ 幅148~225mm、厚み17mm以下の機器 機能 角度調節/高さ調節/ボールジョイント構造:対応 固定方法 ホルダー型 接続台数 1台
スタンド サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
6~13インチまでのタブレットやスマートフォンに対応した高さ調節ができるデスクトップスタンドです。伸縮アームにより設置機器の高さを調節できるので、テレビ会議でカメラ位置が目線の位置にセットできます。ホルダー部分は角度調節が可能で垂直にすることができるので、iPadなどのタブレットをサブモニターとして使用する際にも最適です。ホルダー部分は360度回転するので、縦向き、横向きに対応しています。充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
用途 伸縮アームでタブレットの設置高さを調節できる、テレワーク、在宅勤務でのオンライン会議に最適なiPad・タブレットスタンド 色 ブラック 材質(本体) ABS、アルミ、シリコン、スチール 質量(g) 1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×150×385~543 対応機種 幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器 適合メーカー 各社
スタンド サンワサプライ 当日出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のタブレット用デスクトップスタンドです。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。ケースを取り付けた状態のiPad・タブレットでも使用することができます。(厚みが16mm以下)設置機器が触れる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。タブレットはタテ置き、ヨコ置きどちらの設置にも対応しています。アルマイト処理された上質な質感のアルミ製でインテリアになじみ、様々なデバイスにマッチします。
材質 アルミニウム、シリコーンゴム 質量(g) 約430 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約172×150×45 対応機種 エッジ部分の厚みが16mmまでのタブレット ※エッジ部分の形状や本体形状によっては対応できない場合があります。 特性 角度調節、高さ調節、滑り止め
スマートフォン&タブレット用タッチペン サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
ペン先の使い分けができるスマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。柔らかく、快適な操作が可能です。クリップ付きなので、持ち運びに便利です。上下両方にタッチペンがあり、太い側でスライド、細い側でこまかい部分のタッチと使い分けができます。細い側のタッチペンが傷まないよう、キャップ部分を上にスライドさせて収納可能です。サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。
長さ(mm) 124 長さL×直径(mm×Φmm) 124×8.5(クリップ部除く) 色(本体) シルバー アズワン品番 64-0867-87 先端径(Φmm) 大:8/小:5 商品タイプ タッチペン本体 対応タッチパネル方式 静電容量方式、感圧式、光学式
Lightningコネクタカバー サンワサプライ 当日出荷
ゴミやホコリから本体を守るLightningコネクタカバー。
取り付け簡単なシリコン素材です。
お得な3個入りです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 10×4×4 材質 シリコン 適合機種 Lighthingコネクタを搭載する機器Apple iPad mini、iPhone 5s・5c・5、iPod Touch (第5世代)、iPod nano (第7世代) 入数 3
マルチフック サンワサプライ 当日出荷
粘着テープでしっかり固定できるマルチフックです。ヘッドセットやケーブル類、マスク、キーホルダーなど色々な物を引っ掛けて使うことができます。使用しない時は、折りたたんでコンパクトにできます。粘着テープはブラックを使用しており、設置時に目立ちにくい仕様です。
色 ブラック 質量(g) 10 耐荷重(kg) 約0.8 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 20.6×37.5×57.5
マルチスマートフォンケース サンワサプライ (1件のレビュー) 欠品中
キズや衝撃から本体をしっかり守るネオプレン素材です。カバーを装着したスマートフォンもそのまま収納できます。ファスナーを使用せず出し入れしやすいスリップインタイプです。やわらかい伸縮素材でやさしく収納できます。
対応機種 大型スマートフォン(5インチ程度まで) 材質 ネオプレン 質量(g) 30 タイプ スリーブ・ポーチ型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 内寸(参考収納寸法)/75×15×145 外寸/97×7×167 特性 衝撃吸収
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品 ページ: 1/ 3