除菌UVボックスナカバヤシ5日以内出荷
UVライトで簡単除菌!約8分で除菌効果99%を発揮!
アロマ機能で除菌しながら香りをつけることができます
材質(本体)ABS/(ケーブル)PVC+銅質量(g)387消費電力(W)5電源DC 5V 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×125×58内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×104×33波長(nm)253.7(UV-C)コネクタUSB-Type-C(電源用)RoHS指令(10物質対応)対応
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
ページ: 1/ 3