モバイルバッテリー/充電器 (36) スマホ/タブレットスタンド・ホルダー (1) カテゴリ: スマホ/タブレット関連アクセサリブランド: エアージェイすべて解除
PD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A) エアージェイ 6日以内出荷
タブレット充電もできる30WPD急速AC充電器です。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用したコンパクトサイズ。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し機器2台の同時充電も可能です。
材質 本体:PC、プラグ:PC・銅 質量(g) 50.5 出力 【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD30W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32.4×43×32.4 入力 AC100-240V50/60Hz 安全性 PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
PD20W急速パワフル充電器(USB-C+USB-A) エアージェイ 6日以内出荷
PD20W対応(USB-C)でスマホはもちろん、タブレットの急速充電も可能。USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載。2台同時充電もOKです(2ポート同時使用時は15Wで分散)。USB-CポートはPPS規格対応で、対応するスマホを高効率低発熱で充電します。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用し、スッキリ収納できるコンパクトサイズです。※PD急速充電にはPDに対応した端末とケーブルが必要です。
材質 本体:PC、プラグ:PC・銅 質量(g) 約41 出力 【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD20W(Max) (5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A) PPS:19.8W(Max) (3.3-11V/1.8A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31×38×32 入力 AC100-240V50/60Hz 0.5A 安全性 PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
PD45W急速パワフル充電器(USB-C×2+USB-A) エアージェイ 6日以内出荷
最大出力PD45W対応、スマホ・タブレットの急速充電はもちろん、ノートPCも充電OK。USB-C×2ポート、USB-A×1ポートを搭載し、スマホ+タブレットなど2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率・低発熱で充電します。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
寸法(mm) 幅64.5×奥行32×高さ47 質量(g) 94 出力 【USB-A】18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)、【USB-C1+USB-A】PD30W(PPS30W)+15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD30W(PPS30W)+7.5W+7.5W (45W)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/1.5A+5V/1.5A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C2+USB-A】7.5W+7.5W(15W)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)、【 USB-C1+USB-C2】PD30W(PPS30W)+PD15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A 9V/1.67A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【 USB-C1/C2】PD45W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A) 入力 AC100V-240V 50/60Hz、1.1A
PD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C) エアージェイ 6日以内出荷
超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。折り畳みプラグ採用でカバンに入れてもかさばらす持ち運びにも最適です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。USB-CとUSB-Aの2ポートを搭載しており、2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
材質 本体:PC、プラグ:PC・銅 色 ホワイト 質量(g) 89 出力 【USB-A】27W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、【USB-C】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)、【USB-C+USB-A】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45.5×14.8×92 入力 AC100-240V500/60Hz 1.5A 安全性 PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m エアージェイ 3日以内出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
用途 USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m 材質(本体) PC+ABS 出力 Type-C 5V/2.4A 本体質量(g) 66 入力 AC 100-240V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×35×35 材質(ケーブル) PVC ケーブル長(cm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
USB TYPE-C AC充電器 WH エアージェイ 7日以内出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ式キューブ型で場所を取りません。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。AC100-240Vの海外電圧対応です。(ご使用時には国にあった変換プラグが別途必要です)
色 ホワイト 質量(g) 66 出力 Type-C]5V/2.4A ケーブル長(m) 1.5 対応機種 USB type-Cコネクタを搭載した各種スマホ、タブレットなど 入力 AC100-240V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×35×35 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.07MB)
PD30W対応AC充電器+USB Type-Cケーブル1m エアージェイ 当日出荷
持ち運びに便利なコンパクト充電器とUSB-Cケーブルのセット。USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器は折りたたみプラグ式キューブ型でコンパクトに収まり場所を取りません。高出力30WPD対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。火災を防ぐトラッキング防止プラグと耐熱PC素材の本体で安心安全(PSE技術基準適合品)にご使用いただけます。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
仕様 PPS1:3.3-11V/3A、PPS2:3.3-16V/2A 材質 AC充電器:PC、ケーブル:PVC 色 ホワイト 質量(g) 約53 出力 DC5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(MAX) ケーブル長(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×38×38 対応機種 USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器 入力 AC100-240V50/60Hz 0.8A(Max) 材質(ケーブル) PVC ケーブル USB2.0 最大480Mbps転送
micro-USB 2.4Aタイプ AC充電器 BKR エアージェイ 7日以内出荷
MicroUSBコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で場所を取りません。表裏を気にせず使える便利なリバーシブルコネクタ。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応。(ご使用になる国に合った変換プラグは別途必要です)
適合機種 microUSB搭載のスマホ、タブレット、モバイルバッテリーなど 材質 本体:PC+ABS、ケーブル:PVC 色 ブラック×レッド 質量(g) 66 出力 microUSB5V/2.4A ケーブル長(m) 1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×35×35 入力 AC100-240V RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1MB)
リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器 エアージェイ 6日以内出荷
リールで巻き取る便利なスマートデザインのUSB-C充電器。折り畳みプラグを採用し、ケーブルはするっと60cm、伸縮自在なリール式だから持ち運びも使う時もスマートです。30W急速充電に対応し、3台同時充電もOK。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
仕様 安全:PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、発熱に強い本体耐熱PC 材質 PVC・PC・銅 寸法(mm) 幅31.5×奥行61.5×高さ48 色 ホワイト 質量(g) 約103 出力 USB-Cポート/USB-Cケーブル:PD30W(Max) (DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A)、(USB-A):27W(Max) (DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、(USB-A+USB-Cケーブル):15W(Max) (5V/3A)、(USB-A+USB-Cポート):15W(Max) (5V/3A)、(USB-Cポート+USB-Cケーブル):15W(Max) (5V/3A)、(USB-Cポート+USB-Cケーブル+USB-A):15W(Max)(5V/3A) 入力 AC100-240V50/60Hz 0.8A
ACキューブ 2.4AハイパワーUSB充電器 エアージェイ 6日以内出荷 から 7日以内出荷
USBポート出力をもつコンセントタイプ、軽量小型の充電器です。出力2.4Aあり、別売りの2A対応microUSBケーブルとの使用で、各社スマートフォンの急速充電やタブレット等の充電が可能です。別売りのライトニングケーブルを使用してiPad AirやiPhoneの充電も可能です。熱に強いPC素材とコンセントのショート、スパークを防止するトラッキング加工を施した安全性の高い仕様です。※本商品はケーブルは付属していません
出力 5.0V/2.4A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×35×35(プラグ折りたたみ時) 対応機種 各社スマートフォン、タブレット等 入力 AC100-240V 保証期間 6ヶ月 USBポート数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.25MB)
リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器 エアージェイ 6日以内出荷
リールで巻き取る便利なスマートデザインで、65W PD急速充電に対応したコンセント充電器です。USB-C×2、USB-A×1ポートを搭載し、3台同時充電も可能。リール式なので、必要な長さを引き出して使える長さ調節も便利。PSE技術基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PC素材です。
質量(g) 135 出力 【1ポート使用時】[USB-C1] DC5V/3A、9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A PPS:5-20V/3A (PD65W Max)[USB-C2] DC5V/3A、9V/3A,12V/3A、15V/3A,20V/3.25A PPS:5-20V/3A (PD65W Max) [USB-A] 5V3A,9V2A,12V1.5A (18W MAX)【2ポート使用時】[USB-C1+USB-C2] PD45W+18W 自動切替、(45W Max) DC5V/3A、9V/3A,12V/3A、15V/2.5A,20V/2.25A(18W Max) DC5V/2.4A、9V/2A,12V/1.5A [USB-C1+USB-A] 5V3A(Max) [USB-C2+USB-A] PD45W+QC18W(Max) [USB-C] DC5V/3A,9V/3A,12V/3A、15V/2.5A,20V/2.25A PPS:5-11V/3A (PD45W Max) [USB-A] DC5V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A (18W Max)【3ポート使用時】[USB-C1] 5V1.5A(7.5W) [USB-C2] 45W [USB-A] 5V1.5A(7.5W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約34.2×62×58.4 入力 AC100-240V 50/60Hz 1.5A 保証期間 6ヶ月 素材 本体:PC、プラグ部:PVC・銅
USB HUB(3ポート)付きスマホスタンド ATST-HUB1シリーズ エアージェイ 6日以内出荷
折り畳んで持ち運べるスマホ&タブレットマルチスタンド。USBハブ3ポート搭載なので、スタンドに固定しながら充電可能。
仕様 ●コネクター形状●▼入力/USB Type-C(メス)●▼出力/USB Type-A(メス)×3●製品サイズ:約85×110×235mm●折りたたみサイズ:約85×160×35.8mm●製品素材:ABS、ポリアセタール(POM)、金属、シリコン●本体重量:約169.5g●ケーブル長:約100cm●USB Type-C入力:5V/3.1A(最大)●USB Type-A出力●▼USB1/USB2/USB3出力:5V/2.1A(最大)●▼USB1+USB2+USB3総出力:5V/3.1A(最大)●パッケージ内容:本体、取扱説明書、保証書、USB-A to Type-Cケーブル×1本(ケーブル長 約1m)
【+ECO】USB1ポート小型AC充電器 1A エアージェイ 当日出荷
家庭用コンセントから充電できるキューブ型USB電源アダプター。超軽量コンパクト、おりたたみプラグ採用で持ち運びにも便利です。
別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してiPhone、スマートフォン、携帯電話、モバイルバッテリーなどがご使用いただけます。簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用で環境にも優しい製品です。
材質 PC 出力 5V/1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×160×26 入力 AC100~240V RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.79MB) ポート USB typeA
3ポートUSBハブ付きコンセント充電器 エアージェイ 11日以内出荷
デスクや外出先で手元でサッと抜き差しできるUSB-A×1、USB-C×2合計3ポートを備えたコンセント充電器です。1.2mケーブルの先のUSBハブ裏面に貼って剥がせる両面テープ付きで、デスク等に固定すれば更に使いやすくなります。PD対応のスマホやタブレットならUSB-Cポートから最大30W急速充電が可能。iPhone15Proなら1時間で約85%の充電が可能です。火災を未然に防ぐトラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PCで安全にご使用いただけます。
質量(g) 約98 ポート数 3 出力 USB-A:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 1:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 2:DC 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A(PD30W max) ケーブル長(m) 1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 充電器:38×38×38、ハブ:24×17×65 対応機種 USB-C/USB-Aポートに対応した各社スマホ・タブレット・ノートパソコン※ご利用される充電器は各種スマホ・タブレットの入力電圧等に適したものをご使用ください。 入力 AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX) 素材 充電器:PC、ハブ:PC、PVC、ケーブル:PVC 関連資料 (1.16MB)
PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C USBポート付き エアージェイ 6日以内出荷
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Aコネクタ付き
仕様 ●出力USB-Aポート:DC5V3A(Max)●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ 材質 PC 寸法(mm) 幅39×奥行38×高さ39 色 ホワイト 質量(g) 91.5 ケーブル長(m) 1.5 入力 AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.39MB)
小型軽量AC充電器 USB&TYPE-C(PD対応)レッドカップキャンペーン商品 エアージェイ 7日以内出荷
PowerDelivery対応のスマートフォン等を、18W PD高速充電しながら、2台目の機器を5Wで同時充電できる、2ポート家庭用コンセント充電器です。Type-Cポートは2台同時充電時でもPD高速充電が可能。
手のひらサイズで折りたたみスイングプラグ搭載、携帯性抜群でポーチに入れてもかさばりません。※本商品にケーブルは含まれていません。
材質 PC+ABS 色 ブラック 質量(g) 約53 出力 USB-C:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-A:5W(5V/1A)、TOTAL23W(Max) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36.9×39.2×39.8 入力 AC100-240V 50/60HZ RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.35MB)
【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aホワイト エアージェイ 7日以内出荷
家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。
Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。
折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。
環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
材質 PC+ABS 色 ホワイト ポート数 USB-Cポート×1、USB-Aポート×2 出力 USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×50×27 入力 AC100-240V50/60Hz0.4A RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.71MB)
【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aブラック エアージェイ 7日以内出荷
家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。
Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。
折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。
環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
材質 PC+ABS 色 ブラック ポート数 USB-Cポート×1、USB-Aポート×2 出力 USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×50×27 入力 AC100-240V50/60Hz0.4A RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.71MB)
microUSBリバーシブルコネクターAC充電器 PK エアージェイ 7日以内出荷
家庭用コンセントから充電するコンパクトタイプの各種スマートフォン対応の充電器です。本体に熱に強いPC素材、コンセントプラグ部にショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、より安全にご使用いただけます。AC100-240V対応で海外でもご利用いただけます(ご使用になる国にあった変換プラグは別途必要です)
色 ピンク 出力 5.0V/1A 対応機種 microUSB-B搭載機種※iPhone非対応 入力 AC100-240V 保証期間 6ヶ月 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.6MB)
PD65W 急速パワフル充電器 C-Cケーブルセット エアージェイ 6日以内出荷
最大出力OD65W対応の高性能充電器。最大100Wの高出力に対応するType-C充電ケーブルが付属しています。USB-C×2ポート、USB-A×1ポート搭載、Type-CポートはPPS規格対応で対応するスマートフォンを高効率・低発熱で充電します。安心安全なPES技術基準適合品です。
質量(g) 約119 出力(W) ●【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD45(PPS33)+7.5+7.5 (60)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/1.5A+5V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-A】PD45(PPS33)+18(63)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A 9V/2A 12V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-C2】PD45(PPS33)+PD20(PPS20) (65)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A) 9V/2.22A 12V/1.67A) (PPS=3.3-11V/3A+3.3-11V/1.8A)●【USB-C2+USB-A】7.5+7.5(15)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)●ケーブル:【Type-C/PD対応】最大100 (20V/5A)MAX ※充電環境により供給電力異なる。 出力 USB-C1/C2:PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、USB-A:18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A) 入力 AC100-240V50/60Hz 1.5A ケーブル 規格:USB2.0、USB Type-C(オス)-Type-C(オス) 転送速度(Mbps) ケーブル:480 素材 本体:PC、コネクタ部:PVC、銅 関連資料 (1.64MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 64.5×32×47
2ポートスリムAC充電器2.4A ホワイト エアージェイ 6日以内出荷
家庭用コンセントから充電できるキューブ型AC充電器。
お手持ちのケーブルを使用してタブレット、iPhone、携帯電話、ポータブルゲーム機やUSB扇風機などがご使用いただけます。
折りたたみスイングプラグを採用、収納や持ち運び時にプラグのでっぱりがなくスッキリ。
スリムボディだからコンセントタップに挿しても隣を邪魔しません。
寸法(mm) 40×40×25.4 色 ホワイト 出力 DC5V/2.4A Max 対応機種 iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、各社androidスマホ、タブレット、ポータブルゲーム機、USB扇風機、USB加湿器など 入力 AC100-240V50/60Hz コネクタ USB Type-A×1、USBType-C×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.31MB)
PD20W type-Cミニキューブコンセント充電器 WH エアージェイ 6日以内出荷
超小さいのに超絶パワフル!超ミニサイズキューブ型の家庭用コンセント充電器です。別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してiPhone、スマートフォン、タブレットなどがご使用いただけます。超ミニサイズなので、狭い場所でも使えます。超軽量&スイングプラグ採用で持ち運びも楽々です。熱に強い耐熱PC素材を使用し、火災を防ぐトラッキング防止プラグ採用。安全性を強化したPES技術基準適合商品です。
材質 PC 色 ホワイト 質量(g) 33 出力 PD5V/3A、9V/2.22A(20W Max) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 27.4×31.1×27.4 入力 AC100V~240V 0.6A 50-60Hz
PD45W急速パワフル充電器 エアージェイ 6日以内出荷
最大出力PD45W対応でスマホ・タブレットはもちろんノートパソコンにも対応する充電器です。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、2台同時充電も可能。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電します。折り畳みプラグ採用、手のひらにのるコンパクトサイズで持ち運びもラクラク。
仕様 特徴:折り畳みプラグ 寸法(mm) 幅48.5×奥行40×高さ160 質量(g) 約117 出力 [USB-C] PD45W(Max)(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)PPS:44W(Max)(3.3V-11V/4A) [USB-A] 18W(Max)(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) [USB-C+USB-A] PD30W+12W(Max)(5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A + 5V/2.4A) 入力 AC100V-240V 50/60Hz、1.3A 安全性 PSE技術基準適合、トラッキング防止プラグ 素材 本体:PC、プラグ部:PC・銅 関連資料 カタログ(0.21MB)
PD30W対応 AC充電器直付けストロングケーブルType-C1.5m エアージェイ 6日以内出荷
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセント充電器です。折り畳みプラグ式キューブ型で場所を取らず、持ち運びにもスムーズです。高出力30WPD対応でスマホの急速充電が可能。傷や断線・曲げに強いストロングメッシュケーブルを採用し、折れやすい端子根本を亜鉛合金を採用です。
仕様 PPS1:3.3-11V/3A 質量(g) 約91.5 出力 DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(MAX) ケーブル長(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 39×38×39 入力 AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX) 素材 本体:PC、コネクタ部:PVC、亜鉛合金、ケーブル:ポリエステル 関連資料 (0.84MB)
【+ECO】PD充電器とLightningケーブルセット エアージェイ 6日以内出荷 から 7日以内出荷
20WのPowerDeliveryでiPhoneなどに高速充電が可能です。アダプター本体とケーブルは差込式のため、ケーブルを他のPowerDelivery対応Type-Cケーブル(別売り)にすれば各社スマートフォンやタブレットにも高速充電が可能です。
電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材、また差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
質量(g) 41 出力 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAX コネクタ形状 USB Type-C(オス)/Lightning(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×47.6×31 入力 AC100~240V 50/60Hz 0.5Amax RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.28MB)
【+ECO】PD20W対応(USBX2,TYPE-CX1)AC充電器 エアージェイ 6日以内出荷 から 7日以内出荷
家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。PowerDelivery3.0に対応するスマホやタブレットを高速充電可能です。本商品のご使用には別途各種ケーブルが必要です。折り畳みプラグ採用で、スッキリ収納でき携帯性もバツグン。自動で機器を見分けてかしこく充電できるSmartIC搭載です。
材質 PC/ABS 質量(g) 63 電源(V) AC100~240(50/60Hz)0.5A ポート数 Type-C×1、Type-A×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×27×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
PD30W type-Cミニキューブコンセント充電器 WH エアージェイ 7日以内出荷
超小さいのに超絶パワフル!次世代パワー半導体GaNチップ搭載!従来のシリコン半導体に比べ優れた耐圧性で電力損失と発熱量が少なく、小型化高効率化を実現しました。超ミニサイズキューブ型PD30W対応の家庭用コンセント充電器です。別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してiPhone、スマートフォン、タブレットなどがご使用いただけます。※PD急速充電にはPDに対応した端末とケーブルが必要です。熱に強い耐熱PC素材を使用し、火災を防ぐトラッキング防止プラグ採用。安全性を強化したPES技術基準適合商品です。
材質 PC 色 ホワイト 質量(g) 39 出力 PD5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A(30W Max) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28.5×35.18×28.5 入力 AC100V~240V 1A 50-60Hz
PowerDelivery対応 PD23W 2ポート コンセントAC充電器 エアージェイ 7日以内出荷
PD対応のスマートフォンなどを18W PD高速充電しながら2台目の機器を5Wで同時充電できる2ポート家庭用コンセント充電器です。Type-Cポートは2台同時充電でもPD高速充電が可能。手のひらサイズでおりたたみスイングプラグ採用で携帯性抜群。ポーチに入れてもかさばらずスマートです。
その他 スイング折り畳みプラグ 質量(g) 53 出力 USB-C:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-A:5W(5V/1A)合計23W(max) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36.9×39.2×39.8 入力 AC100-240V50/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.24MB)
【+ECO】PD20W対応 1ポートAC充電器 エアージェイ 7日以内出荷
家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートのついた電源アダプターです。超軽量コンパクト。持ち運びにも便利です。
PowerDelivery3.0/QuickCharge3.0に対応するスマートフォンやタブレットを光束充電できます。
本商品にはケーブルは付属していませんので、別途お買い求め(またはお手持ちのケーブル)にてご使用ください。
材質 PC 出力 USB-C 5V/3A、9V/3.22A、12V/1.67A 20Wmax 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×47.6×31 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.8MB) ポート USB typeC PD対応
【+ECO】PD充電器+発火を防ぐPTCケーブルセット エアージェイ 7日以内出荷
ケーブルに温度センサーを搭載、充電中にケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。事故温度制御センサーで発火事故を未然に防ぎます。
電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
質量(g) 41 出力 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAX【QC3】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A (最大18W) ・【PD】20V/3A (最大60W) 温度(℃) センサー感知:約50(通常通電時約25℃) コネクタ形状 USB Type-C(オス)/USB Type -C(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×47.6×31 入力 AC100~240V 50/60Hz 0.5Amax RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.24MB)
MicroUSB ストロングケーブルAC充電器150cm RB エアージェイ 7日以内出荷
ケーブルに同社独自の抜き差しし易い新型コネクターと、強くしなやかで、高耐久性を実現した強化メッシュケーブルを採用!
用途 ※MicroUSB搭載スマートフォン対応のAC充電器です。 出力 5.0V/1A 対応機種 各種スマートフォン 入力 AC100V~240V ケーブル長(cm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
PD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器 エアージェイ 6日以内出荷
超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。1.5mUSB-Cケーブル付き(一体型)&折り畳みプラグ採用でかさばらずスッキリ持ち運び可能です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。ケーブル付きUSB-CとUSB-Cポートを搭載し2台同時充電も可能です。USB-CはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
材質 本体:PC、プラグ:PC・銅、ケーブル:表面PVC、コネクタ:ステンレス・PVC 色 ホワイト 質量(g) 131.5 出力 【USB-Cケーブル+USB-Cポート】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)、【USB-Cケーブル/USB-Cポート】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A) ケーブル長(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45.5×14.8×92 入力 AC100-240V50/60Hz 1.5A 安全性 PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C type-Cポート付き エアージェイ 7日以内出荷
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Cコネクタ付き
仕様 ●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力USB-Cポート:DC5V3A(Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ 材質 PC 寸法(mm) 幅39×奥行38×高さ39 色 ホワイト 質量(g) 91.5 ケーブル長(m) 1.5 入力 AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.39MB)
PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C BK エアージェイ 6日以内出荷
USB-Cコネクタ対応家庭用コンセント充電器。折りたたみプラグ採用のキューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速充電が可能。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパイクを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
材質 PC 色 ブラック 質量(g) 約77 出力 5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W(MAX) ケーブル長(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×52×35 入力 AC100-240V50/60Hz 0.5A(MAX) 関連資料 (0.88MB)
PD20W対応AC充電器直付けストロングケーブル Type-C エアージェイ 7日以内出荷
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ採用キューブ型で場所を取りません。本体には断熱素材、コンセントプラグにショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化。断線に強いストロングケーブルタイプです。
仕様 安心安全:PES適合商品、トラッキング防止 材質 PC 寸法(mm) 幅35×奥行52×高さ35 色 ホワイト 質量(g) 77 出力 5V3A、9V2.22A、12V1.67A(20WMax) ケーブル長(m) 1.5 入力 AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.39MB)
PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C WH エアージェイ 7日以内出荷
USB-Cコネクタ対応家庭用コンセント充電器。折りたたみプラグ採用のキューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速充電が可能。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパイクを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
材質 PC 色 ホワイト 質量(g) 約77 出力 5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W(MAX) ケーブル長(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×52×35 入力 AC100-240V50/60Hz 0.5A(MAX) 関連資料 (0.88MB)
PD充電器+発火を防ぐPTCケーブル AKJ-PDCCシリーズ エアージェイ 6日以内出荷
スマホ(android端末)用超高速充電器。発火事故を未然に防ぐ温度センサー搭載。充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとセンサーが働き、電流を停止する装置がついています。20WのPower Deliveryでスマートフォンなどに高速充電が可能。電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品 ページ: 1/ 3