絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • DNライティング(77)
  • JTT(32)
  • オーム電機(31)
  • 日機(29)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(29)
  • 東京メタル(19)
  • 日動工業(18)
  • ELPA(16)
  • トライト(11)
  • 富士倉(8)
  • エスコ(7)
  • 平野商会(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • カーク(5)
  • 光商事(5)
  • 岩崎電気(4)
  • トレードワン(4)
  • SK11(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
光色
  • 光色ホワイト(5)
  • 光色昼白色(5)
  • 光色温白色(5)
  • 光色電球色(5)
消費電力(W)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LED照明器具への切り替えはお早めに
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムライン照明 Panasonic(パナソニック)スリムライン照明Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付幅(mm)56プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ両側化粧配光LED交換不可
スリムライン照明 Panasonic(パナソニック)スリムライン照明Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付幅(mm)56プラスチックカバー:乳白取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付高さ(mm)18種類建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線)電圧(V)100ケーブル中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプグレアレス配光LED交換不可
スリムライン照明 Panasonic(パナソニック)スリムライン照明Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から60日以内出荷
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。 連結タイプで長さを簡単に延長可能。 電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。
付属品送り用コネクタ付幅(mm)56プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可
スリムライン照明 Panasonic(パナソニック)スリムライン照明Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付幅(mm)56プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可
スリムライン照明 Panasonic(パナソニック)スリムライン照明Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。 連結タイプで長さを簡単に延長可能。 電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。
付属品送り用コネクタ付長さ(mm)873(エンド込+別でコネクタ部)幅(mm)56質量(kg)1.1プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18タイプL900種類建築化照明用/連結タイプ(標準入線)電圧(V)100消費電力(W)18.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ両側化粧配光LED交換不可

照明』には他にこんなカテゴリがあります

多目的灯・スリムランプ