コード付ソケットシーリング付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
色ブラック口金E26コード長さ(m)0.5本体質量(g)75定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-82RoHS指令(10物質対応)対応
コード付ソケットキーレスソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
色ブラックスイッチ(点灯)中間スイッチ口金E17コード長さ(m)2本体質量(g)108定格容量(W)40までアズワン品番65-0531-78RoHS指令(10物質対応)対応
テープライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。
両面テープで簡単取り付けが可能です。
電球の種類LED本体質量(g)約65テープ幅(mm)約10テープ長さ(m)約1電源5V/1A以上
コード付ソケット引っ掛けコードセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
色ブラック口金E26コード長さ(m)1本体質量(g)150定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-83RoHS指令(10物質対応)対応
ネオンチューブライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
LEDの光が拡散するためネオン管のようにほぼ均一に光ります。
針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。
USB電源に接続するだけの簡単設計です。
付属のUSBケーブルで、スマホ用充電器やUSBバッテリーを利用できます。
電球の種類LED本体寸法(mm)断面約14×7電源USB 5V/2A付属品USBケーブル、固定用クリップ(大/小)
コード付ソケットシーリング付プルスイッチYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
色ブラック口金E26コード長さ(m)0.5本体質量(g)98定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-84RoHS指令(10物質対応)対応
2pin ジョイント 2個入りYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
LEDテープライトを延長する連結コネクターです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK
テープライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷から8日以内出荷
USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。
両面テープで簡単取り付けが可能です。
電球の種類LED本体質量(g)約97テープ幅(mm)約10テープ長さ(m)約2電源5V/2A以上
コード付ソケットホルダー付ソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
色ブラックスイッチ(点灯)中間スイッチ口金E26コード長さ(m)2本体質量(g)130定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-81RoHS指令(10物質対応)対応
大きなタッチライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
付属品USBコード(Type-C)材質ABS樹脂電源1単3形アルカリ乾電池×3本 / 2USBコード接続(1A以上の出力のUSBアダプタを使用ください)本体質量(g)170全光束(Lm)最大100光源電球色LED×8灯(交換不可)色温度(K)3,000検知方式なし直径×高さ(mm)88×145調光の可否3段階調光調色の可否無し
4pin ジョイント 2個入りYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
LEDテープライトを延長する連結コネクターです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト・TPL011RRB・TPL012RRB
2pin LEDテープ電源ケーブル 100cmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)5日以内出荷
LEDテープライトをUSB電源に接続する電源ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK
テープライトレインボーリモコン付キYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷から6日以内出荷
USBに挿すだけで点灯、リモコンで点灯モード、明るさ、光色を選べます。
両面テープで簡単取り付けが可能です。
テープ幅(mm)約10光色レインボー電球の種類LED
テープライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
USBに挿すだけで点灯、4色の中からお好きな色を選んで使用可能両面テープで簡単取り付け
幅(mm)8コード長さ(m)約1.2(USB)電球の種類LED
4pin LED中継ケーブル 50cmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
LEDテープライトをコーナーや延長に使える中継ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト・TPL011RRB・TPL012RRB
4pin コントローラー付きLEDテープ電源ケーブル 100cmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
LEDテープライトをUSB電源に接続する電源ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト・TPL011RRB・TPL012RRB
LED棚下照明用 アダプターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
質量(g)約173コード長さ(mm)約300RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×99×33
ベッドサイドプッシュライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
材質ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池×3本本体質量(g)58全光束(Lm)最大28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×76×82光源電球色LED×1灯(交換不可)色温度(K)2,900検知方式なし調光の可否2段階調光調色の可否無し
ライトバー40形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
※ヤザワコーポレーション製LEDベースライトシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせでご使用くだい【専用ライトバー型番】YBL4052NA(5,200lmタイプ)YBL4040NA(4,000lmタイプ)YBL4025NA(2,500lmタイプ)YBL4020NA(2,000lmタイプ)YBL4040NS(4,000lmタイプ センサー)YBL4020NS(2,000lmタイプ センサー)
材質PC色ホワイト定格電圧(V)AC100-240本体質量(g)900定格寿命(時間)設計寿命:40000周波数50Hz/60Hz色温度5000K光源色昼白色演色指数(Ra)83本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×1250
2pin LED中継ケーブル 50cmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)5日以内出荷
LEDテープライトをコーナーや延長に使える中継ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK
ネオンチューブライト専用USBアダプターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
色ホワイト本体質量(g)70対応100V 14A 合計1400W まで最大出力2.1A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×80×25
ネオンチューブライト専用ライトコントローラーアナログ式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
LEDネオンチューブライト専用品です。
コード長さ(cm)約47(スイッチ部含む)本体質量(g)39本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×65×25機能ON/OFF切り替え、調光機能
ネオンチューブライト専用人感センサーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
LEDネオンチューブライト専用品です。
コード長さ(cm)約50(センサー部含む)本体質量(g)31本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×50×25機能人感センサー
ネオンチューブライト専用ライトコントローラーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
LEDネオンチューブライト専用品です。
コード長さ(cm)約47(スイッチ部含む)本体質量(g)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×33×7機能ON/OFF切り替え、調光機能、点灯モード切替
LEDライトエスコ税込¥50,270¥45,700