特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチの無い機器がスイッチ付に!! 取付けるだけでスイッチ付に!しかも15A以上の過負荷保護に! ランプ付
用途投光器に 延長コードに 電動工具に 待機電力の節約に 付属品圧着端子(2mm2用)4個、本体固定ビス(M3×20mm)4本、スイッチ固定ビス(M3×10mm)2本、端子接続ビス(M4×6mm)4本、アース接続端子(2mm2用)1個 質量(g)60 定格電圧(V)125 定格電流(A)14 アズワン品番65-1856-17 適合電線径(Φmm)7~10.9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!! 光色昼白色 消費電力(W)17.9 セット内容電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1 質量(g)356 タイプ屋内型 定格電流(A)0.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36 色温度(K)5000 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20~40 連結数1つの電源で15本 入力電圧範囲(V)85~125 電球の種類LED
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

紫外線を発生させないので虫が寄りにくい低誘虫性の光源です。本体は割れにくいポリカーボネイトを使用しています。蛍光灯に比べ熱の発生が少ないです。片側給電です。
トラスコ品番364-6492 材質管:ポリカーボネイト、放熱板:アルミ 消費電力(W)100V:10、200V:11 定格電圧100/200V 定格電圧(V)100/200 管径(Φmm)29.5 口金G13 定格寿命(時間)50000 管長(mm)581 光源色昼白色 明るさ(Lm)1550 演色指数(Ra)82 標準消費電力料金(円/h)100V:0.28
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!! 光色昼白色 消費電力(W)17.9 仕様連結用(本体のみ) 質量(g)356 タイプ屋内型 定格電流(A)0.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36 色温度(K)5000 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20~40 連結数1つの電源で15本 入力電圧範囲(V)85~125 電球の種類LED
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

重機で使えるDC12/24V仕様、仮設に便利なマグネット付!。屋内・屋外兼用、DC12/24V兼用、仮設用帯状LED照明です。0.5mのLEDライン12本(右6本、左6本)と連結用の電源コード10本がセットです。LEDラインにはマグネットと角度調整可能な金具が付いています。
仕様屋内・屋外兼用 付属品収納バッグ セット内容電源BOX、マグネット付LEDライン0.5m×12本(右6本、左6本)、延長ケーブル1m×10本、シガーケーブル0.2m×1本、クリップケーブル0.3m×1本 材質シリコン 消費電力(W)2.5 スイッチ左右個別スイッチ 定格電圧(V)12/24 定格電流(A)12V/02、24V/0.1 最小曲げ半径(mm)20 保護等級IPX4 電線長さ(m)入力/4、出力/1、延長/1 入力プラグシガープラグ、クリップ 電線仕様-種別VCT1.25mm2×2芯 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)【1m】86【3m】10.8【5m】4.3 ビーム角(度)【1/10】110 使用環境温度(℃)-25~50 点灯方式点灯、点滅 光源色昼白色 LED0.5m×12本 連結数右20本(10m)、左20本(10m)まで 入力電圧範囲(V)DC10~26 取扱説明書(1.44MB) 演色指数(Ra)Ra83 定格光束(Lm)250
1セット
199,800 税込219,780
翌々日出荷

マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の延長用ライン0.5mです。延長、交換に。
仕様屋内・屋外兼用 適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A) 材質シリコン 消費電力(W)2.5 定格電圧(V)12/24 定格電流(A)12V/02、24V/0.1 最小曲げ半径(mm)20 保護等級IPX4 色温度(K)5000 使用電球LED 光源色昼白色 LED0.5m 入力電圧範囲(V)DC10~26 演色指数(Ra)Ra83
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷

マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の延長用ケーブル1mです。延長、交換に。
適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の収納バッグです。買い替え、交換に。
適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の金具付マグネット(1/2個)です。追加、交換に。
適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の電源BOXです。修理、交換に。
適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)。半径20mmまで曲げることができます。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。 仕様最小内曲げR(mm):20 トラスコ品番404-1379 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 幅(mm)17 電源(V)100 コード長さ(m)1.6 色温度(K)5000 光源色昼白色 明るさ(Lm)10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)。半径20mmまで曲げることができます。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。 仕様最小内曲げR(mm):20 トラスコ品番403-9802 セット内容5mライン(LECN-W-5L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(LECN-ADI) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 長さ(mm)5000 幅(mm)17 電源(V)100 消費電力(W)100V:50 コード長さ(m)1.6 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 連結数10 明るさ(Lm)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

1枚
289 税込318
3日以内出荷

1個
特価
64 税込70
当日出荷

1個
569 税込626
翌々日出荷

1個
569 税込626
3日以内出荷

1個
729 税込802
3日以内出荷

高演色で明るい省エネ照明!! 虫がよりにくい低誘虫性! 割れにくい!ポリカーカバー使用 熱くならない! 直管蛍光灯110形同等の明るさ
消費電力(W)(100V)34、(200V)35 仕様片側給電 付属品たわみ防止具、R17d口金変換アダプター×2 質量(g)530 タイプ屋内型 周波数(Hz)50/60 定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.29 色温度(K)5000 寿命球:50000時間 保証期間2年間 使用環境温度(℃)-20~45 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)158.8、(200V)154.2 アズワン品番64-5061-92 入力電圧範囲(V)85~240 演色指数(Ra)82 入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz) 定格光束(Lm)5400 電球の種類LED
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

『照明』には他にこんなカテゴリがあります