絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(4)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(40)
  • アズワン(19)
  • 環境テクノス(12)
  • 日本フイルター(10)
  • アイオン(7)
  • セムコーポレーション(7)
  • 日立産機システム(6)
  • フロンケミカル(6)
  • PALL(ポール)(6)
  • オルガノ(5)
  • ケニス(5)
  • 栗田工業(kurita)(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー(3)
  • 三商(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • サンプラテック(1)
  • アラム(1)
接続口径
  • 3/4(2)
  • 1(1)
耐圧
  • 0.49(1)
  • 0.69(1)
  • 0.98(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
3/4(2)
1(1)
フィルタハウジング 1PA用 ステンレス製置台(SUS304) ADVANTECフィルタハウジング 1PA用 ステンレス製置台(SUS304)ADVANTEC
6,898税込7,588
1個
当日出荷
アズワン品番64-1022-31
フィルタハウジング ADVANTECフィルタハウジングADVANTEC
14,980税込16,478
1台
当日出荷
水ろ過専用のプラスチック製ハウジングです。
接続口径3/4インチPF付属品3/4インチPFM×3/4インチPTM交換継手適合カートリッジフィルタ:形状C/F(フラットガスケットDOE)材質ヘッド/ポリプロピレン(タルク入)、胴/アクリロニトル・スチレン樹脂、Oリング・シーリング/シリコン(コネクタOリングのみNBR)寸法(mm)全幅 170Φ、開口部の外径は104Φ 胴部分内径82Φ最大使用圧力(MPa)0.5(38℃)最高使用温度(℃)38アズワン品番64-1189-06
1TS用 胴ガスケット(PTFE) ADVANTEC1TS用 胴ガスケット(PTFE)ADVANTEC
2,898税込3,188
1個
当日出荷
アズワン品番64-1022-45
カートリッジフィルタ ADVANTECカートリッジフィルタADVANTEC
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
フィルタの空隙率が高く、外側から内側になるほど孔径が小さくなるように構成されたデプスタイプのカートリッジフィルタです。 各種液体の清澄ろ過、乳剤・顔料などの分級ろ過に適しています。
長さ(mm)250(10インチ)最高使用温度(℃)80耐圧(MPa)強度/0.49(25℃)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。
1PA用 シールリング(シリコーン製) ADVANTEC1PA用 シールリング(シリコーン製)ADVANTEC
2,598税込2,858
1個
当日出荷
アズワン品番64-1022-67
1TS用 袋ナットガスケット ADVANTEC1TS用 袋ナットガスケットADVANTEC
819税込901
1個
当日出荷
アズワン品番64-1022-44
1TS用 胴ガスケット(FPM) ADVANTEC1TS用 胴ガスケット(FPM)ADVANTEC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
アズワン品番64-1022-54
1TS、1TS-B用オプション品 ADVANTEC1TS、1TS-B用オプション品ADVANTEC
2,898税込3,188
1箱(1個)
5日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製置台 1PP-1用 1PP-1K ADVANTECステンレス製置台 1PP-1用 1PP-1KADVANTEC
8,298税込9,128
1台
翌々日出荷
ハウジング用アクセサリー
材質SUS304アズワン品番64-1026-14適応1PP-1(250mm用)
コンパクトカートリッジハウジング MTAシリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジハウジング MTAシリーズADVANTEC
67,980税込74,778
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ヘッドと胴は、サニタリークランプでシールされていますので、フィルターの交換が容易です。ヘッドがSCS14製、胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。
材質ヘッド/SCS14、3Sクランプ/SUS304、ガスケット/シリコーン、その他/SUS316、SUS316L最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
ステンレスフィルタハウジング ADVANTECステンレスフィルタハウジングADVANTEC
47,980税込52,778
1台
当日出荷
ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
材質ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM最大使用圧力(MPa)0.69適合フィルター形状コードC/F(フラットガスケットDOE)及びTCWタイプ
1PP用ヘッド ADVANTEC1PP用ヘッドADVANTEC
3,298税込3,628
1箱(6個)
6日以内出荷
交換用部品です。
コンパクトカートリッジフィルタ用ハウジング ADVANTECコンパクトカートリッジフィルタ用ハウジングADVANTEC
17,980税込19,778
1台
欠品中
アズワン品番64-1203-70
ハウジング 1TMシリーズ ADVANTECハウジング 1TMシリーズADVANTEC
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
ヘッドと胴はクランプによりシールされていますので、フィルター交換が簡単に行えます。各種メンブレンカートリッジフィルターを用いた精密濾過ができます。部品数が少なく、構造も単純なため、安価で軽く、扱いやすい製品です。軽いハウジングですので、洗浄機などへの組み込みに適しています。カートリッジフィルター形状コードM、H(222 O-リングSOE)専用のハウジングです。※気体の濾過に使用できません※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
材質本体/SUS304、O-リング/FPM最高使用圧力(MPa)0.49
コンパクトカートリッジハウジング PSFシリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジハウジング PSFシリーズADVANTEC
14,930税込16,423
1台
翌々日出荷
ヘッドに胴を締め込むだけで、簡単に組立てができます。
仕様●●IN、OUTの形状:ヘッド/1/2″PTF、ホースアダプター/外径13.5mm・1/2″PTM●コンパクトカートリッジフィルター名:M□-□-D10S60付属品ホースアダプター(外径13.5mm・1/2″PTM)×2個材質O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン寸法(mm)外径105×高さ135質量(g)195最高使用圧力0.49MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法オートクレーブ※2アズワン品番64-1203-71
1TS用オプション品 ADVANTEC1TS用オプション品ADVANTEC
689税込758
1箱(1個)
翌々日出荷から7日以内出荷
交換用部品です。
ステンレスフィルタハウジング ADVANTECステンレスフィルタハウジングADVANTEC
95,980税込105,578
1台
7日以内出荷
ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
材質ヘッド:SCS14 ガスケット:FPM寸法(mm)121Φ×619接続口径3/4"PT最大使用圧力(MPa)0.69アズワン品番64-1188-99適合フィルター20"(500mm)、形状コードC/F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ
プラスチックハウジング用締具 ADVANTECプラスチックハウジング用締具ADVANTEC
9,959税込10,955
1個
40日以内出荷
1本用プラスチックハウジング用のアクセサリーです。
適合1PPX-1、1PPX-2共用材質POM(ポリアセタール)品番メーカー:28980509RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハウジング ADVANTECプラスチックハウジングADVANTEC
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から120日以内出荷
ヘッドと胴から成る1本用のプラスチック製ハウジングです。充填剤や着色剤を含まない高純度ポリプロピレンを使用しているため、ハウジングからの溶出がほとんどなく、高純度薬品や超純水などのろ過に使用できます。ハウジング内部表面が平滑であるため、微粒子・微生物の滞留や付着が起りにくく、サニタリー性に優れています。超純水、有機溶剤、酸・アルカリ溶液、メッキ液、油など、あらゆる分野のろ過に使用されます。
形状IN/OUT:Rc3/4(R3/4ニップル付)最大使用圧力(MPa)0.5(60℃時)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
1TM用オプション品 ADVANTEC1TM用オプション品ADVANTEC
1,198税込1,318
1箱(1個)
5日以内出荷から43日以内出荷
交換用部品です。
1TS-2、1TS-2B用オプション品 ADVANTEC1TS-2、1TS-2B用オプション品ADVANTEC
7,369税込8,106
1箱(1個)
41日以内出荷
フィルタハウジング 1PA用 ホースアダプタ(PP)15mmΦ ADVANTECフィルタハウジング 1PA用 ホースアダプタ(PP)15mmΦADVANTEC
1,398税込1,538
1組(2個)
当日出荷
アズワン品番64-1022-30
ハウジング(1TVA) ADVANTECハウジング(1TVA)ADVANTEC
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
ハウジング(1RA) ADVANTECハウジング(1RA)ADVANTEC
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
ハウジング(1TWA) ADVANTECハウジング(1TWA)ADVANTEC
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷から45日以内出荷
コンパクトカートリッジハウジング(MSL) ADVANTECコンパクトカートリッジハウジング(MSL)ADVANTEC
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
軽量化したステンレス製サニタリーハウジングです。ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。ヘッドと胴はサニタリークランプでシールされていますので、分解、洗浄が容易です。
材質3Sクランプ:SUS304 ガスケット O-リング:シリコーン その他:SUS316 SUS316L形状IN/OUT:1Sフェルール寸法(mm)外径108Φ×217質量(kg)1.3品番メーカー:43297030最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分間) インラインスチーム(126℃ 30分間)
コンパクトカートリッジハウジング(MS) ADVANTECコンパクトカートリッジハウジング(MS)ADVANTEC
189,800税込208,780
1個
41日以内出荷
ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。シンプルな構造のサニタリータイプで、分解・洗浄が容易です。
材質3Sクランプ:SUS304 O-リング:シリコーン ガスケット:シリコーン PTFE その他:SUS316 SUS316L形状IN/OUT:1.5Sフェルール寸法(mm)外径108Φ×219質量(kg)1.9品番メーカー:43298030最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分間) インラインスチーム(126℃ 30分間)
MTA用オプション品 ADVANTECMTA用オプション品ADVANTEC
2,798税込3,078
1箱(1個)ほか
5日以内出荷から43日以内出荷
交換用部品です。
MTA、MS、MSL用オプション品 ADVANTECMTA、MS、MSL用オプション品ADVANTEC
5,598税込6,158
1箱(1個)ほか
6日以内出荷から41日以内出荷
コンパクトカートリッジハウジング MSシリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジハウジング MSシリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1台
33日以内出荷から38日以内出荷
ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。シンプルな構造のサニタリータイプで、分解・洗浄が容易です。
材質3Sクランプ/SUS304、O-リング/シリコーン、ガスケット/シリコーン、PTFE、その他/SUS316、SUS316L最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
コンパクトカートリッジハウジング MSLシリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジハウジング MSLシリーズADVANTEC
119,800税込131,780
1台
33日以内出荷から41日以内出荷
軽量化したステンレス製サニタリーハウジングです。ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。ヘッドと胴はサニタリークランプでシールされていますので、分解、洗浄が容易です。
材質3Sクランプ/SUS304、ガスケット、O-リング/シリコーン、その他/SUS316、SUS316L最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
オートドレントラップ TD-1B ADVANTECオートドレントラップ TD-1BADVANTEC
25,980税込28,578
1台
33日以内出荷
1RAタイプのハウジングの下部に溜まったオイルミスト/水分を自動的に排出させるトラップです。TCG-Rタイプを使用する際、圧縮空気中のオイルミスト/水分がハウジングの下部に溜まります。自動的にハウジング下部に溜まったオイルミスト/水分を排出するため、ドレインバルブによる排出の手間が省けます。
仕様IN、OUTの形状:IN/1/2"PT、OUT/1/4"PT寸法(mm)全高/149、全幅/64質量(kg)0.4最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力範囲0.05~0.98最高使用温度(℃)60アズワン品番64-1189-05
プラスチックハウジング用胴Oリング ADVANTECプラスチックハウジング用胴OリングADVANTEC
1,169税込1,286
1個
40日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハウジング用置台 ADVANTECプラスチックハウジング用置台ADVANTEC
9,959税込10,955
1台
40日以内出荷
1本用プラスチックハウジング用のアクセサリーです。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハウジング用壁掛金具 ADVANTECプラスチックハウジング用壁掛金具ADVANTEC
6,989税込7,688
1個
40日以内出荷
1本用プラスチックハウジング用のアクセサリーです。
適合1PPX-1、1PPX-2共用材質SUS304品番メーカー:28980508RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハウジング用圧力計 ADVANTECプラスチックハウジング用圧力計ADVANTEC
15,239税込16,763
1個
40日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハウジング用ホースアダプタ ADVANTECプラスチックハウジング用ホースアダプタADVANTEC
4,199税込4,619
1組(2個)
40日以内出荷
1本用プラスチックハウジング用のアクセサリーです。
適合1PPX-1、1PPX-2共用材質PP品番メーカー:28980510入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハウジング用ベント/ドレインプラグ ADVANTECプラスチックハウジング用ベント/ドレインプラグADVANTEC
2,389税込2,628
1個
40日以内出荷
材質PP品番メーカー:28980505RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハウジング用ベントバルブ付圧力計 ADVANTECプラスチックハウジング用ベントバルブ付圧力計ADVANTEC
34,799税込38,279
1個
40日以内出荷から41日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

フィルターハウジング