絞り込み
ブランド
  • アインツ
  • モノタロウ(139)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(550)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • TRUSCO(334)
  • エスコ(313)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(269)
  • MOXA(253)
  • 3M(スリーエム)(202)
  • ホシモト(167)
  • イマオコーポレーション(160)
  • コクヨ(151)
  • 三共製作所(150)
  • 日東工業(148)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着角度調整BKT・スモール・下左 アインツ吸着角度調整BKT・スモール・下左アインツ
669税込736
1個
当日出荷
ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4684幅(mm)40高さ(mm)30タイプ下左奥行(mm)30
吸着角度調整BKT・スモール・上側 アインツ吸着角度調整BKT・スモール・上側アインツ
669税込736
1個
当日出荷
ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4685幅(mm)40高さ(mm)30タイプ上側奥行(mm)30接続ねじM5×15
吸着角度調整BKT・スモール・下右 アインツ吸着角度調整BKT・スモール・下右アインツ
669税込736
1個
当日出荷
ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4686幅(mm)40高さ(mm)30タイプ下右奥行(mm)30
ホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用 アインツホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用アインツ
149税込164
1個
当日出荷
Φ6ホース用接続継手。
トラスコ品番387-8757材質黄銅幅(mm)4.9接続部のサイズM4高さ(mm)10.5適合チューブ外径(Φmm)6品名継手
コンテナシリンダー・複動型 アインツコンテナシリンダー・複動型アインツ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ロットが2本の特殊構造で円滑な動作です。 作動限・復帰限用オートスイッチの装着が可能です。
高さ(mm)25奥行(mm)70取付穴M5ナット用取付溝出力(N)押し:314、引き:263
当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用 アインツ当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用アインツ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
スイッチ付なので製品確認として使用できます。
トラスコ品番217-8986材質ニトリルゴム(設置面)幅(mm)50高さ(mm)17タイプ当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用奥行(mm)28
押ボタン型バルブ アインツ押ボタン型バルブアインツ
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
エアーポート切り替えバルブです。 押してる間、ポートを切替えます。
トラスコ品番388-9948幅(mm)23高さ(mm)50奥行(mm)16.5
チャックスペーサー・樹脂製・チャック用 アインツチャックスペーサー・樹脂製・チャック用アインツ
559税込615
1個
当日出荷
ツールチェンジャーや、チャックタッチ金具等の取付る際の樹脂スペーサー。
トラスコ品番388-5266材質ジュラコン幅(mm)80高さ(mm)10タイプロボットハンド取付用奥行(mm)50
ヒンジシリンダー アインツヒンジシリンダーアインツ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
90°動作するヒンジ構造の特殊なシリンダーです。
付属品スピコン:AS1201F-M5-04A×2個トラスコ品番217-9115幅(mm)40高さ(mm)30タイプ複動奥行(mm)98
マニホールド・BF6 樹脂 アインツマニホールド・BF6 樹脂アインツ
909税込1,000
1個
当日出荷
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現。アルミボディー(MM-10P+BF-5)32g ⇒ 5g(84.3%の軽量)
トラスコ品番387-8777幅(mm)56高さ(mm)8奥行(mm)30適合サイズΦ6ホース
マニホールド・BF5 樹脂 アインツマニホールド・BF5 樹脂アインツ
909税込1,000
1個
9日以内出荷
マニホールドを樹脂にする事で軽量化を実現しました。 不要なエアーポートを塞ぐ専用キャップです。
トラスコ品番387-8778幅(mm)56高さ(mm)8奥行(mm)30取付穴Φ4.3適合サイズΦ4ホース
D-SUBケーブル・OX用 アインツD-SUBケーブル・OX用アインツ
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
ツールチェンジャー用コネクターハーネス
長さ(mm)ハーネス:1500
チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA1-SAI アインツチャックワンタッチ・手動・ツール側 OA1-SAIアインツ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
チャックワンタッチ(OA1-SA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
仕様引込力(N):650トラスコ品番388-6777幅(mm)80高さ(mm)24タイプツール側奥行(mm)71.6可搬質量(kg)~10押出力(N)40
樹脂マニホールド用キャップ・BF6 アインツ樹脂マニホールド用キャップ・BF6アインツ
68税込75
1個
翌々日出荷
樹脂マニホールド使用しないポート口に取り付けるキャップ。
トラスコ品番387-8779幅(mm)7.5高さ(mm)10奥行(mm)7.5適合サイズBF6
樹脂マニホールド用キャップ・BF5 アインツ樹脂マニホールド用キャップ・BF5アインツ
68税込75
1個
翌々日出荷
樹脂マニホールド使用しないポート口に取り付けるキャップです。
トラスコ品番387-8780幅(mm)7高さ(mm)10奥行(mm)7適合サイズBF5
当板・角型・黒・引込用 アインツ当板・角型・黒・引込用アインツ
849税込934
1個
翌々日出荷
MCEタイプの引込用シリンダー用の当板。
トラスコ品番388-0421材質接触面:クロロプレンゴム幅(mm)50高さ(mm)8タイプミニシリンダー・MCE(引込)用奥行(mm)30
ホース用接続継手 接続後継M4 Φ4ホース用 アインツホース用接続継手 接続後継M4 Φ4ホース用アインツ
129税込142
1個
当日出荷
Φ4ホース用接続継手。
トラスコ品番387-8758材質黄銅幅(mm)4.9接続部のサイズM5高さ(mm)10.5適合チューブ外径(Φmm)4~4.5品名継手
吸着金具アジャスター・ミニ用 取付金具M5 アインツ吸着金具アジャスター・ミニ用 取付金具M5アインツ
669税込736
1個
当日出荷
吸着金具の高さを調整できます。 吸着パッドと吸着金具の間が延長できます。
トラスコ品番387-8787取付接続:M5高さ(mm)14.5外径(Φmm)8
ランナーチャックEM(センサー付) アインツランナーチャックEM(センサー付)アインツ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M4)とジャングルジムシリーズф12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8800材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)35.4取付3-M4高さ(mm)13タイプ近接センサー付奥行(mm)98.8
ランナーチャックEM(センサー無) アインツランナーチャックEM(センサー無)アインツ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M4)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8801材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)30.6取付3-M4高さ(mm)13タイプセンサー無奥行(mm)98.8
ミニシリンダー・MCEー20T(引込) アインツミニシリンダー・MCEー20T(引込)アインツ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6805ストローク(mm)20幅(mm)48高さ(mm)28タイプ引込奥行(mm)78取付穴4.5×5出力(N)押し:22、引き:82
ミニシリンダー・MCEー20S(押出) アインツミニシリンダー・MCEー20S(押出)アインツ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6810ストローク(mm)20幅(mm)48高さ(mm)28タイプ押出奥行(mm)58取付穴4.5×5出力(N)押し:105、引き:22
ミニシリンダー・MCEー10T(引込) アインツミニシリンダー・MCEー10T(引込)アインツ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6807ストローク(mm)10幅(mm)48高さ(mm)28タイプ引込奥行(mm)58取付穴4.5×5出力(N)押し:20、引き:85
ミニコンテナシリンダー・単動型 アインツミニコンテナシリンダー・単動型アインツ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトボディーで回り止めガイド付きです。 円滑な動作を実現しました。 作動限・復帰限用オートスイッチ(別売品)の装着が可能です。
幅(mm)40高さ(mm)24出力(N)押し:154
ミニシリンダー・H型 アインツミニシリンダー・H型アインツ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトボディーで軽量のヒンジシリンダーです。
トラスコ品番388-6803幅(mm)50高さ(mm)78奥行(mm)22
チャックワンタッチ金具(チャック側) アインツチャックワンタッチ金具(チャック側)アインツ
12,980税込14,278
1個
予約販売
チャックワンタッチ(OC-LA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
トラスコ品番388-6775材質鉄製幅(mm)160高さ(mm)81タイプツール側奥行(mm)55可搬質量(kg)~35
D-SUBケーブルL・OX用 1.5m アインツD-SUBケーブルL・OX用 1.5mアインツ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ツールチェンジャー用コネクターハーネス
トラスコ品番388-8424長さ(mm)ハーネス:1500タイプツール側
D-SUBケーブルL・OX用 アインツD-SUBケーブルL・OX用アインツ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ツールチェンジャー用コネクターハーネス
トラスコ品番388-8425長さ(mm)ハーネス:500タイプツール側
D-SUBケーブルL・OX用 ロボットケーブル アインツD-SUBケーブルL・OX用 ロボットケーブルアインツ
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
ツールチェンジャー用コネクターハーネス
トラスコ品番388-8426長さ(mm)ハーネス:500タイプロボット側
D-SUBコネクタ-・OX用 OX-DS09-I アインツD-SUBコネクタ-・OX用 OX-DS09-Iアインツ
249税込274
1個
当日出荷
ツールチェンジャー用コネクターハーネス
トラスコ品番388-8429幅(mm)30.8高さ(mm)15.5タイプツール側奥行(mm)12.6コネクタ取付位置ツール側
CFRPパイプ Φ20 アインツCFRPパイプ Φ20アインツ
17,980税込19,778
1本
当日出荷
CFPR(カーボン)繊維を使用し軽量化を実現。
トラスコ品番388-0430長さ(mm)1500幅(mm)20
チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-SSI アインツチャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-SSIアインツ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
チャックワンタッチ(OA-SSL)に接合するツール側ワンタッチ金具。
トラスコ品番388-6780材質超ジュラルミン幅(mm)75高さ(mm)48タイプツール側奥行(mm)23可搬質量(kg)~10
取付金具・ミニエアーニッパー用 NW-35用 アインツ取付金具・ミニエアーニッパー用 NW-35用アインツ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。 NW-35用
付属品付属品:ニッパー取付用M4ボルト(2本)トラスコ品番388-6813適合機種NW3-35シリーズ幅(mm)45高さ(mm)37奥行(mm)28
当板・角型・白・引込用 アインツ当板・角型・白・引込用アインツ
969税込1,066
1個
翌々日出荷
MCEタイプの引込用シリンダー用の当板。
トラスコ品番387-8836材質アルミ、シリコンゴム(設置面)幅(mm)50高さ(mm)8タイプミニシリンダー・MCE(引込)用奥行(mm)30
替刃・長刃・正刃・ミニエアーニッパー用 アインツ替刃・長刃・正刃・ミニエアーニッパー用アインツ
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
ブラケット・Φ20 アインツブラケット・Φ20アインツ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8367幅(mm)40高さ(mm)10奥行(mm)27適合サイズ(mm)Φ20
ブラケット・Φ12 アインツブラケット・Φ12アインツ
1,398税込1,538
1個
予約販売
SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8365幅(mm)30高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12
ミニエアニッパー・本体・長刃付 アインツミニエアニッパー・本体・長刃付アインツ
44,980税込49,478
1個
当日出荷
刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。
形状正長刃動作引く
ミニエアニッパー・本体・薄刃付 アインツミニエアニッパー・本体・薄刃付アインツ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。
トラスコ品番388-8409形状薄刃幅(mm)20高さ(mm)50.6奥行(mm)76.5動作引く切断能力(Φmm) 樹脂軟質:1.7(2.26[[MM2]])切断能力(mm)ABS樹脂Φ1.7(2.26[[MM2]])
替刃・クイキリ刃・ミニエアーニッパー用 アインツ替刃・クイキリ刃・ミニエアーニッパー用アインツ
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。