絞り込み
ブランド
  • GSユアサインフラシステムズ
  • モノタロウ(139)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(547)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • TRUSCO(334)
  • エスコ(312)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(268)
  • MOXA(253)
  • 3M(スリーエム)(201)
  • ホシモト(167)
  • アインツ(165)
  • イマオコーポレーション(155)
  • コクヨ(151)
  • 三共製作所(150)
  • 日東工業(148)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ152-S) GSユアサインフラシステムズ1.5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ152-S)GSユアサインフラシステムズ
189,800税込208,780
1個
当日出荷
単相100V 1.5kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。 業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。 また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W120×D380×H295質量(kg)約16.1規格VCCI-A消費電力(W)119ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)100(70~140)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)対応停電起動騒音値(dB)40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×295×380冷却方式強制風冷コンセント出力NEMA 5-15R×6個入力プラグNEMA 5-15P出力周波数(Hz)50/60出力容量(kVA)1.5相数単相バッテリー容量(Ah)7.2バッテリー電圧(V)12出力定格周波数(Hz)50/60(非同期時精度:±0.1% )入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型充電時間(時間)12(90%充電、周囲温度25℃)周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)100(±2%)バックアップ時間5分(1050W)、10分(680W)発熱量(W)119バッテリー数3適合バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池本体幅(mm)120インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)出力容量(VA/W)1500/1050給電方式常時インバータ給電バッテリー寿命約4~5年(周囲温度25℃)最大入力電流(A)15相対湿度(%RH)20~90(但し無結露のこと)線数2線周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
750VA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ751-S) GSユアサインフラシステムズ750VA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ751-S)GSユアサインフラシステムズ
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
単相100V 750VA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。 業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。 また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W120×D380×H295質量(kg)約16.1消費電力(W)60定格入力電圧(V)100(70~140)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)対応停電起動コンセント出力NEMA 5-15R×6個出力周波数(Hz)50/60定格出力容量(VA)750入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型定格出力電圧(V)100バックアップ時間11分インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)出力容量(VA/W)750/600給電方式常時インバータ給電周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
SMU-HJシリーズ 警報信号出力用インターフェイス GSユアサインフラシステムズSMU-HJシリーズ 警報信号出力用インターフェイスGSユアサインフラシステムズ
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
端子台型警報出力ボード。 本ユニットをUPSに取り付けることで、外部に状態および警報信号を出力したり、遠方操作によりUPSを運転/停止することが可能。
適合機種SMU-HJシリーズ
1kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ102-S) GSユアサインフラシステムズ1kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ102-S)GSユアサインフラシステムズ
149,800税込164,780
1個
76日以内出荷
単相100V 1kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。 業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。 また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W120×D380×H295質量(kg)約16.1消費電力(W)81定格入力電圧(V)100(70~140)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)対応停電起動コンセント出力NEMA 5-15R×6個出力周波数(Hz)50/60出力容量(kVA)1入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型定格出力電圧(V)100バックアップ時間7.5分(800W)、10分(680W)インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)出力容量(VA/W)1000/800給電方式常時インバータ給電周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
SMU-HJシリーズ ネットワーク管理用エージェントFULLBACK NetAgent IV GSユアサインフラシステムズSMU-HJシリーズ ネットワーク管理用エージェントFULLBACK NetAgent IVGSユアサインフラシステムズ
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
従来のネットワーク監視機能に加えて、UPS統合監視機能を追加したI/Fボード。 最大100台のUPSを統合監視。SNMPマネージャによるUPS統合管理対応。
適合機種SMU-HJシリーズ対応リモート監視・制御、サーバシャットダウン機能(アプリケーションレス シャットダウン)
1.5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)ラック型 コンセント仕様(SMU-HJ152-S) GSユアサインフラシステムズ1.5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)ラック型 コンセント仕様(SMU-HJ152-S)GSユアサインフラシステムズ
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
単相100V 1.5kVA ラック型 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。 業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。 また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W434×D435×H88質量(kg)約20.2消費電力(W)119定格入力電圧(V)100(70~140)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)対応停電起動コンセント出力NEMA 5-15R×6個出力周波数(Hz)50/60出力容量(kVA)1.5入力周波数(Hz)50/60設置方式ラック型定格出力電圧(V)100バックアップ時間5分(1050W)、10分(680W)インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)出力容量(VA/W)1500/1050給電方式常時インバータ給電周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択