絞り込み
ブランド
  • 東洋電源機器
  • モノタロウ(139)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(547)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • TRUSCO(334)
  • エスコ(312)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(267)
  • MOXA(253)
  • 3M(スリーエム)(201)
  • ホシモト(167)
  • アインツ(166)
  • イマオコーポレーション(155)
  • コクヨ(150)
  • 三共製作所(150)
  • 日東工業(148)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外機器向け昇圧トランス 東洋電源機器海外機器向け昇圧トランス東洋電源機器
71,980税込79,178
1箱(1台)
46日以内出荷
ヨーロッパ諸国など単相230V電源仕様の海外機器に最適な、可搬型昇圧トランス(単相単巻)です。 本製品は単相200V電源から、海外機器の運用に必要な230V電源を最大16Aまで供給します。 防水キャップ型入力プラグ(NEMA規格 L6-30P準拠)および出力コンセント(CEE規格準拠)を備えており、設置後すぐに運用可能です。 欧州製機器を国内で使用されるお客様に多く採用され、同等仕様製品としてすでに1,000台以上の出荷実績があります。 本製品は、対応するソケット・コンセント形状のプラグを持つ機器に最大16Aの電流を供給可能です。そのため、「どのトランスを選べばよいのか?」「この容量で十分か?」といったご心配は不要です。
付属品電源プラグ抜け止めキット(お客さまにて取付けが必要です)質量(kg)約12周波数(Hz)50/60出力電圧(V)単相230(CEE規格準拠ソケット付き)容量(kVA)3.68入力電圧(V)単相200±10%(NEMA L6-30P準拠プラグ付き)出力電流(A)最大16冷却方式自然空冷絶縁種別B種塗装色マンセル 5Y7/1
小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ 東洋電源機器小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ東洋電源機器
99,980税込109,978
1箱(1台)
66日以内出荷
DC24V(-2Z1型)/48V(-4Z1型)/100V(-8Z1型)入力→AC100V正弦波出力タイプ 小型・軽量DC/ACインバータです。 負荷短絡・ショートに対する出力垂下保護、広い入力電圧範囲(定格 75~150%)など豊富な機能を特徴とする製品です。
形状カバー付質量(kg)約1出力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0~1.0使用電圧範囲入力電圧:75~150%、出力電圧:AC100V±5%過電流保護出力電圧垂下(約110%以上・約2秒)定格出力(kVA)100出力周波数50Hzまたは60Hz(指定)
小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ(DC24V/48V/100V) 東洋電源機器小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ(DC24V/48V/100V)東洋電源機器
99,980税込109,978
1箱(1台)
66日以内出荷
DC24V(-2Z1型)/48V(-4Z1型)/100V(-8Z1型)入力→AC100V正弦波出力タイプ 小型・軽量DC/ACインバータです。 負荷短絡・ショートに対する出力垂下保護、広い入力電圧範囲(定格 75~150%)など豊富な機能を特徴とする製品です。
形状カバー付質量(kg)約1出力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0~1.0入力電圧(V)DC24使用電圧範囲入力電圧:75~150%、出力電圧:AC100V±5%過電流保護出力電圧垂下(約110%以上・約2秒)定格出力(kVA)100出力周波数50Hzまたは60Hz(指定)
薄型トランス CUTシリーズ 東洋電源機器薄型トランス CUTシリーズ東洋電源機器
239,800税込263,780
1箱(1台)
46日以内出荷
19インチラック 2U高さで設置可能です。 幅または奥行寸法制限が厳しいアプリケーション向けには製品を起こして設置することで幅または奥行寸法制限を満足することを可能とします。 鉄道駅構内でよく見かける装置の中にもひっそりと搭載・採用されています。 縦置き型ケースに収めたCUTT-2Kも用意しました。縦置き型機器と並べて設置・運用する用途に最適です。
用途スペース効率に優れるケース入り薄型トランス(自然空冷)です。質量(kg)約24周波数(Hz)50/60出力電圧(V)単相100容量(kVA)2入力電圧(V)単相200±10%(NEMA L6-30P準拠プラグ付き)出力電流(A)最大20冷却方式自然空冷絶縁種別B種塗装色BN-8 半ツヤ