絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(138)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(547)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • ノーブランド(416)
  • TRUSCO(333)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • エスコ(290)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(267)
  • MOXA(253)
  • 3M(スリーエム)(197)
  • ホシモト(166)
  • アインツ(162)
  • イマオコーポレーション(150)
  • 三共製作所(150)
  • 日東工業(148)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニタイ 20m巻き カッター付き オーム電機ビニタイ 20m巻き カッター付きオーム電機(29件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。
材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
ラミネーター用クリーニングシート オーム電機ラミネーター用クリーニングシートオーム電機(1件のレビュー)
289税込318
1パック(5枚)
当日出荷
ラミネーターに空通しするだけで、ローラーに付いたのり汚れをクリーニングします
用途フィルム詰りの対策、予防に用紙サイズA4(297×210mm)適合機種A3サイズラミネーター、A4サイズラミネーター紙厚(g/m2)300紙厚(μm)350
100Mラミフィルム オーム電機100Mラミフィルムオーム電機
119税込131特価
1セット(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
フィルム厚さ(μm)100
防水中継ボックス オーム電機防水中継ボックスオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
保護等級IP67使用温度範囲(℃)-25~80
150Mラミフィルム オーム電機150Mラミフィルムオーム電機
859税込945
1セット(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
大切なものを美しく閉じこめるラミネートフィルムです。コシとツヤ、強さに優れています。
材質PP、EVAフィルム厚さ(μm)150
1次側ポリエステルフィルタ オーム電機1次側ポリエステルフィルタオーム電機
6,898税込7,588
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
捕集効率(%)95以上(45μm)材質ポリプロピレン+厚紙
ファンモータ オーム電機ファンモータオーム電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
ブラインドキャップ オーム電機ブラインドキャップオーム電機
1,298税込1,428
1箱(10個)
3日以内出荷
ジョイボックスの不要な穴を塞ぐ場合に。
材質本体:ナイロン66、Oリング:NBR適合品番JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB※CTG22からCTG16への変換アダプターとあわせてご使用ください仕様CTG16めねじ仕様(ベージュ)材質(本体)ナイロン66
活性炭カセット オーム電機活性炭カセットオーム電機
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷
ハサミシュレッダー オーム電機ハサミシュレッダーオーム電機(2件のレビュー)
659税込725
1台
当日出荷
サビに強いステンレス鋼(5枚刃)。 明細書や写真、手紙などもゴミ捨て前に刻んで安心。 約3.5mm幅のストレートカット。 カット面を縦だけではなく、縦横カットで更に細かく。
用途紙の細断刃部加工シュレッダー刃繰り返し・詰め替え対応
ポリエステル円筒型フィルタ オーム電機ポリエステル円筒型フィルタオーム電機
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
捕集効率(%)99以上(10μm)材質ポリエステル
脱着フランジ オーム電機脱着フランジオーム電機
3,598税込3,958
1個
当日出荷から16日以内出荷
空冷式冷風攪拌型電子冷却器 オーム電機空冷式冷風攪拌型電子冷却器オーム電機
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
フィルター オーム電機フィルターオーム電機
5,598税込6,158
1本
当日出荷から3日以内出荷
変換アダプタ オーム電機変換アダプタオーム電機
2,098税込2,308
1箱(10個)
4日以内出荷
取付穴をCTG22からCTG16へ変換したい場合に。
タイプ耐候性材質本体:ナイロン66、Oリング:EPDM適合品番JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB仕様CTG22めねじ仕様(ベージュ)
ロックナット オーム電機ロックナットオーム電機
329税込362
1箱(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
キャプコン用ロックナット。 耐油性・耐候性タイプ共通です。
3次側HEPAフィルタ オーム電機3次側HEPAフィルタオーム電機
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
捕集効率(%)99.97以上(0.3μm)材質ガラス繊維(枠:アルミ)
活性炭付きポリ円筒型フィルタ オーム電機活性炭付きポリ円筒型フィルタオーム電機
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
捕集効率(%)99以上(10μm)寸法(Φ×高さH)(mm)300×150材質ポリエステル+繊維活性炭適合品番OSK-250-DS-B
高性能フィルタ オーム電機高性能フィルタオーム電機
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
温度コントロールシステム オーム電機温度コントロールシステムオーム電機
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
BOXCOOL専用温度コントロールシステム。 冷却温度を高精度で自動コントロール。
使用場所屋内機能表示機能・ワイドレンジ温度調節オートチューニング機能付PID制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz)温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売)通信機能USB2.0・RS-485温度設定範囲(℃)-50~80測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2表示分解能0.1℃使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事)安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出)入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート
フィルタマット オーム電機フィルタマットオーム電機
2,998税込3,298
1箱(2枚)
翌々日出荷から10日以内出荷
防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機防水中継ボックス 耐油・耐候オーム電機
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様。
保護等級IP67仕様大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様材質(本体)PBT(GF30%)耐環境性耐油性・耐候性
ゴムブッシュ 耐候性 オーム電機ゴムブッシュ 耐候性オーム電機
979税込1,077
1箱(10個)
10日以内出荷
適合電線径を変更したい場合に。
タイプ耐候性
2次側高性能フィルタ オーム電機2次側高性能フィルタオーム電機
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
捕集効率(%)99以上(0.3μm)寸法(幅W×高さH)(mm)350×350厚さ(mm)70材質ポリプロピレン(枠:ABS)適合品番ODU-450HC-AT3
組立キット オーム電機組立キットオーム電機
12,980税込14,278
1式
3日以内出荷
電子冷却器の学習用組立キット。 ドライバーで簡単に組立可能。
使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式プレート冷却型タイプ空冷(放熱)/プレート(冷却)冷却能力(W)約10入力電源本体:DC9V/2.5A、アダプタ電源使用時:AC100V/0.6A使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)過熱保護装置なし(放熱側)運転方式連続 (反転動作不可)接続方式【電源】本体-アダプタ電源間 :アダプタ用プラグ、アダプタ電源-コンセント間:コンセント用プラグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体部:60×60×75、アダプタ電源:50×32×93コード長さ(m)約1.6本体質量(g)約780(アダプタ電源200含む)仕様【最大温度差】約27K
空冷式プレート冷却型冷却器 オーム電機空冷式プレート冷却型冷却器オーム電機
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
プレート表面を直接冷却し、冷却対象物をロスなく吸熱。
使用場所屋内耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
専用温度センサ オーム電機専用温度センサオーム電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
温度コントロールシステムと併用する温度センサ。 BOX COOL各製品にマッチングしたラインナップ。
素子JIS Pt100Ω クラスB級 2mA 三導線式構造防水構造(高温エポキシ充填)温度測定範囲(℃)-50~100保護管SUS316リード線テフロン被覆キャブタイヤコード 7/0.16(TA)×3C仕様【末端処理】M4用Y端子
AC配線 オーム電機AC配線オーム電機
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
DC配線 オーム電機DC配線オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ボックスファンCEマーキング オーム電機ボックスファンCEマーキングオーム電機
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
使用場所屋内取付け方法盤内側面取付型冷却方式空冷定格電圧(V)単相AC200~230使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事)適合規格EN55011、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、EN60204-1
EVAPROドレン水処理装置 オーム電機EVAPROドレン水処理装置オーム電機
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
使用場所屋内使用温湿度範囲10~50℃/85%RH以下(結露無き事)
自動巻取りフィルター本体 オーム電機自動巻取りフィルター本体オーム電機
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
自動でフィルターをくるくる巻取り。 わずらわしいメンテナンスの手間を大幅に削減。
長さ(m)2.4セット内容ロールフィルター:1本、単3アルカリ乾電池:2本、M4ねじ:4本、警告説明シール:1枚、設定値確認シール:1枚、取扱説明書:1冊捕集効率(%)35初期圧損(Pa)9.8電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 又は 外部電源供給DC3.3V電池寿命約2年接続口DCジャック EIAJ-2(外部電源)固定方法マグネット又はネジ固定難燃性JIS L1091 A-1 区分3(フィルター)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)機能巻取り距離設定、フィルタ交換警告、巻取り不良警告、電池交換警告巻取り部:ベージュ/黒、フィルターケース:クリア仕様巻取日数:最長720日(初期値:180日)
交換フィルター オーム電機交換フィルターオーム電機
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
アフターフィルタ交換フィルタ オーム電機アフターフィルタ交換フィルタオーム電機
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
ゴムブッシュ 耐油性 オーム電機ゴムブッシュ 耐油性オーム電機
409税込450
1箱(10個)
10日以内出荷
適合電線径を変更したい場合に。
タイプ耐油性適合品番OA-W15M-04(E)/OA-W15M-05(E)/OA-W15M-07(E)/OA-W15M-302(E)、JB-WST303(E)/JB-WS303(E)/JB-WS307(E)適合機種OA-W15M-04(E),OA-W15M-05(E),OA-W15M-07(E),OA-W15M-302(E),JB-WST303(E),JB-WS303(E),JB-WS307(E)
HEPAフィルタ オーム電機HEPAフィルタオーム電機
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
クリーンキューブ オーム電機クリーンキューブオーム電機
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
プレフィルタ オーム電機プレフィルタオーム電機
4,798税込5,278
1箱(10枚)ほか
10日以内出荷から15日以内出荷
大きなホコリが飛散している場所ではプレフィルタをご使用ください。
プレフィルタセット オーム電機プレフィルタセットオーム電機
5,198税込5,718
1箱(2個)ほか
10日以内出荷から11日以内出荷
大きなホコリが飛散している場所ではプレフィルタをご使用ください。
取付ステイ オーム電機取付ステイオーム電機
15,980税込17,578
1箱(4個)
10日以内出荷
適合品番OFU-105H-AW/OFU-110H-AW/OFU-117H-AW