4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
ベージュ ケーブルタイプ固定標準 材質(シース)耐熱性PVC 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 伝送距離(m)15 適合部位固定部 使用温度範囲(℃)-10~80
1本(5m)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
ケーブル長(m)3 ベージュ ケーブルタイプ固定細径 材質(シース)耐熱性PVC 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 伝送距離(m)5 適合部位固定部 使用温度範囲(℃)-10~80
1本(3m)
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
ブラック ケーブルタイプ可動細径 材質(シース)耐熱性PVC 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 伝送距離(m)5 耐久性摺動300万回以上 曲げ半径(mm)50 適合部位固定部及び可動部 使用温度範囲(℃)-10~80
1本(3m)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
ケーブル長(m)15 ブラック ケーブルタイプ可動標準 材質(シース)耐熱性PVC 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 伝送距離(m)15 耐久性摺動300万回以上 適合部位固定部及び可動部 使用温度範囲(℃)-10~80
1本(15m)
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)