絞り込み
ブランド
  • 日恵製作所
  • モノタロウ(139)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(547)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • TRUSCO(334)
  • エスコ(312)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(267)
  • MOXA(253)
  • 3M(スリーエム)(201)
  • ホシモト(167)
  • アインツ(166)
  • イマオコーポレーション(155)
  • 三共製作所(150)
  • コクヨ(148)
  • 日東工業(148)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池式回転灯 日恵製作所電池式回転灯日恵製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
質量(kg)0.16使用電池単3×2点滅数(回/分)72
LED表示灯 ニコアラート(2段) 日恵製作所LED表示灯 ニコアラート(2段)日恵製作所
10,980税込12,078
1台
当日出荷
屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。トラスコ品番176-3358材質本体:ABS、グローブ:PC幅(mm)85赤緑高さ(mm)120.5奥行(mm)52電源(V)DC12~24消費電力(W)2.3レンズ色クリア定格電圧(V)DC12-24発光色赤緑保護等級IP54
LED表示灯 ニコアラート(1段) 日恵製作所LED表示灯 ニコアラート(1段)日恵製作所
12,980税込14,278
1台
当日出荷
屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。1段で赤色、緑色を切り替える2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。トラスコ品番176-3343材質本体:ABS、グローブ:PC幅(mm)85赤緑高さ(mm)120.5奥行(mm)52電源(V)AC100~200消費電力(W)1.6レンズ色クリア定格電圧(V)AC100-200発光色赤緑保護等級IP54
ニコスピナR100 日恵製作所ニコスピナR100日恵製作所
10,980税込12,078
1台
当日出荷から9日以内出荷
パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御 耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応 DC12~48VとAC100~200Vのワイド電源機種もラインナップ オプションのマウントラバー使用でIP55に
回転数(回/分)130関連資料(0.37MB)
ポール固定用ベルト 日恵製作所ポール固定用ベルト日恵製作所
1,498税込1,648
1箱(2本)
5日以内出荷
適合Φ60 ~ 400ポールに固定材質SUS
ポール固定金具Bセット 日恵製作所ポール固定金具Bセット日恵製作所
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
適合ポール(Φ60以上)材質SUS
音声合成報知器 日恵製作所音声合成報知器日恵製作所
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
簡易車両出庫警告灯 日恵製作所簡易車両出庫警告灯日恵製作所
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷
保護構造IP23温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)AC100構造LED、屋外外径(Φmm)120表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着)機能充電式、点滅、回転人感センサーTJ 型(双方向)
センサー用ポール金具 日恵製作所センサー用ポール金具日恵製作所
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
適合TJ 型、HJ 型人感センサー材質SPCC
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ 日恵製作所音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ日恵製作所
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
電源式LED多目的警報器音声合成による音声を4メッセージまで出力可能表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止1の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付人感式音量は0~92dBまで調整可能IP54で屋外でも使用可能
定格電圧(V)DC12~48(100使用時は別売ACアダプターBK7AD12DSが必要)
LED積層灯 日恵製作所LED積層灯日恵製作所
8,698税込9,568
1個
8日以内出荷
関連資料(0.47MB)
ニコアラート 日恵製作所ニコアラート日恵製作所
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ニコUFO myubo用ACアダプター DC5V 日恵製作所ニコUFO myubo用ACアダプター DC5V日恵製作所
2,798税込3,078
1個
17日以内出荷
ミューボD05タイプ用ACアダプターAC100VをDC5Vに変換
定格電圧(V)DC100アズワン品番64-9077-03
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC5V VK10M-D05シリーズ 日恵製作所音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC5V VK10M-D05シリーズ日恵製作所
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
定格電圧(V)DC5(100使用時は別売ACアダプターBK7AD05Sが必要)
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー VK10M-B04シリーズ 日恵製作所音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー VK10M-B04シリーズ日恵製作所
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
電池式LED多目的警報器音声合成による音声を4メッセージまで出力可能表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止2の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付人感式音量は0~85dBまで調整可能IP54で屋外でも使用可能
電源単3電池×3
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 内蔵マイク録音タイプ VF10M-B04シリーズ 日恵製作所音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 内蔵マイク録音タイプ VF10M-B04シリーズ日恵製作所
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
電池式多目的警報器内蔵マイクで録音した音声を、人感センサー検知時に再生LED無し(音声のみ)出荷時はサンプル音声が標準で登録されております。マグネット付人感センサー付音量は0~85dBまで調整可能IP54で屋外でも使用可能
電源単3電池×3
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ 日恵製作所音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ日恵製作所
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
電池式LED多目的警報器音声合成による音声を4メッセージまで出力可能表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。ブザー音とメロディーの4種類の音声が標準で登録されております。マイクロSDカードで書き換え可能マグネット付人感センサー付音量は0~85dBまで調整可能IP54で屋外でも使用可能
電源単3電池×3
電池式警告灯”ニコカプセル高輝度” 日恵製作所電池式警告灯”ニコカプセル高輝度”日恵製作所
13,980税込15,378
1台
当日出荷
電池式LED回転灯ニコカプセルの高輝度LEDを使用しています。ブザーと回転灯を同時に動作できます。単一電池2本で動き、マグネットで取り付け可能です。
用途電源が取れないところでの警告灯に。緊急時、災害時での電池で動く警告灯に。材質本体:ABS樹脂、グローブ:アクリル樹脂(PMMA)幅(mm)118高さ(mm)157奥行(mm)118電源(V)3定格電圧(V)3V(単1×2)保護等級55
LED積層灯 日恵製作所LED積層灯日恵製作所
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
保護構造IP54温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)100電線仕様-種別入力線:AWG#22 800mm、電源線:AWG#18 800mm材質(ボディ)ASA材質(レンズ)PC耐振動4.5G接点容量30V 30mA以上
LED積層灯 日恵製作所LED積層灯日恵製作所
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
LED積層灯 日恵製作所LED積層灯日恵製作所
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
LED積層灯 日恵製作所LED積層灯日恵製作所
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
関連資料(0.47MB)
LED積層灯 日恵製作所LED積層灯日恵製作所
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
ニコスピナR100 日恵製作所ニコスピナR100日恵製作所
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
LED回転灯 日恵製作所LED回転灯日恵製作所
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)0.95消費電力(W)9.2定格電圧(V)AC100~20回転数(回/分)150
ニコボイス高輝度 日恵製作所ニコボイス高輝度日恵製作所
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
パワーLED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器 スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスパワーLED表示灯がついた報知器です。音声出力は2チャンネルあり、それぞれ最大2種、合計4種の音声を出力できます。それぞれのチャンネルで再生する音声は、ボディ背面のディップスイッチで設定。内蔵メモリは2MBあり、最大で約240秒まで再生可能です。(ビットレート64kbpsでチャンネルに関係なく音声1種の場合)本体にはあらかじめご要望の音声を登録して出荷可能です。また、音声データの入ったメモリーカードをメモリーカードスロットに装着するだけで簡単に書き換えができます。ご要望のメッセージや警報音をメッセージライブラリ情報より選んでいただき、メーカーにてデータを書き込んでメモリーカード(別売)で提供いたします。またMP3形式音源があれば、ユーザー様でも書き換え可能です。最大105dB(at1m/1kHz)の大音量タイプでボリュームで音量調整ができます。夜間時などボリュームを下げたいときに外部からの信号入力で、設定音量から約20dB減音する事ができます。発光色は赤黄緑青の4色から選べ、動作は回転表示が可能です。
ニコボイスタワー 日恵製作所ニコボイスタワー日恵製作所
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
LED高輝度3色点滅灯 日恵製作所LED高輝度3色点滅灯日恵製作所
18,980税込20,878
1個
当日出荷
レッド・イエロー・グリーン
ニコアラートドーム 日恵製作所ニコアラートドーム日恵製作所
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
簡易車両出庫警告灯 日恵製作所簡易車両出庫警告灯日恵製作所
75,980税込83,578
1個
16日以内出荷
カプセル取っ手キット 日恵製作所カプセル取っ手キット日恵製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
適合VL11B型、VK11B型