幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。
仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-45~200
圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hr
RoHS指令(10物質対応)対応
油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。
非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
材質天然ゴム
長さ(m)1
使用流体油
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。