クリンビューEXイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(13件のレビュー)当日出荷
ノンアルコールだから車内でも快適オリジナルボタンで簡単噴射サビに強いアルミ缶ボディーつなぎ目のないシームレス缶だから熱や圧力に強い窒素ガスとLPGガスの二段充填でオールシーズン強力噴射油膜や白残の原因となるシリコンやコンパウンドを一切使用していません。
用途車のフロントガラス、リア・サイドガラスのくもり止めと油膜取り。車のサイドミラーの消滴。浴室の鏡の汚れ落し。適合油膜特性くもり止め成分陰イオン系界面活性剤・アルカノールアミン・LPG・N2液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
クリンビューLLイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(22件のレビュー)当日出荷
ジャンボサイズクリンビューノンアルコールだから車内でも快適オリジナルボタンで簡単噴射サビに強いアルミ缶ボディーつなぎ目のないシームレス缶だから熱や圧力に強い窒素ガスとLPGガスの二段充填でオールシーズン強力噴射油膜や白残の原因となるシリコンやコンパウンドを一切使用していません。
用途車のフロントガラス、リア・サイドガラスのくもり止めと油膜取り。車のサイドミラーの消滴。浴室の鏡の汚れ落し。適合油膜特性くもり止め成分陰イオン系界面活性剤・アルカノールアミン・LPG・N2液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
NX777 ガラス美人イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(37件のレビュー)当日出荷
普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。頑固な油膜をカンタン除去。劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。
用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど適合油膜、ウロコ付属品不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】成分炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量452mL危険物の性状水溶性
強力パーツ&ブレーキクリーナーSuper MAXイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5件のレビュー)3日以内出荷
機械、部品の洗浄に最適。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ノズルから勢いよく噴射されるので洗浄力が一段と増し、作業効果を高めます。840mLジャンボサイズでお徳用です。逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。
チェーン機構の油汚れ落とし。
精密機器の洗浄。
金型加工時の切り粉・油汚れ。特性強力、逆さ噴射可主な用途油汚れ仕様逆さ噴射可成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPGタイプ速乾適合機器機械部品危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)588
SUPERパーツクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)当日出荷
「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。
主成分としてシクロヘキサンを使用している為強力な洗浄力を持ちます。
逆さ吹きOK。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄特性強力、逆さ噴射可主な用途油汚れタイプ遅行寸法(Φ×高さH)(mm)65×350危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)588
NX62 パーツ&ブレーキクリーナーAイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)当日出荷
「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。逆さ吹きができます。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。特性速乾、逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG・CO2タイプ速乾危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
クリンビュー くるまのガラスクリーナー C-60イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)当日出荷
ノンシリコーン製。油膜になったり光を乱反射することなく汚れを落とします。
ガラスに付着したタバコのヤニ・手垢等を素早く除去します。
家庭の鏡・ガラス等にも使用することができます。
用途自動車、家庭の鏡、ガラスのクリーニング。適合タバコのヤニ・手垢等寸法(Φ×高さH)(mm)66×225危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量422mL危険物の性状水溶性
NX60 ブレーキクリーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)当日出荷
ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース、ブレーキオイル、ギヤオイル、樹脂粉等の汚れをスプレーで洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。粉じんが飛び散りません。
油性インキも除去できます。速乾性です。(標準使用量は1本で1台(4車輪)です。)
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他の洗浄に。特性速乾主な用途油汚れ成分トルエン・n-ヘキサン・アルコール類・ケトン類・LPGタイプ遅乾適合機器機械部品法規制PRTR該当・有規則該当危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)350