絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(139)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(547)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • TRUSCO(334)
  • エスコ(312)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(267)
  • MOXA(253)
  • 3M(スリーエム)(201)
  • ホシモト(167)
  • アインツ(165)
  • イマオコーポレーション(155)
  • コクヨ(150)
  • 三共製作所(150)
  • 日東工業(148)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(132)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ESハーティング
5,998税込6,598
1個
欠品中
その他電線保護板付きサイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECOハーティング
1,298税込1,428特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modularハーティング
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
使用温度(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Qハーティング
1,098税込1,208特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
タイプインサート使用温度(℃)-40~+125対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化タイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Aハーティング
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16A使用温度範囲(℃)-40~+125対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Bハーティング
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Aハーティング(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
材質亜鉛ダイカストサイズ3Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタ Han Push Pull ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han Push Pullハーティング
1,498税込1,648
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
サイズ3Aタイプインサート定格電圧(V)AC50、DC120使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ESハーティング
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EEE ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EEEハーティング
3,998税込4,398
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
タイプ圧着コンタクト定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ストリップ長(mm)7.5
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Bハーティング
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Aハーティング
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質亜鉛ダイカストサイズ3Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han F+B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han F+Bハーティング
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
その他クリンプコンタクトは別売タイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子
ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular ハーティングヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modularハーティング
7,998税込8,798
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
タイプ圧着コンタクト定格電流(A)10材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Bハーティング
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
材質アルミダイカストサイズ16B使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Bハーティング
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ16Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Eハーティング
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ESハーティング
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ESハーティング
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
サイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーメス
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング
8,998税込9,898
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG21材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ24Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ24Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング
5,198税込5,718
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカストサイズ6B使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Aハーティング
989税込1,088
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
タイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10対応(PEコンタクト)はいRoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Aハーティング
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
サイズ16Aタイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Aハーティング
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
サイズ10Aタイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Aハーティング
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様(バージョン)トップエントリー、(ケーブルエントリー)PG11材質亜鉛ダイカストサイズ3Aタイプ中継用ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタ Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han Aハーティング
2,698税込2,968
1個ほか
7日以内出荷
サイズ3A使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Qハーティング
1,298税込1,428
1個ほか
7日以内出荷
タイプエアーコンタクト材質(コンタクト)デルリンアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han C ハーティングヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han Cハーティング
3,770税込4,147
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)400定格電流(A)10コード3ARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Dハーティング
4,598税込5,058
1袋(5個)
7日以内出荷
形状オスタイプ圧着コンタクト定格電流(A)40材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキストリップ長(mm)9.5
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco Bハーティング
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
その他クリンプコンタクトは別売サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数64RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子ジェンダーメス
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco Bハーティング
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)FPMRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco Bハーティング
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
付属品ケーブルグランド付き材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化タイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco Bハーティング
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
付属品ケーブルグランド付き材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ10Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco Bハーティング
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
付属品ケーブルグランド付き材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP66
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco Bハーティング
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
付属品ケーブルグランド付き材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ6Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP66