絞り込み
ブランド
  • 大同メタル工業
  • モノタロウ(135)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(550)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • TRUSCO(334)
  • エスコ(316)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(272)
  • MOXA(253)
  • 3M(スリーエム)(203)
  • イマオコーポレーション(167)
  • ホシモト(167)
  • アインツ(165)
  • コクヨ(152)
  • 三共製作所(150)
  • 日東工業(148)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 大同メタル工業ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W大同メタル工業
419税込461
1個
翌日出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
使用温度範囲(℃)-40~120内径(Φmm)44(+0.25/0)肉厚(mm)1.5(-0.05/-0.20)外径(Φmm)66(0/-0.25)摩擦係数(μ)0.02~0.15(含油)ノック穴直径(mm)4.0(+0.45/+0.20)ハウジングくぼみの深さ(mm)1.1(0/-0.25)ノック穴P.C.D.(mm)55 (±0.12 )呼び内径(mm)40速度(m/min)【すべり速度】常用:30以下、最高:150圧力(MPa)面圧 常用:29.4以下、最高:68.6