絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(136)
- 3M(スリーエム)(190)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- CKD(311)
- MOXA(251)
- SMC(300)
- TRUSCO(334)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
- アインツ(164)
- イマオコーポレーション(153)
- エスコ(277)
- コクヨ(148)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- フエニックス・コンタクト(580)
- ホシモト(165)
- 三共製作所(150)
- 清水製作所[継手](291)
- 黒田精工(1,432)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

スリット付台板セット(L型レール付)
日東工業¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から4日以内出荷セット内容スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕、L型レール×2本〔鉄 t2.3〕表面処理L型レール:黒色クロメートめっき外形寸法W(mm)450(スリット付台板)外形寸法H(mm)18.5(スリット付台板)搭載可能質量(kg)60
標準制御盤
日東工業¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷から5日以内出荷種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
換気扇付ステンレス製ルーバー
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60板厚(mm)0.8保護等級IP45入力端子リード線(1m)設置場所屋内・屋外兼用使用湿度(%RH)95以下
PL形プラボックス
日東工業¥9,598~税込¥10,558~1セット(1個)ほか翌日出荷から4日以内出荷仕様低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工、風雨等級WP40H材質PC+ABS樹脂色Nホワイトグレー色(N8.5)タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉・ボデー:3~4扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
HCD形ホーム分電盤(ドア付)
日東工業¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
FVシリーズ 経済型スタンダードタイプ
日東工業(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個翌日出荷から7日以内出荷材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)外形寸法W(mm)530
キャスター
日東工業¥1,898~税込¥2,088~1セット(2個)当日出荷適合機種FVシリーズセット内容2コ入質量(kg)0.1材質(車輪)ナイロン外形寸法H(mm)50.1車径(Φ)40許容質量(kg)25/1コ
システムラック FVシリーズ 台板タイプ
日東工業¥51,980~税込¥57,178~1個7日以内出荷通信機器や計測機器の据え置きに適したタイプです。材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)
FVシリーズ HUB収納タイプ
日東工業¥49,980~税込¥54,978~1個翌日出荷材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)30(天井部含む)、15(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)600外形寸法H(mm)600
RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ
日東工業¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷フィルターカセット(RD43)および換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルターとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。摘要水洗いで再利用可能RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1000×500×4除塵率(%)51
図面ホルダ外付タイプ
日東工業¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷セット内容1コ入材質鉄質量(kg)4タイプ図面ホルダ(外付タイプ)板厚(mm)1寸法(縦×横×深さ)(mm)310×250×80(収納部)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)340×350×130
機能追加ユニット分岐増設ユニット
日東工業¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷質量(kg)1.5色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124(30)(半埋込寸法)縦(mm)325(309)(半埋込寸法)横(mm)172(156)(半埋込寸法)盤定格(A)60適合キャビネットFPCD-1主幹TB 2P 60A
スターデルタ起動盤
日東工業¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷から13日以内出荷用途屋内用種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式保護等級IP2XC色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
二次分岐セット
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ付材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)
感震機能付サーキットブレーカ
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4
IH対応
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能IH対応主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)