25ページ目: その他

14,252件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高機能瞬間接着剤 480 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 480LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(20g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。主な用途プラスチック、エラストマー、金属特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性仕様耐衝撃タイプ質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)22~30粘度低粘度粘度(mPa・s)100~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)60~120(at22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
両面テープ No.510 日東電工両面テープ No.510日東電工(6件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
ウッズスタイル ドキュメントスタンド セキセイウッズスタイル ドキュメントスタンドセキセイ
1,198税込1,318
1冊
当日出荷
温かみのある空間を演出する木目調の収納スタンド
用途報告書や納品書、伝票などの書類整理に。水や汚れに強いので水周りでもお使いいただけます。サイズA4材質再生PP 0.9mm厚付属品見出しラベル(紙)ポケット数13仕切数(個)12木目柄グリーン購入法適合
研削砥石(オフセット砥石) マキタ研削砥石(オフセット砥石)マキタ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(5枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
A4ラミタブ見出し 2穴 1~31 マルマンA4ラミタブ見出し 2穴 1~31マルマン
819税込901
1パック
当日出荷
サイズA4穴数2穴
TACエコダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
シングルレバー単水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルレバー単水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質ABS樹脂、黄銅最高使用温度(℃)70質量(g)130適合JISおよび同等品の単水栓に適合。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×145×45(パックサイズ)ねじサイズW24山20
ドカット リングスタードカットリングスター(23件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能) 収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付) 出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。 安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク) フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!)
質量(kg)2.56材質(本体)高耐衝撃性コーポリマータイプ中皿あり容量(L)約27耐荷重(kg)490引張強度(N)1078/取手耐荷重(N)4900外寸法・幅(mm)465外寸法・高さ(mm)322RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)333
スーパーバスケット用仕切板 リングスタースーパーバスケット用仕切板リングスター(6件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
トラスコ品番487-3891適合機種SB-370/SB-465材質高耐衝撃性コーポリマー幅(mm)313(上部)/287(下部)グレー高さ(mm)169質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
雨チョーク 墨運堂雨チョーク墨運堂(5件のレビュー)
299税込329
1箱(10本)
当日出荷
濡れた場所にも鮮明に書ける。 水がかかっても薄くならず消えない。 汚れにくいコーティング加工。
寸法(Φmm×Lmm)12×80
黄銅製グリーンボルト(セムス仕様) TAKIGEN(タキゲン)黄銅製グリーンボルト(セムス仕様)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質黄銅線(C2700W)表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)東洋技研
45税込50
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
ラミネートフィルム HEIKOラミネートフィルムHEIKO(4件のレビュー)
338税込372
1パック(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です。
厚さ(μm)100
角型スタンドバッグPRO SK11角型スタンドバッグPROSK11(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンレスワイヤーでしっかり自立、つかわないときにはコンパクトにたためます。大容量プロ仕様のバッグです。簡単に組み立てが出来ます。ポケットを豊富に装備しています。移動に便利な、ショルダーベルト付です。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様ポケット:外側(クッション材入)6個・内側6個材質ワイヤーステンレス質量(kg)1.32材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×280×80~360加工撥水加工ポケット数外側(クッション材入)6個・内側6個外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)80~360外寸法・奥行(mm)280
ラベルシールコピー機用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]ラベルシールコピー機用 マット紙ラベルエーワン[ラベル]
1,698税込1,868
1冊(20シート)ほか
当日出荷から3日以内出荷
カラーコピー機での印字適性に優れたラベルシールです。 高熱に耐える安心耐熱設計。
ラベル厚(mm)0.06白色度(%)78坪量(g/m2)120標準総厚さ(mm)0.13シートサイズA4
クリーミーホース 中部ビニール工業クリーミーホース中部ビニール工業(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から6日以内出荷
水藻の発生を抑える抗藻仕様の耐圧ホース。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
用途一般向け散水ホースダークブルー材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体特性耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
ホビー向けホットメルター HAKKO(白光)ホビー向けホットメルターHAKKO(白光)(16件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に電源タイプAC電源式仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)TGK品番948-58-15-01トラスコ品番367-8555質量(g)250(コード含まず)電源(V)AC100(50/60)消費電力(W)14寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140電源コード2芯ゴムコード 平型コード付接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
SK10スイベルジョイント 清水製作所[継手]SK10スイベルジョイント清水製作所[継手](2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(Oリング)NBR
AZ 超強力パーツクリーナー エーゼットAZ 超強力パーツクリーナーエーゼット(16件のレビュー)
799税込879
1本(840mL)
当日出荷
軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分に付着した頑固な油汚れを強力に洗浄します。 従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長く、洗浄力に優れている為、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。 逆さ噴射もOK!
用途軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分の汚れ落とし成分キシレン、石油系溶剤、噴射剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性超強力、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
共用ソケット omron(オムロン)共用ソケットomron(オムロン)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
形状表面接続構造フィンガープロテクト
RS-15シリーズ MEAN WELLRS-15シリーズMEAN WELL(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
パッケージカバー付入力電圧(V)120~370dc、85~264ac質量(g)130形状カバー付温度(℃)-20~+70長さ(mm)62.5実装タイプシャーシマウント奥行(mm)28幅(mm)51出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から86日以内出荷
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)付属品端子カバー・木ねじ周囲温度(℃)25寸法A(mm)32寸法B(mm)70寸法C(mm)38寸法D(mm)54.5質量(kg)0.1フレーム(AF)30
ボンドE250 コニシボンドE250コニシ(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(2kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
2液混合型60分硬化開始高耐水性耐候性耐油性耐薬品性
用途屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定特性高耐水性、耐候性、耐油性、耐薬品性付属品手袋・ヘラ成分エポキシ樹脂系被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状可使時間(分)約50分(20℃、1kg)混合比主剤:硬化剤=1:1外観ペースト状
ツールバッグ 3WAY モノタロウツールバッグ 3WAYモノタロウ(25件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
手提げ、ショルダー、リュックの3WAY仕様です。開口部がファスナーなので、工具をきちっとしまって持ち運びできます。工具用なので収納機能も充実。
用途運搬・保管に材質(底面補強材)PE質量(kg)約2.2材質(本体)ポリエステル600D耐荷重(kg)15本体寸法(mm)約420×約220×約370ポケット数12(内ポケット)、4(外ポケット)外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)370外寸法・奥行(mm)200
ラミネートフィルム B6 100枚入100μ アイリスオーヤマラミネートフィルム B6 100枚入100μアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷
厚さ100μmのラミネートフィルム100枚セットです。名刺サイズからA3サイズまで、9サイズの品揃えです。
寸法(mm)B6サイズ(134×188)質量(g)634.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×198×25
ロングツールバッグ SK11ロングツールバッグSK11(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ロングサイズなのでチェーンソーなど長尺工具の収納に便利です。使わない時はコンパクトにたためます。ベルトでしっかり固定が出来ます。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×150×180外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)150
屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) UVカット保護カバー付きタイプエーワン[ラベル](7件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊(3セット)
当日出荷
耐水・耐光・耐久性に優れた素材を使用しています。
取付方式シール材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)標準総厚み/0.27、ホワイトフィルムラベル厚み/0.10、透明保護フィルムラベル厚み/0.1紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル標準総厚さ(mm)0.15面付ノーカットラベル厚(mm)0.1余白なしインク(インクジェット)染料インクラベル数3シート適合プリンタインクジェット(染料)粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角
パーツ&ブレーキクリーナーS コスモビューティーパーツ&ブレーキクリーナーSコスモビューティー(8件のレビュー)
419税込461
1本(840mL)ほか
当日出荷
速乾性(早い) ブレーキライニングやブレーキドラムなどに付着したオイルやグリスなどの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途機械部品の脱脂洗浄。透明使用温度範囲(℃)-20~40主成分イソヘキサン・エタノール・シクロヘキサン・LPG(噴射剤)仕様逆さ噴射可適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.6最小曲げ半径(mm)75補強層1W質量(g/m)ホース/350
BSコンクリートサンダー イチグチBSコンクリートサンダーイチグチ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし粒度24砥材シリコンカーバイド研磨材の構造サンドペーパー羽根枚数62適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
スイッチングAC/DCアダプター アイコー電子スイッチングAC/DCアダプターアイコー電子
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
入力AC100~240V
GLY-Zパッキン 阪上製作所GLY-Zパッキン阪上製作所(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストン・ロッド両用パッキンです。 標準材質はリップ上面部のスリット構造により、密封安定性の向上を図った形状設計となっています。
材質エスキットラバー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1 [10]速度最高:1m/s温度範囲(℃)-25~70
ラミネートフィルム ザップラミネートフィルムザップ(2件のレビュー)
519税込571
1セット(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(μm)100
ボックスファイル A4 ヨコ フタ付 DEJAVU デジャヴ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ フタ付 DEJAVU デジャヴ ファイルボックスPLUS(プラス)[文具]
799税込879
1冊
当日出荷
色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズのファイルボックス フタ付き。 ホコリの侵入を防ぐフタ付タイプなので、大事な書類をホコリなどから守ります。長期保存にも適してます。 フタがしっかりしているので、重ねて保存ができ便利です。(2段まで) 取っ手がついているので、移動させる時などの持ち運びに便利です。
用途持ち運び・保存用に便利なしっかりしたフタ付ボックス仕様ワンタッチ組立材質段ボール(古紙パルプ配合率84%再生紙)外形寸法(縦×横)(mm)261×318グリーン購入法適合
ラミネートフィルム A5 20枚入100μ アイリスオーヤマラミネートフィルム A5 20枚入100μアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
499税込549
1袋(20枚)
当日出荷
厚さ100μmのラミネートフィルム20枚セット(LZ-A3W10のみ10枚セット)です。名刺サイズからA3ワイドサイズまで、10サイズの品揃えです。
寸法(mm)A5サイズ(154×216)質量(g)167.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×-×254
ツール整理ブロック かたづけマス キングジムツール整理ブロック かたづけマスキングジム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
「ツール整理ブロックかたづけマス」はツールの定位置を作ることで、散らかりやすいツールをキレイに整理整頓できるブロックです。使い方は簡単!パズル感覚でブロックを差し込むだけ。自分好みのレイアウトを組んで、楽しく整理整頓を始めましょう!ブロックを差し替えれば、何度でもレイアウト変更可能!一度設置した後に収納するモノが変わっても、ブロックの位置を変えるだけで、いつでも自由にレイアウトを変更できます。
用途散らかりやすい引出しの中、工具置き場の定位置管理に、オフィスの共有置き場、クリアデスクの実施に。付属品ヘラ×1、ベース用保管袋×1材質(本体)ポリエチレンフォーム、(ヘラ)POM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースシート/約300×400×5、ブロックシート/約300×300×15、ベース(1マス分)/約15×15×5、ブロック(1マス分)/約15×15×15マス数ベースシート1枚/336マス、ブロックシート1枚/256マスアズワン品番64-8843-34
カラー仕切カードA4S30穴 コクヨカラー仕切カードA4S30穴コクヨ(2件のレビュー)
479税込527
1冊
当日出荷
サイズA4-S穴数30外寸横幅(mm)210紙質再生材配合率/古紙パルプ配合率50%、仕切カード:古紙パルプ配合山高さ(mm)11グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297
スコッチ超強力接着剤スーパー多用途12g 3M(スリーエム)スコッチ超強力接着剤スーパー多用途12g3M(スリーエム)(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
つきにくいシリコーンゴムにも使える超強力接着剤です。 木、金属、塩ビ、ポリプロピレン・ポリエチレンにもつきます。
透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
エレックハンガー エレック電子エレックハンガーエレック電子(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ワンタッチで着脱可能。圧倒的に強い保持力。大切な書類を傷つけない。何枚でも重ねて固定。 どんな場所にも取付け自在。
用途メモやレシピのクリップに。会議中の資料掲示に。散らかりやすい書類や伝票の整理に。お店のポップや価格表示に。生産工場の図面や指示書の掲示に。写真のディスプレイに。最大荷重(kg)0.3~0.6タイプマグネット