34ページ目: その他

14,672件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットポケット LION (ライオン事務器)マグネットポケットLION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
特性強力仕様裏面強力マグネット付材質再生PPシート製0.65mm厚
ウッドスポンジケース(替スポンジ) デビカウッドスポンジケース(替スポンジ)デビカ(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質セルロース質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×25繰り返し・詰め替え対応
カラーインデックスPP テージーカラーインデックスPPテージー
139税込153
1パック
当日出荷
グリーン購入法適合
プレーンスタイル ペンスタンド角タイプ ナカバヤシプレーンスタイル ペンスタンド角タイプナカバヤシ
338税込372
1個
当日出荷
しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。
材質本体:HIPS/ポリプロピレン質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×103RoHS指令(10物質対応)対応
TAC SD-C食品 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C食品TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
ピグマ03 サクラクレパスピグマ03サクラクレパス(5件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。
用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)線幅(mm)約0.3材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM全長(mm)135質量(g)9最大径(Φmm)10.5インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
瞬間接着剤 3000スーパー(標準タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000スーパー(標準タイプ)セメダイン(1件のレビュー)
699税込769
1本(20g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)10粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性
スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ 3M(スリーエム)スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ3M(スリーエム)(6件のレビュー)
779税込857
1個(23g)
当日出荷
乾燥・硬化が早く、スピード接着が可能です。 タレ、しみ込みが少なく、浸透性素材にも使えます。 金属やプラスチックに加え、木材などの浸透性の素材にも使えます
用途金属・硬質プラスチック・合成ゴム・木材などの接着。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、陶磁器、金属、木材、紙、皮仕様低粘度型付属品細ノズル2本入トラスコ品番335-3061透明主成分シアノアクリレート・アクリル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.023L固着時間(秒)20(at25℃)危険物の性状非水溶性適合用途速乾
SR09GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]SR09GNアダプタ(NPT)清水製作所[継手]
769税込846
1個
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR06アダプタ 清水製作所[継手]SR06アダプタ清水製作所[継手](3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS) 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G(SUS)日本レヂボン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(25枚)
当日出荷から11日以内出荷
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用砥粒A/WAシリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材ステンレス鋼、合金鋼
イヤークランプ用マニュアルハンドピンサー オエティカイヤークランプ用マニュアルハンドピンサーオエティカ(1件のレビュー)
3,688税込4,057
1個
当日出荷
オエティカ純正クランプのインサート付イヤークランプ(PG154)、アジャスタブルクランプ(PG159、PG163)、ステップレスイヤークランプ(PG167)の組付けに最適です。 優れた強度と強い加締め荷重を実現しています。 手早く、簡単な組付けが可能です。
用途自動車修理や一般産業向けに。トラスコ品番340-1652材質スチール鋼RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール 篠原電機DINレール篠原電機
499税込549
1本
当日出荷
DIN規格、35mm幅のアルミレールです。端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。
材質アルミ製長さ(mm)1000幅(mm)35全長(mm)1000シルバー高さ(mm)7.5寸法L(mm)1000仕上アルマイト処理仕上げ参考準拠JIS規格JIS-C-2812
分岐用漏電ブレーカ 日東工業分岐用漏電ブレーカ日東工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION 布巻ウォーターホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体特性耐水・耐圧・軽量
高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)高温水用HTWシリーズホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,389税込1,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチック質量(g)30
スチームホースT-341 ALFAGOMMAスチームホースT-341ALFAGOMMA
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から3日以内出荷
補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
用途蒸気・熱湯使用流体蒸気、熱湯特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性最高使用圧力(MPa)1.8補強層(高張力スチール)2S使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM
激強力モール素材用 両面テープ WAKI(和気産業)激強力モール素材用 両面テープWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
材質の種類が多岐にわたるモール素材にすべて対応できる両面テープです。光モール社製のモール材はすべて接着可能です。貼る相手側も多用途に対応でき強力に接着するから、屋内ならコレ1個でほぼ対応可能です。透明度が高いので、透明PETアングルやガラス、アクリルに貼っても目立ちません。
用途接着できる素材:モール材側/硬質PVC,ABC,PS,PP,PET,EVA,木材、アルミ他各種金属相手側:塩ビクロス、金属、木材、ガラス、プラスチック(PP,PE含)長さ(m)6使用温度(℃)接着後:-10~80RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
書類保存キャビネット スマートバリュー書類保存キャビネットスマートバリュー(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
スマートバリューの書類保存キャビネット。引き出しの中には幅100mmのボックスファイルが楽々5個入ります。保管データを書き込める罫線入。
サイズA4判用グリーン購入法適合仕様金具脱着可能、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー付属品連結金具:1箱につき2枚付材質ダンボール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×550×288内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×530×259
SUPERパーツクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)SUPERパーツクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
549税込604
1本(840mL)ほか
当日出荷
「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 主成分としてシクロヘキサンを使用している為強力な洗浄力を持ちます。 逆さ吹きOK。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄特性強力、逆さ噴射可主な用途油汚れタイプ遅行寸法(Φ×高さH)(mm)65×350危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)588
ノック式加圧ボールペン ダウンフォースR パイロットノック式加圧ボールペン ダウンフォースRパイロット(4件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
ノックすることで内部の空気が圧縮され、その圧縮空気がインキをしっかり押し出します。 書き出しからしっかりインキが出て速書きしてもずれにくい! 一般ボールペンでは書けない濡れた紙にも、水に負けずに書けます。キッチンなど水回りでも安心です。 10万回はさんでもこわれない。しっかり挟める可動式「リフトクリップ」搭載。 ノック&クリップによるセーフティ機構。ノックしたままポケット等にクリップを挟むと自動的にペン先が戻ります。
用途紙への筆記、悪天候での筆記、逆さ書きインク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式ノック式仕様抗菌仕様材質(軸さや)樹脂 ※抗菌材入り全長(mm)144最大径(Φmm)13.8替芯BKRF-6F-B(黒)インク油性インキ色数単色線の太さ細字
Φ28mm リング(マグネット付) エスコΦ28mm リング(マグネット付)エスコ(3件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
使用荷重(kg)16エスコ品番EA781GB-12材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
超強力両面テープ プラスチック用 ニトムズ超強力両面テープ プラスチック用ニトムズ(2件のレビュー)
439税込483
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
つきにくかったプラスチック素材の固定用
用途ポリエチレン・ポリプロピレン素材の接着・固定に
キャップ付きシュレッターはさみ 銀鳥産業キャップ付きシュレッターはさみ銀鳥産業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
個人情報が気になる書類やDMを細かくカット。 掃除用クシ付き刃先キャップ付。 開閉をスムーズにする摩擦軽減ワッシャー。
用途分別廃棄全長(mm)200刃渡り(mm)70材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル部)ABS樹脂色(軸)ブルー刃部加工シュレッダー刃繰り返し・詰め替え対応
スーパーレッド ニューレジストンスーパーレッドニューレジストン(9件のレビュー)
319税込351
1枚ほか
当日出荷
厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。 騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。 目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。 総研削量が約1.8倍に向上(メーカー実験値)。砥石の取り換え頻度が少なくなりました。
用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。粒度#36厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
ショートバー(□BR8Aタイプ) 東洋技研ショートバー(□BR8Aタイプ)東洋技研(3件のレビュー)
88税込97
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)15適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
スコッチ 掲示用テープ 強弱両面 3M(スリーエム)スコッチ 掲示用テープ 強弱両面3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
掲示物を傷めることなく貼ったりはがしたり出来ます。 片面がしっかり貼れる粘着剤、もう片面が貼ってはがせる粘着剤の両面テープ。
用途案内掲示、食堂・レストランのメニュー掲示、図面貼りなどに。トラスコ品番542-1411タイプ強弱両面主な用途掲示用主なワークパーツ
クロスモール フソー化成クロスモールフソー化成(3件のレビュー)
558税込614
1本
当日出荷から7日以内出荷
配線のカバーに最適。
長さ(mm)1000仕様壁紙風、テープ付
瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)セメダイン
898税込988
1本(20g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木、陶磁器付属品極細ノズル、乾燥剤透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途関連資料接着剤を選ぶ早見表固着時間(秒)5(20℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)セメダイン(2件のレビュー)
489税込538
1本(3g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
SR16アダプタ 清水製作所[継手]SR16アダプタ清水製作所[継手](3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホットメルトスティック梱包用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ホットメルトスティック梱包用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
3,498税込3,848
1パック(1kg)
当日出荷
梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合トラスコ品番453-6321黄褐色寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆軟化点(℃)90±5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約15被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ) TRUSCOGPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(5個)
当日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径(Φmm)58穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)10適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
アロンアルフア(スーパーゼリー) コニシアロンアルフア(スーパーゼリー)コニシ(6件のレビュー)
489税込538
1本(4g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ゼリー状。タレない。用途広い。しみ込まない。充てんOKハイスピード接着
用途小物細工。装飾品や模型の製作。家具・建物のはがれ。カケ割れ補修に。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器成分シアノアクリレート系タイプ2液タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 515 フランジ用シール LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 515 フランジ用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。 成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)液色主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
強力パーツ&ブレーキクリーナーSuper MAX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)強力パーツ&ブレーキクリーナーSuper MAXイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5件のレビュー)
789税込868
1本(840mL)
3日以内出荷
機械、部品の洗浄に最適。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ノズルから勢いよく噴射されるので洗浄力が一段と増し、作業効果を高めます。840mLジャンボサイズでお徳用です。逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。 チェーン機構の油汚れ落とし。 精密機器の洗浄。 金型加工時の切り粉・油汚れ。特性強力、逆さ噴射可主な用途油汚れ仕様逆さ噴射可成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPGタイプ速乾適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)588
ケースアセンブリ SMCケースアセンブリSMC
449税込494
1個
当日出荷から22日以内出荷
用途付属品材質ポリカーポネートRoHS指令(10物質対応)対応
ドライブッシュ TRUSCOドライブッシュTRUSCO
109税込120
1個
当日出荷
給油せずに使用できます。
材質スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン使用温度範囲(℃)-195~270RoHS指令(10物質対応)対応