39ページ目: その他

14,672件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬間接着剤金属用クイックボンドS 関西ポリマー研究所瞬間接着剤金属用クイックボンドS関西ポリマー研究所(8件のレビュー)
869税込956
1本(10g)
当日出荷
接着強度・耐衝撃性に優れた瞬間金属用接着剤です。 木、ゴム、プラスチック等も接着できますので木工産業や家庭用品、趣味の創作や補修接着にも適しております。
用途金属と金属、金属切削の仮止め旋盤、ボルト、ナットのゆるみ止め、金属模型(汽車、自動車)製作。 金属とプラスチック自動車のモール接着模型飛行機。 かさの把手接着金属とゴム、ノコ、ハンマー等の把手や頭部のヌケ防止冷蔵庫のゴムのはがれ止め主な用途金属特性耐衝撃性タイプ中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
テクノディスク C イチグチテクノディスク Cイチグチ(1件のレビュー)
979税込1,077
1枚
当日出荷から翌々日出荷
シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業外径(mm)100内径(Φmm)15砥材シリコンカーバイド種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ガラス、石材、コンクリート等
養生用布テープ NO.148A 寺岡製作所養生用布テープ NO.148A寺岡製作所(4件のレビュー)
309税込340
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。 簡単に手で切れます。
用途屋外・壁面などの建築塗装養生。テープ厚さ(mm)0.32
イルネックス 脱脂洗浄剤 イルネックスイルネックス 脱脂洗浄剤イルネックス(6件のレビュー)
769税込846
1本(420mL)
4日以内出荷
ノンフロンタイプで環境にやさしい速乾洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規制の適用外商品で、毒性のきわめて低い強力洗浄剤です。 逆さ噴射が可能です。 ガス抜きキャップ付き。
用途機械機器、金型等の油汚れ洗浄に。チェーン等の駆動機構の油汚れ洗浄に。電気および精密機器の脱脂洗浄に。内燃機関の分解組立時の洗浄に。特性強力、速乾、逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れタイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
2040 高圧オスメスニップル 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)2040 高圧オスメスニップル 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
IDEAL ホースバンド (SUS) IDEAL(ホースバンド)IDEAL ホースバンド (SUS)IDEAL(ホースバンド)
299税込329特価
1個
当日出荷
バンドとハウジング部分にステンレス鋼を使用しており、ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性に優れています。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途ホース等のバンド。材質SUS304推奨トルク(N・m)5.0+0.5RoHS指令(10物質対応)対応
三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグダイヤトレンド
67,900税込74,690
1セット
当日出荷から3日以内出荷
AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
ソフトエアーホースリール フローバルソフトエアーホースリールフローバル
12,980税込14,278
1個
欠品中
ワンタッチカプラー採用! ホース最高使用圧力1.5MPaで耐圧性が良い 特殊PVCホースだから柔らかい! 360°回転台付
最高使用圧力(MPa)ホース:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×355接続ワンタッチカップラー(ソケット、プラグ)ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)内径6.5×外径10.7
オープンラック RO シリーズ 摂津金属工業オープンラック RO シリーズ摂津金属工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。 試験場・研究所等での使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。 RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。
幅(mm)505ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100~120
トランス型AC/DCアダプター アイコー電子トランス型AC/DCアダプターアイコー電子
3,098税込3,408
1個
当日出荷から11日以内出荷
外径(Φmm)5.5入力電圧(V)AC100入力AC100Vコード長さ(mm)1900(±100)取得規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
SanAce ACファン 山洋電気SanAce ACファン山洋電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷
質量(g)290最大風量(m3/min)0.95/1.1材質(フレーム)アルミニウム最大静圧(Pa)39.2/49.0フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100フレーム(mm)92最大風量(CFM)33.6/38.9期待寿命(時間)25000/60℃ (56000/40℃)
同軸コネクタ SMA防水キャップ 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA防水キャップ日本エレパーツ
209税込230
1個
当日出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応種類同軸コネクタコネクタタイプSMA防水キャップグリーン購入法適合関連資料(0.46MB)
シーズヒーター 1200W パワーモニター ホワイト TEKNOSシーズヒーター 1200W パワーモニター ホワイトTEKNOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
パワーモニター付き換気不要&長寿命。 遠赤外線の抜群の暖かさのシーズヒーター(鉄管ヒーター) 遠くまで暖かい 目にやさしい 体の芯から温まる 衝撃や水に強く割れにくい
ホワイト消費電力(W)1200/960/720/480/240本体質量(kg)4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.0×32.0×66.01時間あたりの電気代目安(円)約32.4(1200W時)
LAR金具 HTW10・WS18Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム)LAR金具 HTW10・WS18Z用YOKOHAMA(横浜ゴム)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。
用途HTW10用ホース金具材質ブラス
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
5,798税込6,378
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
充電式クリーナーバッグ リングスター充電式クリーナーバッグリングスター(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
充電式クリーナーの収納にピッタリです。外側ポケット収納付です。本格派のプロ仕様です。
用途充電式クリーナーの収納。仕様ショルダーベルト付材質(本体)ポリエステル外寸(mm)520×190×180内寸(mm)500×170×160外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)190有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)160有効内寸法・幅(mm)500
ベーシックつづりひも100 デビカベーシックつづりひも100デビカ
599税込659
1個
当日出荷
45cm、丈夫なセル先 100本入り コピー用紙300枚まで綴じられます
長さ(cm)45材質本体:ポリエステル・綿 先端:樹脂フィルム(セル加工)質量(g)113(包装資材含む)
トリック!クリアフォルダ ヒサゴトリック!クリアフォルダヒサゴ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10枚)
当日出荷
目の錯覚を利用したトリックパターンによって、挟んだ書類の文字が分断されたように見えます。 完全には隠さないので、持ち主には内容が分かります。 のぞき見防止、個人情報などの書類のセキュリティ対策に。A4サイズの書類が収まるサイズです。
用途見せたくない書類の目隠しに。厚さ(mm)0.2材質PP寸法(mm)220×310アズワン品番64-8850-44
ねじ緩み止め接着剤22010ml LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ねじ緩み止め接着剤22010mlLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
嫌気性ねじ緩み止め接着剤、低強度タイプで取り外しも可能です。粘度が低く、ネジを締め付け後に塗布可能(後浸透)です。
用途ねじゆるみ止め・シール。サビ、腐食の防止に。仕様嫌気性(アクリル)、低強度タイプ、後浸透(組み付け後の塗布が可能)材質主成分:■■■容量(mL)10質量(g)14使用温度範囲(℃)-55~150使用温度範囲-55~150℃液色粘度(mPa・s)20~55危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
SSテープ コニシSSテープコニシ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
屋外凸凹面の接着に最適な超強力両面テープ。
用途モルタル、金属、硬質プラスチックなどの強力接着に。幅(mm)20厚さ(mm)0.85長さ(m)5被着材の素材金属
ハイピッチペーパー HNAD FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNADFUJI STAR(三共理化学)
2,498税込2,748
1箱(50枚)ほか
当日出荷から22日以内出荷
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
メッシュパネル用 カベ掛金具 WAKI(和気産業)メッシュパネル用 カベ掛金具WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(4個)
当日出荷
壁面にメッシュパネルを取り付ける時に使います(ビス止め)。
材質スチール(クロームメッキ)耐荷重(kg)10設置方法ビス止め
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
レポートメーカー A4横 コクヨレポートメーカー A4横コクヨ
669税込736
1パック(5冊)
当日出荷
企画書・報告書・レポートなどの書類提出に最適です。最大50枚程度の書類をとじることができます。 ステープラーでとめて貼りつけるだけで、美しい製本ができます。 表紙と書類を分けてとじる構造のため、表紙は180度開閉できます。
サイズA4-E材質オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合)縦(mm)216横(mm)332紙質再生材配合率/オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合率50%)
スチールトレー A4縦2段 コクヨスチールトレー A4縦2段コクヨ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
こちらのスチールトレーは可動式の2段タイプです。使わない時にはトレーを上下に重ねて、トレーひとつ分のスペースに置くことができます。トレー前面にはラベルを入れられるので、書類の分類もしやすくなります。扱う書類の数が多い、デスクのスペースが少ないけれどたくさんの書類を分類・処理したいという場合には、より収納力が高い3段タイプもお選びいただくと安心です。見出しカード付きで、カードには「入」「出」「未決」「既決」があらかじめ印刷されています。素材は、事務用品素材としてもおなじみのスチール製ですので、高い耐久性で長く使用できる製品です。色は馴染みやすいベーシックなライトグレーで、どんなオフィスにもマッチします。
材質本体:スチール種類2段収納サイズA4外寸法・幅(mm)241外寸法・高さ(mm)104外寸法・奥行(mm)338
マグネットペイント ターナー色彩マグネットペイントターナー色彩(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(170mL)ほか
当日出荷
下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。 水性で臭いもなく、安心して使えます。 磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。 チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。
特性速乾使用方法(1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。適合材屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります)使用場所屋内危険物の類別非危険物
セキュア マーカー角 シヤチハタセキュア マーカー角シヤチハタ(1件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
隠してプライバシーを保護。DMハガキや封筒の宛名などを見えにくくして、個人情報の流出を防止。手軽で簡単に個人情報を隠せるマーカーです。消えにくいコピーの文字もしっかり隠す特殊インキを採用しています。
寸法(mm)18.5×18.5×141質量(g)23
ゴム足 TMEHジャパンゴム足TMEHジャパン(6件のレビュー)
234税込257
1個ほか
当日出荷
脚部の使用パーツ類です。
ルビロンエコパワー トーヨーポリマールビロンエコパワートーヨーポリマー(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(3kg)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
強力な粘着力で多種の床材を垂直面へ施工できます。 壁面への片面塗布で施工できます。 臭気が少なく非危険物で安心です。 短いオープンタイムで強力な粘着力が発現します。 環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコパワー専用プラスチック容器を採用。
用途ソフト巾木、腰壁シート接着(非耐水)ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)250成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0507327、JIS A 5536主な用途巾木用不揮発分69~73%密度23℃/1.1~1.3張付け可能時間(分)吸水下地(モルタル・コンクリート)/10~50(オープンタイム後)非吸水下地(PVCクロス等)/20~60(オープンタイム後)オープンタイム(分)吸水下地(モルタル・コンクリート)/5~10非吸水下地(PVCクロス等)/10~30粘度(mPa・s)25℃/20000~40000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布量吸水下地(モルタル・コンクリート)/200~250(g/m2)非吸水下地(PVCクロス等)/150~200(g/m2)適合用途低VOC主なワークパーツ
フィットボックス 明邦化学フィットボックス明邦化学(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スタンダードなミドルクラスのツールボックスとして小・中型のツールの収納に最適。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納仕様連動式の雛壇トレー(3段)付トラスコ品番481-8814材質(ハンドル)耐衝撃性コーポリマー/(蓋・仕切板・中皿)ポリプロピレン/(止具)ABS樹脂質量(kg)1.26グレー材質(本体)耐衝撃性コーポリマー質量(g)1267外寸法・幅(mm)368外寸法・高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)225
アルミ13 ニューレジストンアルミ13ニューレジストン(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
【アルミの研削作業にこの1枚】 パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。 砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。 アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。 配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。厚さ(mm)6粒度36
ボンド EセットL コニシボンド EセットLコニシ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2kg)
当日出荷
2液混合型90分硬化開始耐水性耐熱性耐久性耐薬品性電気絶縁性 硬化後は褐色半透明
用途金属・ガラス・陶磁器・石材・木材・硬質プラスチックの接着に規格(JAIA)F☆☆☆☆主成分エポキシ樹脂系種別低粘度成分エポキシ樹脂タイプ2液混合型改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級原材料エポキシ樹脂系危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.435L混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ライトビントレー 樹脂製 TRUSCOライトビントレー 樹脂製TRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌日出荷
部品の区別に便利です。取り外しも簡単で、持ち運びが便利です。小(容量3L)、大(容量5L)の2種類です。
材質ABS樹脂
分子勾配膜基材レス両面テープ 共同技研化学分子勾配膜基材レス両面テープ共同技研化学(1件のレビュー)
419税込461
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
基材レスで微細形状の打ち抜きでも粘着剤の糸引き、毛羽立ちが発生しません。高温下(150℃)でも優れた粘着力を発揮します。UV塗装面に対しても高い接着性を維持します。
用途部分貼りや曲げ加工品の接着など、密着を要する部品の固定。銘板、中小型液晶部材、高分子PEの固定。ICカード、ラベルの貼り合わせ。保持力(mm)0.1被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
内装・各種建築ボード用 ボードロックSF(速硬化) セメダイン内装・各種建築ボード用 ボードロックSF(速硬化)セメダイン(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(333mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 硬化時間が早い、速硬化タイプです。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。白色主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合規格JAIA 4VOC基準適合貼合せ可能時間夏:5分、冬:20分粘度(Pa・s)260危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物/指定可燃物危険物の品名可燃性固体類/合成樹脂類特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾適合用途低VOC主なワークパーツ
耐熱アルミガラスクロステープ マクセル耐熱アルミガラスクロステープマクセル(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻ほか
当日出荷から32日以内出荷
高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
用途ダクト、保温材目地シール。質量(g)260基材厚さ(mm)0.15粘着力(N/10mm)5引張強度(N/25mm)714引張強度(N/10mm)274粘着力(N/25mm)12.5特性耐熱
つづりこみ表紙セット(オール紙) コクヨつづりこみ表紙セット(オール紙)コクヨ(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(2枚×10組)
当日出荷
製品すべてが紙製なので、分別することなくそのまま廃棄処分できます。
サイズA4タテセット内容つづりこみ表紙10組20枚・ペーパーつづりひも10本材質(表紙)色板紙(古紙パルプ)、(つづりひも)紙エコマーク認定認定穴数2寸法(縦×横)(mm)302×215穴間隔(mm)80エコマーク認定番号17 112 158
ツールパワー アステージ(I.BEAM)ツールパワーアステージ(I.BEAM)(12件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
用途耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーが付いているので小物の収納もできます。 トレーには自由に仕切れる仕切り板がついており、小物の大きさに合わせてよりスッキリ収納できます。付属品仕切り板(小)×4、ベルト×1質量(kg)1.4
パスカラート PA1408(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1408(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19.5最小曲げ半径(mm)90補強層1W質量(g/m)ホース/400
ワゴンモール(アルミ) 未来工業ワゴンモール(アルミ)未来工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
シルバー材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC全長(m)2耐荷重N(kgf)3920(400)