48ページ目: その他

14,672件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル]手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル キレイにはがせるタイプエーワン[ラベル](2件のレビュー)
1,198税込1,318
1冊(3セット)
当日出荷
インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。ステッカー作りに最適!耐水性・耐光性に優れたラベルです。ステッカーを貼り替えたい時や一時的な貼付に便利な、しっかり貼れてキレイにはがせる糊を使用しています。
サイズA4ラベルサイズ(mm)210×297面付ノーカット仕様キレイにはがせるタイプ適合インクジェット(染料・顔料)セット内容ホワイトフィルムラベル+透明保護フィルムラベル材質ポリエステルフィルムシートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工主な用途●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●ステッカー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル標準総厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.1粘着性きれいにはがせる余白なし素材光沢ホワイトフィルムシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプきれいにはがせるラベル形状四角
瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ)セメダイン(1件のレビュー)
489税込538
1本(3g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系透明タイプ低粘度型主成分シアノアクリレート系粘度低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、超スピード関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革など主なワークパーツ
OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手]OB高圧用異径ソケット清水製作所[継手](1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
NC高圧用オスメスニップル 清水製作所[継手]NC高圧用オスメスニップル清水製作所[継手](5件のレビュー)
398税込438
1個
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
ドカット リングスタードカットリングスター(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。本体には大型電動工具(丸ノコ等)が収納でき中皿には大型工具、インパクトドライバー等が収納出来る深底タイプ。フタ・本体共リブ増量で強度抜群。(ステップ台、椅子代わりにもOK)
仕様中皿付(持ち運び便利な大型中皿ガード付)鍵穴付大型ハンドル(格納式、固定機能付、持ちやすい丸型大型ハンドル)トラスコ品番487-2614質量(kg)3.5(フタ)ブルー、(本体)ブルー材質(本体)コーポリマータイプ中皿あり容量(L)38耐荷重(kg)500引張強度(N)1078/取手外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)347外寸法・奥行(mm)359
ホームケース TRUSCOホームケースTRUSCO(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
●上部が半透明なので内部が外から見られます。 ●工具部品収納ケース、また小物入れ、救急箱、などに最適です。
材質フタ・取手:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂質量(kg)1.1材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)321外寸法・高さ(mm)165外寸法・奥行(mm)195
グリーンカップ ニューレジストングリーンカップニューレジストン(2件のレビュー)
439税込483
1枚ほか
当日出荷
【黒皮キラー】 難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。 カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
用途黒皮取り、ステンレスの粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。厚さ(mm)6
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
379税込417
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
ハイカプラ20・30・40P用ディップモールキャップ 60463 日東工器ハイカプラ20・30・40P用ディップモールキャップ 60463日東工器
389税込428
1個
当日出荷
塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。
トラスコ品番267-9967材質樹脂(PVC)カップリング(適合)ハイカプラ20・30・40P
セミリジッドケーブル 日本エレパーツセミリジッドケーブル日本エレパーツ
3,298税込3,628
1本(1m)
当日出荷から6日以内出荷
遮蔽席に優れており、減衰量が低く、耐熱性、耐寒性にも優れた性能を発揮します。
用途携帯基地局、測定機、レーダー無線、5G関連機器種類セミリジッドケーブルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
金型温調用温水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)金型温調用温水ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-30~120使用可能雰囲気温度(℃)-30~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
PA03-DA(エアー専用ホース) BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA03-DA(エアー専用ホース)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
769税込846
1本
翌日出荷から3日以内出荷
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5輸送物温度範囲(℃)-40~60使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
17型スクエア液晶モニター グリーンハウス17型スクエア液晶モニターグリーンハウス
22,980税込25,278
1台
当日出荷
17型スクエアカラーLED液晶ディスプレイ、ブルーライトカット機能搭載
ブラックパネル17型TNパネル(ノングレア)最大解像度1280 × 1024 (SXGA)最大表示色1677万色(フルカラー)視野角上下160° 左右170°輝度250cd/m2応答速度20ms(Over Drive機能オン時:14ms(GTG))入力端子【映像】アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応)入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載消費電力(W)最大18(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:8.4(ENERGY STAR 標準)電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370× 203 × 397(スタンドあり)質量(kg)約2.5(スタンドあり)保証期間5年間付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、オーディオケーブル(1.5m)、スタンド 、台座、取扱説明書、保証書グリーン購入法適合
SYバンド SS製 カクイチSYバンド SS製カクイチ
239税込263特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質SS(三価クロメート付)本体SPM(合金名)ねじSWCH-18Aワイヤーデルタワイヤー
強力瞬間接着剤 低白化・低粘度 アルテコ(ALTECO)強力瞬間接着剤 低白化・低粘度アルテコ(ALTECO)
819税込901
1本(10g)
当日出荷
低白化・低粘度タイプの瞬間接着剤。 硬化後、白くなりにくい為、接着箇所がきれいに仕上がります。細口ノズル2本入り。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。 低白化タイプなので、クリアパーツや外観が気になる部分の接着に最適です。無色透明主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応特性低白化危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
3WAYビジネスバッグ サンワダイレクト3WAYビジネスバッグサンワダイレクト(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。 マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約5cm拡がります) メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。 書類収納スペースも付いたダブルタイプです。 キャリーサポーター付で出張も快適です。 使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。 また、ペットボトルも収納できます。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイドブラック仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】あり、【キャリーサポーター】あり材質【表装】ポリエステル(撥水加工)質量(g)1350容量(L)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×170(マチ拡張時230)×305内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】385×45×270、【メインルーム】390×70×290、【サブポケット部/メイン収納部】400×40×270、【サブポケット部/書類収納ポケット】370×30×290、【サブポケット部/メインポケット】180×10×210、【フロント/縦型ポケット】110×30×240、【フロント/小物ポケット】220×30×240、【フロント/縦型フロントポケット】110×20×180、【フロント/横型フロントポケット】180×30×200ダイヤル式ファスナーロック
ECOパウチフィルム 70μ アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ECOパウチフィルム 70μアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
1,998税込2,198
1箱ほか
当日出荷から3日以内出荷
GBCのフィルムは3層構造なのでローラーの糊堆積を少なくします。
両面脚付ホワイトボード (月予定表タイプ) エランサ(ELANSA)両面脚付ホワイトボード (月予定表タイプ)エランサ(ELANSA)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
片面が1ヵ月のスケジュールが書き込める月予定表タイプのホワイトボードです。マグネットの使用は可能です。また操作が簡単なワンタッチ式ストッパーのため、板面を簡単に回転できます。
種類脚付き・塗装鋼板(月予定表(1ヶ月)/無地タイプ)仕様マグネット可、キャスター付付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(1個)材質板面:スチール塗装、枠:アルミ、脚部:スチール(粉体塗装)、センターストッパー:ABS成型、キャスター:ポリプロピレン(ストッパー4個付)厚さ(mm)ボード面:17繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】テクノタッチデーター印 12号丸 Bタイプ ハンコ・印鑑のオーダー サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 12号丸 Bタイプ ハンコ・印鑑のオーダーサンビー
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
表示文字数パターン1 [1]12文字 [2]7文字 [3]7文字 [4]12文字 パターン2 [1]12文字 [2]7文字 [3]11文字 パターン3 [1]12文字 [2]7文字 [3]13文字 [4]10文字 パターン4 [1]11文字 [2]7文字 [3]12文字 パターン5 [1]10文字 [2]13文字 [3]7文字 [4]12文字本体寸法(mm)38×38×147書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書パターン5印面サイズ(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
ペン&リモコンラック リン 山崎実業ペン&リモコンラック リン山崎実業
3,300税込3,630
1個
当日出荷
美しい木目でインテリア性のあるスタイリッシュで使い易いリモコンラック。仕切りの隙間にDMなども収納可能。
材質本体:スチール(粉体塗装)・天然木積層合板(ラッカー塗装)、マット:合成ゴム質量(g)約500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×7×10.2
ダンボール箱 ジョインテックスダンボール箱ジョインテックス(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(2パック×20枚)ほか
3日以内出荷
お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。
耐荷重(kg)10
ファイルボックス A4 タテ 仕分けしやすい 親子サイズ ボックスファイル PLUS(プラス)[文具]ファイルボックス A4 タテ 仕分けしやすい 親子サイズ ボックスファイルPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
739税込813
1セット
当日出荷
書類やファイルの一時保管に便利、きれいに整理収納できる親子サイズボックス「親ボックス」+「子ボックス」2つのサイズで仕分けがしやすい!書類の一時保管や、よく使うファイルなどを2つのボックスでキレイに収納。デスク上をコンパクトにすっきり整理。【子ボックス】横幅が50mmとスリムだからクリアーホルダーや紙が倒れない・スリムだけれど底爪効果倒れにくいから、単体での使用も可能・附箋が貼りやすいガイド付き・横幅が50mmだから、付箋(50×50mm)(25×75mm)がピッタリ貼れる【親ボックス】ほこりを防ぐ役割と、上部も隠すから見栄えもスッキリ・自立しにくいファイルを入れてデスクをキレイに整頓・ボックス下部の手前と奥に ゴム状のすべり止めが付いているため、子ボックスが引き出しやすい紙の中でも強度の高いクラフト紙を使用したボックスなので破れにくく丈夫。ナチュラルな質感でオフィスからご家庭まで幅広く使えます。
クラフトセット内容親ボックス1個、子ボックス2個サイズA4外形寸法(mm)(親)縦328×横112×奥行250、(子)縦313×横50×奥行247規格A4(タテ)混率(%)古紙パルプ100%再生紙アズワン品番65-0430-76グリーン購入法適合
ラミネートパウチフィルム150μ フジプララミネートパウチフィルム150μフジプラ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(100枚)
当日出荷
厚さ(μm)150
強力両面テープ アイネット強力両面テープアイネット
398税込438
1個
当日出荷
建材ボード仮止め用の強粘着力両面テープ。シックハウス症候群対策品です。
用途石膏ボード、ケイカル板、ベニヤ板、建築用ボード類の1次接着用に。幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)10粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
A3 ラミネーター Asmix(アスカ)A3 ラミネーターAsmix(アスカ)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
2ローラーラミネーター オートスリープ機能搭載 100~150μmフィルム対応だから厚口のラミネートも可能 使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します
仕様スリープ機能付材質ABS、スチール幅(mm)(最大ラミネート)320消費電力(W)350コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×80×158連続使用時間(時間)4ウォームアップ時間6分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz)ローラー数2対応フィルム厚さ(μm)100~150
マグネットツールバー GISUKE(タカギ)マグネットツールバーGISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
強力マグネットで様々な工具をスッキリ収納。
特性強力
303x426mm/A3 ラミネートフィルム(片面マット/100枚) エスコ303x426mm/A3 ラミネートフィルム(片面マット/100枚)エスコ
5,940税込6,534
1個
当日出荷
エスコ品番EA761HE-64材質ポリエステル寸法(mm)303×426厚さ(μm)100
3M スコッチ カーペット固定用両面テープ 3M(スリーエム)3M スコッチ カーペット固定用両面テープ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
カーペットと床をしっかり固定!!のり残りが少なく床を傷めにくいテープです。カーペットの張り替え時に床材を傷めず、安心してお使いいただけます。
テープ幅(mm)40主な用途床材固定用基材スフ材テープ厚さ(mm)0.38粘着剤ゴム系粘着剤
パピエリ ドキュメントスタンド A4ヨコ セキセイパピエリ ドキュメントスタンド A4ヨコセキセイ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
使えば使うほど、ほんわか幸せな気分になる、ソフトなカラーのpapieri(パピエリ)シリーズ。1年12ヶ月の分類・整理等 クリアホルダーが入るワイドサイズ。
寸法(縦×横×奥行)(mm)238×330×20~330仕様12仕切り、13ポケット材質(ポケット)PP、(インデックス)紙形状ワイド厚さ(mm)2サイズA4材質(表紙)再生発泡PPグリーン購入法適合
床美人 コニシ床美人コニシ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(600mL)ほか
当日出荷
種類変成シリコーン樹脂系無溶剤形ホワイト改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、JIS A5536規格JAIA 4VOC基準適合主なワークパーツ適合用途低VOC成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形比重1.2~1.4(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
カラーボタン 40Φ 徳用12P MagX(マグエックス)カラーボタン 40Φ 徳用12PMagX(マグエックス)
499税込549
1箱(12個)
当日出荷
安価で定番のカラーマグネットです。徳用パックです。
用途工程表などの色分け表示に
メタルパーツ TMEHジャパンメタルパーツTMEHジャパン(1件のレビュー)
167税込184
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
パーツボックス TP-342B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-342B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
仕様嵌合商品:TP規格コンテナー適合(蓋)TP-34蓋、TP-34蓋(ロック付)、TP-34蓋(IC蓋)材質PP有効内寸(mm)458×290×173外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×183圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
パーツボックス TP-331B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-331B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,098税込1,208
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)290×290×80外寸(mm)335×335×103内寸(mm)300×300×90圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
両面テープNo.815 ニチバン両面テープNo.815ニチバン
3,698税込4,068
1箱(4巻)ほか
当日出荷から23日以内出荷
粗面への接着性良好。
用途銘板固定、皮革・布などの縫製仮止め引張強度(N/10mm)-適合用途粗面主なワークパーツ
ボックスファイル リヒトラブボックスファイルリヒトラブ(1件のレビュー)
219税込241
1冊
当日出荷
環境負荷の少ないナチュラルカラーのボックスファイル。取り出しやすいフィンガーホール付き
サイズA4材質E段ボール幅(mm)102高さ(mm)260奥行(mm)317エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 201
シングルレバー上部 カクダイシングルレバー上部カクダイ(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
用途JIS規格水栓呼13の回転ハンドルを上下操作のレバーに変換できます。材質黄銅、亜鉛使用温度(℃)1~60縦(mm)106(全開時)、94(止水時)横(mm)74.5TKG品番7-0739-0801TKG品番(2017)6-0705-0801
LOCTITE 強力瞬間接着剤(液状) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤(液状)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4件のレビュー)
239税込263
1個(3g)
当日出荷
一滴で強力に接着します。耐衝撃性に優れています。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・陶磁器などの接着。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器特性耐衝撃性トラスコ品番378-3987透明主成分シアノアクリレート系粘度低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L固着時間(秒)5~20(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2 omron(オムロン)電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2omron(オムロン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から69日以内出荷
制御出力リレー接点
B種溶断型ヒューズ FGMB 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGMB冨士端子工業(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1パック(200個)
当日出荷から48日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)