7ページ目: その他

14,129件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面ホワイトボード 投影対応脚付タイプ モノタロウ両面ホワイトボード 投影対応脚付タイプモノタロウ(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 片面は投影仕様になっていて、プロジェクターをワイドに投影できます。 回転させれば通常のホワイトボードに早変わり! 両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マグネット対応可能。 ※投影面は特殊な反射を抑える加工がされているため、マーカーの文字が消えにくい場合がございます。その際はよく絞ったきれいな布で水拭きを行ってください。
用途ホワイトボードとして設置方式脚付材質(表面)スチール付属品粉受け1個種別両面材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装質量(kg)19.1種類脚付き・片面無地/片面投影対応無地枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1750×850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×560×1860取扱説明書(2.3MB)繰り返し・詰め替え対応
マグネットスリムバー クリア MagX(マグエックス)マグネットスリムバー クリアMagX(マグエックス)(4件のレビュー)
379税込417
1パック(3本)ほか
当日出荷
スリム+透明クリアボディで抑えた書類を隠さない!
【名入れ】ハンコ 組み合わせ印 1行 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]【名入れ】ハンコ 組み合わせ印 1行 ハンコ・印鑑のオーダーPLUS(プラス)[文具](10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から翌々日出荷
プッシュオフゴム印は、一行印としても、連結して組み合わせてもご使用いただけます。お好みの印面有効サイズと書体をお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力するだけで、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。会社名や住所、代表取締役、TEL、FAX、などを組み合わせて、簡単に使用可能な便利なスタンプです。[連結できるプッシュオフゴム印タイプ]スタンプ台と一緒にご利用頂くハンコです。(スタンプ台は別売です。) 。連結する際には横幅が同じサイズのものをご注文ください。2行タイプとも組み合わせてご使用いただけます。
用途会社名、住所、代表取締役、電話番号、FAX番号、など、1行印としても、連結してもご使用いたします。仕様オーダー 組み合わせ印種別組み合わせ印対応オプション52994グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
キャパティE5 ナカバヤシキャパティE5ナカバヤシ(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
まとめて収納ダブルサイズ収納の目安(約) A4ファイル 8~9冊 (背幅26mm) ビデオテープ 22本 おもちゃ・小物など”シンプル イズ ベスト”小物収納の定番商品です。ファイルや雑誌をまとめて収納。雑誌や新聞、お子様のおもちゃ収納にも。
材質ポリプロピレン質量(kg)0.56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×329×237RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドマーカー サクラクレパスソリッドマーカーサクラクレパス(21件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入線の太さ中字インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体
マグネット付 押ボタンカバー モノタロウマグネット付 押ボタンカバーモノタロウ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。 無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。
用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして材質ポリカーボネート寸法(mm)85×85×45透明
パーツキャビネット 樹脂製 引出大×18個タイプ モノタロウパーツキャビネット 樹脂製 引出大×18個タイプモノタロウ(67件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
引出しが18個付属した樹脂製のパーツキャビネットです。 縦に長いタイプなので、省スペースに最適です。 1つの引出しにつき仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。 背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
用途小物、パーツ等の収納タイプ引出し大18個引出し数18仕切板18引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×57関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
つづりひもロング コクヨつづりひもロングコクヨ(7件のレビュー)
479税込527
1パック(20本)ほか
当日出荷
ロングタイプなので、かさばる書類をとじるときに便利です。 さらに強度が強いので、耐久性にも優れています。
先端形状セル先
【名入れ】テクノタッチデーター印 5号丸 ハンコ・印鑑のオーダー サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 5号丸 ハンコ・印鑑のオーダーサンビー(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
表示文字数[1]6文字 [2]6文字本体寸法(mm)25×24×103書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書パターン1印面サイズ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
オフィスシュレッダー アイリスオーヤマオフィスシュレッダーアイリスオーヤマ(11件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数16枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】 【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。 一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙で400枚)材質ABS樹脂、ポリカーボネート質量(kg)13ホワイト電源(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×260×656安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ電源コード(m)1.4連続使用時間(分)10細断枚数A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm)定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.0/3.5細断寸法(mm)4×34投入口幅(mm)218細断形状クロスカット関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×656細断可能物CD/DVD、カードリバース機能あり最大投入幅A4
ラミネートフィルム横型 A4 100枚入 100μ アイリスオーヤマラミネートフィルム横型 A4 100枚入 100μアイリスオーヤマ(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷
A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短手を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。LZY-A420・A4100が100ミクロン、LZY-5A4100が150ミクロンの厚さです。
トラスコ品番413-0774材質ポリエステル、EVA寸法(mm)303×216質量(kg)1.49厚さ(μm)100アズワン品番65-2045-07
マグネットポケット SONIC(ソニック)[文具]マグネットポケットSONIC(ソニック)[文具](16件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コンパクトかつ強力なマグネットでスチール壁面を有効利用。デスクサイドの収納に便利!
寸法(mm)267×212×79質量(g)363耐荷重(kg)約2収納枚数(枚)A4タテ約300特性強力
プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズomron(オムロン)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)1段
はめ合い用接着剤 638 最高強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤 638 最高強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(17件のレビュー)
999税込1,099
1本(10mL)
当日出荷
はめ合い用最高強度品です。
用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性トラスコ品番445-2046使用温度範囲(℃)-55~150液色容量(g)10粘度(mPa・s[cP])2000~3000粘度範囲(mPa・s)2000~3000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性剪断強度(N/mm2)≧25危険等級固着時間(分)25強度最高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
フィンガーガード 山洋電気フィンガーガード山洋電気(13件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
羽根の回転部分への指などの挿入を防ぎます。
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ 高速電機(富士製砥)オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)
189税込208
1枚ほか
当日出荷
適合材一般鋼・ステンレス鋼砥粒A/WA種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》十川産業(75件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
TACダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
カラー仕切カード(ファイル用12山見出し) コクヨカラー仕切カード(ファイル用12山見出し)コクヨ(6件のレビュー)
469税込516
1パック(1組)ほか
当日出荷
書類検索の効率アップ。 カラー仕切りカードに再生紙を使用しています。 コクヨチューブファイル・Kファイル・Tファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。
用途12山見出しのため、書類を細かく整理・分類ができます。仕様1組/12山見出し+インデックス材質再生紙穴数2穴穴間隔(mm)80
エアーブロワガン ロングノズル モノタロウエアーブロワガン ロングノズルモノタロウ(11件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。 流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。 接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
用途エアブロー接続部のサイズ1/4材質(本体)ポリアセタール質量(g)140使用温度範囲(℃)-5~60接続カプラーノズル長(mm)490使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3.7(内径)材質(ノズル)クロムメッキ付鉄常用使用圧力(MPa)0.6ノズル形状ロング、L型
ねじりっこ(カッター付) PLUS(プラス)[文具]ねじりっこ(カッター付)PLUS(プラス)[文具](13件のレビュー)
869税込956
1個(20m)
当日出荷
くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
材質白なまし鉄線0.39mmケース寸法(mm)縦114×横85
スーパーバスケット SB-370 リングスタースーパーバスケット SB-370リングスター(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工具箱メーカーが作ったタフなバスケットです。 取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。※SB-310、SB-465も互換性あり 使いやすいミドルサイズです。 サイドにはハンドルがあり、重たいモノを持つ時にご利用ください。 アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可材質耐衝撃性コーポリマー質量(kg)0.85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×320×245外寸法・高さ(mm)245RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)320外寸法・間口(mm)370有効内寸法・間口(mm)285有効内寸法・奥行(mm)235有効内寸法・高さ(mm)233
PPカラーインデックス クラウン[事務用品]PPカラーインデックスクラウン[事務用品](3件のレビュー)
149税込164
1袋ほか
当日出荷
使いやすくて、長持ち。繰り返し使っても、PP製だから破れない。
グリーン購入法適合材質再生PP製穴数2穴外形寸法(横×縦)(mm)222×297
超強力両面テープ粗面用薄手(箱) ニトムズ超強力両面テープ粗面用薄手(箱)ニトムズ(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
柔軟性に優れ、粗面にもしっかり接着。 低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途石膏ボード・合板・コンクリートへの仮固定に。 塗装鋼板への接着に。質量(g)140厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力適合用途粗面主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
ツールバック モノタロウツールバックモノタロウ(81件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
収納力バツグンの便利な工具バッグ ショルダーストラップ付の2WAYタイプ。 外側8ヶ所、内側8ヶ所のポケット付き。 開口部が大きく収納物の出し入れが簡単にできます。
用途工具の運搬・保管に質量(kg)0.8材質(本体)ポリエステル耐荷重(kg)20本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×240×270ポケット数(外側)8ヶ所、(内側)8ヶ所外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)270関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法・奥行(mm)240
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式直取付
弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化) セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化)セメダイン(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(135mL)
当日出荷
多用途弾性接着剤「スーパーX」の速硬化タイプです。 低臭でクリーンな無溶剤タイプです。 幅広い素材に接着出来る多用途タイプです。 混合不要で使いやすい一液形常温速硬化タイプです。 垂直面にも使用できる粘着接着タイプです。 耐久性に優れる弾性接着剤です。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。
用途初期立ち上がり強度を必要とする多用途の接着。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着。付属品塗布ヘラ・ノズル使用温度範囲(℃)-60~+120主成分アクリル変成シリコーン樹脂主な用途金属、木材、コンクリート、ステンレス、硬質プラスチック材、ガラス、陶磁器改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合有効期間12ヶ月(屋内5~35℃保管)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.135L関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
ミリオンボックス 明邦化学ミリオンボックス明邦化学(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
小物の整理に最適 中身が見やすいクリアタイプのミニボックス
クリア材質(本体)ポリプロピレン材質(ハンドル)ポリプロピレン材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
ワイヤバンド高圧ドライバー タカギワイヤバンド高圧ドライバータカギ(24件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
ワイヤータイプのドライバー締めホースバンドです。
用途ホース固定用材質鉄、鋼
ツールバック 小 モノタロウツールバック 小モノタロウ(257件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ジッパー式の大きな開口部で出し入れしやすい! ポケット11個、ホルダー10個で小物の収納にも優れています。 ちょっとした出張修理などにも最適サイズ。
質量(kg)0.5材質(本体)ポリエステル600D本体寸法(mm)約330×約200×約230ポケット数(外側)6ヶ所、(内側)5ヶ所、(内側ホルダー)10ヶ所外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)230関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法・奥行(mm)200
ボンドK120 コニシボンドK120コニシ(39件のレビュー)
769税込846
1本(170mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐衝撃 耐はく離 高粘度
用途金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級危険物の類別第二類
ペンスタンド ナカバヤシペンスタンドナカバヤシ(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
しっかり使える机上文具を雑貨テイストに仕上げました。
タイプ本体寸法(mm)72×72×111(幅W×奥行D×高さH)仕様ウレタンパッド付材質スチール(粉体焼付塗装)RoHS指令(10物質対応)対応
耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-100BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維特性耐油
ロックタイト 黒ゴム接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 黒ゴム接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(46件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(100g)
当日出荷
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。容量(g)100質量(g)131仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ
ハードマスター 明邦化学ハードマスター明邦化学(33件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。 サビに強いステンレスピンを採用しています。 スタッキングが可能です。 ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。
用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事ブラック材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマータイプ中皿あり材質(シャフト)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用エーワン[ラベル](9件のレビュー)
1,598税込1,758
1冊(5シート)
当日出荷
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。 備品管理や資産管理用表示ラベルにぴったりです。 素材は水にも強く、アルミ銘板のようなツヤ消しシルバーフィルムです。
厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.08材質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工シルバーシートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工標準総厚さ(mm)0.15粘着性より強く貼れる入数5シートシートサイズA4適合プリンタレーザー、コピー、手書き
超耐熱アルミ箔粘着テープ マクセル超耐熱アルミ箔粘着テープマクセル(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から32日以内出荷
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
【名入れ】アドレススタンプ ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド【名入れ】アドレススタンプ ハンコ・印鑑のオーダーノーブランド(26件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
全長(mm)60材質(印面)樹脂ゴム刻印住所+社名+役職+姓名+電話書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、行書体、楷書体印面サイズ(mm)フリー判20×60文字数最大1行あたり27字オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
ラミネートフィルム Asmix(アスカ)ラミネートフィルムAsmix(アスカ)(2件のレビュー)
239税込263
1冊(100枚)
当日出荷
ほこり、ゴミがつきにくいスタンダードな静電防止フィルム。 焼却しても塩化水素ガスを発生させません。 ポリエステル・ポリエチレン・EVAの三層構造で上質な仕上がり。
RoHS指令(10物質対応)対応
布両面テープ NO.711 寺岡製作所布両面テープ NO.711寺岡製作所(27件のレビュー)
379税込417
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。 初期粘着力、耐候性に優れています。 手で切りやすく作業性が良好です。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。
用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。 屋外・屋内でのポスターの固定。適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ