絞り込み
ブランド
  • TOKINA(トキナー)
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(639)
  • Nikon(ニコン)(366)
  • Kenko(ケンコートキナー)(354)
  • エツミ(354)
  • Canon(320)
  • insta360(232)
  • DJI(228)
  • Manfrotto(176)
  • SONY(160)
  • オリンパス(137)
  • PENTAX(ペンタックス)(119)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(109)
  • GoPro(92)
  • K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(88)
  • PGYTECH(86)
  • SLIK(スリック)(83)
  • エレコム(76)
  • king(撮影・写真用品)(74)
  • エスコ(71)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400mm望遠ミラーレンズ&2倍Extender KIT TOKINA(トキナー)400mm望遠ミラーレンズ&2倍Extender KITTOKINA(トキナー)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
トキナー SZX 400mm F8 Reflex MFは、最短撮影距離1.15mの近接を実現する、超望遠レンズです。ミラーを使用した反射光学系により、400mmの超望遠ながら、驚くほどコンパクトなサイズと軽さを実現しました。ミラーレンズならではの独特のリングボケが魅力です。さらに最短撮影距離は1.15mと短く、最大撮影倍率1:2.5倍のマクロ撮影が可能「寄れる超望遠」を実現しました。野鳥撮影や航空機の撮影のような超望遠を要求される撮影から、自然風景の撮影まで、気軽に持ち運べる超望遠レンズです。※マウントはTマウント式で、着脱式です。他のマウントへ変換もできます。※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先AE(A)または(Av)、あるいはマニュアル(M)のみの対応です。※カメラにより「レンズなしレリーズの許可」の設定が必要です。
仕様【フード】専用フード(付属) BH-673(金属製ネジ込み式)、【絞り羽根】なし寸法(mm)76.8×Φ74質量(g)355(Tマウント除く)倍率最大撮影:01:02.5フィルター直径(Φmm)67(前側)、30.5(マウント側)焦点距離(mm)400レンズ構成5群6枚撮影距離(m)【最短】1.15フォーカス前玉繰り出し式・マニュアルフォーカスマウントTマウント使用(出荷時装着済み)明るさF8(固定)画角6°13'(対角・フルサイズ)
500mm望遠ミラーレンズ TOKINA(トキナー)500mm望遠ミラーレンズTOKINA(トキナー)
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
500mmの超望遠ながら、驚くほどコンパクトなサイズと軽さを実現しました。ミラーレンズならではの独特のリングボケが魅力です。さらに最短撮影距離が1.7mと短く、最大撮影倍率も1:2.86倍のマクロ撮影も可能です。野鳥や航空機のような超望遠を要求される被写体から、自然風景の撮影まで、気軽に持ち運べる超望遠レンズです。※マウントはTマウント式で、着脱式です。他のマウントへ変換もできます。※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先AE(A)または(Av)、あるいはマニュアル(M)のみの対応です。※カメラにより「レンズなしレリーズの許可」の設定が必要です。
仕様【フード】専用フード(付属) MH-721(金属製ネジ込み式)、【絞り羽根】なし寸法(mm)89.0×Φ74質量(g)310(Tマウント除く)倍率最大撮影:01:02.9フィルター直径(Φmm)72(前側)、30.5(マウント側)焦点距離(mm)500レンズ構成7群7枚撮影距離(m)【最短】1.7マウントTマウント使用(出荷時装着済み)明るさF8(固定)画角4°8'
交換レンズ atx-m 11-18mm F2.8 フジXマウント TOKINA(トキナー)交換レンズ atx-m 11-18mm F2.8 フジXマウントTOKINA(トキナー)
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
11-18mmは、16.5mm~27mm(35mm判換算)の画角域をF2.8でカバーするため、 単焦点レンズ約4本分の活用範囲があります。開放F値F2.8クラスの標準ズームとの併用にも便利な画角域です。動画撮影に威力を発揮する単焦点レンズ数本分の焦点距離と、APS-C専用の超広角ズームレンズで開放F値2.8を達成しています。低ディストーション・周辺部高解像度・良好なカラーバランスを実現しました。手のひらに乗るサイズ、最大径74.4mmと全長74.4mmを実現。フィルターサイズも67mmと小型・軽量を実現しました。
仕様レンズフード(付属):バヨネットフード全長(mm)74.4質量(g)320枚数【絞り羽根】9枚倍率【マクロ最大】1:9.2/1:12.4最大径(Φmm)74.4フィルターサイズ(mm)67コーティングマルチコーティング焦点距離(mm)11-18フォーマット形式APS-Cフォーマットレンズ構成11群13枚撮影距離(m)【最短】0.19/0.3フォーカスインナーフォーカス絞り最小:F22明るさF2.8画角104.3°~76.7°レンズマウント富士Xマウント
900mm望遠ミラーレンズ TOKINA(トキナー)900mm望遠ミラーレンズTOKINA(トキナー)
94,980税込104,478
1個
6日以内出荷
1kgを大きく切る725gの軽さ。APS-Cフォーマット専用設計とすることで、900mm(35mmフルサイズ換算1,350mm)としては圧倒的なコンパクトサイズを実現しました。きれいにつながったリングを実現する光学設計。最短撮影距離2.61m、マクロ最大倍率0.4倍(1/2.5倍)とマクロレンズに近い倍率での撮影を楽しめます。映画用レンズの回転角に近い、270°も回転するフォーカスリングで、シビアなピント合わせが可能です。
仕様絞り羽根:なし、フード:専用フード(付属)MH-861(金属製ネジ込み式)質量(g)725(Tマウントは除く)フィルター直径(Φmm)86(リア34)レンズ望遠ミラーレンズ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)96.1×168焦点距離(mm)900レンズ構成7群7枚撮影距離(m)最短2.61フォーカス前玉繰り出し式・マニュアルフォーカス明るさF11(固定)
600mm望遠ミラーレンズ TOKINA(トキナー)600mm望遠ミラーレンズTOKINA(トキナー)
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷
重さは545gの超軽量、フィルターサイズは77mmの小ささ。APS-Cフォーマット専用設計とすることで、600mm(35mmフルサイズ換算900mm)としては圧倒的なコンパクトサイズを実現しました。きれいにつながったリングを実現する光学設計。最短撮影距離1.77m、マクロ最大倍率0.4倍(1/2.5倍)とマクロレンズに近い倍率での撮影を楽しめます。映画用レンズの回転角に近い、270°も回転するフォーカスリングで、シビアなピント合わせが可能です。
仕様絞り羽根:なし、フード:専用フード(付属)MH-775(金属製ネジ込み式)質量(g)545(Tマウントは除く)フィルター直径(Φmm)77(リア34)レンズ望遠ミラーレンズ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)88.6×125焦点距離(mm)600レンズ構成8群8枚撮影距離(m)最短1.77フォーカス前玉繰り出し式・マニュアルフォーカス明るさF8(固定)
300mm望遠ミラーレンズ TOKINA(トキナー)300mm望遠ミラーレンズTOKINA(トキナー)
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
重さは235gの超軽量、フィルターサイズは46mmの小ささ。短い缶コーヒー(250ml)より一回り小さい、超コンパクトサイズの300mm(APS-Cのため、35mmフルサイズ換算450mm相当)。標準レンズと比べても同等か、それ以上に軽く扱いやすい大きさに収まります。ブレにシビアな超望遠でも、最新のミラーレスカメラならISO感度を上げて、手持ちで超望遠スナップが楽しめます。きれいにつながったリングを実現する光学設計。最短撮影距離0.92m(92cm)、マクロ最大倍率0.4倍(1/2.5倍)とマクロレンズに近い倍率での撮影を楽しめます。映画用レンズの回転角に近い、270°も回転するフォーカスリングで、シビアなピント合わせが可能です。
仕様絞り羽根:なし、フード:専用フード(付属)MH-461(金属製ネジ込み式)質量(g)235(Tマウントは除く)フィルター直径(Φmm)46(リア34)レンズ望遠ミラーレンズ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)61×74.5焦点距離(mm)300レンズ構成8群8枚撮影距離(m)最短0.92フォーカス前玉繰り出し式・マニュアルフォーカス明るさF7.1(固定)
交換レンズ atx-I 100mm F2.8 FF MACRO PLUS TOKINA(トキナー)交換レンズ atx-I 100mm F2.8 FF MACRO PLUSTOKINA(トキナー)
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
定評のある高解像度と、良好なカラーバランスが魅力の高性能マクロレンズです。接写撮影の他にも風景、ポートレート撮影にも威力を発揮します。同じ焦点距離のインナーフォーカスによる等倍マクロレンズに比べて、コンパクトなサイズと軽さを実現しています。
付属品バヨネットフード BH-551、レンズキャップ、クリーニングクロス全長(mm)95.1質量(g)490倍率(マクロ最大)1:1羽根枚数絞り羽根:9最大径(Φmm)73フィルターサイズ(mm)55コーティングマルチコーテイング焦点距離(mm)100フォーマット形式フルサイズレンズ構成8群9枚撮影距離(m)最短0.3フォーカス前玉繰り出し式絞り最小F32明るさF2.8画角24.3°
交換レンズ atx-I 11-20mm F2.8 CF PLUS TOKINA(トキナー)交換レンズ atx-I 11-20mm F2.8 CF PLUSTOKINA(トキナー)
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷
動画撮影や星景撮影に多くの愛用者を持つ、一眼レフ用レンズシリーズ・atx-iの大口径超広角ズームレンズ。atx-i 11-20mm F2.8 CF PLUSは20mm(35mm判換算30mmまで)をカバーし、スナップ撮影用途にも便利です
倍率(マクロ最大)2:8.62羽根枚数絞り羽根:9最大径(Φmm)89フィルターサイズ(mm)82コーティングマルチコーテイング焦点距離(mm)11-20フォーマット形式APS-Cレンズ構成12群14枚撮影距離(m)最短0.28フォーカスインナーフォーカス絞り最小F22明るさF2.8画角104°~72°
交換レンズ sz 33mm F1.2 MF TOKINA(トキナー)交換レンズ sz 33mm F1.2 MFTOKINA(トキナー)
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
APS-Cフォーマットで標準となる、F1.2大口径標準マニュアルレンズ。F1.2開放からシャープな写りを楽しめます。重厚な造りの金属鏡筒。ピントリングも、ピントリングと同サイズに設定された絞りリングも、非常になめらかな動きでスムーズな操作感です。絞りリングはクリックがないため、スムーズな調整が可能で、動画にも対応します。
付属品専用フードMH-624(金属製ねじ込み式)、フロントキャップ、リアキャップ羽根枚数絞り羽根:11フィルターサイズ(mm)62焦点距離(mm)33レンズ構成7群9枚撮影距離(m)最短0.5フォーカスマニュアルフォーカス明るさF1.2~F16画角48°
交換レンズ SZ 8mm F2.8 FISH-EYE MF TOKINA(トキナー)交換レンズ SZ 8mm F2.8 FISH-EYE MFTOKINA(トキナー)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
APS-Cフォーマットで対角魚眼、フードを外せばフルサイズで全周魚眼としても楽しめる、8mmマニュアルレンズ。魚眼レンズならではの歪みを活かした、迫力のある表現ができます。小型軽量ながら、しっかりとした質感の金属鏡筒。スムーズな操作感、ピントリングも、ピントリングと同サイズに設定された絞りリングも、非常になめらかな動きです。絞りリングはクリックがないため、スムーズな調整が可能で、動画にも対応します。
付属品専用フードBH-501(バヨネット式)、フロントキャップ(かぶせ式)、リアキャップ羽根枚数絞り羽根:7フィルターサイズ(mm)取付け不可焦点距離(mm)8レンズ構成9群11枚撮影距離(m)最短0.1フォーカスマニュアルフォーカス明るさF2.8~F22画角180°
交換レンズ atx-m11-18mm F2.8E ソニーEマウント TOKINA(トキナー)交換レンズ atx-m11-18mm F2.8E ソニーEマウントTOKINA(トキナー)
76,980税込84,678
1個
6日以内出荷
F2.8通しの口径で、超広角~広角域を幅広くカバー。低ディストーション・周辺部高解像度・良好なカラーバランスなど、従来のVTRレンズより明らかに違う描写性能で動画撮影に威力を発揮します。デジアtル一眼レフ用atx-iシリーズと比較し大幅な小型・軽量化を実現。ジンバルでの動画撮影にも最適で、ミラーレス機に取り付けて、より小型のジンバルで動画撮影ができます。マウント面にマイクロUSB端子を装備、パソコンとの接続でユーザー自身でのフォームアップを可能としました。
付属品バヨネットフードBH-674、レンズキャップ全長(mm)74.1質量(g)355倍率(マクロ最大)1:9.2/1:2.4羽根枚数絞り羽根:9最大径(Φmm)74.4フィルターサイズ(mm)67コーティングマルチコーテイング焦点距離(mm)11-18フォーマット形式APS-Cレンズ構成11群13枚撮影距離(m)最短0.19/0.3フォーカスインナーフォーカス絞り最小F22マウントソニーEマウント明るさF2.8画角104.3°~76.7°
スーパーテレファインダーレンズ TOKINA(トキナー)スーパーテレファインダーレンズTOKINA(トキナー)
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
超望遠撮影用のカメラファインダーです。対象を捉えやすい形状のドットサイトにより明るく見やすく、輝度も10段階に切り替え可能。付属のロングプレートにより取り付け位置が自在に変えられます。カメラのホットシュー部分に装着しますので、カメラメーカーに関係なく装着できます。
カメラ・ビデオカメラ