絞り込み
ブランド
  • BiRod
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(578)
  • Nikon(ニコン)(368)
  • Kenko(ケンコートキナー)(365)
  • エツミ(361)
  • Canon(326)
  • DJI(226)
  • SONY(180)
  • Manfrotto(165)
  • insta360(165)
  • オリンパス(141)
  • PENTAX(ペンタックス)(121)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(107)
  • エスコ(92)
  • GoPro(92)
  • K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(88)
  • SLIK(スリック)(85)
  • エレコム(77)
  • PGYTECH(74)
  • king(撮影・写真用品)(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BiRod 6G SET(アクセサリーセット) BiRodBiRod 6G SET(アクセサリーセット)BiRod
21,425税込23,568
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体にスマートフォンホルダー・スタンド三脚がセットになったシリーズ。付属の専用キャリングケースにすべてのアクセサリーを収納することができます。
材質ロッド主素材:グラスファイバー段数6最小径(Φmm)23最大径(Φmm)38
BiRod 6Gシリーズ (単品) BiRodBiRod 6Gシリーズ (単品)BiRod
21,425税込23,568
1本
7日以内出荷
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体と専用ケースが付属する基本セット。手軽にハイアングル撮影、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。
材質ロッド主素材:グラスファイバー段数6最小径(Φmm)23最大径(Φmm)38
Bi 無線式電動雲台(デンウン)V2 BiRodBi 無線式電動雲台(デンウン)V2BiRod
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
BiRodシリーズ向けに手元のリモコンで上下(チルト)または左右(パン)方向の画角調整が可能な無線式電動雲台です。L字ステーの取り付けネジ形状を改良し、耐久性・動作性が向上。落下防止ストラップ付きで安心感もアップしています。BiRodに装着することで、高所や遠距離からの撮影で構図調整をリモート操作できる便利なアクセサリーです。
内容電動雲台本体、L字ステー、リモコン、落下防止ストラップ、パン回転用アダプター(※M6メスネジ→1/4-20uncオスネジ変換のアダプターです。左右(パン)回転での撮影時にご使用ください。)リモコン用ストラップ、9V角形乾電池×2個、取扱説明書(保証書)本体質量(g)約340(電池含む)ねじ規格1/4-20unc周波数315MHz(技適番号:R214-119285)使用電池9V 角形乾電池×2個(本体用・リモコン用)電池寿命テスト用電池で約600往復耐荷重(g)1500以下 ※カメラやレンズの形状によっては重心が傾き、正常に動作しない場合があります。700程度までの軽量なカメラのご使用をおすすめします。回転角度(°)制限なし(360)距離(使用可能)最大約20m推奨機器700g程度までのコンパクトデジタルカメラ、アクションカメラ、ミラーレスカメラ等
Bi Rod 10C-11500専用三脚セット BiRodBi Rod 10C-11500専用三脚セットBiRod
125,799税込138,379
1セット
7日以内出荷
シリーズ最長・11.5mの高さから撮影ができるロング一脚。最長11.5m、専用三脚セット高強度なフルカーボン製・ハイエンドモデル専用ハードケース付属一般的な3階建て住居の屋根も撮影可能。長さ1.7m~11.5mまで自由に長さを調整できます。本体材質は軽量・安定・高剛性があるフルカーボン。別売のWi-Fi付きカメラとスマートフォン(モニター兼リモコン)を使用することで、高所からの画像/動画の映りを手元で確認しながら撮影できます。専用のハードケースが付属しているので持ち運びにも便利です。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、モニターホルダー、取扱説明書、六角レンチ材質ロッド:フルカーボン(※グラスファイバー製の取り扱いなし)質量(kg)約4.9(ケース除く)長さ(m)最長約11.5、収納時約1.7取付部カメラ:自由雲台標準装着(1/4インチオスネジタイプ)縮長(mm)1700耐荷重(g)300以下ロッド外径R(Φmm)最大50継本数(本)10
Bi Rod 6G-7500 V2単体 BiRodBi Rod 6G-7500 V2単体BiRod
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
最大7.5mまで伸びる6段グラスファイバー製ロングポールで、コストパフォーマンスに優れた高所撮影モデルです。グラスファイバー製で、カーボンよりコストを抑えつつ十分な強度を確保。工具不要の手回しレバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造で耐久性・操作性が向上しています。ドローンが使えない現場での高所撮影に最適:屋根点検、イベント俯瞰撮影、スポーツ分析など幅広い用途に対応。三脚なしモデルなので、狭い現場や移動が多い撮影に便利。NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、取扱説明書段数6段本体質量(kg)約1.9 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約7500/収納時約1550 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23材質(パイプ)グラスファイバー推奨荷重450g以下 (三脚使用時は600g以下)
Bi Rod 6C-7500 V2専用伸縮三脚セット BiRodBi Rod 6C-7500 V2専用伸縮三脚セットBiRod
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
最大7.5mまで伸びる6段カーボン製ロングポールと、安定性を高める専用伸縮三脚を組み合わせた高所撮影用セットです。軽量なフルカーボン製で、しなりが少なく高剛性。工具不要の手回しレバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造で耐久性・操作性が向上しています。脚部は伸縮式で、狭い現場でも設置しやすく、安定性抜群。ドローンが使えない現場での高所撮影に最適:屋根点検、イベント俯瞰撮影、スポーツ分析など幅広い用途に対応。NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、専用伸縮三脚、取扱説明書材質アルミ幅(mm)三脚開脚:Φ1200~1880段数6段本体質量(kg)約3.2 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約7500/収納時約1550 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23材質(パイプ)カーボンファイバー推奨荷重1500g以下
Bi Rod 6C-7500 V2単体 BiRodBi Rod 6C-7500 V2単体BiRod
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
最大7.5mまで伸びる6段カーボン製ロングポールで、軽量かつ高剛性を備えたプロ仕様の高所撮影ツールです。軽量なフルカーボン製で、しなりが少なく高剛性。工具不要の手回しレバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造で耐久性・操作性が向上しています。三脚なしモデルなので、狭い現場や移動が多い撮影に便利。NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、取扱説明書段数6段本体質量(kg)約1.7 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約7500/収納時約1550 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23材質(パイプ)カーボンファイバー推奨荷重600g以下 (三脚使用時は1500g以下)
BiRod 6C SET(アクセサリーセット) BiRodBiRod 6C SET(アクセサリーセット)BiRod
49,945税込54,940
1セット
7日以内出荷
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。フルカーボンを採用し軽量化。持ち運びをより便利に、長く伸ばしても安定性・剛性がアップ。BiRod本体にスマートフォンホルダー・スタンド三脚がセットになったシリーズ。付属の専用キャリングケースにすべてのアクセサリーを収納することができます。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、専用三脚、取扱説明書、六角レンチ材質ロッド主素材:フルカーボン段数6最小径(Φmm)23最大径(Φmm)38
Bi Rod 6C-7500 V2専用三脚セット BiRodBi Rod 6C-7500 V2専用三脚セットBiRod
93,980税込103,378
1個
6日以内出荷
最大7.5mまで伸びる6段カーボン製ロングポールと、る専用三脚を組み合わせた高所撮影用セットです。軽量なフルカーボン製で、しなりが少なく高剛性。工具不要の手回しレバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造で耐久性・操作性が向上しています。脚部は伸縮式で、狭い現場でも設置しやすく、安定性抜群。ドローンが使えない現場での高所撮影に最適:屋根点検、イベント俯瞰撮影、スポーツ分析など幅広い用途に対応。NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、専用三脚、取扱説明書材質アルミ幅(mm)三脚開脚:Φ1300~2160段数6段本体質量(kg)約3.2 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約7500/収納時約1550 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23材質(パイプ)カーボンファイバー推奨荷重1500g以下
Bi Rod 6G-7500 V2専用三脚セット BiRodBi Rod 6G-7500 V2専用三脚セットBiRod
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
最大7.5mまで伸びる6段グラスファイバー製ロングポールと、安定性を高める専用三脚を組み合わせた高所撮影用セットです。グラスファイバー製で、カーボンよりコストを抑えつつ十分な強度を確保。工具不要の手回しレバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造で耐久性・操作性が向上しています。ドローンが使えない現場での高所撮影に最適:屋根点検、イベント俯瞰撮影、スポーツ分析など幅広い用途に対応。NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、専用三脚、取扱説明書材質アルミ幅(mm)三脚開脚:Φ1300~2160段数6段本体質量(kg)約3.4 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約7500/収納時約1550 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23材質(パイプ)グラスファイバー推奨荷重600g以下
Bi Rod 10C-11500 V2専用三脚セット BiRodBi Rod 10C-11500 V2専用三脚セットBiRod
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
最長11.5m、収納時1.7mのカーボン製10段ロングポールに、安定性の高い専用アルミ製三脚が付属する業務用ハイアングル撮影キットです。工具不要の手回し調整レバーロックで、現場での長さ調整がスムーズになりました。先端ネジ部をステンレス化し、耐久性と着脱の手軽さが向上。 段差式ロッド抜け防止構造により、伸長時のガタつきを低減しました。ドローン不要で3・4階建ての屋根撮影や高所点検が可能です。橋梁・道路・建築物などのインフラ点検にも便利。ドローンが使えない場所でも、安全かつ手軽に俯瞰撮影や点検が行えます。NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、専用三脚、モニターホルダー、取扱説明書材質アルミ幅(mm)三脚開脚:Φ1300~2160段数10段本体質量(kg)約5.1 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約11500/収納時約1700 最大パイプ径Φ50/最小パイプ径Φ23材質(パイプ)カーボンファイバー(※グラスファイバー製の取り扱いなし)推奨荷重600g以下
Bi Rod 10C-11501 V2ロッド単体(三脚なし・専用フットペダル付) BiRodBi Rod 10C-11501 V2ロッド単体(三脚なし・専用フットペダル付)BiRod
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
最長11.5m、収納時1.7mまで伸縮可能な全10段カーボン製ロングポールで、三脚なし・専用フットペダル付きの業務用仕様です。工具不要な手回し式レバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造を採用し、耐久性と操作性が向上。ドローン不要のハイアングル撮影が可能で、3階建て住宅や建物点検、スポーツ俯瞰映像におすすめです。フットペダル標準搭載により、ポールの操作性と安定感が向上し、足元での微調整も容易。誰でも簡単・安全に、高いところからの撮影・目視できないところの点検ができる撮影用ロングポールです。NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、フットペダル、取扱説明書段数10段本体質量(kg)約3.7 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約11500/収納時約1700 最大パイプ径Φ50/最小パイプ径Φ23材質(パイプ)カーボンファイバー(※グラスファイバー製の取り扱いなし)推奨荷重450g以下 (三脚使用時は600g以下)
Biモニターホルダー BiRodBiモニターホルダーBiRod
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
スマホより少々大きめのモニターやタブレットをBi Rodに固定できます。
寸法(mm)タブレット固定部:110~225(6~7インチサイズ対応)直径(Φmm)ロッド固定部:5~50耐荷重(g)約350
カメラ・ビデオカメラ