絞り込み
ブランド
  • ZHIYUN
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(639)
  • Nikon(ニコン)(366)
  • Kenko(ケンコートキナー)(354)
  • エツミ(354)
  • Canon(320)
  • insta360(232)
  • DJI(228)
  • Manfrotto(176)
  • SONY(160)
  • オリンパス(137)
  • PENTAX(ペンタックス)(119)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(109)
  • GoPro(92)
  • K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(88)
  • PGYTECH(86)
  • SLIK(スリック)(83)
  • エレコム(76)
  • king(撮影・写真用品)(74)
  • エスコ(71)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン用自撮り棒ジンバル SMOOTH-Q4 ZHIYUNスマートフォン用自撮り棒ジンバル SMOOTH-Q4ZHIYUN
16,980税込18,678
1個
当日出荷
SMOOTH-Q4は、人間工学に基づいたデザイン、なめらかなエッジの素晴らしいシリコンコーティングにより使い心地がアップしました。さらに新しい折りたたみ方式でポケットにすっぽり収まるほどコンパクトに!片手でジンバルを持って、親指だけで操作できる位置にホイールとボタンを配置。素早く設定を変更できます。ホイールでカメラのズームを操作し、ジンバルのモーションを組み合わせると映画のような映像が体験できます。
付属品三脚質量(g)370(バッテリー含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181.7×107.7×56.3充電時間(時間)2.5(25℃/5V2A定格の電源アダプター)バッテリー稼動時間10時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバル動作〉、15時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバルスタンバイ〉可動範囲チルト:-84°~+254°(338°)、ロール:-175°~+163°(338°)、パン:-96°~+235°(331°)タッチスクリーンなし
スマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI ZHIYUNスマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AIZHIYUN
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
SMOOTH 5S AIは、スマートフォンで本格的な作品制作をする方に向けて、洗練された手ぶれ補正アルゴリズムと、強力なモーターを搭載。様々なサイズのスマートフォンで安定した制御を実現したプロフェッショナルモデルです。また、スムーズな操作とプロフェッショナルな照明によって、魅惑的な映像を実現し、ユーザーのビデオグラフィを向上させます。最先端のインテリジェント撮影技術と高度なAIアルゴリズムによって駆動し、スマートなトラッキングと無限の創造性の可能性をあらゆるユーザーに提供します。
付属品本体、三脚、USBケーブル適合ペイロード:150~300g寸法(mm)搭載可能スマホ:幅:50~90/厚さ:10以下質量(g)625時間(作動)最大:26時間/標準:2.2時間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×168×52充電時間(時間)3.5可動範囲(°)チルト:-140~+209 ロール:-90~+259 パン:-180~+180
スマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI PRO ZHIYUNスマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI PROZHIYUN
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
SMOOTH 5S AIは、スマートフォンで本格的な作品制作をする方に向けて、洗練された手ぶれ補正アルゴリズムと、強力なモーターを搭載。様々なサイズのスマートフォンで安定した制御を実現したプロフェッショナルモデルです。また、スムーズな操作とプロフェッショナルな照明によって、魅惑的な映像を実現し、ユーザーのビデオグラフィを向上させます。最先端のインテリジェント撮影技術と高度なAIアルゴリズムによって駆動し、スマートなトラッキングと無限の創造性の可能性をあらゆるユーザーに提供します。
付属品本体、三脚、USBケーブル、AIトラッキングモジュール、フィルライト×1、フィルライト用カラーフィルター×4、リストストラップ、収納用バッグ適合ペイロード:150~300g寸法(mm)搭載可能スマホ:幅:50~90/厚さ:10以下質量(g)625時間(作動)最大:26時間/標準:2.2時間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×168×52充電時間(時間)3.5可動範囲(°)チルト:-140~+209 ロール:-90~+259 パン:-180~+180
スマートフォン用ジンバル SMOOTH Q5 Ultra COMBO ZHIYUNスマートフォン用ジンバル SMOOTH Q5 Ultra COMBOZHIYUN
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
最新のAIトラッキングアルゴリズムを搭載したモジュールにより、人物や対象物を正確に認識し追尾します 。アプリの有無に関わらず、ジェスチャーひとつで追跡の開始・停止や撮影のコントロールが可能です 。被写体がフレームから外れても自動で再認識して追尾を再開する「ターゲット再取得」機能も備えています。 ※AIトラッカーはCOMBOキットに付属。ハンドル部分には、ケーブルの制約なく遠隔操作が可能な着脱式ワイヤレスリモコンを搭載しており、専用スロットに収納も可能です 。また、手首の動きでジンバルの向きを直感的に操作できる「モーションセンシング(体感操作)」に対応し、没入感のある操作体験を提供します 。 ※コントローラーはCOMBOキットに付属。新たに音声操作をサポート。「Hello, Cami」「Start recording」といった音声指示で、写真撮影や録画の開始・停止が可能です 。両手が塞がっている状況でも、自由な創作に集中することができます 。本体に最大215mmまで伸びる伸縮ロッド(Extension Pole)を内蔵 。高い位置からのダイナミックなショットや、広角でのセルフィーなど、視点の制限を受けない自由な撮影が可能です セットアップ不要ですぐに撮影が始められるフォルダブル(折りたたみ)デザインを採用し、ポケットサイズでの携帯性を実現しました 。本体は汚れや傷に強い高強度仕上げが施されており、長期間の使用でも美しい外観を維持します 。アーム部には最大226ルクスの高出力フィルライトを内蔵し、効率的な放熱で安定した照明を提供します 。バッテリーは通常使用で最大13.5時間の連続駆動に対応し(ライト使用時は最大5.5時間)、一日中撮影をサポートします 。
仕様【ペイロード】170~300g【内蔵フィルライト】226 lux (5600K)付属品本体、三脚、USBケーブル、収納バッグ、コントローラー、AIトラッカー寸法(mm)【展開時】286 × 128 × 62質量(g)390対応【スマホサイズ】幅:60~85mm充電時間約2時間 (5V-1A)動作時間最大13.5時間(フィルライト使用時は最大5.5時間)折りたたみ寸法(mm)160 × 110 × 52
スマートフォン用ジンバル SMOOTH Q5 Ultra ZHIYUNスマートフォン用ジンバル SMOOTH Q5 UltraZHIYUN
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
最新のAIトラッキングアルゴリズムを搭載したモジュールにより、人物や対象物を正確に認識し追尾します 。アプリの有無に関わらず、ジェスチャーひとつで追跡の開始・停止や撮影のコントロールが可能です 。被写体がフレームから外れても自動で再認識して追尾を再開する「ターゲット再取得」機能も備えています。 ※AIトラッカーはCOMBOキットに付属。ハンドル部分には、ケーブルの制約なく遠隔操作が可能な着脱式ワイヤレスリモコンを搭載しており、専用スロットに収納も可能です 。また、手首の動きでジンバルの向きを直感的に操作できる「モーションセンシング(体感操作)」に対応し、没入感のある操作体験を提供します 。 ※コントローラーはCOMBOキットに付属。新たに音声操作をサポート。「Hello, Cami」「Start recording」といった音声指示で、写真撮影や録画の開始・停止が可能です 。両手が塞がっている状況でも、自由な創作に集中することができます 。本体に最大215mmまで伸びる伸縮ロッド(Extension Pole)を内蔵 。高い位置からのダイナミックなショットや、広角でのセルフィーなど、視点の制限を受けない自由な撮影が可能です セットアップ不要ですぐに撮影が始められるフォルダブル(折りたたみ)デザインを採用し、ポケットサイズでの携帯性を実現しました 。本体は汚れや傷に強い高強度仕上げが施されており、長期間の使用でも美しい外観を維持します 。アーム部には最大226ルクスの高出力フィルライトを内蔵し、効率的な放熱で安定した照明を提供します 。バッテリーは通常使用で最大13.5時間の連続駆動に対応し(ライト使用時は最大5.5時間)、一日中撮影をサポートします 。
仕様【ペイロード】170~300g【内蔵フィルライト】226 lux (5600K)付属品本体、三脚、USBケーブル、収納バッグ寸法(mm)【展開時】286 × 128 × 62質量(g)390対応【スマホサイズ】幅:60~85mm充電時間約2時間 (5V-1A)動作時間最大13.5時間(フィルライト使用時は最大5.5時間)折りたたみ寸法(mm)160 × 110 × 52
最薄100W RGBフルカラー ポータブルCOBライト ZHIYUN最薄100W RGBフルカラー ポータブルCOBライトZHIYUN
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
従来機種「MOLUS X100」と変わらぬ小型・軽量ボディでRGBカラーに対応。100Wの高出力による多彩なライティング表現を可能にします。「X100RGB」には新しいアクセサリとしてミニレンズリフレクターが付属します。中心にポリカーボネート製のフレネルレンズを搭載。先進的な光学技術により、光のムラやホットスポットを発生させることなく、中心部の照度を大幅に向上させることができます。また、本製品はアメリカで活躍するネイチャーフォト・ビデオグラファーの「Cam Mackey」氏とのコラボレーションモデル。筐体ベースカラーをモスグリーン、本体背面をレザー調にするなど、自然味あふれる独特のデザインとなりました。
仕様●CRI:≒95●TLCI:≒97寸法(mm)144.5 × 94 × 36.1色温度2500~10000K定格出力電力(W)100(バイカラー)、85(RGB)
ミニバーンドア ZHIYUNミニバーンドアZHIYUN
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
ZHIYUNミニバーンドアは「ZHIYUN ミニレンズリフレクター ZYマウント EX1H34」にマグネットで取り付け可能な4枚羽の小型のバーンドアです。4枚の羽根の角度を調節し光の形と方向を調整することで、シチュエーションにあわせた光を作ることが可能です。
質量(g)約70対応機種ZHIYUN ミニレンズリフレクター ZYマウント EX1H34、M20シリーズ拡張用マグネットケージ本体サイズ(mm)97×97×11
ミニレンズリフレクター ZYマウント ZHIYUNミニレンズリフレクター ZYマウントZHIYUN
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
ZHIYUNミニレンズリフレクターはMOLUS Xシリーズのための専用設計。先進的な光学技術を用いることで、従来のフレネルレンズに見られる光のムラやホットスポットを排除し、中心部の明るさを大幅に向上。
質量(g)約99対応機種X100RGB、X100、X60RGB、X60本体サイズ(mm)96×96×26素材PC(レンズ)、ガラス繊維(枠部)マウントZYマウント
スポットライトアタッチメント ZYマウント ZHIYUNスポットライトアタッチメント ZYマウントZHIYUN
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
光を特定の範囲に集中させることでスポットライト効果や立体感の強調、クリエイティブな光の演出に使用される撮影アクセサリーのスヌート。ポートレートや商品撮影、その他撮影用の照明のアクセントとして活用されます。10枚の専用ゴボ付属が付属し、ライティングにさらなる演出が可能に。
付属品専用ゴボ×10種質量(g)370本体サイズ(mm)140×100×100マウントZYマウント
超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60 RGB COB Light ZHIYUN超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60 RGB COB LightZHIYUN
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
MOLUS X60RGBはクレジットカード・サイズの小型・軽量ボディで60W出力と明るく、RGBカラーにも対応、バッテリー駆動も可能な多用途のポータブルフィルライトです。
適合CRI:≒95、TLCI:≒98質量(g)319出力電源アダプター:24V/2.7A電力(W)出力:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×71×56(バッテリー除く)入力電源アダプター:100~240V(50/60HZ) 最大1.5A冷却方式強制冷却色温度2700~6500K照度(Lx)2010(色温度6500K/明るさ100% /距離1m) R照度:634(1m)、G照度:688(1m)、B照度:194(1m)充電時間(時間)(バッテリー)USB-PD:2時間30分 (19.78V/1.45A/28W) QC:4 (12V/1.48A/18W)動作時間(バッテリー)50分動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)2550 21.6Vマウント1/4インチネジ穴Bluetoothアプリ:ZY Vega動作電圧(V)DC 24、USB-PD 9以上調光範囲0~100%
バイカラー100WポケットCOBライト ZHIYUNバイカラー100WポケットCOBライトZHIYUN
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
MOLUS X100は手のひらほどの小さなライトが、従来の重量級COBライトに匹敵する最大100Wの高出力と正確で、忠実な色再現を実現します。指先1つで色温度を調整でき、ポートレートや静物写真、インタビューなどのさまざまなのプロ撮影をサポートします。
適合CRI:95以上(RA)、TLCI:97以上電源USB-PDアダプター、DCアダプター、グリップバッテリー(COMBO、PROモデルに付属)電力(W)出力:100本体質量(g)385(ライトのみ)色温度2700K~6500Kサイズ(mm)144×94×36.1(ライトのみ)
超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60  COB Light ZHIYUN超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60 COB LightZHIYUN
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
MOLUS X60はクレジットカード・サイズの小型・軽量ボディで60W出力と明るく、バッテリー駆動も可能な多用途のポータブルフィルライトです。
適合CRI:≒95、TLCI:≒97質量(g)313出力電源アダプター:24V/2.7A電力(W)出力:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×71×56(バッテリー除く)入力電源アダプター:100~240V(50/60HZ) 最大1.5A冷却方式強制冷却色温度2700~6500K照度(Lx)2680 色温度6500K/明るさ100% /距離1m充電時間(時間)(バッテリー)USB-PD:2時間30分 (19.78V/1.45A/28W) QC:4 (12V/1.48A/18W)動作時間(バッテリー)50分動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)2550 21.6Vマウント1/4インチネジ穴Bluetoothアプリ:ZY Vega動作電圧(V)DC 24、USB-PD 9以上調光範囲0~100%
ミラーレスカメラ用ジンバル WEEBILL 3S ZHIYUNミラーレスカメラ用ジンバル WEEBILL 3SZHIYUN
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
パワフルな性能を搭載したWEEBILL 3Sは、市販のほとんどのミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ、人気のレンズに対応しています。かつてないほど容易にカメラの性能を引き出すことができます。Bluetoothによるシャッターコントロールに対応しており、録画ボタンで録画の開始/停止や写真撮影ができ、シームレスな撮影操作が可能になります。※詳しくはメーカーサイトの「カメラ互換表」をご覧ください。
付属品TransMount手持ち用三脚質量(g)1054.8(バッテリー含む/三脚、クイックリリースプレート含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×210×72.5充電時間(時間)2(25℃/9V USB-PD急速充電)バッテリー容量(mAh)2600バッテリー稼動時間12時間〈25℃/フル充電/Nikon D850+Sigma 24-70mm f/2.8L DG装着/適切にバランスが取れて、平らな面に置かれている状態〉BluetoothBluetooth 5.0可動範囲チルト:-130°~+180°(310°)、ロール:-280°~+60°(340°)、パン:360°タッチスクリーンなし
スマートフォン用自撮り棒ジンバル SMOOTH-Q4 COMBO ZHIYUNスマートフォン用自撮り棒ジンバル SMOOTH-Q4 COMBOZHIYUN
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
SMOOTH-Q4は、人間工学に基づいたデザイン、なめらかなエッジの素晴らしいシリコンコーティングにより使い心地がアップしました。さらに新しい折りたたみ方式でポケットにすっぽり収まるほどコンパクトに!片手でジンバルを持って、親指だけで操作できる位置にホイールとボタンを配置。素早く設定を変更できます。ホイールでカメラのズームを操作し、ジンバルのモーションを組み合わせると映画のような映像が体験できます。
付属品三脚/ストラップ/専用バッグ/マグネットライト/ライト用カラーフィルター質量(g)370(バッテリー含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181.7×107.7×56.3充電時間(時間)2.5(25℃/5V2A定格の電源アダプター)バッテリー稼動時間10時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバル動作〉、15時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバルスタンバイ〉可動範囲チルト:-84°~+254°(338°)、ロール:-175°~+163°(338°)、パン:-96°~+235°(331°)タッチスクリーンなし
ミラーレスカメラ用ジンバル WEEBILL 3S COMBO ZHIYUNミラーレスカメラ用ジンバル WEEBILL 3S COMBOZHIYUN
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
パワフルな性能を搭載したWEEBILL 3Sは、市販のほとんどのミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ、人気のレンズに対応しています。かつてないほど容易にカメラの性能を引き出すことができます。Bluetoothによるシャッターコントロールに対応しており、録画ボタンで録画の開始/停止や写真撮影ができ、シームレスな撮影操作が可能になります。※詳しくはメーカーサイトの「カメラ互換表」をご覧ください。
付属品TransMount手持ち用三脚/専用バッグ/WEEBILL 3S MasterMoveアクセサリー(スリンググリップ/リストレスト/ベース)質量(g)1054.8(バッテリー含む/三脚、クイックリリースプレート含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×210×72.5充電時間(時間)2(25℃/9V USB-PD急速充電)バッテリー容量(mAh)2600バッテリー稼動時間12時間〈25℃/フル充電/Nikon D850+Sigma 24-70mm f/2.8L DG装着/適切にバランスが取れて、平らな面に置かれている状態〉BluetoothBluetooth 5.0可動範囲チルト:-130°~+180°(310°)、ロール:-280°~+60°(340°)、パン:360°タッチスクリーンなし
ミラーレスカメラ・アクションカメラ・スマートフォン搭載可能な万能ジンバル CRANE-M 3S ZHIYUNミラーレスカメラ・アクションカメラ・スマートフォン搭載可能な万能ジンバル CRANE-M 3SZHIYUN
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
CRANE-M 3Sはわずか705gと小型・軽量で、持ち運びやすさが強みです。携帯性と耐荷重性の絶妙なバランスを備えており、トレンドのトラベルVlogなどの撮影にぴったりです。Bluetoothによるシャッターコントロールに対応しており、録画ボタンで録画の開始/停止や写真撮影ができ、シームレスな撮影操作が可能になります。※詳しくはメーカーサイトの「カメラ互換表」をご覧ください。
質量(g)705(バッテリー含む/三脚とクイックリリースプレート含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284.2×74.5×163.5充電時間(時間)2(25℃/9V-12W PD急速充電)バッテリー容量(mAh)1150バッテリー稼動時間7.5時間〈25℃/フル充電/SONYα1+FE24mmF1.4GM装着/適切にバランスが取れて、平らな面に置かれている状態〉BluetoothBluetooth 5.0可動範囲チルト:305°、ロール:314°、パン:360°タッチスクリーン1.22インチ
カメラ・ビデオカメラ