コンポーザープロⅡダブルグラスⅡLensbaby(レンズベビー)6日以内出荷
コンポーザープロⅡ ダブルグラスⅡは、レンズベビーの初期のモデルで人気があった「ダブルグラス」を元に、新しく開発したものです。従来の「ダブルグラス」よりも、1/4段分開放F値が暗くなりましたが、ピントが合う範囲=スウィートスポットがより広くなりました。コンポーザープロⅡ鏡筒のティルト機能との組み合わせで、独自の映像表現ができます。「ダブルグラスII」では内蔵の絞りユニットにより、絞りリングの回転のみで光量やボケ量の調整を可能としました。F2.5からF22までコントロール可能な12枚羽根の絞りを備えており、なめらかなボケの表現ができます。さらに、磁力で取り付けできる9枚の絞りディスクを付属しており、背景のボケの形状を星型やハート型などにアレンジ可能です。
羽根枚数絞り羽根:12フィルター直径(Φmm)46焦点距離(mm)50レンズ構成1群2枚撮影距離(cm)最短38明るさf/2.5~f22+絞りディスクによる調整画角フルサイズ:45°、APS-C:31°、マイクロフォーサーズ:23.5°
Lensbaby(レンズベビー) Spark 2.0Lensbaby(レンズベビー)6日以内出荷
流れるようなボケが得られるレンズ。レンズベビーの原点である蛇腹で、ティルト(傾き)や画面内のピント位置のコントロールができます。どんな被写体もユニークに演出します。
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
ページ: 1/ 3
ダークルーム本体king(撮影・写真用品)税込¥351,780¥319,800