絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(578)
  • Nikon(ニコン)(368)
  • Kenko(ケンコートキナー)(365)
  • エツミ(360)
  • Canon(333)
  • DJI(230)
  • SONY(179)
  • Manfrotto(165)
  • insta360(165)
  • オリンパス(139)
  • PENTAX(ペンタックス)(121)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(108)
  • GoPro(92)
  • エスコ(91)
  • K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(88)
  • SLIK(スリック)(85)
  • エレコム(79)
  • king(撮影・写真用品)(75)
  • PGYTECH(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズクリーナー ケニスレンズクリーナーケニス(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(60mL)
当日出荷
レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●使いやすいリキッドタイプです。
タイプリキッド主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
レンズクリーニングセット ケニスレンズクリーニングセットケニス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
KCS2は、カメラや顕微鏡などの光学機器のメンテナンスに必要なものが揃ったセットです。収納に便利なケース付です。 ●CL8は、汚れを隅々まで拭き取るマイクロファイバー製クロスやクリーナー液、細部のゴミを取り除くブラシや綿棒など、日常的に行う簡易メンテナンスにおすすめです。 ●KCB05Tはレンズのクリーニングに必要なアクセサリーをまとめたセットです。
暗幕 ケニス暗幕ケニス
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
防炎加工でスタジオ・暗室・研究所などの遮光に最適です。
特性防炎
エアーブロアー ケニスエアーブロアーケニス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
握りやすい丸型でノズルが一体となったエアーブロアーです。 レンズ表面や検出器を傷つけずに埃を除去できます。 UN-1102/1101は着脱可能なブラシ付です。
暗幕 ケニス暗幕ケニス
11,980税込13,178
1個
当日出荷
軽くてかさばらないナイロンタフタ黒生地に、遮光用ゴム引き加工がされています(サブカーテン付)。
タイプ標準
撮影用アーム&クランプ ケニス撮影用アーム&クランプケニス
14,980税込16,478
1個
当日出荷
撮影用のアームとクランプがセットになっています。 アームは撮影機材を自由に固定・調整ができ、1つのツマミ操作で3つのジョイント部が完全固定されます。 クランプは小型ながら強力で、パイプやテーブルにしっかりと固定できます。
質量(g)クランプ:約130クランプ寸法(mm)約56×45×20
ガラス製光学フィルタ ケニスガラス製光学フィルタケニス
15,980税込17,578
1個
当日出荷から31日以内出荷
カメラ・光学機器・理化学・教材・工業・医療などの幅広い分野で使用される、特性を持ったカラーガラスフィルタです。 透過限界波長以下の短波長の光をカットできるフィルタです。
形状角型寸法(mm)50×50
レンズクリーニングセット ケニスレンズクリーニングセットケニス
7,298税込8,028
1式
翌日出荷
カメラや顕微鏡などの光学機器のメンテナンスに必要なものが揃ったセットです。 収納に便利なケース付です。
セット内容ルーペ(10倍) ハンドラップ(150mL) ピンセット 竹串 綿棒 ブロアー クリーニングスプレー クリーニング用クロス クリーニングペーパー(50枚) クリーニングブラシセット数10点
レンズペン ケニスレンズペンケニス
3,298税込3,628
1本(1本)
6日以内出荷
クリーニング液不要のレンズクリーニングペンです。特許技術のカーボン粉末が付いたチップで、静電気を除去し、ホコリの付着を防止します。これ1本でアクションカメラやコンパクトカメラのレンズ掃除が可能です。
材質本体:ABS チップ面:セーム革+カーボン粉末 ブラシ:上質山羊毛大きさ本体:約95×約15mmΦ チップ面:約8mmΦRoHS指令(10物質対応)対応
レンズペン ケニスレンズペンケニス
3,298税込3,628
1本(1本)
6日以内出荷
クリーニング液不要のレンズクリーニングペンです。特許技術のカーボン粉末が付いたチップで、静電気を除去し、ホコリの付着を防止します。これ1本でレンズ掃除が可能です。
用途レンズ材質本体:ABS チップ面:セーム革+カーボン粉末 ブラシ:上質山羊毛大きさ本体:約112×約17mmΦ チップ面:約13mmΦRoHS指令(10物質対応)対応
暗幕(クリーンルーム対応) ケニス暗幕(クリーンルーム対応)ケニス
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷
材質軟質塩化ビニールフィルム(t=0.3mm)タイプ防炎タイプ遮光度100%(JIS L-1055)
自動追跡ホルダー ケニス自動追跡ホルダーケニス
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
被写体の動きを認識して追跡し、フレーム内に被写体を自動的に収める電動雲台です。 電源を入れるだけで被写体を感知、水平に360°回転し、被写体を追い続けます。
付属品モバイルホルダー/専用布ケース/USB/Type-Cケーブル寸法(mm)約107×107×193取付【モバイルホルダー】カメラネジU1/4”メス/バネ式質量(g)約510最大積載荷重(kg)約1取付部カメラネジU1/4”バッテリーLi-ion検知距離(m)約0.5~5充電器電圧(V)5(1A/2A)USB充電時間(時間)約4(赤ランプ消灯)バッテリー容量(mAh)4000使用時間(時間)約22(フル充電時)回転角度(°)360(本体)
三脚 ケニス三脚ケニス
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
カメラ撮影時に手ぶれを防いでくれる三脚です。軽量、伸縮式で持運びに便利です。 小型で鞄にもすっぽり入り、大きく伸長するため、様々なシーンで活躍します。
付属品スマートフォンホルダー全長(mm)160~630質量(g)425段数10段(脚)縮長(mm)160
レンズクリーニングキット ケニスレンズクリーニングキットケニス
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ケース一体型クリーニングスプレー&マイクロファイバークロスのキットです。 カラビナがついているため、持ち運びに便利です。 液晶モニタ、スマートフォンなど様々な機器に使用が可能です。 スプレーはノンアルコールタイプのため機材やレンズに損傷を与えません。
セット内容クリーニングスプレー ファイバークロス主成分精製水 界面活性剤 防腐剤
ガラス製光学フィルタ ケニスガラス製光学フィルタケニス
27,980税込30,778
1個
31日以内出荷
カメラ・光学機器・理化学・教材・工業・医療などの幅広い分野で使用される、特性を持ったカラーガラスフィルタです。 紫外線のみを取り出す際に用います。
用途紫外用形状角型寸法(mm)50×50
ガラス製光学フィルタ ケニスガラス製光学フィルタケニス
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
カメラ・光学機器・理化学・教材・工業・医療などの幅広い分野で使用される、特性を持ったカラーガラスフィルタです。 最高透過率波長を中心に比較的狭い範囲の光を透過させるフィルタです。
形状角型寸法(mm)50×50
簡易暗室 ケニス簡易暗室ケニス
319,800税込351,780
1個
21日以内出荷
小さなスペースに簡単に組み立てることができます。暗幕はナイロンタフタ黒生地で遮光用ゴム引き加工がされています。
カメラ・ビデオカメラ