絞り込み
ブランド
  • サンテック
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(639)
  • Nikon(ニコン)(366)
  • Kenko(ケンコートキナー)(354)
  • エツミ(354)
  • Canon(320)
  • insta360(232)
  • DJI(228)
  • Manfrotto(176)
  • SONY(160)
  • オリンパス(137)
  • PENTAX(ペンタックス)(119)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(109)
  • GoPro(92)
  • K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(88)
  • PGYTECH(86)
  • SLIK(スリック)(83)
  • エレコム(76)
  • king(撮影・写真用品)(74)
  • エスコ(71)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背景布 S サンテック背景布 Sサンテック
6,798税込7,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
撮影用背景布1.5×2m丈夫なポリエステル製の生地横方向の一辺に設置に便利な袋加工
背景布 L サンテック背景布 Lサンテック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から17日以内出荷
撮影用背景布3×6m丈夫なポリエステル製の生地横方向の一辺に設置に便利な袋加工
シューティングキューブ75 サンテックシューティングキューブ75サンテック
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
商品撮影や小物撮影が可能な折り畳み式の撮影ボックス ディフューザー生地のボックスで覆われることで、内部はレフ板効果で光が柔らかく回り、美しい写真に仕上がります
仕様●サイズ:自立時/約75×75×75cm、収納時/約Φ35×12cm●重量:1.3kgアズワン品番67-7235-61
LEDライト EF-P11RGB サンテックLEDライト EF-P11RGBサンテック
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
ポケットサイズのRGBタイプLEDライト 360°の色相調色および0~100%の彩度調整、明るさ調整 19種類の創造性を膨らませる特殊照明モード 4000mAhの大容量Li-ion電池を内蔵
仕様●電源:内蔵バッテリー(Li-ion電池)3.7V 4000mAh 14.8Wh●連続点灯時間:約90分(Full発光)●USB充電:USB Type-C充電 5V 2A●充電時間:約3時間●LEDライト出力:10W●光源:90個(色温度操作用)、45個(RGBカラー操作用)●明るさ(0.5m時)●▼色温度モード2700 K時 1200 lx/5500 K時 1500 lx/10000 K時 1500 lx●▼RGBカラーモードR時 320 lx/G時 550 lx/B時 140 lx●調光範囲:0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●照射角度:約120度●色温度:2700~10000 K●平均演色評価数:Ra96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):98●フルカラー設定●▼HUE(色相)360°調色(1%ステップ)●▼SAT(彩度)0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●▼INT(明るさ)0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●特殊照明モード●▼19種類、スピード範囲1~10、明るさ範囲1~100%●▼炎/パトカー/ストーム/花火/不良電球/TV/色温循環/RGBマルチ/Bマルチ/Gマルチ/Rマルチ/パーティー/救急車/消防車/警告灯/SOS/ヘッドライト/パパラッチ/呼吸●設置方法:背面内蔵マグネットおよび1/4インチカメラネジ穴(側面2か所)●LEDライト寸法:W154×H79×D15mm(コールドシューアダプターを含まず)●本体重量:275g(コールドシューアダプターを含まず)アズワン品番67-7235-51
小型LEDライト用ACアダプター DC9V 2A サンテック小型LEDライト用ACアダプター DC9V 2Aサンテック
4,098税込4,508
1個
17日以内出荷
サンテック小型LEDライト用ACアダプターです。
出力DC9V 2Aコード長さ(m)2入力AC100~240Vアズワン品番69-3901-25プラグ形状DC:外径/Φ5.5mm、内径/Φ2.5mm
コネクトパイプ サンテックコネクトパイプサンテック
12,980税込14,278
1個
14日以内出荷
4本のパイプを連結して、最大約320cmまで伸ばすことができます。必要な長さに合わせ2~4本の組み合わせで調整ができます。ライトスタンド固定用に、スピゴットアダプター(2個)と固定ツマミ(2個)が付属されています。お手持ちのライトスタンド2本に取り付けて、背景紙やクロスを簡単にセットすることができます。
セット内容コネクトパイプ 4本、スピゴット 2個、固定ツマミ 2個サイズ2本組:160cm / 3本組:240cm / 4本組:320cm (16mmダボ対応、最大内寸法310cm)アズワン品番69-7464-90総質量(kg)1.2
SPライトスタンド サンテックSPライトスタンドサンテック
15,980税込17,578
1脚
15日以内出荷
最大約3mまで伸長するスタンドあらゆる撮影環境に合わせ、ダボ受け部分には上・横の両方向にΦ17mmの穴が開いており、トレペアーム等を直接装着することができます。
質量(kg)1.72サイズ90~300cm段数4段アズワン品番65-0255-44
ワイヤレストリガー TR-Q7II サンテックワイヤレストリガー TR-Q7IIサンテック
20,980税込23,078
1個
17日以内出荷
優れた視認性と操作性
LEDライト サンテックLEDライトサンテック
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
マウントはBowensタイプなので様々なアクセサリーを取り付け可能
モノポッド HD-230 サンテックモノポッド HD-230サンテック
4,898税込5,388
1個
17日以内出荷
高所からの照明の保持に便利な一脚
仕様●寸法:74~230cm(スピゴット含まず)●段数:4段●重量:1.06Kg●耐荷重:4Kg●付属品:スピゴットアズワン品番67-7235-62
マルチアングルアーム サンテックマルチアングルアームサンテック
7,298税込8,028
1個
17日以内出荷
小型カメラやライトの固定に便利な2関節アーム ギア溝タイプでしっかりとロックする2つの関節部 アームの端は、片側が1/4インチ三脚ネジ(台座付き)、もう一方が1/4インチ三脚ネジ穴付きのダボ仕様
仕様●折畳サイズ:約24.5cm●最大伸長:約63cm●重量:308g●耐荷重:約1kgアズワン品番67-7235-46
テーブルクランプスタンド サンテックテーブルクランプスタンドサンテック
4,698税込5,168
1個
17日以内出荷
クランプ部をテーブル等の平面に固定し、省スペースで設置可能な卓上スタンド ロッド部分は3段階伸縮式で、卓上高さ330~700mmまで伸縮 クランプの幅を2段階に変更することができるので、テーブル等への取付可能な範囲がより広がります
仕様●クランプ取付幅:3~45mm/35~80mm(クランプの幅は2段階に変更可能)●卓上高さ:330~700mm(段数:3段)●収納サイズ:420mm(クランプ含む)●重量:430g●耐荷重:約3kgアズワン品番67-7235-48
サンテックライト X36 サンテックサンテックライト X36サンテック
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
大型で薄型!柔らかな光のBi-ColorタイプLEDライト 液晶パネルのわかりやすい表示と操作性 色の再現性の優れたLED素子を使用
仕様●電源入力:AC/DC両電源対応、ACアダプター(付属)/Lバッテリー(NPーFタイプ)2個(別売)※バッテリー1個では使用できません。※容量4,400mAhのLi-ion電池F770T(型番:S202)使用で約110分連続点灯(明るさ100%時)●LEDライト出力:36W●色温度:3200~6500K±200K(100Kステップ)●明るさ:4600lm 800lx/m●調光範囲:0~100%(5%ステップ)※ただし5%にはならない仕様です。●照射角度:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):96以上●使用温度:-10~40℃●発光面:W290×H290mm●スタンド取付部:ダボ受けサイズΦ16mm●LEDライト寸法:W320×H390×D47mm(ツマミ突起部含む)●LEDライト重量:1.4kg●付属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書アズワン品番67-7235-42
ウンダイエスクリップ サンテックウンダイエスクリップサンテック
2,598税込2,858
1個
17日以内出荷
雲台付きクリップ 小型カメラやライトの設置に便利です
仕様●挟み込み幅:最大34mmアズワン品番67-7235-47
Li-ion電池 F770T サンテックLi-ion電池 F770Tサンテック
6,798税込7,478
1個
17日以内出荷
USB充電が可能なLEDライト専用Li-ion電池 小型LEDライトに適したコンパクトサイズ 容量2201mAh
仕様●寸法:W38×H45×D70mm●容量:DC7.4V 4400mAh 32.6Wh●最大放電電流:4.0A●使用温度:0~40℃●電池寿命:充電回数約300回●充電方式:USB充電(USB Type-Cケーブル付属)●充電電流:600mA●充電時間:約8時間●充電表示:LEDランプ(赤色:充電中/緑色:充電完了)アズワン品番67-7235-44
Li-ion電池 F550T サンテックLi-ion電池 F550Tサンテック
4,398税込4,838
1個
17日以内出荷
USB充電が可能なLEDライト専用Li-ion電池 中型LEDライトに適した容量4400mAh
仕様●寸法:W38×H26×D70mm●容量:DC7.4V 2200mAh 16.3Wh●最大放電電流:2.5A●使用温度:0~40℃●電池寿命:充電回数約300回●充電方式:USB充電(USB Type-Cケーブル付属)●充電電流:600mA●充電時間:約4時間●充電表示:LEDランプ(赤色:充電中/緑色:充電完了)アズワン品番67-7235-43
HD-2用ディフューズボール サンテックHD-2用ディフューズボールサンテック
4,098税込4,508
1個
10日以内出荷
HD-2用のディフューズボールです。 マグネットで簡単セット 全体に広がる柔らかな拡散光が得られます
仕様●サイズ:Φ100×D90mm●重量:78gアズワン品番67-7235-59
HD-2用Bowensアダプター サンテックHD-2用Bowensアダプターサンテック
5,898税込6,488
1個
17日以内出荷
HD-2シリーズにBowensマウントのアクセサリーを用いるのに必要なアダプターです スタンド取付部には角度調整機構とアンブレラシャフト受け穴付き
仕様●スタンド取付部:16mmダボ受け仕様●アンブレラシャフト受け穴:Φ8mm軸対応●重量:320gアズワン品番67-7235-60
ACアダプター12V2A サンテックACアダプター12V2Aサンテック
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
サンテックライトX18用ACアダプター
仕様●入力:AC100~240V●出力:DC12V 2A●コードの長さ:1.5m●DCプラグ形状:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mmアズワン品番67-7235-45
リングライト R48 サンテックリングライト R48サンテック
29,980税込32,978
1個
17日以内出荷
外径46cm大型LEDリングライト動画配信に優れた前面操作パネルと充実機能AC/DC両対応の電源系
仕様●電源入力:AC駆動 ACアダプター(付属品)AC入力 100 240V / DC出力 17V2.8A バッテリー駆動 Lバッテリー 2個(別売品)※容量6300mAの Lバッテリー2個使用で約1時間 50分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:48W●色温度:3200~6500K●明るさ:840 lx/m 4800 lm●調光範囲:0~100% 5%ステップ ※5%にはならない仕様 です●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●USB端子:DC5V出力 2口●使用温度:0~40℃●LEDライト寸法:W460×H540×D59mm●発光面:外径/Φ460mm 内径/Φ315mm●収納ケース寸法:W480×H490×D90mm●LEDライト重量:1.1kg●スマホアーム:全長/185mm、重量/80g、スマホ取付幅/60~85mm●総重量:2.4kg●付属品:ACアダプター、電源コード、スマホアーム、収納ケースアズワン品番65-5713-93
スリムライト C70 サンテックスリムライト C70サンテック
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
直径50cm大型円形タイプ のLEDスリムライト優れた照明制御と色再現性AC/DC両対応の電源系
仕様●電源入力:AC/DC両電源対応●AC駆動:ACアダプター 15V5A(付属品)●バッテリー駆動:Vバッテリー(別売品)※容量98WhのVバッテリー使用で約1時間25分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:70W●色温度:3200~5600K●明るさ:1800 lx/m 7000 lm●調光範囲:0~100%●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●リモコン制御:2.4Gワイヤレス制御 40チャンネル 3グループ(A,B,C)●使用温度:0~40℃●保管温度:-10~50℃●LEDライト寸法:W539×H548×D38mm●収納ケース寸法:W580×H580×D90mm●LEDライト重量:3.1kg●総重量:4.8kg●付属品:ACアダプター、電源コード、リモコン、収納ケースアズワン品番65-5713-92
カメラ・ビデオカメラ