絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
5,201件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラマウント サンワサプライカメラマウントサンワサプライ
5,798税込6,378
1個
当日出荷
壁にカメラを設置できるカメラマウントです。オフィスや家庭の壁、などに取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。
セット内容カメラマウント、ボルト×4、アンカー×4、取扱説明書材質アルミ、ABS樹脂耐荷重(kg)1適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など設置方法壁面
Insta360 GO 3 収納ケース insta360Insta360 GO 3 収納ケースinsta360
2,998税込3,298
1個
当日出荷
GO 3とその必需品を安全に保管することができます。GO 3と同梱のアクセサリー、ミニ見えない自撮り棒+三脚とクイックリリースマウント用に精密に成型されています。堅牢なハードシェルケースでアクションカムを衝撃や落下から守ります。
付属品収納ケース×1、ユーザーマニュアル×1寸法(mm)232×157×67質量(g)260商品(対象)GO 3素材エチレン酢酸ビニル・ベルベット、(インナーサポート生地)ジャージ生地・EVARoHS指令(10物質対応)対応
ドローン用 ランディングパッド プロ PGYTECHドローン用 ランディングパッド プロPGYTECH
3,198税込3,518
1個
当日出荷
防水加工済・強い耐久性を備えています。 状況によって選択できる両面カラーデザインのランディングパッドです。
トラスコ品番423-2274セット内容ドローン用ランディングパッドプロV2×1、、ランディングパッドバッグ×1、、ペグスクリュー×4材質PU幅(mm)500高さ(mm)3奥行(mm)500折りたたみ寸法(mm)250×170×25
ビデオカメラ PowerShot V10 Canonビデオカメラ PowerShot V10Canon
57,980税込63,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズわずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
仕様映像エンジン:DIGIC X付属品リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。液晶モニター2.0型/約46万ドット画質4K/FHD手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0xRoHS指令(10物質対応)対応
アウトドア三脚 insta360アウトドア三脚insta360
4,998税込5,498
1個
欠品中
安定性が高くてアウトドアでの利用にぴったりな三脚。
質量(g)187対象Flow、X3、ONE RS、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE接続口頂部:1/4標準接続ネジ口RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)最大:500半径(Φmm)1段ロック:152、2段ロック:232
JJC 映り込み防止用シリコンレンズフードS エツミJJC 映り込み防止用シリコンレンズフードSエツミ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
折り畳みできる、JJC 映り込み防止用シリコンレンズフードS。 ガラス越しに撮影(ショーウィンドウ・水族館・夜景等)する場合の映り込み防止用レンズフードです。対応レンズは外径53~72mm。本体は折り畳み式なので持ち運びや収納に便利です。
その他折り畳み可能レンズ径(Φmm)53~72素材シリコン製
ボディキャップ ALC-B1EM SONYボディキャップ ALC-B1EMSONY
649税込714
1個
当日出荷
α(Eマウント)ボディ用のボディキャップ。 ※レンズ本体付属品と同等品です。
対応機種α(Eマウント)ボディ
JJCレリーズ エツミJJCレリーズエツミ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブロック機能付きケーブルレリーズ。シャッターボタンにレリーズ用ネジ穴があるカメラに使用できます。手振れを抑えて撮影ができ、長時間露光用のバルブロック機能付き。
材質ゴム、アルミ、銅ブラック取付方式ねじ込み式
マイクロボールヘッド オスネジ エツミマイクロボールヘッド オスネジエツミ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
メネジ仕様のカメラリグやクランプに一捻りで確実にロックする自由雲台。 撮影アクセサリーが取り付けられるカメラゲージや放送機材用リグなど1/4インチメネジのある製品とのジョイントが可能。LEDライトや液晶モニターを取り付けることで撮影の幅が広がります。
高さ(mm)約44質量(g)約27タイプ底部:1/4インチ オスネジ直径(Φcm)約24耐荷重(g)(静止固定使用時)約600
スマホホルダー 自撮り棒 動画撮影 ハンドグリップ マット ホルダー360度回転 ブラック エレコムスマホホルダー 自撮り棒 動画撮影 ハンドグリップ マット ホルダー360度回転 ブラックエレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
手ブレを軽減しながら動画撮影ができるハンドグリップ付きスマートフォンホルダーです。グリップには指にフィットする凹凸があり、太さもあるので片手でしっかりと握れます。ホルダー上部には、カメラやライト、マイクなど撮影に必要な機器が取り付けられるアクセサリーシューが付いています。
セット内容ハンドグリップ、スマートフォンホルダー材質ハンドグリップ:ABS・鉄・ゴム、スマートフォンホルダー:ABS・鉄・ゴム・EVAブラック質量(g)ハンドグリップ:約66、スマートフォンホルダー:約28対応機種4.7~6.7インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約65~90mm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドグリップ:約56×32×125、スマートフォンホルダー:35×26×81
CマウントアダプターⅡ ニコンF用 Kenko(ケンコートキナー)CマウントアダプターⅡ ニコンF用Kenko(ケンコートキナー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ニコンの一眼レフ用レンズをCマウントカメラに変換するアダプター。Cマウント採用の産業用カメラに、ニコンFマウントレンズを取り付けられるようになります。絞りの設定を行う場合は、レンズ側の操作が必要です。そのため、レンズ後部に「絞りリング」が付いたレンズをお使いください。
長さ(mm)32最大径(Φmm)60質量(g)85仕上外装:半艶黒色塗装取付ねじ【レンズ】外径基本寸法:25.4mm、ねじ山数(25.4につき)32mm焦点距離(mm)フランジ:17.526
液晶保護フィルム RICOH RICOH WG-70 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム RICOH RICOH WG-70 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
適合機種リコー RICOH WG-70特性高硬度9H取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
リチャージャブルバッテリーパック NP-FV50A SONYリチャージャブルバッテリーパック NP-FV50ASONY
9,098税込10,008
1個
当日出荷
”インフォリチウム”Vシリーズ対応ハンディカムに使用可能 ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載 持ち歩きに便利な小型・軽量タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×24.7質量(g)約49バッテリー容量(mAh)950(6.9Wh)最大電圧(V)DC8.4公称電圧(V)DC7.3対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャーなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
ソフトキャリングケース SONYソフトキャリングケースSONY
2,798税込3,078
1個
当日出荷
小型ながら豊富に収納できる、コンパクトキャリングケース。 豊富な収納力で”ハンディカム”とアクセサリーを収納。 ”ハンディカム”の本体とバッテリーや記録メディアの収納にぴったりなソフトキャリングケース。 普段の持ち歩きや、日帰り旅行などに便利です。 デジタル小型一眼カメラNEXとアクセサリーを収納。 ”ハンディカム”または、NEXの本体とバッテリーや記録メディアが収納できます。 間仕切りの調整で収納がより自由に。 内部の間仕切りが調整できるので、”ハンディカム”とNEXなど、異なる大きさの本体を収納する場合に便利です。 二重構造で落下防止。 ジッパーとバックルで落下を防止する、安心の二重構造。 ”ハンディカム”など、収納物の落下をしっかり防止し、安心して持ち運べます。 雨から守るプロテクト構造。 天面フラップを開けた状態でも、突然の雨や砂から”ハンディカム”を守るプロテクト構造を採用しています。 肩掛けスタイルもできる2way仕様。 手持ちはもちろん、肩掛けできるストラップ付きだから肩掛けでも持ち運べて大変便利です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×140×180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×110(収納部)質量(g)約215材質ポリエステル対応機種大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、ミュージックビデオレコーダー デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。大きさ小型
業務用ウェアラブルカメラ (iOS端末接続モデル) Xacti業務用ウェアラブルカメラ (iOS端末接続モデル)Xacti
56,980税込62,678
1台
当日出荷
防水・防塵IP65、ー5~50℃の使用環境(※風速1m/s以上の環境下)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。独自のブレ補正機能 エクスタビライザを搭載で驚くほどブレない!遠隔地の作業管理やセキュリティの強化、技術伝承や人材育成などに。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
防塵防水性能IP65(USBプラグ除く)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS総画素数約1230万画素レンズ185°広角レンズF値2.4画角水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°)手ブレ補正機能(エクスタビライザ)光軸中心モード/水平画角維持モード/OFFISO感度設定(上限値)6400/12800フォーマット形式(動画)Motion JPEG解像度Full HD、HD、VGA記録媒体PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録外形寸法(mm)37×69×92本体質量(g)約140(ケーブル込み)電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)動作温度(℃)-5~+50付属品取扱説明書、保証書
DJI Mini 2 2WAY充電ハブ DJIDJI Mini 2 2WAY充電ハブDJI
3,998税込4,398
1個
当日出荷
DJI Mini 2オプション品
用途3個のバッテリーを順番に充電します。また他の端末を充電するためのパワーバンクとしても使用できます。セット内容DJIMini22WAY充電ハブ×1使用温度範囲(℃)5~40入力5V/3A、9V/3A、12V/3A出力USBポート最大5V/2A充電器形名DJI18WUSB充電器、またはQCやUSBPD急速充電プロトコル対応のFCC/CE認定の充電器を使用することを推奨バッテリーBWX161-2250-7.7、BWX161-1065-7.6、MB2-2400mAh-7.2V、MB3-1100mAh-7.6V充電時間(分)約240(BWX161-2250-7.7Vバッテリー×3の場合)※DJI18WUSB充電器を使用して制御された環境下(室温25℃)で測定した場合
液晶保護フィルム オリンパス Toughシリーズ用 Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム オリンパス Toughシリーズ用Kenko(ケンコートキナー)
799税込879
1個
当日出荷
クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
セット内容液晶モニター用1枚
VLOGマルチスネークスティック エツミVLOGマルチスネークスティックエツミ
789税込868
1個
当日出荷
オス・メスネジ付きのマルチスネークスティックです。お持ちの三脚やライトの取り付けなど、色々な組合せを楽しめます。スネークスティックはフレキシブルだから、角度調整も自由自在に行えます。リモートワークや、動画鑑賞など様々な用途に活用できます。
長さ(cm)約65質量(g)約180
VLOGLEDクリップライト360 エツミVLOGLEDクリップライト360エツミ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
テレビ会議の補光に役立つUSB給電式のLEDクリップライトです。机やパソコン画面などに挟んで使えるので、狭い場所でも設置可能。360度回転するクリップと180度稼働するマウント部で、角度調節は自由自在。また、ライトとクリップは分離可能(接続部分は1/4インチネジ式)です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×85×24(クリップ)サイズ(inch)6(LEDライト/外形165mm)LED使用数(個)48調光方式10段階照射モード白色/暖色/MIX色(リモコンスイッチ操作)色温度(K)2700~7000明るさ(Lm)最大850使用電源USB給電DC5V/2A出力(W)8.8ケーブル長(cm)140厚さ(mm)25(クリップ挟み幅)質量(g)約180
3in1 自立脚付き一脚 JOBY3in1 自立脚付き一脚JOBY
4,398税込4,838
1本
当日出荷
設置面積が小さいため、運動会や学芸会など、通常の三脚を広げると邪魔になってしまうような狭い場所での撮影に便利です。また、全伸高が1883mmあるため、立見席の後方からでも撮影チャンスを伺うことができます。 一脚にもミニ三脚にもなる3in1方式。雲台と自立脚を取り外して直接結合すれば、ローアングル撮影やテーブルフォトなどに便利なミニ三脚になります。また、通常の一脚として使用するための石突も付属しています。 雲台はクイックリリースプレート機構が付いた3ウェイ雲台。パン棒も兼ねたティルトロックハンドルは、直感的に操作することができます。また、スマートフォン用のアダプターも付属しています。
用途学校行事での撮影やコロナ禍で急増した室内撮影をメインとするユーチューバー、ブイロガーに最適付属品スマートフォン用アダプター、一脚用石突、キャリングバッグ材質アルミニウム質量(kg)0.84耐荷重(kg)2.5最高高さ(mm)全伸高:1883最低高さ(mm)724(自立脚装着時)、240(ミニ三脚構成時)縮長(mm)780ロック脚:レバーロック
レンズ保護フィルター ゼクロスⅡプロテクター Kenko(ケンコートキナー)レンズ保護フィルター ゼクロスⅡプロテクターKenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から13日以内出荷
一般的なフィルターは金属のリングでガラス面を押さえるため、ごくわずかな歪みがガラス面に生じます。しかし、ZX[ゼクロス]シリーズはガラスに負荷を与えない画期的な構造の「フローティングフレームシステム」を世界で初めて採用しました。新たに発売するZXⅡプロテクターは高精度研磨によりガラス単体で干渉縞(ニュートンリング)1本以下という高い平面精度を実現。またフローティングフレームシステムに使用している特殊弾性緩衝剤と枠の構造を見直し、さらなるガラスの平面性と超高解像を実現しました。面精度を表す指標の一つにニュートンリングがあります。リング本数が少ないほど平面性が高く、リングの形状が円に近いほど平面の歪みがないことを表します。ガラス単体でZXは4本程度に抑えておりましたが、ZXIIは1本以下まで抑え、なおかつ枠に入れた状態でガラスにかかる負荷を大幅に軽減。高精度研磨によるガラス単体の平面性だけでなく、フィルター枠に入った状態での高い平面性を実現しました。新開発「ZR01コート」により面反射0.1%の超低反射を実現。フィルター装着によるフレアやゴーストの発生を抑え、クリアな描写を実現。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。フィルターガラスの外周に墨塗り加工を施すことで、内面反射を極限まで防止しています。逆光撮影時のフレアーやゴーストの発生を軽減します。
スマホ対応ビデオ用三脚 SLIK(スリック)スマホ対応ビデオ用三脚SLIK(スリック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
上下・左右の2方向になめらかな動きを実現した、2ウェイ雲台を装備。 カメラやビデオカメラをU1/4インチネジで取り付けできるほか、クイックシューに組み込まれたスマートフォンホルダーで、スマートフォンも取り付けできます。 ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。 また、パンハンドルを取り外した状態でも使用できます。 雲台のパン(左右方向)の動きを固定したまま反時計回りに回すことで、雲台の取り外しができます。雲台の取り付けネジはU1/4ネジでスリック製自由雲台等に交換して使うこともできます。 雲台の基部での水平出しの目安となるように、本体部分に水準器を装備しています。 脚の長さを調整して水平を出すことで、雲台を左右に動かしても水平を保てます。高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーターを装備 しました。ハンドルの回転でエレベーターを上下でき、 細かな調整ができます。 ステーをしっかり固定できる、ステーストッパーを装備。 開脚角度を狭めて使うことも可能です。 (開脚角度を狭めるときは、安定性にご注意ください) ワンタッチで伸縮固定ができる、脚ロックレバーを採用。見た目で固定が確認でき、 どなたでも簡単・確実に操作できます。
質量(g)1480縮長(mm)510
シンプル卓上暗室 900×750×900mm アズワンシンプル卓上暗室 900×750×900mmアズワン
77,900税込85,690
1個
12日以内出荷
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質フレーム/Φ13mmステンレスパイプ、暗幕/ビニール寸法(mm)900×750×900アズワン品番2-8070-04
GoPro HERO9 Black用 シリコンケース ハンドストラップ付き アクションカメラ ゴープロ9 ブラック エレコムGoPro HERO9 Black用 シリコンケース ハンドストラップ付き アクションカメラ ゴープロ9 ブラックエレコム
1,598税込1,758
1個
当日出荷
弾力性のあるシリコンでGoPro HERO9 Blackをキズから守る、GoPro HERO9 Black用シリコンケース
セット内容ケース×1、ハンドストラップ×1材質ケース本体:シリコン、ハンドストラップ:ナイロンブラック質量(g)約21対応機種GoPro HERO12/11/10/9ストラップ長(mm)【ハンドストラップ】130
3/8"~1/4"ネジ変換用アダプター Manfrotto3/8"~1/4"ネジ変換用アダプターManfrotto
3,398税込3,738
1個
当日出荷
三脚の雲台取り付けスクリューを3/8''から 1/4''に変換。 アルミニウム製。
材質アルミ質量(kg)0.125
PIXIクランプ ManfrottoPIXIクランプManfrotto(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
60mm~104mm幅でスマートフォンを固定。 ミニ三脚LEDライト、マイクなどを取付可能。 背面にはしっかり固定できるレバー式ロック構造。 本体には底面と側面に2つの1/4メスネジアタッチメントがあり、 縦位置と横位置の撮影が可能。 コンパクトで軽量なイタリアンデザイン。
質量(kg)0.041クランプ幅(mm)60~104寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3.8×8.7アタッチメント最上部:cold-shoe
Elementトラベル三脚 スモール ブラック ManfrottoElementトラベル三脚 スモール ブラックManfrotto
12,980税込14,278
1本
当日出荷
WEB限定アウトレット価格!外箱に若干の傷あり。 コンパクトで軽量、持ち運びが容易なトラベル三脚。 開脚セレクターで開脚角度を3段階調整可能。 専用キャリングケースが標準付属。 ボールヘッド搭載。
仕様ボールロック:可付属品専用キャリングケース質量(kg)1.15ブラック段数脚:5耐荷重(kg)4高さ(cm)格納:32、最長:143、最低:36最大耐荷重(kg)4アタッチメント最上部:1/4ネジ
オートポールベース ManfrottoオートポールベースManfrotto
7,298税込8,028特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポールを自立させる事が出来ます。 マンフロットのオートポール、オートポール2用
材質アルミニウム質量(kg)1.21格納時全長(mm)860設置寸法(mm)Φ1260
フリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付 Manfrottoフリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付Manfrotto
15,980税込17,578
1本
当日出荷
マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。 片側に取り付け場所を選ばないナノクランプ、もう片側に回転防止機構が付属しています。
質量(kg)0.315耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)15アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴 回転防止機構付、アタッチメント(ボトム):3/8″ ネジ穴
フリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付 Manfrottoフリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付Manfrotto
10,980税込12,078
1本
当日出荷から14日以内出荷
マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 装着機材の最大耐荷重は3kgです。 両サイドに1/4''オスネジ、追加で3/8''オスネジ1ケが付属しており、カメラ等の取付ができます。
材質アルミ耐荷重(kg)3アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ ネジ, 3/8″ ネジ、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ
バリアブル フリクションアーム Manfrottoバリアブル フリクションアームManfrotto
21,980税込24,178
1本
当日出荷
正確、多芸、長持ち。このバリアブルフリクションアームは、完全コントロールや完璧な撮影結果を提供します。 このバリアブルフリクションアームの高いクオリティの秘密はイタリアのデザインなのです。 上等なアルミニウムで作られ、このキットは長持ちできることに信頼できます。990gしかありませんが、3kgの負担を支えれます。 この特長でバリアブルフリクションアームは持ち運びやすく、どこに持って行っても信頼できる強い製品です。 53cmまで引き伸ばせ、仕事仕方にも関わらずバリアブルフリクションアームは最上の柔軟性を与えます。 このバリアブルフリクションアームは16mmびょうと9.5mm付属品の加え、スタンダードギアに組み合わせることも可能。 この柔軟性で、どんなアクセサリーにもかかわらず、簡単に速いセットアップをできるようにします。 耐久アルミニウム、持ち運びやすい、イタリア製。このバリアブルフリクションアームは最高の製品です。今すぐ購入!
質量(kg)1.09耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)53アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
映像機器用スタジオアームHold it ノガ映像機器用スタジオアームHold itノガ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックし、アームの任意の位置に容易に固定できます。 このシステムによってカメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。材質/仕上アーム:アルミニウム
PowerShot ZOOM 望遠鏡型カメラ CanonPowerShot ZOOM 望遠鏡型カメラCanon(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
スポーツ観戦やバードウォッチング、旅行、子どものスポーツ応援など、さまざまな場面で「観る」ことを楽しみながら、好きな瞬間を「撮る」ことを可能にする新コンセプトの望遠鏡型カメラ"PowerShot ZOOM"(夜間や暗いシーンでの撮影、星空などの天体観測では適していないシーンがあります。) <「観る」と「撮る」を一体化した新コンセプトの望遠鏡型カメラ> 「観る」と「撮る」を一体化した新しいコンセプトのカメラで、焦点距離100mm/400mm/デジタルズーム800mm相当(35mm判換算)の超望遠撮影機能を備えています。焦点距離切り換え時に滑らかに追従するAFやレンズシフト方式の手ブレ補正により、「観る」と「撮る」の両方を快適に楽しむことができます。 <気軽に持ち歩ける小型・軽量ボディー> 焦点距離400mm相当の超望遠領域を備えながら、気軽に持ち運べるよう小型・軽量設計を追求し、質量約145g(カード含む/バッテリー内蔵/CIPAガイドラインに準拠)の手のひらサイズを実現しています。さらに、即座に操作しやすいよう、利き手を問わず片手でも握りやすい形状を採用しています。 <「観る」と「撮る」を快適に実現する操作性と通信性能> 3種類の焦点距離を瞬間的に切り換える「瞬間ステップズーム」を備え、ボタン一つでズームの切り換えが可能です。また、スマホと連携することで、スマホに表示されたライブビュー映像を見ながら、静止画を撮影することができます。 (キヤノン専用アプリケーション「Camera Connect」のインストールが必要。接続には事前にカメラとスマホをペアリングしておく必要があります。リモートライブビュー時に動画撮影はできません。また、通信環境により、リモートライブビュー映像に遅延が発生します。)
仕様映像エンジン:DIGIC8、動画撮影時間:約60分(フル充電時、常温+23℃、Wi-Fi接続なし)※1回の撮影可能時間は9分59秒です。質量(g)144(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.4×50.8×103.2有効画素数約1210万画素記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード望遠鏡:倍率1.2倍/4.8倍/9.6倍(100/400/800mm時)インターフェース有線:USB Type-C、Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n、Bluetooth:準拠規格:Version 4.2準拠(Bluetooth low energy technology)ズーム(光学/デジタル)4倍/2倍視度調整範囲約-3.0~+1.0m-1(dpt.)ファインダー0.39型 カラー電子ビューファインダー(約236万ドット)動作温湿度範囲温度:0~40℃/湿度:10~90%焦点距離(mm)100-400(35mm判換算)防塵・防滴なし撮影枚数約150枚(CIPA規格準拠)撮像素子1/3型 CMOSホワイトバランスオート撮影距離(m)レンズ先端より:1~∞(W)/4.5~∞(T)測光方式評価測光露出補正±3段(1/3段ステップ)絞りF5.6(W)-F6.3(T)※絞り固定動画フルHD 1920×1080(29.97/23.98fps)ISO感度設定オート(ISO100-3200)シャッタースピード1/30~1/8000秒(オート)映像表示時間約70分(フル充電時、常温+23℃)静止画記録サイズ[4:3時]4000×3000
JJC デューヒーターストリップ エツミJJC デューヒーターストリップエツミ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
望遠鏡や一眼レフカメラレンズを暖めることにより結露を防ぐレンズヒーターです。 温度は「高」「中」「低」の3段階で調節できます。USB給電式のため、モバイルバッテリー使用により低温の屋外でもレンズを暖めることが可能です。 保温の効果にも優れています。
付属品収納用ポーチ直径(Φmm)鏡胴:最大約100まで巻き付けて使用可能質量(g)68ケーブル長(m)約1.5外周長(mm)レンズ最大:約320温度調節(3段階)高、中、低外気温度(℃)-40まで
THETA対応スタンド TD-1 RICOH(リコー)THETA対応スタンド TD-1RICOH(リコー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
THETAシリーズ専用のスタンド。 スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。 THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。 クイックシューを装備。
付属品ソフトケース質量(g)約765段数4段対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA縮長(mm)約558伸長(mm)約1520
三脚ケース SLIK(スリック)三脚ケースSLIK(スリック)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
三脚(200-CAM022N) サンワダイレクト三脚(200-CAM022N)サンワダイレクト(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
脚部が8段伸長します。 記念写真やスローシャッターでの撮影に便利です。 縦横のアングル切り替えがワンタッチで行なえる3WAY雲台を採用しています。 パン・チルトの固定が別々に行なえる専用ねじを装備しています。 ・脚のロック方法 脚を右にカチッと音がするまで回します。収縮される場合はさらに回してロックを解除してから収縮してください。
材質アルミ・真ちゅう質量(g)394段数伸縮:8段取付ねじカメラ:一般的なUNC1/4インチネジ縮長(mm)収納時:285耐荷重(g)800以下地上高さ(mm)最大:1075、最低:290
インナーケース サンワダイレクトインナーケースサンワダイレクト
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
デジタル一眼レフとカメラ用のインナーケースです。
付属品仕切りパッド×2
デジタルカメラ用バッテリー(NP-BN/ソニー) エスコデジタルカメラ用バッテリー(NP-BN/ソニー)エスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
長時間撮影するときに便利な予備バッテリー。リチャージャブルバッテリーパック。省スペース設計
寸法(mm)約35.5×40.8×4.9(t)質量(g)約15型番NP-BNバッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)630(2.3Wh)アズワン品番64-2260-77
ステレオマイクロホン DM-E100 Canonステレオマイクロホン DM-E100Canon
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ステレオマイクロホンDM-E100は、小型・軽量サイズを実現しながらも120度の指向性を持ち、ステレオ録音に対応します。 風防効果の高いファー型のウインドスクリーンも同梱し、音質にこだわった動画を手軽に撮影したいユーザーの動画撮影をサポートします。
形式エレクトレットコンデンサー型ステレオマイク本体質量(g)約64(コード部除く)対応機種EOS90D/EOS80D/EOS9000D/EOSKissX10/EOSKissX9i/EOSKissX9/EOSKissM/EOSM6MarkII周波数特性100Hz~10kHz指向角(°)120(単一指向性)音声ステレオ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×66.5×88.2(コード部除く)
カメラ・ビデオカメラ