絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
5,201件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外透過・可視吸収フィルター HOYA紫外透過・可視吸収フィルターHOYA
14,980税込16,478
1枚
7日以内出荷
紫外域を透過し、可視域を吸収するバンドパスフィルターです。主として紫外線のみを取り出すときに用います。水銀灯の代表スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることができます。
用途医療機器、検査装置、照明外形寸法(mm)50×50表面仕上げ光学研磨
防水防塵コンパクトデジタルカメラ AGFA防水防塵コンパクトデジタルカメラAGFA
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
13MP CMOSセンサーを搭載、高い防塵・防水機能を持ち、室内はもちろん屋外での撮影にもおすすめのデジタルカメラです。ボディ前面と背面のデュアルスクリーンで、自撮りも簡単に撮影できます。
用途写真撮影仕様マイク内蔵、【対応言語】英語 , フランス語 , ドイツ語 , イタリア語 , スペイン語 , ポルトガル語 , オランダ語 , ポーランド語 , ハンガリー語 , ロシア語 , チェコ語 , 日本語セット内容カメラ本体,USBケーブル,取扱説明書質量(g)220外形寸法(mm)107×73×27レンズ単焦点センサーサイズ:1/3.06(in)バッテリーリチウムバッテリー(内蔵)メモリー内蔵:なし、対応外部:MicroSDカード(最大128GB)ズーム4.4倍デジタルズーム解像度【ビデオ】(30FPS) 4K , 2.7K , FHD1080P , HD720P / (60FPS) FHD1080P , HD720P、24MP(補間) / 20MP(補間) / 12MP / 8MP / 5MP / 3MP撮影範囲固定焦点 1M~無限遠 , オートフォーカス 5cm~無限遠フラッシュLED防塵防水性能IP68焦点距離(mm)25.5(35換算)接続端子USB Type-Cスピーカー内蔵モード【録画】タイムラプス , ループ録画ホワイトバランス自動記録ファイル形式静止画 JPEG , 動画 MOV液晶モニター前面:1.4in / 背面:2.9inフォーカス【モード】固定焦点 , オートフォーカス , フォーカスロック開放F値F2.2バッテリー容量(mAh)2500ISO感度設定自動撮影モードタイマー設定 , 連写設定 , フレームバッテリー稼動時間ビデオ 約2.5時間 / 写真 約2.5~3時間イメージセンサー13MP CMOSセンサー
コンタクトドアキット GoProコンタクトドアキットGoPro
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
マグネット式のケーブルで水中でもすばやく外部電源に接続できる防水性。USB-Cタイプの電源に接続して継続的に電力を供給可能。HERO9 Black~HERO13 Blackに対応。
セット内容Contactoドア, 0.5mのマグネット式電源ケーブル、1.2mのマグネット式電源ケーブル、VoltaおよびUSB-C向けのアダプターケーブル幅(mm)50質量(kg)0.05高さ(mm)140奥行(mm)20
エンデューロバッテリー2個セット(HERO13) GoProエンデューロバッテリー2個セット(HERO13)GoPro
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
1900mAh大容量へと進化した省電力性能を備えるHERO13 Black用のバッテリー。あらゆる環境下で長時間撮影が可能です。お得な2個セット。
幅(mm)35質量(kg)0.04高さ(mm)40奥行(mm)13
DJI Power 1.8 kW超急速充電器用XT90 - MC4アダプターケーブル DJIDJI Power 1.8 kW超急速充電器用XT90 - MC4アダプターケーブルDJI
3,300税込3,630
1本
6日以内出荷
互換性:DJI Power 1.8 kWソーラー/車内超急速充電器
セット内容DJI Power 1.8 kW超急速充電器用XT90 - MC4アダプターケーブル×1、M2.5六角穴付きねじ×3長さ(cm)27
DJI Mini 5 Proインテリジェント フライトバッテリーPlus DJIDJI Mini 5 Proインテリジェント フライトバッテリーPlusDJI
10,500税込11,550
1個
6日以内出荷
DJI Mini 5 Pro NDフィルターセット(ND8/32/128) DJIDJI Mini 5 Pro NDフィルターセット(ND8/32/128)DJI
5,300税込5,830
1セット
6日以内出荷
DJI Mini 5 Pro 2WAY充電ハブ DJIDJI Mini 5 Pro 2WAY充電ハブDJI
4,600税込5,060
1個
6日以内出荷
カートリッジ ICRG-230 コダックカートリッジ ICRG-230コダック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Mini Shot 2 ERA/RETRO専用インクカートリッジです。
材質PC-ABS寸法(mm)プリント:54×86入数(枚)30(10×3)対応機種Mini Shot 2 RETRO、Mini Shot 2 ERA
カートリッジ ICRG-330 コダックカートリッジ ICRG-330コダック
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
Mini Shot 3 ERA/RETRO専用インクカートリッジです。
材質PC-ABS寸法(mm)プリント:76×76入数(枚)30(10×3)対応機種Mini Shot 3 RETRO、Mini Shot 3 ERA
マグネットラッチマウント GoProマグネットラッチマウントGoPro
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
スピーディかつ簡単にGoProのマウントを交換可能。マグネット式なので、差し込むだけでGoProにぴったりとフィット。
セット内容マグネット式ラッチフィンガーアダプター、サムスクリュー幅(mm)45質量(kg)0.015高さ(mm)25奥行(mm)17
Ulanzi 自撮り棒 多機能スマホグリップ 三脚 4段階伸縮 折りたたみ式 スマートフォンホルダー UlanziUlanzi 自撮り棒 多機能スマホグリップ 三脚 4段階伸縮 折りたたみ式 スマートフォンホルダーUlanzi
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
【超コンパクト・4 in 1スマホ三脚】一体型デザインにより、これ1つでカメラグリップ、自撮り棒、ミニ三脚、スマホスタンドとして使用でき、様々な撮影シーンに合わせて使用できます。わずか116g、10cmの超軽量コンパクトなサイズで、カバンやポケットに入れて持ち歩けます。【ハンドグリップモード】人間工学的に設計、右利きでも左利きでも操作できます。一眼レフカメラのグリップ感とシャッターボタンの位置をスマートフォンで再現し、LIVE配信に最適な動画撮影ができます。スマホグリップ幅は約60~85mmで、約99%のスマホに使用可能です。【伸縮式自撮り棒/ミニ三脚モード】自撮りや高いところの撮影に適した伸縮式で4段階調整、最長36.5cmまで伸びます。また、360°回転するスマホホルダーにより、縦・横・斜めの撮影が可能です。動画撮影、集合写真、生放送、Youtube、オンライン会議などに適用です。【リモコン操作とコールドシュー】二つコールドシューマウントが付き、マイクやLEDライトを取り付けることができます。取り外し可能なBluetoothリモコンは、シャッターを押すだけで10mまで操作できます。一人で遠距離撮影を実現できます。リモコン対応スマホ機種:iOs10.0以上&Android5.0以上。リモコンの電池はCR1225、電池切れの際は電池を交換頂ければ、再びご利用できます。
材質ポリアミド、アルミニウム合金、シリコン寸法(mm)105×57×31±5質量(g)118±5対応OSiOS、Android、Harmony OSクランプ幅(mm)(スマホ)60-85バッテリーCR1225バッテリー電圧(V)3バッテリー容量(mAh)48耐荷重(g)500折りたたみ寸法(mm)104動作距離(m)最長:10
ボールヘッド雲台 JTTボールヘッド雲台JTT
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
ボールヘッドで角度自在の雲台です。自在に角度調節可能なボールヘッドはスクリュー式のネジで固定できます。デジタルカメラやアクションカム、スマホホルダーなどを取付け、角度や方向を素早く調節することができます。カメラで利用されている1/4ネジを搭載しており、一般的な三脚やカメラに取り付けてご利用いただけます。・三脚ネジ:1/4インチ(オス)・三脚用穴:1/4インチ(メス)
用途デジタルカメラやアクションカム、スマホホルダーなどの取り付け・固定に仕様【三脚ネジ】1/4インチ(オス) /【三脚用穴】1/4インチ(メス)ブラック質量(g)50保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)60×55×42耐荷重(g)(最大)500
DJI Osmo 1.6m 三脚付きセルフィースティック DJIDJI Osmo 1.6m 三脚付きセルフィースティックDJI
3,900税込4,290
1個
4日以内出荷
固定された360°撮影用に設計されたこの三脚付きセルフィー スティックは、最適な角度から広大なシーンを安定してキャプチャします。軽量で耐久性のあるボディは素早く展開し、スムーズで効率的な撮影体験を保証します。
用途撮影にセット内容Osmo 1.6m 三脚付きセルフィースティック×1質量(g)378対応機種DJI Osmo 360長さL×直径(mm×Φmm)【展開時】1600×502、【折畳時】347×38
防水カメラ用液晶保護フィルム Insta360 AcePro2 用 Kenko(ケンコートキナー)防水カメラ用液晶保護フィルム Insta360 AcePro2 用Kenko(ケンコートキナー)
1,089税込1,198
1個
6日以内出荷
フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
寸法(幅W×高さH)(mm)〈フロントモニター用〉 20.8×26.2 〈バックモニター用〉 66.0×39.8 〈レンズ用〉 30.6×30.6
DJI Mic 3 トランスミッター DJIDJI Mic 3 トランスミッターDJI
15,300税込16,830
1個
欠品中
DJI Mic 3トランスミッターはコンパクトで軽量、目立たないデザインです。磁石とクリップの両方の取り付け方法に対応しています。取り外し可能で回転可能なクリップにより、マイクの角度を柔軟に調整でき、横向きや逆さにクリップしても、どんなシナリオでも最適な音声キャプチャを実現します。
用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)16 (磁気式)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.77×28.34×16.35(磁気式)充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)137プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)8
ミクロディアエピクロスS エツミミクロディアエピクロスSエツミ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ミクロディアエピクロスはユニチカトレーディング(株)が開発したポリエステル100%超極細繊維のファブリックに耐久帯電防止加工「エピクロスE」をプラスし、静電気をシャットアウトしたハイテククリーナークロス。素材の表面に複雑なミクロレーターを作っているため、落としにくい小さなゴミや頑固な油性汚れを逃さずキャッチします。
用途メンテナンス寸法(mm)200×220
マルチクランプアーム king(撮影・写真用品)マルチクランプアームking(撮影・写真用品)
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
機材の取り付け自由度と柔軟な設置が特長の多機能アームです。2箇所の関節を調整することで、撮影、配信、動画視聴など、用途に合わせて最適なポジションに機材を設置できます。アームの両端に、1/4インチカメラネジとライト取付用ダボを備えており、多様な機材の取り付けが可能、クランプ部分は30mmまでの厚さのテーブルや、50mmまでのポールなどへの取り付けに対応しています。
用途俯瞰撮影など幅(mm)厚さ:30 / パイプ幅:50(クランブ取付可能)質量(g)パイプ:310 / クランプ:470耐荷重(kg)直立使用時:3 / 折り曲げ使用時:1.5長さ(cm)(ポール)カメラ使用時:60 / ライティングスタンド使用時:62(ダボねじ長含む)
コールドシューアダプター エツミコールドシューアダプターエツミ
879税込967
1個
5日以内出荷
多目的に使える、コールドシューアダプター。底面に三脚用取付ネジ(1/4インチ)を備えたアクセサリーシューです。1/4インチネジをコールドシューに変換。クリップオンストロボやLEDライト、マイク、液晶モニターなど、一般的なJIS規格の取付足を備えたアクセサリー類をお手持ちの三脚や一脚・ブラケット等のカメラ取付ネジに装着することができます。クリップオンストロボのワイヤレススレーブ撮影にも便利です。
材質アルミ質量(g)約18.5台座寸法(mm)直径約Φ30.5×高さ約7.4 ※アクセサリーシュー取り付け座は含まずねじ穴底部:1/4インチメネジ
メンテナンスペーパー 2パック Kenko(ケンコートキナー)メンテナンスペーパー 2パックKenko(ケンコートキナー)
349税込384
1個
6日以内出荷
破れにくく柔らかい素材のアクリル系の不織布を使用した乾式のクリーニングペーパー。カメラのレンズやスマホの画面、双眼鏡など、マルチにお使いいただけます。マイクロファイバーで細かな汚れをしっかりととらえて拭き取ります。汚れを気にせず使える使い捨てタイプ。
寸法(mm)140×170素材アクリル系不織布入数10枚×2
リモートコマンダー RMT-VP2 ソニーリモートコマンダー RMT-VP2ソニー
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
高い信頼性と操作性で離れた場所からカメラをリモート操作できる、リモートコマンダー。【Bluetooth無線接続による、安定したワイヤレス操作】ソニー製カメラとBluetoothで通信するため、赤外線通信よりも安定した接続を実現。カメラの操作や動画・静止画のリモート撮影が可能となり、撮影の自由度が広がります。無線通信距離は約10mで、快適なリモート撮影を実現します。【あらゆる撮影環境に対応する信頼性】防塵・防滴仕様を採用しており、あらゆる撮影環境に対応。カメラにケーブルや受信機を接続する必要がないため、カメラ本体の端子カバーを開ける必要がなく、リモートコマンダー自体の防塵・防滴性能が向上しています。【リモート接続によるカメラ操作】リモコン操作とカメラの状態をLEDランプの点灯または点滅で表示。撮影中に手元で簡単に確認できます。また、前面パネルには、シャッターボタン、MOVIEボタン、AF-ONボタン、C1ボタン、ズーム/フォーカスボタンが搭載されており、動画撮影や静止画撮影を片手で直感的に行うことができます。カメラのAF-ONボタンまたはC1ボタンによく使う機能を事前に割り当てておけば、リモートコマンダーの対応するボタンを押すだけで同じ機能を呼び出すことができ、撮影状況に合わせて操作をカスタマイズできます。
付属品リチウムコイン電池(CR2032)質量(g)29.9(電池含まず)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)98.0×32.8×12.2
デジタルカメラ Escura(エスクーラ)デジタルカメラEscura(エスクーラ)
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
大きな素通しの光学ファインダーが特徴的な新感覚デジタルカメラです。ファインダー内に収まるように肉眼で構図を決めてシャッターボタンを押すと撮影ができます。"インスタント写真風のフレーム"を撮影画像につけたり、動画を撮影することもでき、クリエイティブな表現の可能性が広がります。写真を撮る楽しさをもっと身近に感じられるアイテムです。
用途デジタルカメラ仕様●対応メモリーカード容量(GB):4~32(クラス4~10)●露出時間(秒):1/125ホワイト質量(g)28インターフェースUSB Type-Cレンズサイズ(mm)3.2(F2.8)本体サイズ(mm)59.2×85×13解像度画像:1200×1440、動画:400×480フォーマット形式画像:JPG、動画:AVI撮影距離(m)標準約0.3~∞対応メモリーカードMicro SDカード(別売)
ビデオ三脚 FOTOPROビデオ三脚FOTOPRO
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
動画撮影に適した本格的ビデオ三脚で、安定した撮影が可能な様々な機能を備えています。脚部はツインチューブ式の3段伸縮で捩れに強く、ミッドスプレッダーにより安定性を高め、脚の開く角度を調整できます。また、高機能なビデオ雲台はパンやティルトの動きがスムーズで、クイックリリースプレートはDJI RONINシリーズと互換性があります。
用途ビデオ三脚ブラック段数3
Insta360 X5 万能フレーム insta360Insta360 X5 万能フレームinsta360
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
フルメタル製フレームが全周囲を保護耐久性に妥協することなく、X4万能フレームとの比較で22%の軽量化を実現クイックリリースマウントポイント、2つのコールドシューマウント、2つの1/4インチねじ穴を装備プレミアム品質のマイク・ウインドシールドは、風の強い条件下や高速走行中でもクリアに音声を捉える
セット内容X5 万能フレーム、万能フレームレンズキャップ、マイク・ウインドシールド ×6(3ペア)、ユーザーマニュアル質量(g)62.25防塵防水性能IPX5サイズ(mm)144.7×61.4×21.5素材アルミニウム合金、シリコン、吸音材
Insta360 X5 スクリーンプロテクター insta360Insta360 X5 スクリーンプロテクターinsta360
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
エッジからエッジまで保護するカスタムデザインで、スクリーン全体をカバー。超強力強化ガラス製タッチスクリーンの鮮明さと色を維持プロテクター貼り付けキットをアップグレードし、気泡のない簡単な取り付けを実現
セット内容スクリーンプロテクター、位置合わせツール、フィルム剥がしスティック、プロテクター貼り付けキット、スクレーパー ※プロテクター貼り付けキットには、スクリーンクリーニングワイプ、スクリーンクロス、ホコリ取りシールが付属します。質量(g)2.8防塵防水性能IPX5サイズ(mm)61.1×39.3×0.8素材強化ガラス、PCフィルム
DJI Mic Mini (1TX+1RX) DM3004 DJIDJI Mic Mini (1TX+1RX) DM3004DJI
8,598税込9,458
1台
8日以内出荷
高品質のオーディオを安定して伝送し、バッテリー寿命が長く、DJI OsmoAudioエコシステムの製品と直接接続ができます。細部までこだわった音声収録で、コンテンツの制作体験が向上します。ケースを回転するだけで、あらゆるプロジェクトに高音質オーディオを追加できます。 DJI Mic Miniトランスミッターは、わずか10 gと小型軽量で、快適に装着でき、目立たないデザインです。複数の装着オプション(マグネット着脱式およびクリップ式のアタッチメント)を備えており、これらを使用すれば襟元が重くなったり、薄いTシャツでも外側にめくれたりすることがなく、より違和感のないカメラ映りが実現します。 コンパクトなDJI Mic Miniは、革新的なデザインで収納が簡単。トランスミッター2台、レシーバー2台、スマートフォンアダプター、ウインドスクリーンを、充電ケースにすっきりと収納できます。トランスミッターのウインドスクリーンは、取り外すことなくケースに収納することが可能。機能的で収納しやすいセットになっています。
用途超軽量の本体にパワフルな性能を詰め込んだワイヤレスマイク
サーマルプリントデジタルカメラ エーインサイトサーマルプリントデジタルカメラエーインサイト
7,398税込8,138
1台
6日以内出荷
撮影した写真をその場でモノクロプリントできるサーマルプリント式デジタルカメラです。ダブルカメラで自撮りも可能。16倍デジタルズームで遠くの被写体もキレイに撮れます。モノクロ200DPIのプリンター精度で、その場でプリントできる強みを活かし授業参観やパーティの記録、来店記念など「今」の情報をプリントしたり、モノクロの特性を生かしたアート写真など様々なシーンでご活用いただけます。SDカードに対応し、画像の保存の他、MP3音楽再生やゲーム機能も搭載しています。Type-C充電タイプで給電も楽々です。
質量(g)210精度プリンター:200DPI モノクロ寸法(cm)幅9×奥行5×高さ9.5機能その他:MP3音楽再生、ゲーム機能搭載、グレースケール/ドット/印刷オフ機能バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー DC3.7V1200mAh Type-Cディスプレイ2.0インチLCDディスプレイ対応フォーマット写真:JPEGメモリーカードSDカード~64GB迄(カード別売り)カメラ仕様イメージセンサー:1メガピクセルCMOSセンサー、AVIビデオ解像度:1080p/720p/BGA、ズーム:16倍デジタル固定レンズ
PGYTECH DJI Osmo Action 5 Pro用 カメラケージ PGYTECHPGYTECH DJI Osmo Action 5 Pro用 カメラケージPGYTECH
6,098税込6,708
1個
12日以内出荷
DJI Osmo Action 5 Pro用 カメラケージは、驚異的な撮影自由度と確かな保護を同時に提供する、革新的な撮影アクセサリーです。このケージは、あなたのアクションカメラを一新することで、新たなクリエイティビティの扉を開きます。
対応機種DJI Osmo Action 5 Pro
スマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI PRO ZHIYUNスマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI PROZHIYUN
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
SMOOTH 5S AIは、スマートフォンで本格的な作品制作をする方に向けて、洗練された手ぶれ補正アルゴリズムと、強力なモーターを搭載。様々なサイズのスマートフォンで安定した制御を実現したプロフェッショナルモデルです。また、スムーズな操作とプロフェッショナルな照明によって、魅惑的な映像を実現し、ユーザーのビデオグラフィを向上させます。最先端のインテリジェント撮影技術と高度なAIアルゴリズムによって駆動し、スマートなトラッキングと無限の創造性の可能性をあらゆるユーザーに提供します。
付属品本体、三脚、USBケーブル、AIトラッキングモジュール、フィルライト×1、フィルライト用カラーフィルター×4、リストストラップ、収納用バッグ適合ペイロード:150~300g寸法(mm)搭載可能スマホ:幅:50~90/厚さ:10以下質量(g)625時間(作動)最大:26時間/標準:2.2時間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×168×52充電時間(時間)3.5可動範囲(°)チルト:-140~+209 ロール:-90~+259 パン:-180~+180
CS-TX83FHD Planex スマカメ カメラ一発!屋外対応 低照度カラーフルハイビジョン プラネックスコミュニケーションズCS-TX83FHD Planex スマカメ カメラ一発!屋外対応 低照度カラーフルハイビジョンプラネックスコミュニケーションズ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
セット内容CS-TX83FHD(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、RJ45カプラー、スプリットケーブル、固定用ネジ、印刷物(カンタンガイド、保証書等)質量(g)400型番CS-TX83FHD寸法(cm)21×5.8×5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×5.8×5.6視界範囲(mm)暗視:10000RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30fps
instax WIDE Evo カメラケース ブラック 富士フイルムイメージングシステムズinstax WIDE Evo カメラケース ブラック富士フイルムイメージングシステムズ
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
フェイクレザー調、instax WIDE Evo(TM)専用のカメラケースです。
対応機種instax WIDE Evo
液晶保護フィルム パナソニック HC-VX3/V900 用 Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム パナソニック HC-VX3/V900 用Kenko(ケンコートキナー)
799税込879
1個
5日以内出荷
伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
サイズ(mm)〈液晶モニター〉W73.8×H50.2
ショルダーポーチ ColemanショルダーポーチColeman
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アウトドアブランドColemanライセンスモデルのショルダーポーチ。2つのポケットが特徴のポーチです。用途の違うものを分けて収納できるので便利。旅行や出張、アウトドアやジムなどの小物用ポーチにも。カラビナや付属のショルダーベルトで、ミニバッグとしても使用できます。シンプルなデザインで、自分らしいスタイルが楽しめます。
用途ポーチ付属品カラビナ、ショルダーストラップ質量(g)100内寸(mm)90×170×50
シューティングポーチB アペックスシューティングポーチBアペックス
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
コンパクトデジカメ・ガジェット類を保護する機能性重視のカメラポーチ。収納部はカメラとスマホが各1台収納できるダブルポケットで、ファスナーは左右どちらからでも開閉できる使いやすいダブルファスナー仕様。メインポケットには高級コンパクトカメラやアクションカメラを収納できるスペースを確保。サブポケットにはスマートフォン(最大でiPhone XRに対応)やモバイルWi-Fiルーターを収納。また、製品正面のバンジーコードにはミニ三脚など小物類を固定でき、両サイドのメッシュポケットには小型のアクセサリー類が収まります。取付は背面の縦横方向どちらでも対応できる2本のベルトループ、または付属のカラビナで。
用途コンパクトデジタルカメラケースその他iPhone XR 収納可付属品カラビナ幅(mm)ベルトループ:縦/70,横/80質量(g)110内寸(mm)カメラ収納部:130×80×(上部)40-(下部)30、スマホ収納部:155×80×10
極厚クッションポーチ エツミ極厚クッションポーチエツミ
999税込1,099
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
デジタル一眼レフやスピードライトの収納に
用途クッションポーチ
GoProカメラアダプター用スクリュー エツミGoProカメラアダプター用スクリューエツミ
899税込989
1個
7日以内出荷
GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。機材の脱落に備えて十分な対策の上でご使用ください。
用途カメラネジ,アダプター質量(g)11全高(mm)29直径(mm)24
GoPro用セルフィスティック エツミGoPro用セルフィスティックエツミ
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
多彩なバリエーションで使用できるGoPro対応の自撮り棒。底部に1/4インチネジ穴を装備しているので、別売の三脚やスタンドに取り付けて延長ポールとしても使用可能。グリップは握りやすいウレタン素材を採用しています。
用途セルフィスティックその他底部1/4インチネジ穴を装備付属品ハンドストラップ質量(g)97対応GoPro全機種縮長(mm)220伸長(cm)100
極厚クッションレンズポーチ エツミ極厚クッションレンズポーチエツミ
799税込879
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
フードを付けたまま入れられる厚手ウレタンのクッションポーチ
用途レンズポーチ
DJI Flip (DJI RC 2付属) DJIDJI Flip (DJI RC 2付属)DJI
84,900税込93,390
1台
当日出荷
液晶保護フィルム RICOH PENTAX WG-1000 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム RICOH PENTAX WG-1000 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種RICOH PENTAX WG-1000取付方式シリコン吸着入数(枚)1硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
カメラ・ビデオカメラ