絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
5,205件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Color 600 Film White Frame x40 Film ポラロイド(polaroid)Color 600 Film White Frame x40 Filmポラロイド(polaroid)
14,980税込16,478
1個(40枚)
4日以内出荷
Polaroid 600用カラーインスタントフィルム。600タイプの高感度フィルムです。100% ポラロイド化学技術世界最後のポラロイドフィルム工場で製造象徴的なポラロイドの美学カラーインスタントフィルム白いフレーム5パックで40枚の写真カメラとフラッシュに電力を供給するバッテリーを内蔵
対応ASA:640ISO感度設定640関連資料(5.04MB)現像時間(分)10~15
液晶保護フィルム RICOH WG-80 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム RICOH WG-80 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
919税込1,011
1枚
当日出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-80取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム RICOH WG-6 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム RICOH WG-6 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-6取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
Uフック (左右一対) ManfrottoUフック (左右一対)Manfrotto
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
直径40mmのパイプをかける事が出来ます。2個1セット。背景紙を支えるために使用する場合、クロスポールに最適です。
用途マンフロットのスーパークランプ035用
Osmo Action 多機能充電ハンドル DJIOsmo Action 多機能充電ハンドルDJI
16,300税込17,930
1個
6日以内出荷
055プロ三脚 Manfrotto055プロ三脚Manfrotto
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
仕様レバーロック搭載可能質量(kg)20伸長(cm)最大:170アタッチメント最上部3/8ネジ
モノポッドスタンド king(撮影・写真用品)モノポッドスタンドking(撮影・写真用品)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
スタンド付き多機能タイプの一脚三脚です。通常の三脚と比較してスリムなので狭い場所でも活躍します。高さの調整に便利なクランクハンドルを搭載。雲台は小型のビデオカメラにも対応する3WAY雲台です。付属品として持ち運びに便利な収納ケースのほか、スマートフォンとアクションカメラでの撮影に便利なアダプターが付属します。
用途スタンド付き一脚付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース質量(g)950段数(一脚)4段、(三脚)2段最大積載荷重(kg)2縮長(mm)660収納寸法・長さ(mm)全長400伸長(mm)1760
自撮り棒リングマウント insta360自撮り棒リングマウントinsta360
3,298税込3,628
1個
14日以内出荷
自撮り棒の1/4インチマウントに接続することなく、自撮り棒をしっかりと固定。強靭で軽量なアルミニウム合金製のリング状デザインで、非常に安定して設置。Insta360 70cm/85cm/114cm見えない自撮り棒およびアクション見えない自撮り棒に対応
セット内容自撮り棒リングマウント、L型レンチ対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K)材質アルミニウム合金、ステンレス鋼、シリコン寸法(mm)48×30×44質量(g)50.5RoHS指令(10物質対応)対応
ND(減光)レンズフィルター PRO1D プロND16(W) N Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PRO1D プロND16(W) NKenko(ケンコートキナー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
PRO1D NDフィルターは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた高精度NDフィルターです。色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。ガラス外周に墨塗り加工を施し、内面反射を極限まで防止。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。
カメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II Loweproカメラ用ショルダーバッグ ノバAW2IILowepro
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
17-85mmレンズを装着した一眼レフカメラ、予備レンズ1-2本特許取得システムの全天候AWカバーは、機材を風雨から保護します。全面パッド入りのバッグ本体が、内容物をしっかり保護します。可動の中仕切りクッションパッド付収納部。充実した収納力と機能を備えたカメラバッグ。
質量(kg)0.48サイズ160外形寸法(cm)26×19×20内寸(cm)20.5×11.5×17
カメラ用リュック タホ BP150 Loweproカメラ用リュック タホ BP150Lowepro
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
収納例:レンズ付一眼レフカメラ+交換レンズ1本+スピードライト+その他小物アクセサリーなどが収納可能バック前面が大きく開き、中の機材へのアクセスや可動式仕切りの取り付け取り外しがしやすい。前面のジッパー付きのポケットはペンやスマートホン、タブレットなどパーソナルアイテムを整理・収納可能。柔らかいパッド入りのショルダーストラップ、背面にメッシュの素材を使用し快適に背負える。側面にはJOBYゴリラポッド3Kなどの小型三脚の取付けが可能
質量(kg)0.8外形寸法(cm)27.5×21.7×40.3寸法(cm)カメラ収納ケース:22×12.5×25、タブレット収納スペース:24 × 2 × 26.5内寸(cm)25.5×12.8×36
ND(減光)レンズフィルター PRO ND2 N Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PRO ND2 NKenko(ケンコートキナー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
ND(減光)レンズフィルター PRO ND1000 N Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PRO ND1000 NKenko(ケンコートキナー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
ドローン Holy StoneドローンHoly Stone(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷
周波数2.4GHz対象14歳以上
ダブルソケットアーム ワイドタイプ ラムマウントダブルソケットアーム ワイドタイプラムマウント
2,790税込3,069
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる場面に応じて様々なセッティングが可能です。調整が簡単なノブにより、アクセサリーを様々な場面に応じて組み合せて、お好みのセッティングを自在に作ることが可能です。1.5インチボール対応の各種RAMマウントと組み合わせればあらゆる長さ、角度に調整可能です。ボールに挟み込むだけの簡単着脱可能です。耐久性に優れたソケットパーツです。厳しい環境での耐久性と信頼性を実現することが出来、粉体塗装されたマリングレードのアルミニウム製で作られています。RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。より重い重量を支えることが出来る1.5インチ対応ソケットです。1.5インチ対応のソケットにより、1インチよりも強力な固定が可能です。
セット内容本体のみ幅(mm)90ブラック奥行(mm)40
M8ボルトアダプター 1.5インチ ラムマウントM8ボルトアダプター 1.5インチラムマウント
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐久性に優れたアダプターです。RAMマウントのボールはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。製品の内側と外側にスチールを使用しているため、耐久性の高さを実現します。自由度の高いマウント方法が可能です。ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。より重い重量を支えることが出来る1.5インチのゴムボールです。1.5インチのゴムボールにより、1インチよりも強力な固定が可能です。
トラスコ品番323-1293セット内容本体のみ幅(mm)40ブラック高さ(mm)70奥行(mm)40
デジカメ吸盤君EX エツミデジカメ吸盤君EXエツミ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
固定できる吸盤付き、デジカメ吸盤君EX。ガラスや金属面など表面が滑らかなところに固定できる吸盤付き自由雲台です。吸盤固定レバー付きで、デジカメや定点カメラ、小型モニター、ICレコーダーなどを吸盤でしっかり固定します。
質量(g)約165直径(Φcm)吸盤:約84全高(mm)約130耐荷重(g)約300まで
デジタルクリーニング6点セット エツミデジタルクリーニング6点セットエツミ
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
カメラやホビーなどのメンテナンスセット、デジタルクリーニング 6点セット。カメラや光学機器、ノートパソコンやホビーなどのメンテナンスに必要なアイテムが勢揃い。繰り返し洗って使える極細繊維のクリーニングクロス、ソフトで柔らかいナイロンファイバー製美クリーンブラシはホコリの除去に、指紋や皮脂汚れをしっかり除去するレンズクリーナーとクリーニングペーパー、細部の清掃に便利な綿棒、狙った位置に吹き付けやすいロングノズルタイプのブロアーがワンパックに。
成分レンズクリーナー:精製水、界面活性剤他セット内容ロングノズルブロアー(Φ52×142mm)、美クリーンブラシ(全長約125mm)、クリーニングクロス(150×180mm)、レンズクリーナー液(20ml)、クリーニングペーパー(70×100mm/25枚入)、綿棒(5本入)材質クリーニングペーパー:パルプ、ブロアー:シリコン他、レンズクロス:ポリエステル他、綿棒:綿他材質(ブラシ部)ナイロンファイバー他
ドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセット GFORCEドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセットGFORCE
17,880税込19,668
1個
当日出荷
軽くて速い!重量わずか80gのブラシレスモーター搭載ドローン。全面保護タイプのプロペラガードが標準で付属。軽量で柔軟性のある材質で機体を保護。フライトの安全性を高め、高速で回転するブラシレスモーターから人や物を守ります。100g未満の機体ながら、メイン動力に4基のブラシレスモーターを搭載。ハイパワーかつ高耐久のブラシレスモーターが、フライトの安定性を格段に向上させます。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。オプティカルフローの高い自律安定性により、高度な操縦スキルがなくても、狙ったアングルからの撮影を可能にしました。
仕様●カメラユニット:動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×216●フライトに必要な物:送信機用単四電池×3本(別売)●フライト可能時間:約7分●電波到達範囲WiFi:最長およそ30m(Wi-Fi 20m)セット内容LACIERO本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー ×2、プロペラガード(トップ)、プロペラガード(アンダー)、予備プロペラ ×4セット、USB充電ケーブル、工具、取扱説明書寸法(mm)104×134×42質量(g)80バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間(分)約80分(※バッテリーの状態によって異なります)
デジタルスチルカメラ Cyber-shot RX100 VII (2100万画素CMOS/光学x8) SONYデジタルスチルカメラ Cyber-shot RX100 VII (2100万画素CMOS/光学x8)SONY
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
【新開発のイメージセンサーが実現するα9並みの圧倒的なスピードとAF性能】最大60回/秒の演算処理。最高約20コマ/秒のAF/AE追随ブラックアウトフリー撮影。リアルタイムトラッキング& リアルタイム瞳AF (人物/動物)。最大90コマ/秒のワンショット連続撮【ポケットサイズの小型ボディ】24-200mm / F2.8-4.5 ZEISS Vario-Sonnar T レンズ。可動式液晶モニター 上180° / 下90°、 タッチパネル【強化された動画撮影機能】4K HDR 動画記録。リアルタイムトラッキング& リアルタイム瞳AF 4K 。4Kアクティブ手振れ補正
質量(g)約302(バッテリーNP-BX1、"メモリーカード"を含む)/約275(本体のみ)画素数(総)約2100万
DJI Osmo Pocket 3 Expansion Adapter OP9943 DJIDJI Osmo Pocket 3 Expansion Adapter OP9943DJI
2,898税込3,188
1台
7日以内出荷
DJI Osmo Pocket 3 Expansion Adapter OP9943
高所撮影&点検用伸縮式ポール SLIK(スリック)高所撮影&点検用伸縮式ポールSLIK(スリック)
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
永年、カメラ・映像用三脚等の製造経験で培われた技術をこの伸縮ポールに凝縮。こだわりの素材と信頼のロックレバー方式は、国内メーカーとして恥ずかしくない品質でサポートいたします。強度と軽量のバランスの良いアルミパイプを採用。溝入の丸パイプは、パイプ同士の空転を防止します。主に高所の検査確認用として活用される伸縮ポール。オプションの各種固定具や市販カメラアクセサリー等が装着可能。ポールを立てた状態で滑らないように、下部にはゴムキャップを採用。
最大積載荷重(g)200
液晶保護フィルム RICOH WG-50 WG-40 WG-40W 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム RICOH WG-50 WG-40 WG-40W 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-50 WG-40 WG-40W取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット 反射防止
デジタルデータスタンドDS-4 LPLデジタルデータスタンドDS-4LPL
36,980税込40,678
1台
当日出荷
上下運動はクランプハンドルで微調整が簡単に行え、固定もレバーで楽々行えるデジタルデータスタンドです。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550)質量(kg)2.6最大積載量(kg)3原稿サイズA4/B5RoHS指令(10物質対応)対応
Fat Gecko 2点支持マウント 吸盤式カメラマウント DDFG-SCTN DelkinFat Gecko 2点支持マウント 吸盤式カメラマウント DDFG-SCTNDelkin
14,980税込16,478
1台
当日出荷
デュアル吸盤カメラマウントは特許取得済みの2つの大きな吸盤(直径:85mm)でカメラをしっかりと固定する全く新しい構造の吸盤式カメラマウントです。 吸盤からつながるフレームは金属製でしっかりとした大変剛性の高い構造になっています。 ガラス、金属、プラスチック、石など表面がツルツルした吸盤が貼りつくところであれば、どこにでも吸盤式カメラマウント Fat Geckoを取り付けることができます。サーフボードから自動車、飛行機にいたるまで、激しい振動とGがかかる環境でも吸盤がしっかりとカメラをホールドし、安定した映像を得ることが出来るアウトドアスポーツ撮影には欠くことのできない信頼できるパートナーです。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能質量(g)550最大積載量(kg)3.6耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)229×95×197RoHS指令(10物質対応)対応
DJI Mini 4 Pro/Mini 3シリーズ インテリジェント フライトバッテリー Plus DJIDJI Mini 4 Pro/Mini 3シリーズ インテリジェント フライトバッテリー PlusDJI
10,500税込11,550
1本
当日出荷
最大飛行時間47分。時間を気にせずに、じっくり撮影ポイントを探索できます。
ハクバ スタジオボックス 75 ハクバ写真産業ハクバ スタジオボックス 75ハクバ写真産業
26,980税込29,678
1個
当日出荷
手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。太陽光や蛍光灯などの光を拡散させ、影を和らげたふんわりとした質感の写真を撮影したり、バックライトで照らして立体感が増した雰囲気のある写真を撮影したりすることができます。デスクライトなどを2灯使用し左右から当てると、よりきれいに撮影できます。反射する被写体も、余計な映り込みを抑えキレイに撮影できます。バッグやぬいぐるみなど大きな物の撮影に便利な75cmサイズ。
付属品スクリーン2枚(ブラック/ライトグレー:1枚、両面ホワイト:1枚)、補強板2個、専用ケース材質ディフューザー:ポリエステル、フレーム:グラスファイバー、補強板:PET、スクリーン:ポリエステル、専用ケース:ナイロン質量(g)約1400(収納時)寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:約720×1500外寸(mm)約W750×H750×D750
ソフトキャリングケース LCS-SC8 SONYソフトキャリングケース LCS-SC8SONY
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
特長〇収納力に優れた機能的でスタイリッシュな小型キャリングケース〇標準ズームレンズをカメラ本体に装着したまま収納可能〇交換レンズだけでなくフラッシュなどのさまざまなアクセサリーを収納可能〇取り出しやすく安心なフラップ&バックル構造
材質ポリエステル質量(g)520寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×240×200
円偏光フィルター SONY円偏光フィルターSONY
10,900税込11,990
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
主な特長〇Gマスターレンズの高解像を活かす、メーカー従来比約2倍※の高い解像度を実現※ VF-49CPAM/55CPAM/62CPAM/67CPAM/72CPAM/77CPAM/82CPAMとの比較〇高性能なツァイス T*コーティング〇薄型設計の円偏光タイプ●効果例水面の反射やガラスの映りこみを抑えたり、青空の色などを濃く鮮やかにして、メリハリのある写真を撮影したりできます。
ブラケット サンワダイレクトブラケットサンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
当日出荷
防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。 屋内の天井面への取り付けに対応します。 アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。 どの向きにも自由に固定できます。 長さの調整も可能です。 アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすく なっています。
仕様【必要工具】プラスドライバーセット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書材質鋼板、アルミ合金耐荷重(kg)1.2適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある1.2kg以下のカメラ、機器など最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
ストラップアダプター メタル エツミストラップアダプター メタルエツミ
369税込406
1個
当日出荷
コンパクトカメラに一眼用ストラップを取り付ける、ストラップアダプター メタル。一眼用ストラップを2点留めの高級コンパクトデジタルカメラに取り付けるためのアダプターです。先端テープ幅10mmの一眼用ストラップをご使用になれます。チェキやポータブルゲーム機などにも取り付け可能。
対応先端テープ幅10mmのストラップに使用可入数2個入
Insta360 GO 3 収納ケース insta360Insta360 GO 3 収納ケースinsta360
2,998税込3,298
1個
当日出荷
GO 3とその必需品を安全に保管することができます。GO 3と同梱のアクセサリー、ミニ見えない自撮り棒+三脚とクイックリリースマウント用に精密に成型されています。堅牢なハードシェルケースでアクションカムを衝撃や落下から守ります。
付属品収納ケース×1、ユーザーマニュアル×1寸法(mm)232×157×67質量(g)260商品(対象)GO 3素材エチレン酢酸ビニル・ベルベット、(インナーサポート生地)ジャージ生地・EVARoHS指令(10物質対応)対応
Coleman セルフィースタンド Velbon(ベルボン)Coleman セルフィースタンドVelbon(ベルボン)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。スマートフォンは縦位置・横位置に対応。回すだけで簡単に構図を変えられます。グリップを開いて置くだけの簡単設置。自撮り棒も引っ張るだけで伸ばせます。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。
仕様(推奨積載質量)200g質量(g)159規格(電波)Bluetooth 4.0段数6段グリップ径(Φmm)28最低高さ(mm)250縮長(mm)183最大長(mm)685(自撮棒時:740)使用範囲(m)(電波到達範囲)半径約10※障害物が無い場合対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み10mm以内電波周波数2.4gHz
スマホ&ビデオ用 卓上&グリップ三脚 SLIK(スリック)スマホ&ビデオ用 卓上&グリップ三脚SLIK(スリック)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
しっかりしたハンドル付きの、スムースな動きのビデオヘッドを備えた、グリップ兼用の三脚です。 VLOGカメラに取り付けて、スムースな動きで動画撮影をサポートします。 グリップ部分からはスマホホルダーを引き出すことができて、スマホでの撮影にも対応。 スマホホルダーは縦位置対応可能。 ショート動画やインスタライブなどにも活用できます。 開脚角度は2段階可変式で、開脚することでより安定度を高めることができます。
質量(g)275全高(mm)205最大積載荷重(kg)1最低高さ(mm)125縮長(mm)225対応寸法(mm)スマホ:幅56-95厚さ15まで
保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER Nikon(ニコン)保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTERNikon(ニコン)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から5日以内出荷
超低反射ARコートの採用と高い光学性能の実現でレンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能保護フィルターです。大切なレンズを保護しながら、画像への影響を最小限にとどめる高い光学性能を実現。新たに帯電防止コート処理をフィルター前面に施し、静電気によるホコリやゴミの吸着も軽減しています。片面反射率約0.1%の超低反射ARコート「ゼロワンARコート」を採用優れた透明性・均質性を実現する、NIKKORにも採用の高品質な光学ガラス干渉縞1本以下、高い平面研磨精度を実現マウントによるガラスの歪みを低減する「フラットプレーンシステム」効果的な帯電防止コートを採用優れた撥水・撥油コートを採用薄型フレーム設計、ガラス端面の墨塗り加工ニコン純正、信頼のメイドインジャパンフィルターを装着した状態で、レンズキャップ・レンズフード取り付け可能
縦位置 L型ブラケットⅡ エツミ縦位置 L型ブラケットⅡエツミ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
カメラを常に縦位置に固定する、縦位置 L型ブラケットⅡ。バランスが崩れない、縦位置用のブラケットです。縦位置にしたとき、レリーズが上にくるため、カメラを抱えるようにホールドでき、安定した撮影ができます。下のネジが3箇所にあり、カメラの重心と三脚の中心を合わせられるので、バランス良く安定した撮影ができます。ハイエンド~中級一眼レフに最適です。
長さ(mm)約110幅(mm)約30高さ(mm)約160質量(g)約114ねじ穴1/4インチ三脚ネジ穴3箇所装備
ボールヘッドS エツミボールヘッドSエツミ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アクセサリーの取付に最適なボールヘッドS。コンデジや小型LEDライト/マイクなど、アクセサリーの取り付けに最適な自由雲台です。ロックネジ一つの操作で、上下左右あらゆる向きに自在に調整できます。
高さ(mm)50質量(g)約45最大径(Φmm)24耐荷重(g)約最大300程度まで(目安)
鳥型ドローン Go Go Bird Pro ゴーゴーバード・プロ Newseed鳥型ドローン Go Go Bird Pro ゴーゴーバード・プロNewseed(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
本物の鳥と同じように羽ばたく羽ばたき飛行機(オーニソプター) 前モデルから羽の枚数が4枚から2枚になって、より鳥に近い動きにリニュアル コントローラで上昇下降、左右旋回が可能、高度維持機能付き 尾の角度を切り替えることで、スピードの調整が可能 遊ぶときに便利な予備バッテリー2個つき リモコンとペアリングするため、複数のバードを同時に使用可能
用途アウトドア、レジャー全長(mm)250、(翼開長):約290ブルーレッド質量(g)約19 (バッテリーを取り付けた状態)連続使用時間(分)約7通信方式2.4GHzバッテリーLi-ion 3.7V電池(リモートコントローラー)単四形乾電池2本(別売)保証期間6か月充電時間(分)約40バッテリー容量(mAh)100通信距離(m)30
X3 レンズキャップ insta360X3 レンズキャップinsta360
1,498税込1,648
1個
欠品中
X3のレンズを万全に保護します。シリコン素材なので使いやすく、耐久性が高く、非常に軽量です。
セット内容Insta360レンズキャップ×1、ユーザーマニュアル×1材質シリコン寸法(mm)52.51×49.89×44.47質量(g)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
X3 バッテリー insta360X3 バッテリーinsta360
5,898税込6,488
1個
当日出荷
X3用の予備または交換用バッテリー
仕様公称電力:6.93Wh電圧(V)3.85使用時間(分)81使用環境温度(℃)-20~40充電電圧(V)4.40充電時間(分)90環境温度範囲(℃)充電:0~40バッテリー容量(mAh)1800RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ・ビデオカメラ