絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
5,201件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DJI Pocket 2 Do-It-Allハンドル DJIDJI Pocket 2 Do-It-AllハンドルDJI
10,980税込12,078
1個
32日以内出荷
内蔵Wi-Fi & Bluetoothモジュール、ワイヤレスマイクレシーバー、1/4インチ ねじ穴を搭載し、快適な持ち心地を実現します。Wi-Fi経由でDJI Mimoアプリと接続すれば、スマートフォンからPocket 2を操作することができます。DJI ワイヤレスマイク トランスミッターを使用してワイヤレスで録音したり、3.5mmのオーディオアダプターを使用して外部のイヤホンやヘッドフォンに接続したりすることができます。映像をプレビューする時は、内蔵スピーカーで音声を再生できます。底部に1/4インチねじ穴があるので三脚や追加のアクセサリーと互換性があります。
用途内蔵ワイヤレスモジュール、Bluetooth、ワイヤレスマイクレシーバー、1/4インチ 三脚取り付け穴を搭載し、快適な持ち心地を実現セット内容DJIPocket2Do-It-Allハンドル×1寸法(mm)50×28.6×22.8質量(g)36.3動作周波数(GHz)Wi-Fi:2.400~2.4835/5.725~5.850、Bluetooth/GFSK:2.400~2.4835動作温度範囲(℃)0~40互換性DJI Pocket 2仕様【伝送電力】Wi-Fi:2.4 GHz: ≦23 dBm (FCC)、≦19 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))/5.8 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE)、Bluetooth: <4 dBm、GFSK: <13 dBm (FCC/SRRC)、<10 dBm (CE/MIC(日本))
VLOGクリップリングライトRGB エツミVLOGクリップリングライトRGBエツミ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
7色×30以上の発光パターンがビビッドな世界を演出するLEDクリップリングライトです。白色LEDの明るさは3段階の調整が可能で、様々なシーンで活躍します。また、カラフルでビビッドな発光パターンも楽しめます。充電式で便利に持ち運べ、様々な用途に活用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×85(LEDライト)質量(g)約50LED使用数(個)20調光方式調光白色3段階+長押しRGBモード色温度(K)10000~13000明るさ(Lm)80~120出力(W)3.2充電時間(分)約40標準持続時間(h)約1厚さ(mm)12(クリップ挟み幅)付属品Micro USB充電ケーブル(約25cm)仕様電流5V
マウントアダプターFTZ Ⅱ Nikon(ニコン)マウントアダプターFTZ ⅡNikon(ニコン)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
Zシリーズカメラに装着するとNIKKOR Fレンズを取り付けることができるマウントアダプターです。さまざまなアクセサリーが使えるマウントアダプター FTZから三脚座を取り除き、凸部を最小化。各種アクセサリーに干渉しないため、多様なアイテムを装着できます。三脚撮影時にNIKKOR Z レンズ ⇔ NIKKOR F レンズの交換がスムーズ雲台やクイックシューに干渉することなくボディーを三脚に固定できるので、三脚撮影時にもFTZ IIを装着したNIKKOR F レンズをそのまま着脱可能です。縦位置グリップもしっかり握れる縦位置撮影時、縦位置グリップを握っても指がFTZ IIに干渉することがないので、しっかりホールドして撮影できます。装着レンズの性能を存分に発揮できる装着レンズの性能を存分に発揮できるNIKKOR F レンズ+ニコンデジタル一眼レフカメラと同等のAF・AE性能、画質が得られます。AI NIKKOR以降の約360種のNIKKOR F マウントレンズでAE撮影が可能で、さらにそのうち、モーター内蔵のAF-P、AF-S、AF-Iレンズ計90種以上でAE/AF撮影が可能可動部をはじめ随所に効果的なシーリングを施し、 Z9と同等の高い防塵・防滴性能を確保※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。Gタイプレンズと調和する外観デザイン、鏡筒にマグネシウム合金を使用し堅牢性を確保しながらも小型・軽量化を実現VR機構搭載のNIKKOR F レンズ装着の場合、レンズVR機構とボディー内VRが協働し、三軸の手ブレ補正が使用可能。VR機構非搭載のNIKKOR F レンズ使用時はボディー内VRが適用。
適合カメラニコン Z マウントミラーレス最大径(Φmm)70(突起部除く)寸法(mm)基準面から先端まで:約70本体質量(g)約125付属品ボディーキャップBF-1B、裏ぶたLF-N1対応製品Z9、Z7II、Z7、Z6II、Z6、Z5、Zfc、Z50アズワン品番65-2333-67
三脚台 サンワサプライ三脚台サンワサプライ
8,198税込9,018
1個
当日出荷
お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。三脚を乗せて、ネジで固定するだけで簡単でに取り付けできます。ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に固定と解除ができます。折り畳み式でコンパクトに収納でき、持ち運び時も大変便利です。専用のキャリーバッグ付きです。
仕様■耐荷重:15kg■サイズ:折り畳みサイズ:W160×D55×H435mm (キャスター除く)脚展開時サイズ(最小):W600×D125×H520mm脚展開時サイズ(最大):W940×D125×H860mm■重量:1,580g■キャリーバッグ付き■耐荷重:15kg■対応三脚:脚と脚同士の距離が55~75cmまでで、脚先の幅が50mmまで
MagSafe対応 グリップタイト マウント JOBYMagSafe対応 グリップタイト マウントJOBY
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
MagSafeを利用して、JOBYの三脚システムに一瞬でiPhoneを固定できるようになるマウントです。 クランプを起こせば、従来のように安全・確実にホールドすることもできます。 マウントは360°回転できるため、iPhoneの縦横切り替えが容易なほか、ライトやマイクの増設などのシステムアップに便利なゴリラポッドアームを装着できる取り付けポイントも2箇所装備しています。 三脚マウントは標準の1/4''ねじのため、ゴリラポッド、ハンディーポッド、テレポッド、RangePodといったあらゆるJOBY三脚と組み合わせることができます。 ポケットサイズのため、使わない時でもカメラバッグに潜ませておくといざというときに重宝します。
材質スチール、ABS、希土類磁石、シリコーン質量(kg)0.09寸法(cm)3.1×6×16.1
三脚機能付きシューティンググリップ GP-VPT1 SONY三脚機能付きシューティンググリップ GP-VPT1SONY
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
持ちやすく、使いやすいユニバーサルデザイン1台3役でさまざまな撮影スタイルが楽しめるグリップスタイル自撮りスタイル三脚スタイル親指1本でかんたんにリモコン操作できるので低い位置・高い位置・自撮りなどさまざまなアングルで撮影可能。マルチ端子対応のケーブルにより、マルチ端子搭載のハンディカム、α、サイバーショットでも使用可能です。
付属品ハンドストラップ、キャリングポーチ、コードクランパー高さ(mm)(伸長時)約96、(携帯時)約132質量(g)約116積載荷重(kg)1以下
リモートコマンダー RM-VPR1 SONYリモートコマンダー RM-VPR1SONY
7,998税込8,798
1台
当日出荷
マルチ端子搭載のリモートコマンダーシャッターロック、動画撮影、ズームが可能。シャッターロック(バルブ撮影)シャッターボタンをロックすることによってバルブ撮影が可能。星空や花火など長時間露光撮影時の利便性が大幅に向上します。録画スタート/ストップボタンを搭載し、動画撮影にも対応しています。ズームボタン搭載により、リモコンでのズーミングが可能です。付属のリモート端子用接続ケーブルを使用することで、従来のリモート端子搭載α「Aマウントカメラ」でも静止画撮影が可能。
材質ABS質量(g)約30ケーブル長(m)0.8寸法(縦×横×厚さ)(mm)約88.5×32×18
613-1680mm カメラ用三脚(中型) エスコ613-1680mm カメラ用三脚(中型)エスコ
18,300税込20,130
1個
当日出荷
仕様専用ケース付付属品スマホホルダー、Bluetoothリモコン材質アルミ質量(kg)1.7段数3段取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4”縮長(mm)613アズワン品番64-7916-23耐荷重(g)3000伸長(mm)1680
スマホプリンター チェキ instax Link WIDE 富士フイルムイメージングシステムズスマホプリンター チェキ instax Link WIDE富士フイルムイメージングシステムズ
17,080税込18,788
1台
4日以内出荷
仕様【画像書き込み時間】画像データ受信完了後/書き込みからフィルム排出まで約12秒セット内容Micro USBケーブル(BOD700-101、長さ30cm) 、スタンド(1個)、 ストラップ(1個)消費電力(W)約3電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)枚数【フィルム枚数】10枚/パック、【プリント枚数】約100枚 (フル充電から)本体質量(g)349(フィルム別)記録方式有機ELによる3色露光方式インターフェースBluetooth Ver.4.2(BLE)本体外形寸法(mm)139×127.5×33.7(突起部除く)解像度12.5 ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ)動作環境5~40℃/2%~80%(結露しないこと)充電時間(分)約80~120(気温/バッテリーの残量によって異なります)フォーマット形式JPEG、PNG、HEIF、DNG(プリント可能画像)画素数800×1260ドット使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax WIDE(別売)表示色・階調RGB各色256階調画面寸法(mm)62×99商品タイププリンター
デジタル一眼カメラ a VLOGCAM パワーズームレンズキット SONYデジタル一眼カメラ a VLOGCAM パワーズームレンズキットSONY
129,800税込142,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
一般的なスマートフォン用センサーの約14倍の大きさのAPS-Cサイズの有効約2420万画素CMOSセンサーを搭載。 解像感や質感描写、ぼけ表現に優れ、低ノイズで高品質な描写性能を実現。 Vlog撮影と写真撮影の両方で没入感の高い映像制作を実現します。 Eマウントを採用。交換レンズは広角や望遠レンズ、明るい単焦点レンズなど、多様で充実のラインアップ。 レンズを交換することで、自分の好きな表現を追求したり、映像表現に広がりを生むことができます。 一眼カメラならではの大型センサーとレンズ交換で、一度きりの特別な光景をまるで映画のワンシーンのような非日常的な映像で残すことができます。 APS-Cセンサーならではの優れた描写力と豊かなぼけ表現で、主役が際立ち、没入感のある動画撮影が可能です。 レンズ交換でさらに表現が広がります。
本体質量(g)約299有効画素数約2420万画素
撮影用 背景 背景シート グレイッシュ(ライトグレー・ウォームグレー・グレー) A3サイズ 6枚入 エレコム撮影用 背景 背景シート グレイッシュ(ライトグレー・ウォームグレー・グレー) A3サイズ 6枚入エレコム
1,698税込1,868
1個
当日出荷
映える置き画を簡単に撮ることができる背景シートです。 洗練された印象を与えるグレイッシュ。
セット内容背景シート×6枚、簡易レフ板×1枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚材質紙(反射防止加工)ライトグレー/ウォームグレー/グレー枚数6枚入(3パターン×各2枚)用紙GRAYISH用紙サイズA3サイズ(297mm×420mm)
カメラバッグ リュック オフトコ off toco 2way 撥水加工 ワンタッチ開閉 14インチPC収納 エレコムカメラバッグ リュック オフトコ off toco 2way 撥水加工 ワンタッチ開閉 14インチPC収納エレコム
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
休日に持って出かけたくなるカメラバッグシリーズ”off toco”の2021年モデル。普段使いに最適なバックパックタイプ。
付属品カメラインナーケース×1、仕切板×2材質表面:ポリエステル(撥水加工)/裏面:ポリエステル質量(g)製品本体:約825、インナーケース:約175ポケット数上部収納スペース(内側:メッシュポケット×5、ファスナーポケット×1、PC収納スペース×1)、前面ポケット×1(内側:メッシュポケット×2)、背面ポケット×1、ショルダー部カードポケット×1
ビーモミニ LED JOBYビーモミニ LEDJOBY
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
どこにいても、きれいに見せてくれます 外出先でのコンテンツクリエーターの為のデザイン とてもコンパクトで携帯できるLEDライト 欠点をカバーして、より綺麗なスキントーンを作り出す設計 アクセサリー追加のための独自の2つのコールドシューマウント 多目性、防水、頑丈- アウトドアコンディションに最適 マグネットの裏面
材質アルミ、ABS樹脂、TPU質量(kg)0.11グレー寸法(cm)3.9×5.1×5.1バッテリー内蔵リチウムイオン電池色温度(K)5100照度(Lux)470(1m)光束(Lm)1000LED使用数(個)1対応アプリケーションiOS / Android防水性30m調光補正5段階Bluetooth対応演色指数(Ra)95+/-バッテリー寿命40mins +/- @100% 輝度、100mins +/- @50%輝度照射角度(°)55
10インチLEDリングライト コンパクト三脚付き Kenko(ケンコートキナー)10インチLEDリングライト コンパクト三脚付きKenko(ケンコートキナー)
3,490税込3,839
1個
欠品中
簡単に組み立て・取り付けができるコンパクトな三脚スタンドが付属。センターポールで高さを調節することができます。大きな10インチ型のLEDライトはスマートフォンをリング内にセットでき、光が均一にまわり、明るくキレイに写すことができます。また、瞳にキャッチライトが入り表情をより美しく撮ることが可能です。USBケーブルについた操作ボタンで明るさを10段階、色温度を電球色(3000K)~昼光色(6000K)の間で3段階調整することが可能です。
セット内容ライト本体(操作ボタン付USBケーブル一体型)、三脚スタンド、自由雲台、スマートフォン取付ホルダー、取扱説明書寸法(mm)三脚:165×85×330(縮長×最小高×最大高)質量(g)465(付属品含む)定格電圧(V)DC 5(USB TypeA)定格電流(A)2.5取付用ねじ穴1/4インチネジ対応幅(mm)56~84のスマートフォン色温度3段階(3000K~6000K)アズワン品番64-9507-26寸法(外径×厚さ)(mm)ライト:260(内径200)×35LED使用数(個)120光量調節(%)10段階
GoPro HERO9 Black用 保護フィルム ガラスフィルム 親水性 耐衝撃 指紋防止 光沢 ゴープロ9 硬度3H エレコムGoPro HERO9 Black用 保護フィルム ガラスフィルム 親水性 耐衝撃 指紋防止 光沢 ゴープロ9 硬度3Hエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
水に濡れても画面が見やすい超親水性タイプのフィルムを採用。GoPro HERO9 Blackの画面やレンズをキズや衝撃から守る、超親水性・衝撃吸収タイプの液晶保護フィルム
その他防曇コートセット内容保護フィルム×3、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質本体:PET/接着面:シリコン寸法(mm)背面液晶モニター:62.0×41.0、レンズ:27.0×27.0、前面液晶モニター:30.0×30.0対応機種GoPro HERO12/11/10/9可視光線透過率(%)約90.2表面硬度鉛筆硬度3Hフィルター厚さ(mm)0.19(フィルム)、0.075(保護シート)
スマホ用ホルダー 吸盤タイプ 縦横撮り対応 定点撮影 ホルダー対応4.0~6.5インチ ブラック エレコムスマホ用ホルダー 吸盤タイプ 縦横撮り対応 定点撮影 ホルダー対応4.0~6.5インチ ブラックエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
料理の動画撮影などに便利。壁に貼り付けて手元の定点撮影などが可能な、吸盤タイプのスマートフォンホルダーです。
セット内容本体(吸盤)、スマートフォンホルダー、取扱説明書材質本体(吸盤):ABS・鉄・シリコン、スマートフォンホルダー:ABS・鉄ブラック質量(g)本体(吸盤):約58、スマートフォンホルダー:約26対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~95mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×80×90※突起部除く(スマートフォンホルダーを横向きに使用時)地上高さ(mm)最大約95(スマートフォンホルダーを横向きに使用時)、最大約115(スマートフォンホルダーを縦向きに使用時)
XPROギア雲台 ManfrottoXPROギア雲台Manfrotto
26,980税込29,678
1台
当日出荷
カメラの設置の際に細かな微調整を望むフォトグラファー向け の商品です。 携帯性に優れたXPRO3WAYギア雲台は、マンフロット製品の 中でも軽量かつ特別な商品です。 堅牢性の高いマイクメトリックノブにて、微妙な調整が瞬時に 可能となります。 最大耐荷重は4キロですが自重0.75キロなので、頑丈な三脚ヘ ッドは持ち運びに便利です。 難しい構図の設定であっても、3つの軸を操作することにより 微妙なところまで設定することができます。 フレームを調整するにはノブを押してロックシステムを緩めて下さい。 たとえどんなフレーミングであっても快適に使用できるよう、ノブ は人間工学に基づきデザインされました。 標準200PLプレートを採用しているので別のマンフロットヘッドを 使用した場合にはそのまま装着することができるので、プレートを 変える必要はありません。 これにより写真撮影やビデオ撮影の準備に時間を取られることは ありません。
仕様フロントティルト:-20°/+90°材質テクノポリマー質量(kg)0.75直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)最大4
NANO-X バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND128 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)NANO-X バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND128K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
フィルターの前枠を回転させ、減光量を調整できる画期的なアイテムです。光量を自在に調整できるので撮影によってフィルターを取り替える手間が解消されます。また、可変フィルター特有の高濃度付近でXムラが出る現象を最小限に抑えました。 レンズの解像度を保ったまま、任意のシャッタースピードで長時間露光撮影が可能。色彩に影響を与えず光量だけを減少させるので、滝や渓流の流動的な描写や車の光を捉える光跡夜景、日中の街角で人混みを消すなど、幻想的で多様な表現が可能です。 色再現性に優れる高品質光学ガラスを使用。枠は金属製でしっかりと装着でき密閉性に優れ、ケラレにくい薄枠設計。軽量かつ耐久性に優れたフィルターです。
仕様減光範囲:ND8-ND128
NANO-X バリアブル(可変式)NDフィルター ND2-ND32 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)NANO-X バリアブル(可変式)NDフィルター ND2-ND32K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
NANO-Xバリアブル(可変式)NDフィルターは、フィルターの前枠を回転させ、自在に減光量を調整できる画期的なアイテムです。光量は、ND2からND32まで調整でき、撮影によってフィルターを取り替える手間が解消されます。また、高濃度付近で出るXムラを抑えます。 レンズの解像度を保ったまま、任意のシャッタースピードで長時間露光撮影が可能。色彩に影響を与えず光量だけを減少させるので、滝や渓流の流動的な描写や車の光を捉える光跡夜景、日中の街角で人混みを消すなど、幻想的で多様な表現が可能です。 色再現性に優れる高品質光学ガラスを使用。枠は金属製でしっかりと装着でき密閉性に優れ、ケラレにくい薄枠設計。軽量かつ耐久性に優れたフィルターです。
仕様減光範囲:ND8-ND32
三脚バッグ60cm Manfrotto三脚バッグ60cmManfrotto
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
XPRO三脚/雲台シリーズにフィット。 雲台を保護する下面のロゴモールド部分をスリム化した、スマートなデザイン。 ダブルジッパー、長さ調節可能なストラップ。 撥水ナイロン。 055、1904段、190GO4段キット、290LIGHTなど 三脚×雲台と、バッグの互換表はダウンロードへ
質量(kg)0.3ブラック直径(Φcm)外寸雲台側:17、外寸脚側:15、内寸脚側:15寸法(cm)60
スーパープロ三脚 Manfrottoスーパープロ三脚Manfrotto
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
マンフロット製品の中で最も背の高い三脚。 素早いセットアップが可能なセルフロッキングコラム。 ロック、自己調整可能な脚角度。 格納式ラバー製石突により安定性を確保。 さまざまなアクセサリーに対応。
質量(kg)9段数脚:3耐荷重(kg)20高さ(cm)最低:44、全伸:242(センターポールを伸ばさない状態)最大耐荷重(kg)20アタッチメント最上部:3/8ネジ
パッド付き三脚バッグ Manfrottoパッド付き三脚バッグManfrotto
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ビデオキットに最適。 熱成形の蓋とパッド入りで高い保護性能を発揮。 撥水生地使用。
ブラック
ライトスタンドケース110cm Manfrottoライトスタンドケース110cmManfrotto
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
機材の持ち運びに便利なキャリングソリューション。 ライトスタンド3本までを収納して持ち運び可能に。 撥水加工素材を使用。
質量(kg)0.52ブラック内寸(cm)108×16×11外寸(cm)110×16×12.5
Element MII アルミニウム4段三脚キットBK ManfrottoElement MII アルミニウム4段三脚キットBKManfrotto
15,980税込17,578
1本
当日出荷
軽量化と安定性を両立したトラベル三脚。 丈夫でコンパクトな軽量アルミニウム三脚。 個性を主張する斬新なデザイン。 パッド入りキャリングバッグ付属。 コンパクトカメラから一眼レフまで、幅広いカメラに対応。
付属品パッド入りキャリングバッグ寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.55ブラック段数脚:4最低高さ(cm)43アタッチメント最上部:1/4ネジ
POCKET三脚L ブラック ManfrottoPOCKET三脚L ブラックManfrotto
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
楽に携帯でき、軽量だけど安定しているので、カメラサポートとしての常用に最適。 長めのレンズを装着したエントリーレベルのDSLRやコンパクトシステムカメラに最適。 各々の脚角度を別々にコントロール可能。 スライドさせることができる、標準のカメラ取り付けネジ装備。 2種類のカラーバリエーション展開。
質量(kg)0.068ブラック耐荷重(kg)1.5高さ(cm)格納:1、全伸:4最大耐荷重(kg)1.5アタッチメント最上部:1/4ネジ
ギア付きジュニア雲台 Manfrottoギア付きジュニア雲台Manfrotto
34,980税込38,478
1個
欠品中
正確なフレ調整を提供するイクロメーターノブ。 スマートロックシステムで、撮影の間でもばやく移動することができます。 アルミニウム建設でキットの耐久性を信頼できます。 三脚雲台の安全な使用のための410クイックリリースプレート。 内蔵の水準器で、セットアップの精度を向上させます。
仕様ボールロック:不可質量(kg)1.22直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)5最大耐荷重(kg)5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
560-1520mm カメラ用三脚 エスコ560-1520mm カメラ用三脚エスコ
5,990税込6,589
1台
翌日出荷
仕様適用機種(取付ねじ径):UNC1/4付属品ケース、スマホホルダー材質アルミ質量(g)1280全高(mm)1520最大パイプ径(mm)22縮長(mm)560アズワン品番64-7916-27搭載可能質量(kg)最大約2
457-1440mm カメラ用三脚 エスコ457-1440mm カメラ用三脚エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
仕様カメラの目安:軽量一眼レフカメラ、ビデオカメラカメラ取付ねじサイズ:UNC1/4雲台:3ウェイ雲台付属品専用三脚ケース、Φ4mm六角レンチ(パーン棒に収納)材質アルミ質量(kg)1.1全高(mm)1440耐荷重(kg)2.5※耐過重については、使用されるカメラの大きさや取り付けレンズのバランスによって変化することがあります。最低高さ(mm)457縮長(mm)470アズワン品番64-7916-15伸長(mm)1210
小型三脚 king(撮影・写真用品)小型三脚king(撮影・写真用品)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
旅行等のお出かけに便利。バッグに入るスマホのホルダー付き三脚 携帯に便利な小型8段三脚 スマートフォンホルダーが付属 リモートワークにも便利な三脚
伸長(cm)63縮長(mm)200質量(g)330段数8段脚径(mm)最大:15適合サイズ(mm)スマホホルダー:56~85材質三脚:銅、亜鉛合金、鉄、アルミニウム、ABS、ゴム/スマートフォンホルダー:ABS
ミニポール 175cm-330cm 黒 Manfrottoミニポール 175cm-330cm 黒Manfrotto
8,298税込9,128
1本
4日以内出荷
伸縮範囲(cm)175~330自重(kg)0.87適合ポスト径(Φmm)25、28
くねくね三脚 ラスタバナナくねくね三脚ラスタバナナ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
本製品は携帯電話及びスマートフォン、コンパクトデジタルカメラなどの機器にお使いいただける小型タイプの三脚です。 機器を縦・横に取り付けることが可能なマウントが付いています。 マウントを使用する事により、三脚固定用のネジ穴がない機器も、挟んで固定する事が可能です。 三脚の脚の部分はフレキシブルに変形しますので、平面に置くだけでなく、あらゆる場所に巻き付けて固定するなど、従来の三脚とは違う固定方法をとることができます。 カメラ撮影やビデオ撮影、動画視聴など、デジタル機器を固定して使用したい時に大変便利です。 ネジ穴が2カ所になっておりますので、お好みで使い分けることが可能です。
セット内容三脚本体×1、マウント×1耐荷重(kg)0.3本体質量(g)80取付可能寸法(mm)幅60~85/厚み10まで
バウンスアダプター SBA-EL Canonバウンスアダプター SBA-ELCanon
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
スピードライトEL-1専用のバウンスアダプター。 バウンス発光時、ストロボ光を拡散して全体を明るくし、被写体の影を抑制します。 より自然でなめらかな配光特性が得られるため、フェザリングを使った撮影にも有効です。
対応スピードライトEL-1(ストロボ)
マルチポッド3×4R SLIK(スリック)マルチポッド3×4RSLIK(スリック)
6,598税込7,258
1個
欠品中
4つの使い方:ミニ三脚/スタンドポッド/手持ち三脚(グリップ)/セルフィーポッド(自撮り棒)3つの機材に対応:カメラ、スマートフォン、アクションカメラ・BlueToothリモコンで、スマホの自撮りに対応スマホホルダー上端のアクセサリーシューに小型LEDライトの取り付けも可能。
質量(g)ミニ三脚(285)、スタンドポッド(365)、セルフィポッド(205)段数延長棒部分:6段全高(mm)ミニ三脚(215)、スタンドポッド(930)、セルフィポッド(780)最大パイプ径(mm)延長棒:20縮長(mm)ミニ三脚(195)、スタンドポッド(360)、セルフィポッド(215)アズワン品番64-9507-02最大積載荷重(g)ミニ三脚(1000)、スタンドポッド(500)、セルフィポッド(500)
ND(減光)レンズフィルター PRO1D ロータスND8薄枠 Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PRO1D ロータスND8薄枠Kenko(ケンコートキナー)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新技術「PRO1D ND Coat II」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
ND(減光)レンズフィルター PRO1D ロータスND4薄枠 Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PRO1D ロータスND4薄枠Kenko(ケンコートキナー)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新技術「PRO1D ND Coat II」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
スマホグリップポッド エツミスマホグリップポッドエツミ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ミニ三脚・卓上スタンド、ハンドグリップになるスマホグリップポッド。 手ブレ防止、360度回転可能、転倒防止ゴム付、自撮用ミラー付で快適なSNSライフを。 旅先での自撮りや記念撮影、運動会やアウトドアなど屋外での動画撮影などにオススメ。
高さ(mm)開脚:50質量(g)スマホホルダー:約28本体質量(g)42収納寸法(mm)100クランプ固定幅(mm)スマホ固定:約50~85
デジカメ液晶保護フィルム/3.0インチ(3:2)/高光沢/AR/高精細/衝撃吸収 エレコムデジカメ液晶保護フィルム/3.0インチ(3:2)/高光沢/AR/高精細/衝撃吸収エレコム
889税込978
1個
当日出荷
デジタルカメラの液晶モニタを傷や汚れから保護する高精細・衝撃吸収・ARコート仕様のアスペクト比3:2/3.0型液晶モニタ対応の汎用高光沢液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(高精細衝撃吸収高光沢AR仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種アスペクト比3:2/3.0型液晶デジタルカメラ寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約41.5×62.5×0.2
バッテリーチャージャー CanonバッテリーチャージャーCanon
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷
トライポッドグリップ HG-100TBR Canonトライポッドグリップ HG-100TBRCanon
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
トライポッドグリップHG-100TBRは、グリップスタイルや三脚スタイルに切り替えて幅広いシーンでの撮影に対応するカメラ用アクセサリーです。 さまざまなアングルでの手軽な動画撮影を求めるビデオブロガーやユーチューバー、インスタグラマーのニーズに応えたアクセサリーです。
積載荷重(kg)1以下(カメラ、レンズ、マイク、その他付属品を含めたカメラ台座総積載)本体質量(g)約163電源なし対応機種EOSKissM/EOSM6MarkII/EOSM200本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.6×190.0×43.4(グリップ状態)
キヤノンRFマウント レンズ CanonキヤノンRFマウント レンズCanon
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
RF24-240mm F4-6.3 IS USMは、広角から望遠までの幅広い焦点距離を1本でカバーする高倍率ズームレンズです。 「RFマウント」の特長である大口径・ショートバックフォーカスにより、画面の中心から周辺部まで優れた描写性能を実現しています。 フルサイズセンサー対応の高倍率ズームレンズでありながら、小型・軽量を追及した設計により旅行など様々なシーンで気軽に携行することができます。 また、新設の「フォーカス/コントロールリング」は、切り換えスイッチによってフォーカスリング、またはコントロールリングとして使用できます
仕様【最大撮影倍率】約0.26倍付属品レンズキャップ全長(mm)122.5(沈胴時)本体質量(g)約750羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72最大径(Φmm)80.4(沈胴時)レンズ構成15群21枚撮影距離(m)(最短)0.5絞り(最小)36マウントRFマウント
カメラ・ビデオカメラ