絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
5,201件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステンションチューブ黒 150cm Manfrottoエクステンションチューブ黒 150cmManfrotto
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
オートポールテクステンションチューブ。パイプ径はΦ40mm、長さ1.5m。オートポール2とオートポールに対応。
質量(kg)0.72格納時全長(mm)1500
アルミ ランカースタンド AC Jタイプ兼用 Manfrottoアルミ ランカースタンド AC Jタイプ兼用Manfrotto
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
1005BACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです。 本スタンドは、、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー、ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステムの採用: 複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロットの独自技術”クイックスタックシステム”により、容易な運搬とコンパクトな収納を実現しました。
質量(kg)2.5耐荷重(kg)10伸長(cm)273最低高さ(cm)118アタッチメント5/8″ (16mm) メス
C-スタンドキット AVENGERC-スタンドキットAVENGER
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
設置面積(m2)95
C-スタンドキット A2033L+D200+D520 AVENGERC-スタンドキット A2033L+D200+D520AVENGER
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
耐荷重(kg)10格納時全長(mm)134設置面積(m2)95自重(kg)5.5伸長(mm)328
クイックリリース3種パック ボールヘッド3K用 JOBYクイックリリース3種パック ボールヘッド3K用JOBY
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
ユニバーサルフラッシュシュー、クイックリリースプレートボールヘッド3K用、GoPro用マウントのセット カメラ・GoPro・フラッシュなど様々な機材を使い分ける方に
仕様デバイス:Action Video Cam、Camcorder、DSLR、Mic (cold shoe)、Mirrorless、Point & Shoot Camera適合ゴリラポッド3Kキット/ボールヘッド3K/ボールヘッドSLRズーム(BH1)/ゴリラポッドハイブリッド材質ステンレス鋼、ABS Plastic、TPE質量(kg)0.03容量(kg)3寸法(cm)4.57×4.57×1.27アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
RFレンズ RF50mm F1.8 STM CanonRFレンズ RF50mm F1.8 STMCanon
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷
長年に渡りベストセラーを続ける人気レンズがついにRFマウントで登場。 標準50mm単焦点レンズの画角は目で見た視野に近いとされ、自然な構図で撮影できるのが特長です。 スナップやポートレート、風景や料理写真など幅広い撮影シーンで使えます。 大口径F1.8の大きなボケ味を楽しめるとともに機動力と携帯性に優れた小型・軽量設計を実現しています。 標準画角50mm&大口径F1.8 気軽に持ち歩ける小型・軽量設計 EOS R5/R6のボディー内手ブレ補正機構に対応 CIPA規格7.0段の手ブレ補正効果が得られ、夜景や室内などの暗いシーンでもISO感度を上げ過ぎることなく手持ちでキレイに撮影できます。 Yaw/Pitch方向。
仕様RFマウント付属品レンズキャップ 、レンズダストキャップ長さ(mm)40.5質量(g)160倍率(倍)0.25(最大撮影)羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)43最大径(Φmm)69.2機能非球面レンズ、コントロールリング、STM、フルタイムマニュアルレンズ構成5群6枚撮影距離(m)0.3絞り22アズワン品番64-8002-92画角40°00′・27°30′・46°00′
カメラバッグ ショルダーバッグ ミラーレス一眼 デジタル一眼 軽量 交換用レンズ収納付き ” GRAPH GEAR ” エレコムカメラバッグ ショルダーバッグ ミラーレス一眼 デジタル一眼 軽量 交換用レンズ収納付き ” GRAPH GEAR ”エレコム
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
軽量で柔らかい生地によって、軽快にカメラを持ち運べる軽量ショルダーカメラバッグ”GRAPH GEAR”
付属品仕切板×1材質表面:ポリエステル/裏面:ポリエステル質量(g)約240ポケット数外側:背面ファスナーポケット×1
レンズマウントアダプター ニコンZマウント変換 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター ニコンZマウント変換K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
マウントアダプター。光の乱反射を抑えるように艶消し塗装による内面反射を大幅カット。レンズ側に真鍮製マウントパーツを採用、高い精度での取り付けを実現。
液晶保護フィルム ZEROプレミアム Nikon D5600/D5500/D5300対応 エツミ液晶保護フィルム ZEROプレミアム Nikon D5600/D5500/D5300対応エツミ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
デジタル一眼用液晶保護フィルムの新機軸。ガラスと変わらない硬度9Hとフィルムのしなやかさを両立するハイブリッド素材を採用しました。 ガラスに匹敵する硬度で傷つきにくい、高硬度9Hコーティング処理 皮脂・指紋が付きにくい、超撥水・撥油処理 ベースはしなやかで、鮮やかな画面を維持する光学フィルム。薄型化でタッチ性がより向上 一定の衝撃吸収性により、フィルムの割れを防止する特殊シリコン層
付属品クリーンクロス 1枚対応機種ニコン D5600・D5500・D5300入数液晶画面用サイズ 1枚
LEDリングライト VLOGスターターキットα エツミLEDリングライト VLOGスターターキットαエツミ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。
仕様照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ外形寸法(mm)約165段数スタンド:6電源USB給電光源LED照明暖光・MIX・白光縮長(m)スタンド:0.23操作リモコンスイッチUSBケーブル長(cm)約180LED使用数(個)48伸長(m)スタンド:0.72総質量(kg)約0.35
スポーツキット GoProスポーツキットGoPro
11,980税込13,178
1個
当日出荷
このキットには、目の高さからの 臨場感あるハンズフリー撮影ができる チェストマウント(AGCHM-001)と、ハンドル バーシートポストマウント(AGTSM-001)が含まれています。すべてのギアがコンパクトケース(ABCCS-001)にセットされており便利です。
用途チェストマウント(AGCHM-001)で、目の高さから臨場感あふれる映像を撮影可能トラスコ品番207-2271適合機種HERO の全カメラセット内容チェストマウント(AGCHM-001)、ハンドル バーシートポストマウント(AGTSM-001)、コンパクト ケース質量(g)331
ザ・ストラップ(Ver.2.0) GoProザ・ストラップ(Ver.2.0)GoPro
7,998税込8,798
1個
当日出荷
手または手首にGoProを固定し、驚きの臨場感あふれる POV 動画や様々な撮影が可能になります。 360°の回転性、自由なチルト機能により、使いながら思い通りの撮影角度に固定できます。どんな場面にも最適で自由に調整でき、体型に左右されない幅広い調整範囲でセットも自在です。水中でも水上でも使用可能です。
トラスコ品番207-2268適合機種すべてのGoProカメラセット内容回転式マウント、ハンドストラップ、リストストラップ質量(g)86
MAX リプレーズメントレンズキャップ GoProMAX リプレーズメントレンズキャップGoPro
1,298税込1,428
1組(2枚)
当日出荷
カメラを使用していないときに、泥やほこり、傷からレンズを保護します。HEROモードでの撮影時、撮影に使用しないレンズの保護にも最適です。
用途MAXレンズキャップの破損時や紛失時の交換用部品です。トラスコ品番207-2230適合機種MAX質量(g)60
レンズケース CanonレンズケースCanon(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
各交換レンズ用に、機能性、堅牢性、デザイン性を充分に配慮したケースを用意。移動時のショックから大切なレンズをしっかりと守ります。
エクステンダー RF Canonエクステンダー RFCanon
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
「RFマウント」のカメラボディーと「RFレンズ」の間に装着し、レンズの焦点距離を伸ばすエクステンダーです。高屈折力低分散硝材の採用により画質劣化の原因となる諸収差を低減するとともに、空気との接触面を減らす3枚接合レンズの採用やコーティングの適正化によりゴーストの発生を抑制し、高画質を実現しています。マウント部や操作部に防塵・防滴構造を採用するとともに、質量の大きい超望遠レンズの装着に配慮した高い耐久性と耐振動衝撃性を実現しています。また、太陽光に含まれる赤外線を反射させることでレンズの温度上昇を抑制する遮熱塗料を採用しています。
最大径(Φmm)71.2対応レンズRF600mm F11 IS STM、RF800mm F11 IS STM、RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
ソフト効果用レンズフィルター MCプロソフトン(B) デジタルカメラ用 Kenko(ケンコートキナー)ソフト効果用レンズフィルター MCプロソフトン(B) デジタルカメラ用Kenko(ケンコートキナー)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
光りのにじみが美しいムラのないソフト効果が得られます。
PL(円偏光)フィルター デジタルビデオカメラ用 Kenko(ケンコートキナー)PL(円偏光)フィルター デジタルビデオカメラ用Kenko(ケンコートキナー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
光の表面反射を除去するフィルター。37mmサイズはオリンパスE-P1用 M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8に対応。装着時にケラレません。
色補正レンズフィルター C12プロフェッショナル Kenko(ケンコートキナー)色補正レンズフィルター C12プロフェッショナルKenko(ケンコートキナー)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
従来の「マルチコーティング」より透過率の高い「スーパーマルチコーティング」を採用、グレードアップした色温度変換フィルター。タングステン電球、ハロゲン電球や、室内・舞台・店舗照明の、色温度が低い電灯光下での撮影で強く赤みがかるのを補正するフィルター。カラーリバーサル フィルムの撮影では、デジタルカメラのような「ホワイトバランス」機能がないため、フィルターで色調調節をする必要があります。C12は、電灯光下での補正で赤味除去を行うフィルターです。
ソフト効果用 レンズフィルター フォギー(B)N Kenko(ケンコートキナー)ソフト効果用 レンズフィルター フォギー(B)NKenko(ケンコートキナー)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
天気にかかわらず、霧(Fog)の中で撮影したような雰囲気を表現するソフトフィルター。微細なフィルターガラスの表面加工のため、広角から望遠まで、焦点距離にかかわらず使用できます。ハイライトからシャドウ部にかけて光のにじみが独特の雰囲気を作り出します。
ソフト効果用 レンズフィルター フォギー(A)N Kenko(ケンコートキナー)ソフト効果用 レンズフィルター フォギー(A)NKenko(ケンコートキナー)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
天気にかかわらず、霧(Fog)の中で撮影したような雰囲気を表現するソフトフィルター。微細なフィルターガラスの表面加工のため、広角から望遠まで、焦点距離にかかわらず使用できます。ハイライトからシャドウ部にかけて光のにじみが独特の雰囲気を作り出します。
ソフト効果用 レンズフィルター MCPROソフトン(A)N Kenko(ケンコートキナー)ソフト効果用 レンズフィルター MCPROソフトン(A)NKenko(ケンコートキナー)
3,490税込3,839
1個
7日以内出荷
光のにじみが美しい非常に滑らかなソフト効果が得られるフィルター。フィルター表面に施した特殊コーティングと、非常に微細な特殊効果加工により、広角レンズから望遠レンズまで、絞り値も制限なくお使いいただけます。風景や花、ポートレート、夜景など様々なシーンでお使いいただけます。星景写真の定番フィルターです。光を効果的に拡散し、ピントの芯を残しつつ、きれいに丸く光をにじませます。輝きの強い光ほどボケて大きく写るため、星座がはっきりとします。マルチコートを施すことで、ガラス面での反射を抑えています。
PL(円偏光)レンズフィルター PRO1DロータースC-PL(薄枠) Kenko(ケンコートキナー)PL(円偏光)レンズフィルター PRO1DロータースC-PL(薄枠)Kenko(ケンコートキナー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から26日以内出荷
耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。新開発のデジタルマルチコートⅡにより面反射0.6~1%(※C-PLの場合。メーカー基準による。)の超低反射を実現。フィルター装着によるフレアーやゴーストの発生を抑え、抜けのあるクリアな描写を実現。一般的なフィルターの場合、金枠の表面処理にアルマイト加工を施すのに対し、「PRO1D Lotus」には硬質アルマイト加工を採用。通常のアルマイトよりも厚い酸化被膜層を形成し、表面硬度、耐摩耗性、耐久性の向上を実現しました。フィルターガラス押さえバネに耐腐食処理を施しサビを防止。バネの部分まで水が入り込んでも安心です。
レンズ保護フィルター MCプロテクターNEO(シルバー枠) Kenko(ケンコートキナー)レンズ保護フィルター MCプロテクターNEO(シルバー枠)Kenko(ケンコートキナー)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
両面マルチコートのベーシックタイプ。
デジタル一眼レフカメラ D7500 Nikon(ニコン)デジタル一眼レフカメラ D7500Nikon(ニコン)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
高画質と高速性能を軽量・薄型ボディーに凝縮。ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラ「D7500」。 D7500は、優れた演算能力と高速処理能力でD500クラスの高画質に匹敵する、高性能画像処理エンジン EXPEED 5を採用。 有効画素数2088万画素、解像感を維持しながら、最適なバランスでノイズ低減を行うため、高感度でも卓越した描写力を発揮します。 高感度域でも、鮮鋭感の高い静止画・動画撮影を可能した、ISO 100~51200の広い常用感度域を実現しました。 また、ニコンDXフォーマットCMOS センサーから読み出されたデータを高速で処理することで、約8コマ/ 秒の高速連続撮影や4K UHD(3840×2160)/30p 動画も実現しています。 動画では、タイムラプス動画にも対応する4K UHD(3840×2160)/30p 動画や、フルHD/HD時には電子手ブレ補正が可能。 チルト式3.2型画像モニターにはタッチパネルを採用し、深いグリップでホールド性を向上した軽量・薄型ボディーでさらに高い機動力を発揮します。 ニコンの画像共有アプリケーション「SnapBridge」にも対応しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135.5×104×72.5本体質量(g)約720(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)、約640(本体のみ)ブラック型式レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ有効画素数約2088万画素撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、ニコンDXフォーマット(焦点距離が約1.5倍のレンズのFXフォーマット(35mm判相当)での画角に相当)総画素数2151万画素替レンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)・Pタイプレンズ・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):撮影モードMで使用可能・DXレンズ・開放F値がF5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント中央1点は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能記録画素数【撮像範囲[DX(24×16)]の場合】5568×3712ピクセル(サイズL:2066万画素)/4176×2784ピクセル(サイズM:1162万画素)/2784×1856ピクセル(サイズS:516万画素)【撮像範囲[1.3×(18×12)]の場合】4272×2848ピクセル(サイズL:1216万画素)/3200×2136ピクセル(サイズM:683万画素)/2128×1424ピクセル(サイズS:303万画素)【撮像範囲[DX(24×16)]で動画撮影中に静止画撮影する場合】5568×3128ピクセル(サイズL:1741万画素)/4176×2344ピクセル(サイズM:978万画素)/2784×1560ピクセル(サイズS:434万画素)【撮像範囲[1.3×(18×12)]で動画撮影中に静止画撮影する場合】4272×2400ピクセル(サイズL:1025万画素)/3200×1800ピクセル(サイズM:576万画素)/2128×1192ピクセル(サイズS:253万画素)【動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】3840×2160 ピクセル(829万画素)画質モードRAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮)・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能・RAWとJPEGの同時記録可能記録媒体SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)ファインダーアイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー視野撮像範囲[DX(24×16)]:上下左右とも約100%(対実画面)・撮像範囲[1.3×(18×12)]:上下左右とも約97%(対実画面)倍率(倍)約0.94倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき)シャッター電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター(ミラーアップ撮影時)シャッタースピード1/8000~30秒(1/3ステップ、1/2ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250レリーズモード1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、静音連続撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影連続撮影速度低速連続撮影:約1~7コマ/秒、高速連続撮影:約8コマ/秒セルフタイマー作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒測光方式【露出制御】180Kピクセル(約180,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式【動画機能】撮像素子によるTTL測光方式測光モード【露出制御】マルチパターン測光:3D-RGB マルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時)・中央部重点測光:Φ8mm相当を測光(中央部重点度約75%)、Φ6mm、Φ10mm、Φ13mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能・スポット測光:約Φ3.5mm相当(全画面の約2.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動・ハイライト重点測光:G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ【動画機能】マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光露出モードオート、発光禁止オート、P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル・シーンモード:ポートレート、風景、こどもスナップ、スポーツ、クローズアップ、夜景ポートレート、夜景、パーティー、海・雪、夕焼け、トワイライト、ペット、キャンドルライト、桜、紅葉、料理・スペシャルエフェクトモード:ナイトビジョン、極彩色、ポップ、フォトイラスト、トイカメラ風、ミニチュア効果、セレクトカラー、シルエット、ハイキー、ローキー・ユーザーセッティングU1、U2に登録可能露出補正P、S、A、M、SCENE、EFFECTS時に設定可能、範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能ISO感度設定ISO 100~51200(1/3、1/2ステップ)、ISO 100に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 50相当)の減感、ISO 51200に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 1640000相当)の増感、感度自動制御が可能・ISO感度は、推奨露光指数オートフォーカスTTL位相差検出方式:フォーカスポイント51点(うち、15点はクロスタイプセンサー、1点はF8対応)、アドバンストマルチCAM3500IIオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能、AF補助光(約0.5~3m)付検出範囲-3~+19EV(ISO 100、常温(20℃))レンズサーボ【オートフォーカス】オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、コンティニュアスAFサーボ(AF-C)、AFサーボモード自動切り換え(AF-A)を選択可能、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能【ライブビュー】オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F)・マニュアルフォーカス(M)AFエリア【オートフォーカス】シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、21点、51点)、3D-トラッキング、グループエリアAFモード、オートエリアAFモード【ライブビュー】顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AFフラッシュオート、ポートレート、こどもスナップ、クローズアップ、夜景ポートレート、パーティー、ペット、極彩色、ポップ、フォトイラスト、トイカメラ風モード時:オートポップアップ方式による自動発光/P、S、A、M、料理モード時:押しボタン操作による手動ポップアップ方式/ガイドナンバー:約12(マニュアルフル発光時約12)(ISO 100・m、20℃)調光方式180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能フラッシュモード通常発光オート、赤目軽減オート、通常発光オート+スローシャッター、赤目軽減オート+スローシャッター、通常発光、赤目軽減発光、通常発光+スローシャッター、赤目軽減発光+スローシャッター、後幕発光+スローシャッター、後幕発光、発光禁止・オートFPハイスピードシンクロ可能調光補正範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能ホワイトバランスオート(2種)、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能撮影モード静止画ライブビューモード、動画ライブビューモードフォーカスコントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能(顔認識AFまたはターゲット追尾AFのときは、カメラが決めた位置でAF可能)フレームレート3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p・1280×720:60p/50p記録時間最長 29分59秒記録ファイル形式MOV、MP4映像圧縮方式H.264/MPEG-4 AVC音声記録リニアPCM、AAC感度M:ISO 100~51200(1/3、1/2ステップ)、ISO 51200に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 1640000相当)の増感、感度自動制御(ISO 100~Hi 5)が可能、制御上限感度が設定可能・P、S、A:感度自動制御(ISO 100~Hi 5)、制御上限感度が設定可能・オート、発光禁止オート、シーンモード、スペシャルエフェクトモード(ナイトビジョン以外):感度自動制御(ISO 100~12800)・スペシャルエフェクトモード(ナイトビジョン):感度自動制御(ISO 100~Hi 5)液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約92.2万ドット(VGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能、アイセンサーによる自動消灯可能インターフェース【USB】Hi-Speed USB(Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)【HDMI出力】HDMI端子(Type C)装備【外部マイク入力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応【ヘッドホン出力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)【10ピンターミナル】ワイヤレスリモートコントローラー WR-1、WR-R10(別売)・リモートコード:MC-DC2(別売)・GPSユニット:GP-1A(別売:販売を終了しています)画像編集RAW現像、トリミング、リサイズ、D-ライティング、簡単レタッチ、赤目補正、傾き補正、ゆがみ補正(オート、マニュアル)、アオリ効果、魚眼効果、フィルター効果(スカイライト、ウォームトーン、クロススクリーン、ソフト)、モノトーン(白黒、セピア、クール)、画像合成、塗り絵、フォトイラスト、カラースケッチ、ミニチュア効果、セレクトカラー、絵画調、動画編集(始点/終点の設定、選択フレームの保存)Wi-Fi準拠規格:IEEE802.11b、IEEE802.11g、周波数範囲(中心周波数):2412~2462MHz(1~11ch)、出力:8.4dBm(EIRP)、認証方式:オープンシステム、WPA2-PSKBluetoothBluetooth標準規格 Ver.4.1言語表示日本語、英語使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15 1個使用撮影可能コマ数約950コマ(1コマ撮影モード時、カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時)CIPA規格準拠使用温度(℃)0~40使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
三脚 TH-X エツミ三脚 TH-Xエツミ
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
軽量性、堅牢性、操作性をバランス良く備えた小型三脚システム
付属品キャリングケース付段数脚:3最大積載荷重(kg)約4縮長(mm)最大開脚:約755伸長(mm)最大開脚:約1590
接眼目当て DK-28 Nikon(ニコン)接眼目当て DK-28Nikon(ニコン)
499税込549
1個
5日以内出荷
目の周辺部から接眼部に入り込む光を遮断することで、ファインダー像を見やすくします。
対応機種D7500
電源コード PW-EH30J Nikon(ニコン)電源コード PW-EH30JNikon(ニコン)
479税込527
1個
5日以内出荷
国内仕様の電源コードです。電圧は100Vに対応。
電圧7A/125Vプラグ形状Aタイプ
一脚ケース SLIK(スリック)一脚ケースSLIK(スリック)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
パッド入りのケース。
縮長(mm)対応機材:650以下
三脚用クランプヘッド SLIK(スリック)三脚用クランプヘッドSLIK(スリック)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×95寸法(mm)カメラ台:82×52
レンズフード HA036/A036用 タムロンレンズフード HA036/A036用タムロン
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
バッテリーパック CanonバッテリーパックCanon
15,980税込17,578
1個
当日出荷
レンズフード CanonレンズフードCanon
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
RFレンズ RF24-240mm F4-6.3 IS USM対応のレンズフード画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐ、RF24-240mmF4-6.3ISUSM対応のレンズフード。 レンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
種別EW-78F
カメラレンズ RF24-105mm F4-7.1 IS STM Canonカメラレンズ RF24-105mm F4-7.1 IS STMCanon
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-8002-85マウントRFマウント
ストラップ O-ST104 RICOH(リコー)ストラップ O-ST104RICOH(リコー)
479税込527
1個
11日以内出荷
カメラ用ストラップ
超小型フォルダブルドローン LUCIDA GFORCE超小型フォルダブルドローン LUCIDAGFORCE
9,998税込10,998特価
1台
当日出荷
FHDカメラ&ビジョンセンサー搭載、名刺サイズの超小型フォルダブルドローン。 手のひらサイズの小型機ながら、動画・静止画共にフルHD画質での記録が可能な1080p FHDカメラを搭載。広角レンズを採用しているので、FPV飛行時に広範囲を把握できる視野が確保できます。 機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサーが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめです。
全長×全幅W×全高(mm)56×76×29質量(g)34バッテリーLiPo 3.7V 300mAh充電時間(分)約60(バッテリーの状態によって異なります)使用時間(分)【フライト】約6カメラ仕様動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080適合年齢(歳)12歳以上セット内容LUCIDA本体、2.4GHz 4ch送信機、スマートフォンホルダー、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書仕様【フライトに必要な物】送信機用単四電池×3本(別売)全長(mm)ローター:40
フリーアングル 見る撮るR SLIK(スリック)フリーアングル 見る撮るRSLIK(スリック)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
スマホを直接取り付けできる、小型三脚。収納時はコンパクトな1本の棒状にたためます。スマホホルダー部分は、向きを変えること(首振り)が可能。横位置・縦位置にも両対応。さらに36°ティルトします。センターポールが90mm伸縮し、自撮りにも対応。スマホホルダーは取り外し可能です。 Bluetoothリモコン付。
搭載可能質量(kg)0.3質量(g)120付属品Bluetoothリモコン全高(mm)223縮長(mm)160アズワン品番64-9507-03
イージーラッパー ブルー ジャパンホビーツールイージーラッパー ブルージャパンホビーツール(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
イージーラッパーは、巻くだけでくっつく新世代の風呂敷。裏地と表地が触れるとくっつくので、大切なものをくるくるっと包んでいくだけでぴったりくっつきます。持ち運んでも、バッグの中でもばらけないのに、軽く持ち上げると簡単にはがせます。一眼レフカメラ・大型レンズ・三脚など、大きさがあり大切なものを包むのに最適です。
混率(%)ポリエステル100色(表)ブルー色(裏)ライトグレー
ニコンFマウント ズームレンズ Nikon(ニコン)ニコンFマウント ズームレンズNikon(ニコン)
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
気軽に楽しめる小型軽量の超広角ズームレンズ。 手軽に持ち歩いて本格的な超広角撮影を気軽に楽しめる超広角ズームレンズ。非球面レンズ3枚を採用した最新の光学設計により、 小型軽量でありながら高い描写性能が得られます。さらに、手ブレ補正効果3.5段※(CIPA規格準拠)のVR機構、ステッピングモーター 採用による高速で静粛なAF駆動、高いクローズアップ性能などによる快適な操作性と使いやすさが撮影をサポートします。
付属品72mmスプリング式レンズキャップ LC-72、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-81、レンズケース CL-1015本体質量(g)約230外径×全長(mm)最大:約77×73倍率(倍)最大:0.17レンズ超広角ズームレンズフィルターサイズ(mm)72焦点距離(mm)10~20レンズ構成11群14枚撮影距離(m)最短:0.22絞り最大:f/4.5-5.6最小:f/22-29マウントFマウント
THETAV,SC用レンズ保護キャップ RICOH(リコー)THETAV,SC用レンズ保護キャップRICOH(リコー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
レンズ部を保護するコンパクトな専用キャップです。内装素材の工夫と専用の設計により、挿抜時にレンズに傷がつきにくいのも特長です。 また本体底面部にも装着が可能なため、平らなテーブルの上にTHETAを置いた時に安定して撮影ができます。
対応機種THETA V、THETA SC
リモートスイッチ CanonリモートスイッチCanon
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
新リモコンソケット対応のコード長80cmのリモートスイッチ
対応機種EOS 6D/60Da/1DX/7D/7DMark II/5D/5DMark II/5DMark III /5DMarkIV/ 5Ds/5DsR/50D/40D/30D/20D/20Da/1DsMark III/1DMark IV/1DMarK III/1DsMII/1DMIIN/1DMII/10D/1Ds/1D/D60/D30/1V/3
カメラ・ビデオカメラ