絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
5,201件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズキャップ (スプリング式) Nikon(ニコン)レンズキャップ (スプリング式)Nikon(ニコン)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
レンズキャップ
仕様レンズ標準付属品
USBケーブル UC-E25 Nikon(ニコン)USBケーブル UC-E25Nikon(ニコン)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
カメラ側、接続機器側ともにType-CのUSBケーブル。
対応機種Z7、Z6
フィルター XC-PRO サーキュラーPL ハクバ写真産業フィルター XC-PRO サーキュラーPLハクバ写真産業
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
エクストリームコーティングを採用した、高性能プロフェッショナルPLフィルター。超低反射率0.6%。エクストリームコーティングにより高透過率を実現した光学性能表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。極めて高い撥水/防汚機能。水滴や汚れが付着しにくく、付着した場合でも容易に拭き取り可能。過酷な環境下でもガラス面を常にクリアに保つことができます。精密加工による最新の薄枠設計。精密加工によるケラレの少ないワイド対応薄枠設計。
仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】エクストリームコーティングフィルター性能色彩強調・反射光抑制反射率(%)0.6適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
フィルター ULTIMA レンズガード ハクバ写真産業フィルター ULTIMA レンズガードハクバ写真産業
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
プロフェッショナルフォトグラファーのために開発した最高品質のレンズフィルター。CORNING社が誇る最高品質の光学ガラスに、最新のデジタル蒸着コーティング技術を組み合わせることで、デジタルカメラの受光センサー波長域を最大限に生かす光学特性と最高の透過率を実現しました。光学ガラスを使用したレンズガード。一般的なレンズガードに使用されるガラスと比べ各段に優れた光学性を実現。高透過率と低反射率を兼ね備えた光学特性。デジタルカメラのセンサー波長域(360-750nm)で100%に限りなく近い透過率を実現。デジタル蒸着コーティングを施すことにより反射率はワイドバンド(広波長域)で0.3%以下に抑えました。さらに画質へ悪影響を与える360nm以下の紫外線を効率的にカットする光学特性。精密加工による最新の薄枠設計。精密加工によるケラレの心配が少ない最新のワイド対応薄枠設計を採用。
仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】デジタル蒸着コーティングフィルター性能レンズ保護反射率(%)0.3適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
液晶モニタールーペ 3x ハクバ写真産業液晶モニタールーペ 3xハクバ写真産業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
日中の屋外で液晶モニターが見えにくくても、周りの光を遮り見やすくします。3倍の拡大率で画面が大きく見えるルーペですので、ライトボックスでのフィルムチェックにも使えます。留め具付きのヒモで首から提げたり、一眼レフカメラに固定して使用できます。
ブラック材質本体:シリコーンラバー、レンズ:ガラス、ヒモ:PU質量(g)約65倍率(倍)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×64×78適合サイズ3.5インチ液晶画面
ドライクッションポーチ ハクバ写真産業ドライクッションポーチハクバ写真産業
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
防水性とクッション性を兼ね備えた汎用クッションポーチ。レンズを装着したデジタル一眼レフカメラ1台と交換レンズ1本を収納可能。ポーチ内部には位置調整可能な仕切りが付属。効率的な収納が可能。落下・紛失防止のヒモやカラビナを付けられる便利なDリング。TPUメンブレンを貼り付けた完全防水生地と衝撃を吸収するクッション素材。国際防水保護等級IPX4に合格。豪雨の中でも浸水しない優れた防水性能。
材質210D TPUラミネートナイロンサイズW質量(g)約210内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×140×220防水性IPX4
ドットサイト DF-M1 Nikon(ニコン)ドットサイト DF-M1Nikon(ニコン)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
超望遠撮影時に役立つ照準器です。肉眼と同じ倍率の広い視野で確認でき、撮影する際のフレーミングをより快適にします。防塵・防滴に配慮した設計で悪天候下でも安心。コンパクトに持ち運べる折りたたみタイプです。照準マークはパターンを3種類から選べ、位置調整、明るさ(5段階)とカラー(赤または緑)の選択も可能です。
対応機種Nikon_D5、Df、D850、D810、D810A、D750、D610、D500、D7500、D5600、D5300、D3500、D3400、Nikon_Z_7、Z_6、COOLPIX_P1000
Mini Tripod タブレットプラス ナカバヤシMini Tripod タブレットプラスナカバヤシ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
カメラでは三脚として使用タブレットにはスタンドとしても使用可能
ブラック質量(g)60材質ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×16×170RoHS指令(10物質対応)対応
リモートレリーズ 富士フイルムイメージングシステムズリモートレリーズ富士フイルムイメージングシステムズ
5,500税込6,050
1個
5日以内出荷
Φ2.5mm 端子を持つリモートレリーズです。カメラと同様にシャッターボタンを半押しするとピントが合い、さらに最後まで押し込むと撮影されます。バルブ撮影時または連続撮影時には、シャッターボタンをスライドさせてロックすることができます。L 字変換ケーブルをセットにしており、収納性を高めるとともに意図しないケーブルの脱落を防ぎます。
対応機種FUJIFILM GFX 50S、X-H1、X-Pro2、X-T3、X-T2、X-T1、X-T20、X-T10、X-T100、X-E3、X-E2、X-M1、X-A5、X-A3、X-A2、X-A1、X100F、X100T、X70、X30、XF10、XQ2、XQ1
MCクローズアップ(接写) レンズフィルター No.10 Kenko(ケンコートキナー)MCクローズアップ(接写) レンズフィルター No.10Kenko(ケンコートキナー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
クローズアップレンズは、お持ちのレンズの前面に装着するだけで手軽に使える接写アイテムです。お持ちのレンズの最短撮影距離(被写体にピントが合う一番短い距離)よりも、さらに被写体に接近して、大きく撮ることができます。クローズアップレンズを使用すれば、花の一部分を画面いっぱいに写したり、 肉眼で見えないディテールを写したりといった新たな撮影表現が可能。花や小物の接写に最適です。
焦点距離(mm)100レンズ構成2群2枚撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)10
ND(減光)レンズフィルター PROND100000 Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PROND100000Kenko(ケンコートキナー)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
「PRO ND100000」は太陽撮影用として研究開発された、光量を10万分の1に減少させるフィルターです(16.5絞り分減光)。高精度蒸着製法により、極めてニュートラル性が高く、色再現性に優れています。
「包」巾着ポーチ Kenko(ケンコートキナー)「包」巾着ポーチKenko(ケンコートキナー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
「包(つつむ)巾着ポーチ」は、カメラや交換レンズ、双眼鏡、スマートフォンなどをさっと入れるだけで、機材をキズや汚れから保護できる手軽で便利なグッズです。 裏生地に起毛素材を採用、また、生地の中にクッション材を入れることでふんわりと機材を保護します。 富士フイルム「instax mini8」やタカラトミー「プリントス」、双眼鏡や交換レンズなどが入るサイズです。
材質(表面/裏面)綿/ポリエステル外寸(幅W×高さH)(mm)170×205
「包」ラップクッション Kenko(ケンコートキナー)「包」ラップクッションKenko(ケンコートキナー)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
「包(つつむ) ラップクッション」は、カメラやタブレットを包んでゴム留めするだけで、機材をキズや汚れから保護できる手軽で便利なグッズです。 隅の三角の生地にクリーニングクロスで使われる生地を採用しているため、液晶画面のお手入れなどにもお使いいただけます。
材質(表面/裏面)綿/ポリエステル
ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA GFORCEドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADAGFORCE
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書全長(mm)(ローター)145質量(g)148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56バッテリーLiPo3.7V充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります)モードMODE1電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45)バッテリー容量(mAh)900適合年齢(歳)14以上カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
交換レンズ EF100mm F2.8L マクロ IS USM Canon交換レンズ EF100mm F2.8L マクロ IS USMCanon
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
ハイブリッドIS搭載・高速AFの中望遠マクロレンズ。
付属品レンズキャップ E-67 II、レンズフード ET-73、レンズケース LP1219全長(mm)123質量(g)約625倍率(倍)(最大撮影)1羽根枚数9(円形絞り)フィルター直径(Φmm)67レンズ中望遠マクロレンズ最大径(Φmm)77.7レンズ構成12群15枚撮影距離(m)(最短)0.3F値(最小絞り)32マウントEFマウント画角(水平・垂直・対角線)20°・14°・24°
小型4段三脚 C-3i クイックシュー FOTOPRO小型4段三脚 C-3i クイックシューFOTOPRO
1,098税込1,208
1個
欠品中
S-3用クイックシュー FOTOPROS-3用クイックシューFOTOPRO
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
シリコンショットブロー UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]シリコンショットブローUN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]
2,150税込2,365
1個
当日出荷から翌々日出荷
微動雲台 SLIK(スリック)微動雲台SLIK(スリック)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
高度微動角度20度(±10度)、方位微動角度16度(±8度)、微動方式押しねじ式(ノブ1回転で1.7度微動)の2軸微動雲台です。高度補助ウェッジが付属。ポータブル赤道儀を搭載する際は、高度補助ウェッジ装着状態のSMH-250を三脚に直接取り付けて使用します。<>フィールドスコープを搭載する際は、高度補助ウェッジを取り外したSMH-250を雲台に載せて使用します。その際、微調整を雲台側ではなくSMH-250で行います。三脚・雲台への取り付けはU1/4カメラネジの他、アルカ互換シューベースに直接固定することもできます。搭載する機材は、U1/4カメラネジにて取り付けます。
質量(g)250角度(°)高度微動:20(±10)、方位微動:16(±8)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×88×46搭載可能質量(kg)6
自由雲台 SLIK(スリック)自由雲台SLIK(スリック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ボールロックノブを外側に引っ張ると、ロックノブのロック位置を調整可能。使用しやすい位置に変更できます。ボールロックをゆるめた時の、動きの『重さ』を変えられます。これによって、カメラを動かすための力加減を変え、カメラの向きを操作し易いすいように調整できます。ボールロックで上下方向やカメラの角度などを固定した後にも、水平方向を独立して回転させることが可能です。カメラの取り付けが簡単な、大型のロックナット付カメラネジをカメラ台に装備。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。直径56mmのベース部が雲台をしっかりと支えます。
取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応
ナット式一脚 ザプロポッド SLIK(スリック)ナット式一脚 ザプロポッドSLIK(スリック)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
力学的に優れた形状の丸パイプに、空転防止の溝を取り入れた「溝入丸パイプ」を採用しました。パイプ肉厚は1.1mm。アルミにマグネシウムを配合することによる強度アップにより、多くのプロ用三脚の1.2mm厚よりも薄くすることで軽量化に貢献しています。パイプ表面に微細な筋を入れる「ヘアーライン加工」を施し、摩擦力による脚パイプの固定をより確実なものとしています。握ったときのサイズも考慮した、ラバー成型の脚ロックナットを採用。力の入りやすいラバーパターンを採用しています。
質量(g)1050仕様(石突)ゴム取付方式(カメラ)ダイレクト式段数4全高(mm)1820対応(機材)デジタル・フィルム一眼レフ+超望遠レンズ中判カメラパイプ径(Φmm)36縮長(mm)605ロック(脚)ナット式
ポリエビン エツミポリエビンエツミ
479税込527
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
現像薬品の保管に欠かせないのがポリエビン。光を遮断する定番の茶色で、薬品の劣化を最低限に抑えます。
ボールヘッドシューM エツミボールヘッドシューMエツミ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターに、ロックネジ一つの操作で上下左右あらゆる向きに調整自在なボールヘッドが付いています。ビデオライトや液晶モニターをセットしたり、シュー付きのカメラアクセサリーに取り付けたり、アイデア次第でようとはいろいろ。
耐荷重(g)400以下質量(g)約100仕様底部ネジ穴付高さ(mm)76最大径(Φmm)30
ホットシューアダプター エツミホットシューアダプターエツミ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)のみ
質量(g)約15
スピゴットアダプターS エツミスピゴットアダプターSエツミ
839税込923
1個
当日出荷
主に国内メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ17mmメスダボを、海外製のライトスタンド等に用いられるΦ16mmオスダボに変換するアダプターです。両端部はそれぞれ1/4インチと3/8インチ三脚用オスネジ付なので、カメラアクセサリー等の取り付けにも便利です。
質量(g)約70仕様両端:1/4"・3/8"三脚用オスネジ付全長(mm)68(ネジ山含む)最大径(Φmm)19
フリーリーwithスマートフォンアダプター エツミフリーリーwithスマートフォンアダプターエツミ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
いろんな場所で気軽に自撮り!コンパクトデジタルカメラ三脚とスマートフォンアダプターのセット。街歩きや旅行の際でもかさばらないコンパクトサイズ。3本の脚をそれぞれ自由に動かせるので、棒状のものに巻き付けたり、平坦ではない場所でもお好みのアングルで撮影できます。カメラの着脱が容易なクイックシュー式で、不意なシャッターチャンスを逃しません。付属のスマートフォンアダプターはスマホを挟み込むだけで簡単に装着できます。ブログやSNSへの影響に威力を発揮。
質量(g)(クリップ部)約21本体質量(g)三脚:約104縮長(mm)約195(突起部除く)
エアースルー肩パッド エツミエアースルー肩パッドエツミ
899税込989
1個
5日以内出荷
重いバッグもこれで楽々。
ブラック適合ベルト幅(mm)40以下寸法(幅W×長さL)(mm)50×185
デジタルカメラ用液晶保護フィルムZERO エツミデジタルカメラ用液晶保護フィルムZEROエツミ(2件のレビュー)
799税込879
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
貼り易さNo1、満足の行く仕上がり。エアーレス : 特殊吸着層により小さな気泡であれば、時間の経過と共に気泡がゼロになります。貼り易さ : 保護フィルムより一回り大きい薄利シート。6箇所の切れ込みのうち、どこからでも剥がして剥離シートをカットできます。一部分を剥がして仮留めができるので、貼り込み時の位置決めが容易になりました。キズに強くタッチパネルに最適。貼付けが簡単で貼り直しもOK。信頼の日本製。
材質フィルム:PET+シリコン膜、接着面:シリコン膜(自己吸着)
レンズフード ET-63 Canonレンズフード ET-63Canon
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。 それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
対象機種EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM
レンズフード ET-60 Canonレンズフード ET-60Canon
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。 それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
対象機種EF-S55-250mm F4-5.6 IS II, EF-S55-250mm F4-5.6 IS, EF90-300mm F4.5-5.6 USM
Rレフ オールインワンレフ Kenko(ケンコートキナー)Rレフ オールインワンレフKenko(ケンコートキナー)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。 ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。 Rレフ プロサイズ は、全身を入れたポートレート撮影に最適な超大型のジャンボサイズレフ板です。 シルバーとホワイトのリバーシブル仕様で、撮影シーンに応じて使い分けることができます。
Rレフ SG/W(ディフューザ) Kenko(ケンコートキナー)Rレフ SG/W(ディフューザ)Kenko(ケンコートキナー)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。 ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。SG/Wは、金・銀の市松模様と白色のリバーシブルタイプ。 光線状況に合わせて使い分けることができます。31cm 、57cm、83cm、107cm、132cmの5サイズをラインナップ 。
Rレフ S/B(ディフューザー) Kenko(ケンコートキナー)Rレフ S/B(ディフューザー)Kenko(ケンコートキナー)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。 ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。S/Bは、銀色と黒色のリバーシブルタイプ。 光線状況に合わせて使い分けることができます。31cm 、57cm、83cm、107cm、132cmの5サイズをラインナップ 。
Rレフ W/W(ディフューザー) Kenko(ケンコートキナー)Rレフ W/W(ディフューザー)Kenko(ケンコートキナー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。 ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。 W/W(ディフューザー)は、両面とも白色のディフューザー。31cm 、57cm、83cm、107cm、132cmの5サイズをラインナップ 。
ストロボディフューザー Kenko(ケンコートキナー)ストロボディフューザーKenko(ケンコートキナー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ストロボの発光部にディフューザーが覆いかぶさるようにゴムで固定するだけの簡単装着。 いろいろな形や大きさのストロボにこれ一つで対応します。 電球やライトの形がわかってしまうような強力なストロボや定常光をソフトな明かりへと変えます。 M、L、ジャンボと3サイズ展開で、お持ちの機材によって最適なディフューザーをお選びいただけます。 クリップオンストロボであれば、M、L、モノブロックストロボであればジャンボがお奨めです。 防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
材質ポリエステル
デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 ボディー Canonデジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 ボディーCanon
79,980税込87,978
1台
30日以内出荷
Wi-Fiでスマホト快適につながる、かんたん操作・高画質なキヤノン一眼レフ。
有効画素数約2410万画素ブラック撮像素子型式:APS-C CMOSセンサー、ダストデリートデータ付加、手作業でクりーニング質量(g)(本体のみ)約427セット内容EOS Kiss X90本体、バッテリーパックLP-E10、バッテリーチャージャーLC-E10、ネックストラップEW-400D型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×101.3×77.6記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード液晶サイズワイド3.0型インターフェース【デジタル端子】Hi-Speed USB相当:パソコン通信、ダイレクトプリント、GPSレシーバーGP-E2、Connect Station CS100接続、【HDMIミニ出力端子】タイプC(解像度自動切り換え)、【リモコン端子】リモートスイッチRS-60E3用使用電池バッテリーパック(LP-E10)1個使用環境温度:0~40度、湿度:85%以下フォーマット形式DCF2.0液晶モニターTFT式カラー液晶モニター、バリアングル式ワイヤレス通信IEEE 802.11b/g/n使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)ISO規格常用:100~6400映像記録MOV伝送規格DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n)記録画素数L(ラージ):約2400万(6000×4000)、M(ミドル):約1060万(3984×2656)、S1(スモール1):約590万(2976×1984)、S2(スモール2):約380万(2400×1600)、S3(スモール3):約35万(720×480)、RAW(ロウ):2400万(6000×4000)オートフォーカスTTL二次結像位相差検出方式、ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、MFアスペクト比3:2、4:3、16:9、1:1レンズマウントキヤノンEFマウント映像化方式MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式
円偏光フィルター Canon円偏光フィルターCanon
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。 フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などにタイプスクリュータイプ
プロテクトフィルター CanonプロテクトフィルターCanon
3,490税込3,839
1個
欠品中
レンズのカラーバランスを損なわない保護フィルター。 多層膜コーティングにより、有害な反射光を除去。
用途常用フィルターとして最適タイプスクリュータイプ
レンズキャップ CanonレンズキャップCanon
799税込879
1個
5日以内出荷
72mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。 E-72/E-72Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm)72適合EF20mm F2.8 USM、 EF35mm F1.4L USM、EF35mm F1.4L II USM、 EF50mm F1.0L USM、 EF50mm F1.2L USM、 EF85mm F1.2L USM、 EF85mm F1.2L II USM、 EF135mm F2L USM、 EF200mm F2.8L II USM、 EF35-350mm F3.5-5.6L USM、 EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM、 EF28-200mm F3.5-5.6 USM、 EF180mm F3.5Lマクロ USM、 EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS、 TS-E24mm F3.5L、 TS-E45mm F2.8
TV用クリーナー Blu-ray用 レンズクリーナー シャープ対応 湿式タイプ エレコムTV用クリーナー Blu-ray用 レンズクリーナー シャープ対応 湿式タイプエレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ピックアップレンズに付いた汚れやホコリをきれいに取り除き、画像の乱れ、音飛び、読み込みエラーの解消に最適な湿式タイプのレンズクリーナー。シャープ製BD レコーダーおよびBD内蔵AQUOSのピックアップレンズのクリーニングに最適化された設計で、シャープ(株)と共同検証を実施。
仕様【クリーナー】湿式タイプ付属品クリーニングリキッド(10cc)×1、取扱説明書径(Φmm)120対応機械シャープ製BDレコーダー、BD内蔵AQUOS(Ultra HDドライブ・スロットインタイプのドライブにも対応)
カメラ・ビデオカメラ