絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
5,201件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズクリーナー エスコレンズクリーナーエスコ(1件のレビュー)
1,270税込1,397
1セット
当日出荷
天然成分100%のナチュラルタイプ(ヤシ油脂肪酸使用)アルコール・アンモニア不使用。プラスチックレンズやレンズのコーティングはもちろん、環境にも優しい天然素材100%。指紋・汚れがきれいに取れ、静電気も除去してホコリの付着も防止、アルコール・アンモニアを一切使用しないクリーナー液です
用途カメラレンズ、フィルター、液晶画面等のクリーニング。スマートフォン、タブレットの液晶画面のクリーニングにもおすすめします付属品マイクロファイバークロス入成分精製水、界面活性剤(天然成分100%)容量(mL)30アズワン品番64-2260-63
マルチスタンド サンワサプライマルチスタンドサンワサプライ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
4段階伸長で軽量な一脚です。 長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。 狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。 デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。 クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。 携帯に便利な収納ケース付きです。
耐荷重(kg)4質量(g)350縮長(mm)約560付属品専用キャリングケース材質アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×40×560取付ねじカメラ:1/4-20UNCアズワン品番64-0909-92脚径(mm)Φ27伸長(mm)約1780
バッテリーチャージャー RICOH(リコー)バッテリーチャージャーRICOH(リコー)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
DB-60/65専用チャージャーです。
対応機種GR II、GR、GR DIGITAL IV、GR DIGITAL III、GR DIGITAL II、GR DIGITAL、GX200、Caplioシリーズ、G800、G700、G600
DJI Osmo Nano スタンダードコンボ (128GB) DJIDJI Osmo Nano スタンダードコンボ (128GB)DJI
44,300税込48,730
1台
6日以内出荷
防塵防水性能IPX4対応メモリーカードmicroSD(最大1TB)連続動作時間カメラ:90分、カメラ+多機能ビジョンドック:200分
360度アクションカメラ Insta360 X5 insta360360度アクションカメラ Insta360 X5insta360
85,980税込94,578
1個
当日出荷
驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
質量(g)200解像度(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944防塵防水性能15mバッテリー容量(mAh)2400絞りF2.0BluetoothBLE 5.2Wi-Fi802.11 a / n / ac
液晶保護フィルム RICOH WG-80 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム RICOH WG-80 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-80取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
USB電源アダプタ K-ACU2J RICOH(リコー)USB電源アダプタ K-ACU2JRICOH(リコー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
対応機種のバッテリーを充電できる、USB電源アダプタ K-ACU2J。対応機種と本機をUSBケーブルで接続し、コンセントに差し込むことにより、対応機種のバッテリーを充電できます。
対応機種GR III、GR IIIx、WG-6、WG-7、G900/G900SE、WG-80、THETA X、WG-70、WG-60、WG-50
Coleman セルフィースタンド ロング Velbon(ベルボン)Coleman セルフィースタンド ロングVelbon(ベルボン)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
自撮り棒としてもミニスタンドとしても使える最長131cmの7段伸縮ロングスタンド。Bluetooth対応リモコン付きで離れた場所からの撮影にも便利!グリップ部分を開いてスタンドとして使用可能。ステー付きで強度UP。最長約131cmの高さを活かして、様々な撮影に対応できます。
仕様(推奨積載質量)約200g質量(g)約270段数7段グリップ径(Φmm)32縮長(mm)約240最大長(mm)約1310(スタンド時)、約1280(自撮り棒時)リモコン(Bluetooth)電波規格:Bluetooth version4.2、電波周波数:2.4GHz、電波到達範囲:半径約10m※障害物が無い場合、使用可能回数:約8千回※新品電池使用時、連続待機時間:約6ヶ月※新品電池使用時、使用電池:CR1220×1個対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内
スリック スペア用クイックシュー DINクイックシュー SLIK(スリック)スリック スペア用クイックシュー DINクイックシューSLIK(スリック)
999税込1,099
1個
当日出荷
GXシリーズ(GX6300、GX6400、スタンドポッドGX-Nなど)やFシリーズ(F741、F740、F631、F630など)、ケンコー「SV-740」に対応するスペアシュー。
対応三脚:GX6300、GX6400、スタンドポッドGX-NなどのGXシリーズ、F740、F630、F741、F631、F831、F730、F163、F154、F143、F133などのFシリーズ、ケンコーSV-740取付ねじカメラ:U1/4
ミラーレスカメラ EOS R100 RF-S18-45 IS STMレンズキット Canonミラーレスカメラ EOS R100 RF-S18-45 IS STMレンズキットCanon
89,980税込98,978
1個
当日出荷
【軽量ボディー×シンプルな操作性】旅行や日常に持ち歩きやすい、小型・軽量ミラーレスカメラ。初心者にもわかりやすいビジュアルガイドや、シーンに合わせて自動で最適に調整するシーンインテリジェントオート、撮りたいシーンを選ぶだけのスペシャルシーンモードなどの撮影をサポートする機能を搭載し、直感的かつ快適な操作を実現しています。【人物の瞳に自動でピント合わせ】被写体が遠くにいても、動いていても、瞳を高精度にとらえて自動でフォーカス。撮りたい瞬間のいきいきとした自然な表情を逃しません。デュアルピクセルCMOS AFにより、幅広いエリアで高速かつ高精度でピントを合わせます。【静止画も動画もくっきり高画質】大型CMOSセンサーと映像エンジンDIGIC 8により、静止画も動画も、細部まで高精細に、くっきりと写し出します。また、スマホでは撮影が難しいボケ味などの表現を可能にし、”撮る”楽しさをさらに広げます。【無線接続でかんたんスマホ連携】専用アプリを使って、撮った画像をスマホやタブレットに転送可能。外出先でも無線でつながり、SNSへの投稿も手軽に行なえます。Bluetooth接続によりカメラ内の画像をスマホで確認したり、画像の色やトーンを調整するなど、スマホと連携することで楽しみ方も自由自在にひろがります。
付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップEM-200DBブラック質量(g)約309(本体のみ)レンズRF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM有効画素数最大約2410万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×85.5×68.8記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個記録ファイル形式動画:MP4ISO感度設定常用:ISO100~12800モニタTFT式ワイド3.0型カラー液晶(3:2)/約104万ドット連続撮影速度最高約6.5コマ/秒(ワンショットAF・電子先幕)
ゴリラポッド 1Kスタンド JOBYゴリラポッド 1KスタンドJOBY
2,798税込3,078
1本
当日出荷
コンパクトカメラ・ミラーレスカメラに最適 脚は柔軟な設置が可能 上端の1/4''オスネジに、小型カメラ・ライト・ヘッド・JOBYマウントなどが装着可能 小型・軽量で、ポケットやバッグへの収納に便利 脚リングや石突はゴム製。地面をしっかりグリップ 100種以上の樹脂から選ばれた、耐久性に優れた樹脂を採用
仕様デバイス:Camcorder、Mirrorless、Point & Shoot Camera材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE質量(kg)0.145寸法(cm)5×5×21 cアタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
クリーニングブラシ エツミクリーニングブラシエツミ(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
信頼の日本製。上質なヤギの毛を使用したクリーニングブラシ。ワンタッチでブラシが本体に収納され毛先を保護します。清潔で携帯に便利。 使用用途は、デジタルカメラ・ビデオカメラ・レンズ・望遠鏡・双眼鏡・パソコン・スマートフォン・タブレット・オーディオ・DVD・CD等のホコリ除去に。
使用時寸法(mm)約125収納寸法(mm)約90幅(mm)約25奥行(mm)約16質量(g)約20仕様スライド式
カメラバッグ(200-DGBG008BK) サンワダイレクトカメラバッグ(200-DGBG008BK)サンワダイレクト
3,998税込4,398
1個
当日出荷
軽くておしゃれなカジュアルデザインです。 デジタル一眼レフのダブルズームキット一式をすっきり収納できます。 着脱可能な中仕切りが2枚付いていますので収納スペースの調節が可能です。 前面や側面にはACアダプタやレンズキャップが収納できる小物ポケット付きです。 ケース内部にも小物収納ポケットを装備しています。 ショルダーベルトは滑り止めパッド付きです。 背面にはベルトループ付きです。
材質ナイロン質量(g)約315寸法(幅W×奥行D)(mm)ファスナーポケット収納部内寸:最大160×115程度寸法(幅W×高さH)(mm)サイドポケット収納部内寸(2箇所):最大105×125程度フラップ内部メモリ用ポケット内寸(2箇所):40×35フラップ内部メッシュポケット内寸:155×90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:230×125×190メイン収納部:200×90×175取扱説明書なしベルト長さ(cm)約68~115
三脚(200-CAM021N) サンワダイレクト三脚(200-CAM021N)サンワダイレクト(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
4段階伸縮のビデオカメラ・デジタルカメラ兼用三脚です。 クイックシュー付なので三脚とカメラの脱着がワンタッチでできて便利です。 3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 水平の確認に便利な水準器を装備しています。 カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 移動時の持ち運びに便利なキャリングハンドル付きです。
付属品専用キャリングケース材質アルミ、他質量(g)542段数伸縮:4段階(レバー式ロック/3箇所)耐荷重(kg)1.5以下取付ねじカメラ:一般的なUNC1/4インチネジ縮長(mm)425地上高さ(mm)最大:1250、最低:410
自由雲台 ボールヘッドS king(撮影・写真用品)自由雲台 ボールヘッドSking(撮影・写真用品)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
軽い力でしっかり固定可能な自由雲台。ストッパーを緩めると、ボール部の角度・雲台の水平方向の向きを変えることができます。構図が決まったところでストッパーを締め、固定することが出来ます。台座表面にはシリコン素材を採用。機材の取付時に傷がつきにくく、しっかりと固定することが出来ます。本体底面の三脚取付ネジは1/4-UNC(細ネジ)で別売りのメタルグリップ三脚(4906238817655)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。
質量(g)64高さ(mm)45推奨荷重約1kg
カメラ&ムービー対応三脚 king(撮影・写真用品)カメラ&ムービー対応三脚king(撮影・写真用品)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1台
当日出荷
カメラ&ムービー対応!軽量コンパクトなアルミ中型三脚縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載。ハンドル付きで操作が簡単です。脚タイプはロックレバー式なので、好みの高さに調整・固定可能。ガイドパイプにはステーが付いており、確実に脚を開き、固定することができます。クイックシューは取り外し可能。カメラの取り付けも簡単です。持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。 伸長(EV含む)1300mm、伸長(EVなし)1000mm、縮長440mm、質量0.63kg、最大積載荷重1.5kg 専用ケース付
最大積載荷重(g)1500質量(g)630縮長(mm)440伸長(cm)1300
HDDケース ZEROSHOCK エレコムHDDケース ZEROSHOCKエレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ウェーブ形状の低反発ポリウレタンが衝撃を超吸収!表面撥水生地と止水ファスナー採用で、キズや汚れから守ります。出し入れが簡単なダブルファスナー付き”ZEROSHOCK”ケース
材質表地:ポリウレタン 裏地:ポリエステル 芯材:低反発ポリウレタンポケット数ポケット×1
DJI Neo 2 Fly Moreコンボ DJIDJI Neo 2 Fly MoreコンボDJI
60,600税込66,660
1セット
4日以内出荷
DJI Neo 2は、ジェスチャー操作、SelfieShot、ActiveTrackなどの多彩な機能に加え、全方向障害物検知を備えた、DJI史上最もコンパクトなドローンです。よりクリエイティブな飛行を実現します。初めての方でもすぐに使いこなせます。あなた専用のフォローショットに最適なカメラドローンとして、最高の瞬間をいつでも撮る準備ができています。
用途ドローン、RC-N3送信機、インテリジェント フライトバッテリー3個、2WAY充電ハブ、プロペラガード、デジタルトランシーバーなどが含まれており、風景撮影にリアルタイムの映像伝送とレスポンスの良い操作性を提供します。仕様●ホバリング精度範囲:垂直方向:±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時)±0.5 m(衛星ポジショニング使用時) 水平方向:±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m(衛星ポジショニング使用時)●運用限界高度(海抜):2000 m具体的な試験条件:無風環境下において、高度2000 mから離陸し、120 m垂直に上昇し、スポーツモードを使用して、バッテリー残量が100%から20%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、カメラビューに表示される通知に常に注意を払ってください。●最大ホバリング時間:約18分(プロペラガード装着時は約16.5分)DJI Neo 2デジタルトランシーバーを使用せず、海抜20mの無風環境でホバリングし、カメラ設定を1080p/30fps、動画モードオフにした状態で、バッテリー残量100%から0%になるまで測定したものです。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大下降速度:0.5 m/s(シネモード)3 m/s(ノーマルモード) 3 m/s(スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大航続距離:7 km海抜20m、無風環境で前方に9 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大水平速度(海抜付近、無風):8 m/s(ノーマルモード) 12 m/s(スポーツモード) 12 m/s(マニュアル モード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大飛行時間:約19分(プロペラガード装着時は約17分) 各バッテリーごとに、ドローンは手のひらから少なくとも20回の離着陸を連続して実行し、撮影できます。 海抜20m、無風環境で前方に4 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。結果は、環境、実際の使用状況、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。 DJI Neo 2を起動し、バッテリーをフル充電、設定をデフォルトの状態にした上で、サークル、ロケット、ドローニーモードを使用して測定したもので、参考値です。●全球測位衛星システム (GNSS):GPS + Galileo + BeiDou寸法(mm)147×171×41 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバーなし)167×171×54 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバー装着時)動作温度範囲(℃)-10~40上昇速度(m/s)0.5 (シネモード) 3 (ノーマルモード) 5 (スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。風圧抵抗(m/s)10.7 (スケール 5)
金具 カメラ取付用 サンワダイレクト金具 カメラ取付用サンワダイレクト
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。VESA75×75mmに対応しています。取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。
セット内容本体、取付バンド×2、ボルトセット×4、ドライバー材質本体/SPCC+粉体塗装、取付バンド・ボルトセット/ステンレス質量(g)約206耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×108×40保証期間初期不良のみ取扱説明書日本語取扱説明書あり
デジタルビデオカメラ エスコデジタルビデオカメラエスコ
35,800税込39,380
1個(1個)
翌日出荷
付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書適合手ぶれ補正:電子式寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7フィルター直径(Φmm)52有効画素数約846万画素記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売)ズーム(光学/デジタル)3倍/3.3倍総画素数約860万画素ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L)シャッター速度(秒)1/10~1/2500撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T)露出補正±2EV 1EVステップセルフタイマーオフ、2、5、10(秒)画質4KISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51)出入力ポートUSB2.0 Type-Cモニタ3.0型 IPS (タッチパネル)記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps焦点距離22~65 (35mm換算)イメージセンサー1/2.8型 CMOS
メスメス止ネジN エツミメスメス止ネジNエツミ
899税込989
1個
予約販売
両面が三脚用1/4インチメスネジ仕様の止ネジです。
用途止ネジ材質アルミ高さ(mm)12質量(g)34直径(mm)38
液晶保護フィルム RICOH G900 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム RICOH G900 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH G900取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
10インチデジタルフォトフレーム 恵安(KEIAN)10インチデジタルフォトフレーム恵安(KEIAN)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から4日以内出荷
高解像度10インチTFT液晶パネル搭載高解像度1024×600pixelの10インチパネルを採用。10インチ画面で見る写真は迫力があります。オート再生機能搭載タイマー機能で画像・ムービー・音楽のどれからでも起動可能です。(メニュー設定により可能です。)自動でオン・オフ可能本体電源の自動オン・オフ機能搭載。電源オン時の動作モード設定可能。簡単操作リモコン付属のミニリモコンで、離れたところからでも簡単操作。スライドショーの表示間隔や表示パターンも自由自在写真を順番に再生していくスライドショー機能では、一枚当たりの表示時間の設定や、切り替え時のアニメーションパターンも変更することができます。
質量(g)約428(ACアダプターを除く)消費電力(W)約7.5(最大)表示サイズ(mm)実エリア:約222.7×125.28外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約248×163×25(スタンド部を除く)液晶サイズ10インチワイドTFT液晶コントラスト比500:1(Typ.)解像度1024×600ピクセル視野角左右140度、上下130度言語表示日本語,英語スライドサイズ間隔:3/5/15秒 1/5/15/30分 1時間メモリーカードSD/USBメモリ 最大16GBまで対応ファイル【写真】JPEG ,BMP,GIF,PNG【動画】MOV,MPG,AVI,MP4【音楽】MP3,WMA,WAV動作湿度(%RH)90以下(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~45アスペクト比16:9再生形式スライドショー:16パターン(ランダム含む)輝度(cd/m2)250
360度アクションカメラ  Insta360 X4 insta360360度アクションカメラ Insta360 X4insta360
72,980税込80,278
1台
当日出荷
8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AACセット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー種別6軸ジャイロスコープ質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944焦点距離(mm)35mm判換算:6.7充電時間(分)38分で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55分で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSV録画時間連続:135分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2290絞りF1.9対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまでRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8相当BluetoothBLE 5.2Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。
三脚用自由雲台 bitstrong三脚用自由雲台bitstrong
969税込1,066
1個
当日出荷
・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け材質アルミニウム合金奥行(mm)44ねじ(上部)1/4ねじ
GoPro HERO12 Black アクションカメラ GoProGoPro HERO12 Black アクションカメラGoPro
58,980税込64,878
1台
当日出荷
GoPro史上最高のHEROカメラ、HERO12 Blackは、HDR (ハイダイナミックレンジ) ビデオ (5.3Kと4K)、進化したHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0ビデオブレ補正、Max (マックス) レンズモジュラー2.0による業界トップクラスの視野角177度に対応。クラス最高レベルの画質がさらにレベルアップします。また、刷新された電源管理により、熱制御性能が向上し、撮影可能時間が最大2倍に1。Apple AirPodsやその他のヘッドフォン (Bluetoothオーディオ) に対応し、ワイヤレスでの録音や音声コントロールを可能にします。さらに、タイムコードによる複数のHERO12のワイヤレス同期や、高度なカラーコントロールなど、プロレベルの機能も搭載しています。これらすべての機能は、定評のある防水性と耐久性に優れた筐体に収められており、どんな環境でも確実に撮影できます。
仕様タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなど、ビデオからの写真のフレームグラブ:24.69MP (5.3K 8:7ビデオから)、ビデオ解像度とフレームレート:5.3K (8:7) 30/25/24FPS、5.3K (16:9) 60/50/30/25/24FPS、4K (8:7) 60/50/30/25/24FPS、4K (9:16) 60/50/30/25、4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24FPS、2.7K (4:3) 120/100/60/50FPS、2.7K (16:9) 240/200FPS、1080 (9:16) 60/50/30/25、1080P (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24FPS付属品HERO12 Black カメラ、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、クイックリリースバックル、サムスクリュー、USB-C ケーブル質量(g)【カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー】154(カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅71.8 X 高さ50.8 X 奥行き33.6機能接続:GOPROサブスクリプションの登録で、クラウドへの自動アップロードとハイライトビデオの自動作成を利用可能 | WI-FI + BLUETOOTHバッテリー取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー最大解像度写真:27.13MP (5568X4872)視野角8:7のアスペクト比での156度プロセッサーGP2オーディオ機能3つのマイク | 3.5 MMオーディオマイク入力 (HERO12 BLACK用メディアモジュラーまたはPRO 3.5マイクアダプター (別売) を使用) | RAW形式の音声取得 (.WAV形式) | ワイヤレスオーディオマウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)-20マウント、画質 / ハードウェア仕様インターフェイスユーザー/ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)特性優れた耐久性 + 防水性イメージセンサー1/1.9インチCMOS
ストラップアダプター エツミストラップアダプターエツミ
369税込406
1個
当日出荷
コンパクトカメラに一眼用ストラップを取り付ける、ストラップアダプター。一眼用ストラップを2点留めの高級コンパクトデジタルカメラに取り付けるためのアダプターです。先端テープ幅10mmの一眼用ストラップをご使用になれます。チェキやポータブルゲーム機などにも取り付け可能。
対応先端テープ幅10mmのストラップに使用可入数2個入
自撮り棒 三脚 スマホ用 ~6.5インチ 高さ調節 コンパクト ホットシュー付 エレコム自撮り棒 三脚 スマホ用 ~6.5インチ 高さ調節 コンパクト ホットシュー付エレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
円筒形で収納出来てコンパクト。様々なシーンで使えるホルダー一体型簡単収納三脚です。
セット内容三脚(ホルダー一体)、取扱説明書材質三脚:ABS・アルミニウム合金・合成ゴム、ホルダー部分:ABS・ステンレスブラック質量(g)約165外形寸法(mm)約Φ30×H200※突起部除く対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅)約55~90mm地上高さ(mm)約230~840
レンズクリーニングセット ケニスレンズクリーニングセットケニス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
KCS2は、カメラや顕微鏡などの光学機器のメンテナンスに必要なものが揃ったセットです。収納に便利なケース付です。 ●CL8は、汚れを隅々まで拭き取るマイクロファイバー製クロスやクリーナー液、細部のゴミを取り除くブラシや綿棒など、日常的に行う簡易メンテナンスにおすすめです。 ●KCB05Tはレンズのクリーニングに必要なアクセサリーをまとめたセットです。
置き画がキレイに映える背景シート エレコム置き画がキレイに映える背景シートエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
映える置き画を簡単に撮ることができる背景シートです。発色の良い流行色を6色セットにしたカラー。 ・簡単に映える置き画を撮影できる背景シートです。 ・被写体に合う背景を選ぶことができます。 ・COLORは発色の良い流行色が6色入った背景シートです。 ・コスメやネイルにおすすめで、トレンド感を出したい時やブランド力を高めたい時に効果的です。 ・光の映り込み等を防ぐ反射防止加工が施してあります。 ・簡易レフ板つきで、印象的な写真を撮るのに役立ちます。 ・プロのワンポイントアドバイスつきで、魅力的な写真を撮るためのテクニックを紹介しています。 ・大き目の対象物におすすめのA3サイズです。
セット内容背景シート×6枚、簡易レフ板×1枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚材質紙(反射防止加工)デイープブルー/シーブルー/ビリジアン/リビングコーラル/シーピンク/ブライトイエロー枚数6枚入(6パターン×各1枚)用紙COLOR用紙サイズA3サイズ(297mm×420mm)
クイックシュー Velbon(ベルボン)クイックシューVelbon(ベルボン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スペアクイックシュー。
スポーツストラップ RICOH(リコー)スポーツストラップRICOH(リコー)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
汗や水に強いスポーツストラップ。 防水加工を施してあります。
用途Optio WP、WPi、W10、W20、W30、W60、W80、W90、WG-1、WG-2、WG-3、WG-4、WG-5 GPS、WG-10、WG-20、WG-30、WG-40に最適適合機種WG-40W/WG-50/WG-60
COOLPIX USBケーブル Nikon(ニコン)COOLPIX USBケーブルNikon(ニコン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
USBケーブル
対応機種【COOLPIXシリーズ】W300・W100・S33・P900・B700・P610・P600・P340・AW130・AW120・A900・S9900・S9700・S7000・S6900・S6800用、【KeyMissionシリーズ】360・170・80アズワン品番64-9618-51
フラッシュディフューザー FD-1 OM SYSTEMフラッシュディフューザー FD-1OM SYSTEM
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
FD-1は手持ちでマクロ撮影を行うためのアクセサリーです。カメラ内蔵のフラッシュを利用してライティングを行います。暗いところでのマクロ撮影や昆虫など動きのあるものを撮影する際に使えます。また、水中での撮影や、被写体の背景を暗くして雰囲気のある写真を撮ることができ、一眼カメラに負けないクリエイティブな撮影を楽しめます。さらに、FD-1には光量切り替えレバーが付いているので、撮影状況に合わせて、約1.4段分の光量差でライティングを調整できます。
質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.6×60.7×19.8対応機種TG-7、TG-6、TG-5、TG-4焦点距離(mm)5.5~18(35フィルム換算:30~100撮影距離(mm)20~300(顕微鏡モード時)
”チェキ” instax mini 41 富士フイルムイメージングシステムズ”チェキ” instax mini 41富士フイルムイメージングシステムズ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
クラシックなカメラデザインで幅広いユーザー層に人気のある「instax mini 40(TM)」のデザイン・機能を進化させたアナログインスタントカメラ、”チェキ” instax mini 41。 黒とダークトーンのシルバーを基調にオレンジ色をアクセントにした、ファッション性の高いクラシックデザインを採用。ファッションアイテムとしても、気軽に持ち歩くことができます。 シーンに合わせて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量を自動調整。晴れた屋外や光量の少ない屋内、接写やセルフィーなどでも被写体を簡単・きれいに撮影できます。 レンズを一段階回すだけで、接写やセルフィーに最適な「クローズアップモード」に簡単に切り替え可能。接写の際にファインダーから見える視野を、実際のプリントに写る範囲に合わせる機能(パララックス補正)を搭載。
仕様フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。)、フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき質量(g)345(電池、ストラップ、フィルム別)電源単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×67.5×122.5レンズ2群2枚構成 f=60mm 1:12.7シャッタープログラム式電子シャッター 1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロファインダー実像式ファインダー0.37倍/ターゲットマーク付きクローズアップモード用視差補正機能付き撮影範囲0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用)フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2mオートパワーオフ5分間露光調節自動調節 Lv 5.0~14.5(ISO 800)使用フィルム富士フイルム インスタントカラーフィルム instax(TM) miniRoHS指令(10物質対応)対応画面寸法(mm)62×46
レンズクリーニングリキッド フジカラーレンズクリーニングリキッドフジカラー
689税込758
1個
当日出荷
光学ガラス用清浄液 です。カメラレンズ、レンズフィルター、スマートフォン、液晶モニター、メガネレンズなどの 汚れ取りにご利用いただけます。
用途清掃成分純水、界面活性剤寸法(mm)28×83容量(mL)30
”チェキ” INSTAX mini 99 ブラック 富士フイルムイメージングシステムズ”チェキ” INSTAX mini 99 ブラック富士フイルムイメージングシステムズ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します)その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別)電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×117.5×60レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影)ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7mセルフタイマー電子式 作動時間:約10秒露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式)RoHS指令(10物質対応)対応
4K/防水対応アクションカメラ フィールドスリー4K/防水対応アクションカメラフィールドスリー
15,980税込17,578
1台
当日出荷
小さくてもタフな性能!4K30fpsの滑らかな動きと1200万画素の鮮明で美しい画像で記録を残します。IPX8の防水性能で、防水ケース無しで浸水21mまで撮影が可能。海やプールでのアクティビティにも最適です。手のひらにちょこんと収まるコンパクトサイズ、わずか100gのボディは付属のヘルメットマウントやバイクマウントに取付けて使用可能。手振れ補正機能搭載、専用アプリで遠隔操作も可能。便利で楽しい1台です。
仕様●Wi-Fi/リモコン:対応●レンズ/センサー:170Degree, 5G lens/SONY IMX386●有効画素数(画素):1200万●録画解像度:4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps/720P120fps/720P60fps付属品カメラフレーム、バイクマウント、ヘルメットマウント×2、各種マウント×6、両面テープ、レンズクロス、充電専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)100対応OSWindows11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46.3×38.2(ボタン含む)メモリーMicro SD Class 10 up to 128GBディスプレイ2.1インチIPS手ブレ補正機能電子式対応メモリーカードMicro SD防水保護等級IPX8USBUSB2.0(Type-C)、入力最大5V1A、バッテリー1050mAh
無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応アルミ合金 bitstrong無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応アルミ合金bitstrong
3,490税込3,839
1本
7日以内出荷
無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応アルミ合金折りたたみ式デザインで軽量なので、外出時でも楽々本体素材はアルミニウム合金ロックモジュールは環境に優しいPET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂を採用脚部はダブルクロスブレースを採用し、変形しにくく、安定感が抜群仕様耐荷重:5kg【色】黒ヘッドネジはより頑丈な合金素材(ユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース)
用途オフィス、ショッピングモール、家族で屋内外撮影、携帯電話でライブや自撮り 、スタジオソフトボックス、マイクを取付けて生放送材質アルミ合金耐荷重(kg)5
デジタルカメラ VLOGCAM ブラック ソニーデジタルカメラ VLOGCAM ブラックソニー
81,980税込90,178
1個
当日出荷
20 mm F2.0 の超広角単焦点搭載で、 あらゆる場面でも綺麗に(撮影35 mm 判換算値)。より印象に残る作品作りを実現 クリエイティブルック、 スロー&クイックモーション撮影。高品位な録音を実現する本体内蔵の指向性 3 カプセルマイク。風の強い野外撮影でもノイズを大幅に低減するウインドスクリーン。充実したタッチ操作(操作アイコンでの設定切り換え、スワイプでの Fn メニュー呼び出し)。タッチでのズーム域変更(全画素超解像ズーム・デジタルズーム)。Imaging Edge Mobile Plus でスマホにかんたん転送(ZV 1F のみ対応)。自撮りやローアングル撮影に便利な、可動域の広いバリアングル液晶。「背景ぼけ切り換えスイッチ」「商品レビュー用設定」のワンタッチボタンを搭載。オンライン会議やライブ配信で使用可能な高画質な USB ストリーミングに対応。三脚としても使えるシューティンググリップ「 GP VPT2BT 」を装着可能。コールドシュー、マイクジャック搭載で外部マイクを使用可能。
付属品リチャージャブルバッテリーパック (NP-BX1) 、 USBTypeC ケーブル、ウインドスクリーン、ウインドスクリーンアダプター、レンズキャップ、スタートガイド、他印刷物一式ブラック質量(g)約256(バッテリーNP-BX1、”メモリーカード”を含む)/約229(本体のみ)有効画素数約2010万画素(総画素数約2100万画素)撮像素子1.0型(13.2×8.8mm) Exmor RS CMOSセンサー
カメラ・ビデオカメラ