絞り込み
材質
- ガラス(3)
- ステンレス(2)
- 樹脂(27)
容量(mL)
- 50~60未満(1)
- 100~200未満(6)
- 200~300未満(26)
- 1000~2000未満(3)
- 2000~3000未満(2)
種類
トールビーカー(2)
ビーカー(14)
手付ビーカー(11)
1目盛(mL)
- 20
- 1(4)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 5(17)
- 10(57)
- 25(64)
- 40(3)
- 50(84)
- 100(73)
- 110(1)
- 125(1)
- 200(26)
- 250(10)
- 500(19)
- 1000(2)
- 2000(1)
- その他(1)
- なし(1)
ブランド
- BeHAUS(2)
- DURAN(3)
- Kartell(カルテル)(3)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(5)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- アズワン(4)
- オオモリ(1)
- サンプラテック(7)
- ナリカ(2)
- レオナ(1)
- 一菱金属(1)
- 三商(1)
- 瑞穂化成工業(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ビーカー・計量カップ・コップとは、主に実験で使用する液体を格納するための容器です。ビーカーは上部がやや外側に広がり、注ぎ口があるグリフィンビーカーが一般的です。材質はガラスのほか、ポリエチレン、ポリプロピレンなどの合成樹脂や、ステンレス、ホーロー製のものもあります。計量カップは、液体や固体の量を計測するカップです。コップは実験や医療などの業務目的で使用しやすいよう、目盛りやフタ付きのタイプがあります。
商品豆知識
「材質」から絞り込む
ガラス(3)
ステンレス(2)
樹脂(27)

ポリプロピレン手付ビーカー
サンプラテック(59件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり
PP計量カップ
NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
TPX(R) 手付きビーカー
サンプラテック(23件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)160
PPビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(14件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。材質PP種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
プレス口付ビーカー 手付
オオモリ(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。材質SUS304目盛あり
TPX(R) ビーカー
サンプラテック(6件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。仕様手なし材質TPX(メチルペンテン樹脂)種類ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)160
ポリプロピレンビーカー
サンプラテック(14件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。種類ビーカー耐熱温度(℃)120
TPX手付きビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)170
PP手付ビーカー
瑞穂化成工業(12件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。仕様目盛付、取手付材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合持ち手あり
ポリエチレンビーカー
瑞穂化成工業(10件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。仕様目盛付、取手なし材質ポリエチレン(PE)種類ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
PPビーカー
サンプラテック¥199税込¥2191個(1個)当日出荷から翌日出荷ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。内容物が確認できる透明度をもっており、目盛も見やすく使い勝手抜群です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120
ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌可能です。材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類取手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
取手付PPビーカー
サンプラテック¥319税込¥3511個(1個)翌日出荷取手は手にフィットする形状で、注ぎやすく成型されています。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入で、どの位置からでも見やすく確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120
PPビーカー
ナリカ¥162税込¥1781個4日以内出荷から7日以内出荷耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー。ポリプロピレン製、目盛付、耐熱121℃(オートクレーブ滅菌可能)材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ビーカー PFA製
Kartell(カルテル)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAビーカーです。 耐熱性-100~+260℃仕様使用温度-100~+260℃・オートクレーブ可能種類ビーカー目盛あり
メジャーカップ(計量カップ)
サンプラテック¥299税込¥3291個(1個)翌日出荷透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。材質PS 目盛付耐熱温度(℃)66~77
取手付TPX(R)ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥639税込¥7031個(1個)翌日出荷から5日以内出荷耐酸・耐アルカリ・耐衝撃性に優れています。170℃の耐熱性があり、オートクレーブ滅菌が可能です。材質PMP(TPX) 目盛付使用温度範囲(℃)-20~170
PEビーカー
ナリカ¥140税込¥1541個4日以内出荷から7日以内出荷●耐久性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー●ポリエチレン製、目盛付、耐熱80℃材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応