「材質 」から絞り込む
ブランド: Thermo Scientific Nalgene価格: 10,000~50,000円すべて解除
ラボウェアバリューパック Thermo Scientific Nalgene 5日以内出荷
新しいラボのスタート時や買い替えにぴったりなバリューパックプラスチック製の汎用実験器具の20点セット
ビーカーバラエティーパック PPCO Thermo Scientific Nalgene 5日以内出荷
PP製プラスチックビーカーが7サイズセットUSPClassVIオートクレーブ可全てのサイズを1000mLビーカーに重ねて収納可能なので省スペースシルクスクリーン印刷目盛り付きISO/DIN7056に準拠
仕様 ●材質:(本体)PPCO●50mL、100mL、150mL、250mL、400mL、600mL、1000mL ×各1●※ホットプレート上では使用できません。 アズワン品番 65-5636-39
計量カップ 3673シリーズ Thermo Scientific Nalgene 5日以内出荷
軽量でmLとOZ(オンス)両目盛付メニスカス効果を低減ASTM E1094に準拠
ビーカー PMP 1203シリーズ Thermo Scientific Nalgene ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1パック(12個)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
ガラスと同様の透明度です。耐熱性があり、150℃での使用が可能です。目盛・カタログNo.・樹脂コード・最高使用温度・直火禁止のマーク付きです。ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Beakersの基準に準拠しています。※ホットプレートの上での使用は不可。
ハンドル付トールビーカー PMP 1223シリーズ Thermo Scientific Nalgene 4日以内出荷 から 31日以内出荷
ガラスと同様の透明度です。一体成型のハンドル付き。マイクロ波を透過します。※ホットプレートの上での使用は不可。※オートクレーブは可能ですが、正確性に影響を与える可能性があります。オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取外して行ってください。
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品 ページ: 1/ 3