パンチングパネル用ボックスフックTRUSCO当日出荷
最大積載量(kg)3/個材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)3
パンチングパネル用ペン立てフックTRUSCO当日出荷
ハサミやペンなどをいれるのに最適です。
最大積載量(kg)2/個材質フック金具:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、取付部品:ポリプロピレン(PP)
パンチングパネリーナ用樹脂フックTRUSCO当日出荷
簡単にワンタッチで取付可能です。パンチングパネル両面タイプにも手間なく取付ができます。縦式、横式のショートとロング、計6種類あるので多目的に工具を掛けるこができます。
用途パンチングパネルラック用ワンタッチフック許容荷重(kg)1.5/個質量(g)20材質取付部品:ポリプロピレン(PP)フック金具:スチール(三価ユニクロメッキ)色ホワイト
パンチングラック用ペンチフックTRUSCO当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種ペンチなどフックに引掛けられない工具の整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
最大積載量(kg)2(1個当り)材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)均等荷重(kg)2径(mm)Φ6
パネリーナオプション ツールトレーTRUSCO当日出荷
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです
トレー型なので小さな部品や工具などの一時保管や管理に最適です。
用途部品や工具の収納材質/仕上スチール取付ピッチ150mm(パネル)色ホワイト
ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用TRUSCO当日出荷から3日以内出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類、工具の整理・管理材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂色ホワイト奥行(mm)107
パンチングパネルTRUSCO当日出荷
フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番501-5022材質スチール幅(mm)900質量(kg)5色ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)25均等荷重(kg)15最大積載量(kg)15
パンチングパネル用工具フックTRUSCO当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネルの上下2穴での取付ですので、ピッチ25mmで連続して取付ができますパネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)3間口(mm)24入数(本)フック:1
パンチングラック用カッターフックTRUSCO当日出荷
●パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。
●パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
●パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
高さ(mm)51.6奥行(mm)50間口(mm)74許容荷重(kg)2材質スチールトラスコ品番501-5031質量(g)50間口W×奥行D×高さH(mm)74×50×51.6均等荷重(kg)2径(mm)Φ6
パンチングラック用テープフックTRUSCO当日出荷
トラスコ品番501-5049材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕上質量(g)100間口(mm)74間口W×奥行D×高さH(mm)74×135×51.6均等荷重(kg)5フック1本径(mm)Φ6最大積載量(kg/個)5
パンチングパネルオプション工具フック(2本爪)TRUSCO当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、ハンマー類、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ハンマーを掛けるのに便利です。
トラスコ品番667-0854材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)高さ(mm)59奥行(mm)63.4間口(mm)74最大積載量(kg)5
ライトパンチングパネル パネリーナTRUSCO当日出荷
トラスコ品番440-8845材質スチール●ポリエチレン●パンチングボード:スチール(メラミン焼き付け塗装)●フックボルト・取付ボルト:スチール(三価ユニクロメッキ)●フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)410質量(kg)2.9色ホワイト高さ(mm)443奥行(mm)91均等荷重(kg)10最大積載量(kg)10支柱径(Φmm)25.4
ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプキャスター付TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。仕様組立式付属品フック(L・S)各6個トラスコ品番363-9479材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)485質量(kg)7.9高さ(mm)1600奥行(mm)410均等荷重(kg)20.0/個最大積載量(kg)20/台角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
パネリーナオプションツールトレーTRUSCO当日出荷
トラスコ品番116-4122材質スチール幅(mm)276.4色ホワイト高さ(mm)45質量(g)830奥行(mm)127.8最大積載量(kg/個)5
パンチングパネル用樹脂フック テングTRUSCO当日出荷
オール樹脂製のパンチングパネル用フックです。
用途UPR型パンチングパネルラック・パネリーナ用材質ナイロン幅(mm)20長さ(mm)60最大積載量(kg/個)1.5
パンチングパネル用フックバー(直線タイプ)TRUSCO当日出荷
フック径(mm)5長さ(mm)134フック(本数)2材質(フック)スチール取付ピッチ(mm)50材質(取付部)ポリプロピレン(PP)表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
パネリーナ用ホースフックTRUSCO当日出荷
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションですホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の紛失・破損の管理ができる
用途ホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の収納材質スチール幅(mm)59.5色ホワイト高さ(mm)59最大積載量(kg)4フック1本
パンチングパネル用メガネレンチフック 横並びTRUSCO当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。レンチのサイズが数字で一目で分かります。横へ広がりますが、前への出っ張りが少ないので作業スペースを有効に使えます。
用途メガネレンチの管理に。トラスコ品番256-7993材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)質量(kg)0.198許容荷重(kg)5高さ(mm)59品名メガネレンチフック奥行(mm)50間口(mm)174表面処理ユニクロメッキ仕上げ最大積載量(kg)5梱包数42個フック6本フック径(mm)6
ライトパンチングパネル パネリーナ テーブル付TRUSCO当日出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。テーブル上にて簡単な作業が行えます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。トラスコ品番440-8837材質スチール幅(mm)496.4質量(kg)16.4高さ(mm)1645奥行(mm)381.3mm(キャスター込)キャスター自在式 50Φmm×2個最大積載量(kg)30
パンチングラック用電気ドリルフックTRUSCO当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、電気ドリルなどの工具の整理・整頓に最適です。
パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
許容荷重(kg)5材質スチール材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)高さ(mm)51.6径(Φmm)6奥行(mm)103表面処理ユニクロメッキ仕上げ最大積載量(kg)5
パネリーナ用六角棒フック 黒TRUSCO当日出荷
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。六角レンチの紛失・破損の管理ができます。
用途六角レンチの収納仕様六角棒レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mmサイズを収納可トラスコ品番396-2448材質スチール幅(mm)184.5質量(kg)0.18色ブラック高さ(mm)59奥行(mm)16.9最大積載量(kg)1/個梱包数20個ホルダー数9最大積載量(kg/個)1
パネリーナ用サンダーフックTRUSCO当日出荷
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションですディスクグラインダーの紛失・破損の管理ができる
用途ディスクグラインダーの収納仕様Φ100mmディスクグラインダー取り付け可トラスコ品番414-3655材質スチール幅(mm)124色ホワイト高さ(mm)65.2質量(g)320奥行(mm)45最大積載量(kg)3ホルダー数1個
コバンザメ マグネットリングフックTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
リング部にコーティング仕様なので工具に傷がつきません。
用途工具の整理・管理吸着力(N)49材質本体・ねじ・ナット:スチール、磁石:ネオジム、滑り止め:合成ゴム高さ(mm)51
パンチングパネルラック(パネリーナ)TRUSCO当日出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類、工具の整理・管理仕様引出しなし付属品フックL・S 各6個材質スチール幅(mm)900最大積載量(kg)120
パンチングパネル用フックバー(傾斜タイプ)TRUSCO当日出荷
長さ(mm)139.5梱包数50個材質(フック)スチール取付ピッチ(mm)50フック径(mm)5材質(取付部)ポリプロピレン(PP)表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
パンチングパネルオプション工具フック(2本爪)TRUSCO当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、ハンマー類、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ハンマーを掛けるのに便利です。
トラスコ品番689-0840材質スチール(粉体塗装)幅(mm)74高さ(mm)59奥行(mm)63.4間口(mm)74最大積載量(kg)3
パンチングパネル用ドライバーフックTRUSCO当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、ドライバーなどのサイズバリエーションを整理・整頓しての保管・管理に最適です。ドライバーの吊り下げ部分の切欠きは全部同じ幅(9.3mm)で、大小ほとんどのドライバーに対応してます。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
トラスコ品番534-5451材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)3高さ(mm)61奥行(mm)43間口(mm)224ホルダー数6
パンチングパネル用ドリルフックTRUSCO当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。電気ドリル。インパクトドライバーなどを掛けるフックです。
用途電気ドリル・インパクトドライバーなどの管理に。トラスコ品番256-7992材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)5高さ(mm)59奥行(mm)109間口(mm)124径(mm)Φ6最大積載量(kg/個)5
コバンザメ マグネットパンチングパネルTRUSCO当日出荷
機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。
パネリーナオプションやコバンザメP型用フックを取り付け、いろいろな工具の管理に適しています。
用途工具の整理・管理トラスコ品番765-7838質量(kg)1.8吸着力(N)196最大積載量(kg)5角穴(mm)10(縦17列×横17列)
ライトパンチングパネル パネリーナ両面式 キャスター付TRUSCO当日出荷
パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途工具の保管・管理。付属品フックL・S各10個トラスコ品番393-0289材質スチール幅(mm)485寸法(mm)パンチングボード/485×890質量(kg)11高さ(mm)1600奥行(mm)411キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付最大積載量(kg)30荷姿組立式角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4
パネリーナ用ツールトレー 316.4X127.8XH30 黒TRUSCO当日出荷
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。トレー型なので小さな部品や工具などの一時保管や管理に最適です。
用途部品や工具の収納仕様均等積載量:6kgトラスコ品番396-2456材質スチール幅(mm)316.4色ブラック高さ(mm)30奥行(mm)127.8取付ピッチ(mm)パネル:150最大積載量(kg/個)6
パンチングパネル用スパナフックTRUSCO当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。上下方向に並べるのでスパナの出し入れが容易です。
用途スパナの管理に。トラスコ品番256-7990材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)5高さ(mm)145奥行(mm)54間口(mm)130ホルダー数8最大積載量(kg/個)5
パンチングパネル用クランクフックTRUSCO当日出荷
フック径(mm)5長さ(mm)120梱包数50個材質(フック)スチール材質(取付部)ポリプロピレン(PP)表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
パンチングラック用ドライバーフックTRUSCO当日出荷
トラスコ品番501-5111材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)10高さ(mm)58質量(g)400奥行(mm)42間口W×奥行D×高さH(mm)449×30×51.6(57)均等荷重(kg)2最大積載量(kg/個)10
ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプ キャスターなしTRUSCO(1件のレビュー)翌日出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。仕様組立式付属品フック(L・S)各6個トラスコ品番363-9461材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)485質量(kg)7高さ(mm)1600奥行(mm)370均等荷重(kg)20.0/個最大積載量(kg)20/台角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
パンチングラック用リングフックTRUSCO当日出荷
トラスコ品番501-5103材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)5質量(g)150間口W×奥行D×高さH(mm)74×164×51.6(72)均等荷重(kg)2径(mm)Φ15.9最大積載量(kg/個)5
パンチングパネルオプション 工具フック(2穴掛け)TRUSCO当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネルの上下2穴での取付ですので、ピッチ25mmで連続して取付ができますパネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
材質スチール(粉体塗装)間口(mm)24最大積載量(kg)3
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります